水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。英文字入。
材質アルミステッカー
寸法(mm)40×80
色うすい黄赤
入数(枚)10
表示内容電気
色(マンセル値)2.5YR7/6
1組(10枚)
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
セット内容: フレアーツール 3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”、 チューブカッター 1/8”~1・1/8”(3~28.5mm)、 リーマー 3~22mm。チューブカッターにスペア替刃1枚付き。ボディはアルミダイカスト製でとても軽く、長時間使用しても疲れません。新冷媒対応。なまし銅管3/4”(肉厚1.2mm)対応。
用途用途 銅、アルミ、真鍮、鋼、チタンなど様々な管に
ケース寸法(mm)240×150×95
材質(ケース)スチール製
1セット(1セット)
¥23,000
税込¥25,300
翌々日出荷
水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。
材質アルミステッカー
寸法(mm)40×80
色青
入数(枚)10
表示内容←矢印
色(マンセル値)2.5PB5/8
1枚(10枚)
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。
材質アルミステッカー
寸法(mm)40×80
色うすい黄
入数(枚)10
表示内容←矢印
色(マンセル値)2.5Y8/6
1枚(10枚)
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。英文字入。
材質アルミステッカー
寸法(mm)40×80
色白
入数(枚)10
色(マンセル値)N9.5
水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。英文字入。
材質アルミステッカー
寸法(mm)40×80
色青
入数(枚)10
色(マンセル値)2.5PB5/8
水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。
材質アルミステッカー
寸法(mm)40×80
色うすい黄赤
入数(枚)10
色(マンセル値)2.5YR7/6
水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。英文字入。
材質アルミステッカー
寸法(mm)40×80
色うすい黄
入数(枚)10
色(マンセル値)2.5Y8/6
水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。
材質アルミステッカー
寸法(mm)40×80
色灰紫
入数(枚)10
表示内容←矢印
色(マンセル値)2.5P5/5
1枚(10枚)
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。
材質アルミステッカー
寸法(mm)40×80
色暗い赤
入数(枚)10
表示内容←矢印
色(マンセル値)7.5R3/6
1枚(10枚)
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。英文字入。
材質アルミステッカー
寸法(mm)40×80
色灰紫
入数(枚)10
色(マンセル値)2.5P5/5
配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。
カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。
液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。
石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。
ねじサイズR3”
使用圧力0.88MPa
材質アルミニウム鋳物(AC4C-T6)
呼び径80
使用温度-30/70℃
1個
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。
カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。
液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。
石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。
ねじサイズR2”
使用圧力1.76MPa
材質アルミダイカスト(ADC12)
呼び径50
使用温度-30/70℃
1個
¥5,860
税込¥6,446
翌日出荷
配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。
カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。
液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。
石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。
ねじサイズR1”
使用圧力1.76MPa
材質アルミダイカスト(ADC12)
呼び径25
使用温度-30/70℃
1個
¥4,620
税込¥5,082
翌日出荷
1個
¥28,900
税込¥31,790
翌日出荷
1個
¥14,600
税込¥16,060
翌日出荷
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
1個
¥18,100
税込¥19,910
翌日出荷
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。英文字入。
材質アルミステッカー
寸法(mm)40×80
色暗い赤
入数(枚)10
色(マンセル値)7.5R3/6
パラフィンワックスによる特殊処理でアルミなどの非鉄金属特有の溶着、目づまりを解消した砥石で、高い研削力を発揮します。アルミだけでなく、目詰まり・溶着しやすい亜鉛めっき剥がしにも最適です。砥石1枚の作業量が他社汎用砥石の約2倍。優れた研削性能が持続します。
用途アルミなどの非鉄金属のバリ取り、表面研削。配管用炭素鋼鋼管(白管)亜鉛めっき鋼管の溶接前めっき剥がし
粒度#36
厚さ(mm)6
被削材対応:アルミなどの非鉄金属
最大回転数(min-1[r.p.m])13750
最高使用周速度(m/s)72
外径(mm)100
穴径(mm)15
1枚(5枚)
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
1個
¥6,560
税込¥7,216
翌日出荷
配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。
カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。
液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。
石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。
ねじサイズR3/4”
使用圧力1.76MPa
材質アルミダイカスト(ADC12)
呼び径20
使用温度-30/70℃
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
1個
¥25,000
税込¥27,500
翌日出荷
1個
¥8,010
税込¥8,811
翌日出荷
1個
¥4,930
税込¥5,423
翌日出荷
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。
カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。
液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。
石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。
ねじサイズR1/2”
使用圧力1.76MPa
材質アルミダイカスト(ADC12)
呼び径15
使用温度-30/70℃
1個
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。
カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。
液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。
石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。
ねじサイズR1・1/2”
使用圧力1.76MPa
材質アルミダイカスト(ADC12)
呼び径40
使用温度-30/70℃
1個
¥5,690
税込¥6,259
翌日出荷
配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。
カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。
液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。
石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。
ねじサイズR1・1/4”
使用圧力1.76MPa
材質アルミダイカスト(ADC12)
呼び径32
使用温度-30/70℃
1個
¥5,670
税込¥6,237
翌日出荷
仕様アルミ合金製のハンドルで軽量です。JIS強力保証 上あごは使用しやすい薄型設計
全長(mm)600
質量(kg)2.17
歯幅(mm)29.5
最大口開き(mm)103
アズワン品番64-2221-66
パイプ外径(Φmm)89
1丁
¥18,400
税込¥20,240
当日出荷
アルミ合金製のハンドルで軽量です
仕様アルミ合金製のハンドルで軽量です吊り穴付きモリブデン鋼
全長(mm)呼び:900
質量(kg)4.3
アズワン品番64-7868-42
パイプ外径(Φmm)110
1個
¥14,500
税込¥15,950
当日出荷
全長(mm)350
質量(kg)0.8
歯幅(mm)22.0
最大口開き(mm)72
アズワン品番64-2221-64
パイプ外径(Φmm)61
1丁
¥9,760
税込¥10,736
翌日出荷
アルミ合金製のハンドルで軽量です
質量(kg)2.5
呼び長さ(mm)600
アズワン品番64-7868-41
パイプ外径(Φmm)75
1個
¥7,820
税込¥8,602
翌日出荷
アルミ合金製のハンドルで軽量です
質量(kg)1.5
呼び長さ(mm)450
アズワン品番64-7868-40
パイプ外径(Φmm)70
1個
¥5,050
税込¥5,555
翌日出荷
アルミ合金製のハンドルで軽量です
質量(kg)0.9
呼び長さ(mm)350
アズワン品番64-7868-39
パイプ外径(Φmm)65
1個
¥3,450
税込¥3,795
翌日出荷
全長(mm)300
質量(kg)0.57
歯幅(mm)20.0
最大口開き(mm)61
アズワン品番64-2221-63
パイプ外径(Φmm)49
1丁
¥8,100
税込¥8,910
翌日出荷
アルミ合金製のハンドルで軽量です
質量(kg)0.7
呼び長さ(mm)300
アズワン品番64-7868-38
パイプ外径(Φmm)55
1個
¥2,690
税込¥2,959
翌日出荷
全長(mm)250
質量(kg)0.45
歯幅(mm)18.5
最大口開き(mm)52
アズワン品番64-2221-62
パイプ外径(Φmm)43
1丁
¥7,420
税込¥8,162
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ