カテゴリ

  • 空調・電設資材(46)
  • 安全標識(6)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • イチネンTASCO(243)
  • SMC(199)
  • CKD(187)
  • アズワン(144)
  • アサダ(66)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(59)
  • 長野計器(40)
  • ベン(38)
  • BBKテクノロジーズ(38)
  • 日酸TANAKA(33)
  • ユタカ(Crown)(30)
  • 山本電機製作所(19)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • ワザアリツールズ(17)
  • ロビネア(ROBINAIR)(15)
  • コガネイ(12)
  • TOKO(東洋計器興業)(10)
  • SK11(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「配管 ゲージ」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[R404A・R407C]デジタルマニホールドキット(ワイヤレス測定) エスコ[R404A・R407C]デジタルマニホールドキット(ワイヤレス測定)エスコ
72,700税込79,970
1セット
8日以内出荷
セット内容:デジタルマニホールド、チャージングホース(3本組)、ミニコントロールバルブ、デジタルマニホールド。付属品:プローブ(ペア)(固定ケーブル、NTC)、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)。Bluetooth自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。チャージホース先端に取付けて使用することにより冷媒の吹出しがなく安全に作業できます。
全長(mm)57~62電源単3電池×4本(付属)使用圧力(MPa)チャージングホース(3本組):5.17、ミニコントロールバルブ:3.0精度フルスケールの±0.5% ±1℃(-20~+85℃)温度測定範囲(℃)表面:-40~125全長(cm)100(赤・青・黄)冷媒適用:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718 (H2O)、適用:R407C・R404A【ミニコントロールバルブ】適用:R407C・R404Aサイズ(mm)210×121×60(H)接続ポート径UNF7/16”×3(1/4”フレア)ねじサイズUNF7/16-20(1/4”フレア)接続径ミニコントロールバルブ:UNF7/16-20×UNF7/16-20設定圧力分解能(MPa)0.001圧力範囲(MPa)-0.1~6.0(過負荷6.5MPa)
ボールバルブ (超ハンドル)  G1/4"xRc1/4" EA425CAシリーズ エスコボールバルブ (超ハンドル) G1/4"xRc1/4" EA425CAシリーズエスコ
1,400税込1,540
1個
予約販売
メートルコックをボールバルブで実現しました。
仕様●最高使用圧力:0.98MPa以下●取付ねじ:G314"(PF)×Rc1/4"(PT)●材質:ボディ/C3771、スピンドル/C3604、Oリング/NBR●最高圧力:0.98MPa●使用温度:-10℃~80℃(凍結無きこと)●重量(g):70●蝶ハンドル●ゲージ側が平行(G)ネジ、配管側がテーパー(Rc)ネジで作られた、ゲージ用ボールバルブアズワン品番65-9254-16関連資料(0.2MB)
ゲージ用ボールバルブ(真鍮製) EA425CAシリーズ エスコゲージ用ボールバルブ(真鍮製) EA425CAシリーズエスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
ゲージ側が平行(PF)内ネジ、配管側がテーパー(PT)内ネジで作られた、ゲージ用ボールバルブです。メートルコックをボールバルブで実現しました。
仕様●取付ねじ(G):3/8"(PF)●取付ねじ(Rc):3/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結無き事)●重量(g):92●材質:ボディ/C3771、スピンドル/C3604、Oリング/NBRアズワン品番65-9254-18関連資料(0.06MB)
ボールバルブ (超ハンドル)  G1/4"xRc1/4" EA425CAシリーズ エスコボールバルブ (超ハンドル) G1/4"xRc1/4" EA425CAシリーズエスコ
3,630税込3,993
1個
翌日出荷
黄銅製メーターボールのステンレス製ボールバルブに成ります。
仕様●取付ねじ径:PF1/4×PT1/4●取付ねじ:G1/4"×Rc1/4"●使用温度:-10℃~180℃(凍結無きこと)●材質:本体/SCS13、ステム/SUS304、シート/充填剤入りPTFE●最高圧力:3.0MPa●蝶ハンドル●パッキン付●ゲージ側が平行(G)ネジ、配管側がテーパー(Rc)ネジで作られた、ゲージ用ボールバルブアズワン品番65-9254-15関連資料(0.24MB)
ゲージ用ボールバルブ(真鍮製) EA425CAシリーズ エスコゲージ用ボールバルブ(真鍮製) EA425CAシリーズエスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
ゲージ側が平行(PF)内ネジ、配管側がテーパー(PT)内ネジで作られた、ゲージ用ボールバルブです。メートルコックをボールバルブで実現しました。
仕様●取付ねじ(G):1/4"(PF)●取付ねじ(Rc):1/4"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結無き事)●重量(g):76●材質:ボディ/C3771、スピンドル/C3604、Oリング/NBRアズワン品番65-9254-17関連資料(0.06MB)
気密試験セット エスコ気密試験セットエスコ
125,000税込137,500
1セット
翌日出荷
配管の気密試験に便利なセット品です。
仕様●型番:FS-850A●〈セット内容〉:13点セット・チッソガス調整器・Φ75mm置針式圧力計(チーズアダプタ付)・開閉バルブ・フレアユニオン(1/4"片側ムシ付)×5個・R410Aフレアアダプタ・チッソ調整器用フレアアダプタ・ホース:3m・ガス漏れ検知液・収納用アルミケース●用途:冷媒封入前の配管漏洩検査に。●チッソガス調整器圧力:1次側:0~25MPa(メスねじ)2次側:0~16MPa(最高使用圧力8MPa)(オスねじ)●開閉バルブサイズ:1/4"フレア・オス×1/4"フレア・メス(ムシ押付)●フレアユニオンサイズ:1/4"×1/4"、1/4"×3/8"、1/4"×1/2"、1/4"×5/8"、1/4"×3/4"●R410Aフレアアダプタサイズ:5/16"メス(ムシ押付)×1/4"オス(ムシ付)●チッソ調整器用フレアアダプタサイズ:1/4"フレアオス×M16P1.5メス●ケースサイズ:410×190×275(H)mm●重量:9.3kgアズワン品番65-3883-34危険物の類別非危険物
コーナーガード(油面/アイボリ/2個 EA983FEシリーズ エスココーナーガード(油面/アイボリ/2個 EA983FEシリーズエスコ
400税込440
1パック(2個)
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
コーナーガード(油面用/茶/2個) EA983FEシリーズ エスココーナーガード(油面用/茶/2個) EA983FEシリーズエスコ
550税込605
1パック(2個)
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
仕様●型番:AC-22YS●商品名:安心クッションコーナー用●サイズ(mm)(A×B×C):70×70×48●厚み(D):18mm●カラー:茶●入数:2個●材質:NBR(発泡ゴム)アズワン品番65-3902-08
コーナーガード(油面用/茶/2個) EA983FEシリーズ エスココーナーガード(油面用/茶/2個) EA983FEシリーズエスコ
330税込363
1パック(2個)
翌日出荷
ISO方式のねじプラグゲージです
コーナーガード(油面用/緑/2個) EA983FEシリーズ エスココーナーガード(油面用/緑/2個) EA983FEシリーズエスコ
330税込363
1パック(2個)
翌日出荷
ISO方式のねじプラグゲージです
コーナーガード(油面用/青/2個) EA983FEシリーズ エスココーナーガード(油面用/青/2個) EA983FEシリーズエスコ
290税込319
1パック(2個)
翌日出荷
ISO方式のねじプラグゲージです
コーナーガード(油面用/赤/2個) EA983FEシリーズ エスココーナーガード(油面用/赤/2個) EA983FEシリーズエスコ
290税込319
1パック(2個)
翌日出荷
ISO方式のねじプラグゲージです
フルオロカーボン回収機 エスコフルオロカーボン回収機エスコ
189,000税込207,900
1台
翌日出荷
適用冷媒…R12・R22・R500・R502・R134a・R404A・R407C・R407D・R410A・R422A・R422D・R507A・R509A・R32・R1234yf・R1234ze・R115・R218・R401A・R401B・R402A・R402B・R407A・R407H・R407B・R407E・R410B・R447・R448A・R448H・R449A・R463A-J・R452A 回収容器…12L・24L(FC3) 回収能力…R22:220g/分(気体)、2970g/分(液体)R410A・R32:270g/分(気体)、3500g/分(液体)回収能力の数値はメーカーの実測値です(室温25℃)。回収作業の条件によって数値が異なる場合があります。 ガス回収能力値はJIS B 8629検査基準による。 コンプレッサー…750W(1HP)ツインシリコンダー式オイルレス 回収装置側…ブラットハリソン社(穴3個)・アンプ社(穴4個) 回収方法…圧縮式・プッシュプル式 運転電流・始動電流…9.0A/7.5A(50/60Hz)・38A 作業種類…液体回収・気体回収 フロン排出抑制法適合品のオイルレスフルオロカーボン回収装置 高圧ガス・特定不活性ガス取扱装置 省エネ設計・eco回収機能。回収作業の初期段階の操作で被回収機器側の液体フロンを回収機内の経路を通さずに、圧力差を利用して回収機器にそのまま流し込むスルー機能を搭載。 極細管2層構造のコンデンサー搭載(マイクロチャンネルコンデンサー) 可動式のハンドルを採用したことで衝撃から守り、コンパクトで車載時により積みやすい形状になりました。 モード切替搭載(3モード)【自動停止モード】吸入圧ゲージが-0.06Mpaを示すとガス圧がない=ガス回収完了と認識して回収機が自動停止します。【自動復帰モード】吸入ゲージが-0.06Mpaを示し回収機が自動停止したのちに、システム内の残りガス(寝込みガス)が再度、微量に流れ込む場合があります。その際、吸入ゲージのセンサーが圧力を感じると自動で起動し微量残ガスを再び回収します。【連続モード】吸入ゲージの数値がマイナス域を示しガス回収完了となってもコンプレッサーが回り続けますので、機器保護のためにスイッチを適時に手動で切ることができます。大画面デジタル圧力表示着脱式フロートセーフティーコード方式で、回収容器と本機をつなぐフロートセーフティコードの接続端子の形状が、アンプタイプ(4ピンタイプ)とブラッドハリソンタイプ(3ピンタイプ)の二種類のコードを用意しており、異なるタイプの回収容器が使用可能です。火花が発生しないブラシレスDCモーター採用(微燃性フロンガスR32回収に最適)ガス回収能力270g/分(R410A)の1馬力コンプレッサーを搭載重量11.3kgと軽量化を実現直列二気筒のオイルレス式コンプレッサーで高速・安定回収1バルブ操作で回収作業が全て完結新冷媒・従来冷媒対応セルフクリアリング機能通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
付属品1/4”ボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4”チャージングホース10cm(青)、AC電源コード、着脱式フロートセーフティーコード×2本(3ピン、4ピン)、ドライフィルター、肩掛けストラップ寸法(mm)370×260×300質量(kg)11.3使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100消費電力(W)500真空到達度-0.09Mpa
ゲージアダプター エスコゲージアダプターエスコ
4,610税込5,071
1個
翌日出荷
フレアーゲージタイプ。気密試験用、チッソブロー用。
ねじサイズオスねじ(フレアー)1/4”、メス:(フレアー)5/16”、フレアーねじ:1/4”
デジタル真空計 エスコデジタル真空計エスコ
66,800税込73,480
1個
当日出荷
簡易真空圧校正機能付 ケース付 自動ゼロ調整機能 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●電源:9Vアルカリ乾電池×1個(付属)●表示範囲:0~1Pa●精度:0~200ミクロン:±10ミクロン200ミクロン以上:±10%(読み値)●接続径:UNF7/16-20(1/4”フレア)ステンレス合金製ポート●計測方式:ピラニーセンサー式●重量:200g(電池含)●サイズ:175×80×30mmアズワン品番65-2166-99
マグネットストラップ(マニホールド用) エスコマグネットストラップ(マニホールド用)エスコ
9,000税込9,900
1個
翌日出荷
強力なマグネットと頑丈なストラップ マグネットまたはフックを利用して自在に着脱可能 日常業務で素早く切り替えられるシンプルなクリックシステム マグネットストラップを使用して、マニホールドを冷蔵/空調システムやヒートポンプなどの金属面に素早く固定することができます。 フックで吊り下げることもでき、両手が自由になります。
仕様●仕様:デジタルマニホールド用マグネットストラップ●適合品番:EA101TS-101EA101TS-102EA101TS-103EA101TS-104アズワン品番65-2105-69
[マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス) エスコ[マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス)エスコ
59,800税込65,780
1セット
翌日出荷
モバイルアプリで測定データの閲覧・記録・レポートを実現 市場最小のデジタルマニホールド 軽量コンパクト&堅牢ボディ 蒸発温度や凝縮温度の自動計算も可能 testo スマートプローブと接続して温湿度や真空度も測定可能 防水・防塵(保護等級 IP54) R32/R410A/R22を含む90種類以上の冷媒に対応、さらに冷媒データの追加登録も可能 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●接続ポート径:UNF7/16”×3(1/4”フレア)●分解能:0.001MPa●精度:フルスケールの±0.5%●適用冷媒:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718(H2O)、R744(CO2)●アプリケーション経由で冷媒更新:R11、FX80、I12A、R1150、R1270、Pt1000、R14、R142B、R152A、R161、R170、R227、R236fa、R245fa、R401C、R406A、R407B、R407D、R41、R411A、R412A、R413A、R417A、R417B、R417C、R422A、R426A、R508A、R508B、R600、RIS89、SP22●圧力範囲:-0.1~6.0MPa(過負荷6.5MPa)●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:77×109×63(H)mm●重量:595g(本体)●付属品:スマートプローブ温度計×2、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)アズワン品番65-2105-68
[R32・R410A] Φ50mm デジタルゲージ エスコ[R32・R410A] Φ50mm デジタルゲージエスコ
17,000税込18,700
1個
翌日出荷
電源CR2450コイン電池×1個(付属)接続ねじ1/8"NPTアズワン品番64-7815-68接続ポート径UNF1/2-20(5/16"フレア)ゲージ径(Φmm)50圧力範囲(MPa)-0.001~5.0
[R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキット エスコ[R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキットエスコ
37,900税込41,690
1個
翌日出荷
ケース寸法(mm)360(W)×120(D)×320(H)アズワン品番64-7815-56接続ポート径UNF1/2-20(5/16"フレア)ゲージ径(Φmm)80圧力範囲(MPa)低圧連成計:-0.1~3.8、高圧連成計:-0.1~5.3
[R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキット エスコ[R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキットエスコ
34,600税込38,060
1個
翌日出荷
ケース寸法(mm)360(W)×120(D)×320(H)アズワン品番64-7815-55接続ポート径UNF1/2-20(5/16"フレア)ゲージ径(Φmm)80圧力範囲(MPa)低圧連成計:-0.1~3.8、高圧連成計:-0.1~5.3
[R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキット エスコ[R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキットエスコ
37,100税込40,810
1個
8日以内出荷
ケース寸法(mm)360(W)×120(D)×320(H)アズワン品番64-7815-54接続ポート径UNF1/2-20(5/16"フレア)ゲージ径(Φmm)68圧力範囲(MPa)低圧連成計:-0.1~3.8、高圧連成計:-0.1~5.3
デジタル真空計 エスコデジタル真空計エスコ
38,000税込41,800
1台
当日出荷
寸法(mm)165(W)×55(D)×250(H)測定範囲0~20000ミクロン電源単3電池×2本(付属)精度±(10ミクロン+測定値の10%)100~1000ミクロン分解能1ミクロン(0~1000)、10ミクロン(1000~2000)、100ミクロン(2000~5000)、500ミクロン(5000~10000)5000ミクロン(10000~20000)アズワン品番64-2255-72
[EA703BC,EA113XT用] 保護カバー エスコ[EA703BC,EA113XT用] 保護カバーエスコ
4,820税込5,302
1個
翌日出荷
F1/4"xF1/4"xF5/16"T型ゲージアダプター縦 エスコF1/4"xF1/4"xF5/16"T型ゲージアダプター縦エスコ
2,530税込2,783
1個
翌日出荷
F1/4"xF1/4"xF5/16"T型ゲージアダプター横 エスコF1/4"xF1/4"xF5/16"T型ゲージアダプター横エスコ
2,530税込2,783
1個
翌日出荷
PT1/8"xF1/4"xF1/4" ゲージアダプター エスコPT1/8"xF1/4"xF1/4" ゲージアダプターエスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
F1/4"×F1/4"×F5/16"アクセスバルブ エスコF1/4"×F1/4"×F5/16"アクセスバルブエスコ
3,170税込3,487
1個
翌日出荷
ねじサイズUNF7/16-20(1/4")ムシ付・キャップ付、UNF7/16-20(1/4")ムシ付・キャップ付、UNF1/2-20(5/16")ムシオシ付
簡易真空引きキット エスコ簡易真空引きキットエスコ
16,900税込18,590
1個
翌日出荷
真空引き、リークチェックが容易に行えます。 EA112CA(簡易型真空ポンプ)と合わせて使用できます。
セット内容Φ28ミニゲージ、シャットオフバルブ、92cmチャージホース、コントロールバルブ接続口UNF1/2-20(5/16")圧力範囲(MPa)-0.1~0
Rc1/8" 精密エアーレギュレーター エスコRc1/8" 精密エアーレギュレーターエスコ
10,100税込11,110
1個
翌日出荷
コンパクトな配管ねじ込みタイプの2方向電磁弁です。
エスコ品番EA153C-44質量(g)150取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)0~0.99全高(mm)91使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.01~0.4耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-5~60面間寸法(mm)35エア流量(L/min)0~200(ANR)設定圧力単位MPa
[R12・R22・R502] Φ80mm 連 成 計 エスコ[R12・R22・R502] Φ80mm 連 成 計エスコ
3,770税込4,147
1個
翌日出荷
エスコ品番EA106BB-80
[R32・R410A] Φ68mm 連 成 計(ヒートポンプ用) エスコ[R32・R410A] Φ68mm 連 成 計(ヒートポンプ用)エスコ
3,320税込3,652
1個
翌日出荷
エスコ品番EA106AB-2
[R32・R410A] Φ68mm 連 成 計 エスコ[R32・R410A] Φ68mm 連 成 計エスコ
2,990税込3,289
1個
翌日出荷
エスコ品番EA106AB-1
[R404A・R407C・R134a] Φ68mm 連 成 計 エスコ[R404A・R407C・R134a] Φ68mm 連 成 計エスコ
2,990税込3,289
1個
当日出荷
エスコ品番EA106A-2
[R12・R22] Φ68mm 連 成 計 エスコ[R12・R22] Φ68mm 連 成 計エスコ
2,990税込3,289
1個
翌日出荷
エスコ品番EA106A-1
F1/4"xNPT1/8" ゲージ用ボールバルブ エスコF1/4"xNPT1/8" ゲージ用ボールバルブエスコ
5,310税込5,841
1個
翌日出荷
エスコ品番EA105Z-1
[R410A] Φ42mm デジタルゲージ エスコ[R410A] Φ42mm デジタルゲージエスコ
10,600税込11,660
1個
翌日出荷
エスコ品番EA105D
ゲージプロテクター(Φ80mm用/黒) エスコゲージプロテクター(Φ80mm用/黒)エスコ(2件のレビュー)
800税込880
1個
翌日出荷
エスコ品番EA105-104
ゲージプロテクター(Φ80mm用/青) エスコゲージプロテクター(Φ80mm用/青)エスコ
800税込880
1個
当日出荷
エスコ品番EA105-103
ゲージプロテクター(Φ80mm用/赤) エスコゲージプロテクター(Φ80mm用/赤)エスコ
800税込880
1個
当日出荷
エスコ品番EA105-102
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら