「配管 パイプ」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エスコ品番EA109CY-150
材質毛:ナイロン、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)、柄:ポリプロピレン
グリップ部(mm)20×15×170
適合パイプ径(Φmm)51~76
ケーブル長(mm)1500
ケーブル径(Φmm)6
ブラシ寸法(mm)約直径40×50
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用金具。屋外専用シリーズ。
材質鉄
寸法(mm)140×38×52
質量(g)270
適合パイプ径(Φmm)48.6
ねじ穴(Φmm)20×12
1個
¥670
税込¥737
欠品中
ブレードにバリ取り用のミゾ付き。
材質本体:アルミ合金 ブレード:スチール
質量(g)320
切断能力(mm)6~42
サイズ(mm)190×17×95(H)
1個
¥3,520
税込¥3,872
翌日出荷
狭い場所で普通サイズのチューブカッターを使用すると、ハンドルが当たって回せないことがあります。
ミニチューブカッターは全長を抑えることで回転半径をセーブし、狭い場所でも威力を発揮します。
質量(g)90
適合替刃・カッターEA202C-1
適合鋼管外径(Φmm)3~15.88(1/8~5/8inch)
高さ(mm)36
横幅(mm)46
ハンドル幅(mm)30
エスコ品番EA202C
1個
¥830
税込¥913
当日出荷
銅管、アルミニウム管、薄肉電線管の切断に適しています。切断中にきれいで完全であることを確認してください。ハンドル内部に替刃が付いています。カッターを閉じるとき、ローラーを清潔に保つためにカッターに触れないようにして、定期的に軽いグリースで部品を潤滑してください。
仕様銅管用
全長(mm)210
質量(g)640
管サイズ(mm)適合管外径:6~64
1個
¥7,640
税込¥8,404
翌日出荷
銅、アルミニウム、細い電線管の切断に適した硬化合金鋼製。
仕様替刃
適合銅管
質量(g)10
銅管、アルミニウム管、薄肉銅管の切断に適しています。切断中にきれいで完全であることを確認してください。ハンドル内部に替刃が付いています。カッターを閉じるとき、ローラーを清潔に保つためにカッターに触れないようにして、定期的に軽いグリースで部品を潤滑してください。
仕様銅管用
全長(mm)135
質量(g)268
管サイズ(mm)適合管外径:3~32
1個
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
1枚
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
1枚
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
大口径パイプも楽に切断できます。ラチェット式
エスコ品番EA338BF
材質本体:アルミ合金、ブレード:鉄
全長(mm)480
質量(kg)1.73
切断能力(Φmm)6~75
1個
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
軽く回るから、力を入れ過ぎないのがコツ。最初の1回転で筋を付け、ガイドラインをつくるとブレません。刃の送り込みは、本体1回転につき、グリップを1/8回転程度にしてください。送り込みが多いと、切断部の縮径やバリが多くなります。
セット内容●フレーム ●シリンダ ●ピポットシュー(2個) ●角度ゲージ ●油圧ポンプ、ベンダーシュー別売り
エスコ品番EA539D
1個
¥184,000
税込¥202,400
翌日出荷
内蔵のスプリングの伸縮作用によりハンドルを増し締めしなくても切断可能です。フレアー部の根元近くで切断可能。
適合銅管
材質亜鉛合金
全長(mm)57
適合管径(Φmm)5/64”~5/8”(2~16)
適合替刃EA202BA-11
1個(1個)
¥2,230
税込¥2,453
翌日出荷
クイックアクション。塩ビ、ポリエチレン管用。ダイヤルを押し込むとブレードは早く前進します。クイックリリースレバーを押すと、ブレードは後退します。
EA338AD-26A用替刃。
材質ステンレス(SUS420J2)
入数(枚)1
1枚
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
きれいで滑らかなバリのない切断面。刃は簡単に交換できます。開口バネとロック機能付き。人間工学に基づいた形状のグラスファイバー強化プラスチック製ハンドル。セーフティロック付。
材質本体:グラスファイバー強化プラスチック 刃:高品質特殊工具鋼(焼入れ処理済)
全長(mm)185
質量(g)175
切断能力(mm)12~25
1丁
¥9,550
税込¥10,505
翌日出荷
人間工学に基づいた複合素材ハンドル付き。最大60%の労力削減:自由に回転するカッティングホイールにより、パイプを切断することができます。切削時に少ない摩擦で回転させることができます。最適なカッティング:回転により、カッターがパイプを無理なく貫通し、変形を最小限に抑えます。アルミ複合材や樹脂製電線管を、容易に切断できます。ワイドなプラスチックサポートで直角にカットできます。最大Φ26mmまでの複合材およびプラスチックパイプの切断に使用できます。ロック機構付きで安全に持ち運べます。セーフティロック付。
1個
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
1個
¥7,430
税込¥8,173
翌日出荷
1個
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
1個
¥2,630
税込¥2,893
翌日出荷
こんなお得な商品も!

パイプレンチ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
エスコ品番EA680P-250
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌々日出荷
1個
¥14,100
税込¥15,510
翌日出荷
頑強ハウジングと人間工学に基づく握りやすIビーム構造ハンドルは、余分な重量を排除した理想の作業効率。完全浮動のフックジョーはスプリングにより自在にスライドし、つかみ、開放スムーズ。ジョーは交換可能、高合金鋼製の刃は耐久性抜群。調整ナットは滑らかに回転し、フックジョーをスムーズに移動させると共に、軸部の汚れを自動的に除去。ユニークな設計で高強度を誇るヒールジョー取付部
エスコ品番EA546RS-12
材質鍛造鉄製
全長(mm)300
質量(kg)1.2
外径(inch[mm])2(パイプ)
1個
¥8,930
税込¥9,823
翌日出荷
頑強ハウジングと人間工学に基づく握りやすIビーム構造ハンドルは、余分な重量を排除した理想の作業効率。完全浮動のフックジョーはスプリングにより自在にスライドし、つかみ、開放スムーズ。ジョーは交換可能、高合金鋼製の刃は耐久性抜群。調整ナットは滑らかに回転し、フックジョーをスムーズに移動させると共に、軸部の汚れを自動的に除去。ユニークな設計で高強度を誇るヒールジョー取付部
エスコ品番EA546RS-48
材質鍛造鉄製
全長(mm)1200
質量(kg)15.6
外径(inch[mm])6(パイプ)
1個
¥71,200
税込¥78,320
8日以内出荷
保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。
保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。
発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。
配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。
施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。
空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。
継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。
屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。
防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
頑強ハウジングと人間工学に基づく握りやすIビーム構造ハンドルは、余分な重量を排除した理想の作業効率。完全浮動のフックジョーはスプリングにより自在にスライドし、つかみ、開放スムーズ。ジョーは交換可能、高合金鋼製の刃は耐久性抜群。調整ナットは滑らかに回転し、フックジョーをスムーズに移動させると共に、軸部の汚れを自動的に除去。ユニークな設計で高強度を誇るヒールジョー取付部
エスコ品番EA546RS-24
材質鍛造鉄製
全長(mm)600
質量(kg)4.4
外径(inch[mm])3(パイプ)
1個
¥22,900
税込¥25,190
翌日出荷
1個
¥22,300
税込¥24,530
翌日出荷
頑強ハウジングと人間工学に基づく握りやすIビーム構造ハンドルは、余分な重量を排除した理想の作業効率。完全浮動のフックジョーはスプリングにより自在にスライドし、つかみ、開放スムーズ。ジョーは交換可能、高合金鋼製の刃は耐久性抜群。調整ナットは滑らかに回転し、フックジョーをスムーズに移動させると共に、軸部の汚れを自動的に除去。ユニークな設計で高強度を誇るヒールジョー取付部
エスコ品番EA546RS-18
材質鍛造鉄製
全長(mm)450
質量(kg)2.6
外径(inch[mm])2・1/2(パイプ)
1個
¥15,100
税込¥16,610
翌日出荷
セット内容: フレアーツール 3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”、 チューブカッター 1/8”~1・1/8”(3~28.5mm)、 リーマー 3~22mm。チューブカッターにスペア替刃1枚付き。ボディはアルミダイカスト製でとても軽く、長時間使用しても疲れません。新冷媒対応。なまし銅管3/4”(肉厚1.2mm)対応。
用途用途 銅、アルミ、真鍮、鋼、チタンなど様々な管に
ケース寸法(mm)240×150×95
材質(ケース)スチール製
1セット(1セット)
¥23,000
税込¥25,300
翌々日出荷
ハンドルは伸縮式になっているため力が入れやすいです。
仕様●全長(mm):460~615●パイプ外径(mm):60●重量(kg):1.85
アズワン品番65-2166-38
1丁
¥6,590
税込¥7,249
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ