11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140DA-2 径(Φmm)9(タケノコ) 寸法L(mm)58 呼び径1/4inch 使用圧力(MPa)1.5 寸法A(mm)20 寸法D(Φmm)5 寸法B(mm)30 寸法H(Φmm)15
1袋(10個)
2,150 税込2,365
翌日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140DA-4 径(Φmm)15(タケノコ) 寸法L(mm)63 呼び径1/2inch 使用圧力(MPa)1.5 寸法A(mm)20 寸法D(Φmm)9 寸法B(mm)35 寸法H(Φmm)17
1袋(10個)
3,490 税込3,839
翌日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140DA-3 径(Φmm)11(タケノコ) 寸法L(mm)58 呼び径3/8inch 使用圧力(MPa)1.5 寸法A(mm)20 寸法D(Φmm)7.5 寸法B(mm)30 寸法H(Φmm)15
1袋(10個)
2,150 税込2,365
翌日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグプラグ ねじ寸法PT1/4inch エスコ品番EA140DC-2 寸法L(mm)36 呼び径1/4inch 寸法H(mm)17 使用圧力(MPa)1.5 寸法A(mm)20 寸法D(Φmm)7.5 寸法B(mm)13
1袋(10個)
2,150 税込2,365
翌日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグプラグ ねじ寸法PT1/4inch エスコ品番EA140DB-2 寸法L(mm)41 呼び径1/4inch 寸法H(mm)14 使用圧力(MPa)1.5 寸法A(mm)20 寸法D(Φmm)7.5 寸法B(mm)13 耐圧力(MPa)2.0
1袋(10個)
2,150 税込2,365
翌日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグプラグ ねじ寸法PT3/8inch エスコ品番EA140DC-3 寸法L(mm)37 呼び径3/8inch 寸法H(mm)21 使用圧力(MPa)1.5 寸法A(mm)20 寸法D(Φmm)7.5 寸法B(mm)14
1袋(10個)
2,150 税込2,365
翌日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグプラグ ねじ寸法PT1/2inch エスコ品番EA140DB-4 寸法L(mm)45 呼び径1/2inch 寸法H(mm)23 使用圧力(MPa)1.5 寸法A(mm)20 寸法D(Φmm)12 寸法B(mm)16 耐圧力(MPa)2.0
1袋(10個)
3,490 税込3,839
翌日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグプラグ ねじ寸法PT3/8inch エスコ品番EA140DB-3 寸法L(mm)42 呼び径3/8inch 寸法H(mm)19 使用圧力(MPa)1.5 寸法A(mm)20 寸法D(Φmm)7.5 寸法B(mm)14 耐圧力(MPa)2.0
1袋(10個)
2,150 税込2,365
翌日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグプラグ ねじ寸法PT1/2inch エスコ品番EA140DC-4 寸法L(mm)40 呼び径1/2inch 寸法H(mm)26 使用圧力(MPa)1.5 寸法A(mm)20 寸法D(Φmm)7.5 寸法B(mm)16
1袋(10個)
3,490 税込3,839
翌日出荷

1パック(2個)
290 税込319
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

。使用上の注意:本製品には信号の向きがあります。接続する方向(機器)を間違えて接続すると使用できません。本製品の配線のために配管を通したり、壁面内を配線工事する時には、コネクタ部やケーブル部に損傷を与えないように丁寧に取り扱ってください。(ファイバーケーブルが断線したり、コネクタ内の精密部品が破損することがあります)。HDMI端子を持つテレビ、パソコン、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。1080Pの映像信号に対応したハイスピードHDMIケーブルです。長距離でも安定した信号を伝送可能な850nm光ファイバを採用しています。1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。安定した動作のためのACアダプタが付属しています。(ACアダプタ×2個付属)
仕様●コード長(m):20●重量(g):650●ケーブル外径:約4.7mm●コネクター形状:HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタオス・オス)●コネクタサイズ:約20.8×11.4×58.2mm(テレビ・ディスプレイ側、出力機器側とも同じサイズ)●線材規格:NON UL●種類:HDMI●認証有無(HDMI):なし●規格(HDMI):ハイスピード●方向性(HDMI):あり●コネクタ(HDMI):スタンダード(タイプA)●セット内容:本体、ACアダプタ×2、取扱説明書 アズワン品番65-9314-85
1本
96,100 税込105,710
翌日出荷