カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(11)
    • 座金・プレート(10)
  • 安全標識(11)
    • 配管識別表示ステッカー(11)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • カクダイ(6)
  • GAONA(ガオナ)(6)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • アカギ(11)
  • ユニット(2)
  • 未来工業(21)
  • ミヤコ(8)
  • SMC(2,059)
  • RS PRO(68)
  • CKD(50)
  • BIGM(丸山製作所)(44)
  • RIDGID(日本エマソン)(25)
  • ParkerTAIYO(16)
  • コガネイ(15)
  • ノーブランド(12)
  • 日東工器(10)
  • 因幡電工(8)
外径(Φmm)
  • 61(1)
  • 77(1)
  • 85(1)
  • 90(1)
  • 99.2(1)
  • 115.5(1)
  • 140(1)
  • 150.5(1)
  • 175(1)
内径(Φmm)
  • 22(1)
  • 28(1)
  • 34.3(1)
  • 43(1)
  • 49(1)
  • 61(1)
  • 77(1)
  • 90(1)
  • 115(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「配管 プレート」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅管用ユーボルト EA440BDシリーズ エスコ銅管用ユーボルト EA440BDシリーズエスコ
290税込319
1個
翌日出荷から翌々日出荷
銅管用、軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用下さい。表面に軟質塩ビをコーティングしたUボルトです。(銅管用)、絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かい傷から守ります。配管施工時のナットの締付トルクは2.9Nm(30kgf・cm)を厳守してください。
角型バルブ開閉札(閉)/10枚 55x40mm EA983Jシリーズ エスコ角型バルブ開閉札(閉)/10枚 55x40mm EA983Jシリーズエスコ
2,300税込2,530
1組(10枚)
翌日出荷
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。バルブの設置場所に。特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令 ※標示板の色・サイズは定められていません。※取付金具は別売です。
仕様●サイズ(mm):55×40×1●内容:閉●色:緑●取付穴径:Φ3.5mm●材質:ラミプレート●ラミネート加工●両面印刷●上部ハトメ付文字内容高圧ガスアズワン品番65-9338-06
角型バルブ開閉札(開)/10枚 55x40mm EA983Jシリーズ エスコ角型バルブ開閉札(開)/10枚 55x40mm EA983Jシリーズエスコ
2,300税込2,530
1組(10枚)
翌日出荷
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。バルブの設置場所に。特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令 ※標示板の色・サイズは定められていません。※取付金具は別売です。
仕様●サイズ(mm):55×40×1●内容:開●色:赤●取付穴径:Φ3.5mm●材質:ラミプレート●ラミネート加工●両面印刷●上部ハトメ付文字内容高圧ガスアズワン品番65-9338-02
角型バルブ開閉札(常時閉)/10枚 55x40mm EA983Jシリーズ エスコ角型バルブ開閉札(常時閉)/10枚 55x40mm EA983Jシリーズエスコ
2,300税込2,530
1組(10枚)
翌日出荷
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。バルブの設置場所に。特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令 ※標示板の色・サイズは定められていません。※取付金具は別売です。
仕様●サイズ(mm):55×40×1●内容:常時閉●色:青●取付穴径:Φ3.5mm●材質:ラミプレート●ラミネート加工●両面印刷●上部ハトメ付文字内容高圧ガスアズワン品番65-9338-12
角型バルブ開閉札(開)/10枚 55x40mm EA983Jシリーズ エスコ角型バルブ開閉札(開)/10枚 55x40mm EA983Jシリーズエスコ
2,300税込2,530
1組(10枚)
翌日出荷
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。バルブの設置場所に。特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令 ※標示板の色・サイズは定められていません。※取付金具は別売です。
仕様●サイズ(mm):55×40×1●内容:開●色:青●取付穴径:Φ3.5mm●材質:ラミプレート●ラミネート加工●両面印刷●上部ハトメ付文字内容高圧ガスアズワン品番65-9338-04
角型バルブ開閉札(開)/10枚 55x40mm EA983Jシリーズ エスコ角型バルブ開閉札(開)/10枚 55x40mm EA983Jシリーズエスコ
2,300税込2,530
1組(10枚)
翌日出荷
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。バルブの設置場所に。特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則
仕様●サイズ(mm):55×40×1●内容:開●色:緑●取付穴径:Φ3.5mm●材質:ラミプレート●ラミネート加工●両面印刷●上部ハトメ付文字内容高圧ガスアズワン品番65-9338-03
55x40mm 角型バルブ開閉札 操作禁止・赤 10枚 エスコ55x40mm 角型バルブ開閉札 操作禁止・赤 10枚エスコ
2,300税込2,530
1組(10枚)
翌日出荷
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。バルブの設置場所に。特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則
仕様●サイズ(mm):55×40×1●内容:操作禁止●色:赤●取付穴径:Φ3.5mm●材質:ラミプレート●ラミネート加工●両面印刷●上部ハトメ付アズワン品番65-9338-13
角型バルブ開閉札(常時閉)/10枚 55x40mm EA983Jシリーズ エスコ角型バルブ開閉札(常時閉)/10枚 55x40mm EA983Jシリーズエスコ
2,300税込2,530
1組(10枚)
翌日出荷
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。バルブの設置場所に。特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則
仕様●サイズ(mm):55×40×1●内容:常時閉●色:緑●取付穴径:Φ3.5mm●材質:ラミプレート●ラミネート加工●両面印刷●上部ハトメ付文字内容高圧ガスアズワン品番65-9338-11
55x40mm 角型バルブ開閉札 常時開・赤 /10枚 エスコ55x40mm 角型バルブ開閉札 常時開・赤 /10枚エスコ
2,300税込2,530
1組(10枚)
翌日出荷
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。バルブの設置場所に。特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令 ※標示板の色・サイズは定められていません。※取付金具は別売です。
仕様●サイズ(mm):55×40×1●内容:常時開●色:赤●取付穴径:Φ3.5mm●材質:ラミプレート●ラミネート加工●両面印刷●上部ハトメ付文字内容高圧ガスアズワン品番65-9337-93
角型バルブ開閉札(常時開)/10枚 55x40mm EA983Jシリーズ エスコ角型バルブ開閉札(常時開)/10枚 55x40mm EA983Jシリーズエスコ
2,300税込2,530
1組(10枚)
翌日出荷
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。バルブの設置場所に。特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令 ※標示板の色・サイズは定められていません。※取付金具は別売です。
仕様●サイズ(mm):55×40×1●内容:常時開●色:青●取付穴径:Φ3.5mm●材質:ラミプレート●ラミネート加工●両面印刷●上部ハトメ付文字内容高圧ガスアズワン品番65-9338-09
角型バルブ開閉札(閉)/10枚 55x40mm EA983Jシリーズ エスコ角型バルブ開閉札(閉)/10枚 55x40mm EA983Jシリーズエスコ
2,300税込2,530
1組(10枚)
翌日出荷
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。バルブの設置場所に。特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令 ※標示板の色・サイズは定められていません。※取付金具は別売です。
文字内容高圧ガス
角型バルブ開閉札(常時開)/10枚 55x40mm EA983Jシリーズ エスコ角型バルブ開閉札(常時開)/10枚 55x40mm EA983Jシリーズエスコ
2,300税込2,530
1組(10枚)
翌日出荷
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。バルブの設置場所に。特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令 ※標示板の色・サイズは定められていません。※取付金具は別売です。
仕様●サイズ(mm):55×40×1●内容:常時開●色:緑●取付穴径:Φ3.5mm●材質:ラミプレート●ラミネート加工●両面印刷●上部ハトメ付文字内容高圧ガスアズワン品番65-9338-08
単3x4本 コンクリート探知機 エスコ単3x4本 コンクリート探知機エスコ
144,900税込159,390
1台
翌日出荷
材料によって選べる7つの探知モードコンクリート(最大探知深さ:金属200mm、金属以外80mm)乾燥したコンクリートの中の対象物を探知します。湿ったコンクリート(最大探知深さ:金属60mm)乾いていないコンクリートの中の対象物(金属)を探知します。レンガ(最大探知深さ:80mm)無垢のレンガや単層壁で、金属、電気配線、プラスチックパイプなどを探知します。石膏ボード(最大探知深さ:木材38mm、木材以外80mm)木や石こうボードで、木材、電気配線、金属などを探知します。配管式床暖房(最大探知深さ:80mm)配管式床暖房の床の中の水の入ったプラスチックパイプ、金属などを探知します。Verticalcoringbrick(最大探知深さ:80mm)垂直方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。Horizontalcoringbrick(最大探知深さ:80mm)水平方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。用途に合わせて4つの表示ビューオブジェクトビュー探知深さ、対象物の材質、対象物間距離を表示スポットビューコーナーや狭い場所での探知に最適2Dシグナルビュー探知対象物の信号強度と深さを表示シグナルビュー探知対象物の信号強度を波形の高さで表示探知対象物の材質を色分けして表示。カラーディスプレイソフトウェアは無償ダウンロード可能便利なデータ転送スクリーンショット機能とUSB-C/micro-SDカード接続を介した転送で迅速にPCへ探知画面を保存現場で鍛え上げられ、進化した第4世代登場!カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全をサポート!
仕様●型番:D-TECT200JPS●検知能力:200mm(条件による)●測定精度:中心部:±5mm●防塵・防水:IP5X●電源:単3電池×4本(付属)又は、DC10.8Vリチウムイオンバッテリー(2.0Ah)(付属)●サイズ:106(W)×112(D)×231(H)mm●重量:690g●付属品:リチウムイオンバッテリー×1個、充電器、アルカリ乾電池ホルダー、単3電池×4本、ハンドストラップ、USBType-Cケーブル、キャリングケース●使用温度範囲:-10~50℃●連続使用時間:単3電池:約2時間●最小測定間隔:40mm●最大測定範囲:200mm(乾燥したコンクリート内金属)●深さ精度:乾燥したコンクリート:±5mm湿ったコンクリート:±10mm●保管温度範囲:-20~70℃●材質:ポリアミド樹脂●用途:・コンクリートに埋設された鉄筋、プラスチックパイプ、配線および壁裏の木材などの探知・穴あけ位置、深さの選定アズワン品番65-3890-20
モールカッター(万能型) エスコモールカッター(万能型)エスコ
8,130税込8,943
1本
翌日出荷
15°・30°・45°の角度で切断可能 モール、幅木、ゴムシール、PVCの部品等、さまざまな材質をカット可能
仕様●全長:240mm●刃長:65mm●材質:ハンドル:プラスチックソフトグリップ本体:スチール刃:硬化スチールプレート:硬化プラスチック●重量:440gアズワン品番65-2114-66
80A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚) エスコ80A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚)エスコ
4,720税込5,192
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AH-80S
65A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚) エスコ65A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚)エスコ
4,100税込4,510
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AH-65S
50A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚) エスコ50A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚)エスコ
1,540税込1,694
1個
当日出荷
エスコ品番EA440AH-50S
40A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚) エスコ40A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚)エスコ
1,390税込1,529
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AH-40S
32A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚) エスコ32A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚)エスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AH-32S
25A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚) エスコ25A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚)エスコ
890税込979
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AH-25S
20A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚) エスコ20A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚)エスコ
760税込836
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AH-20S
15A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚) エスコ15A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚)エスコ
735税込809
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AH-15S
100A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚) エスコ100A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚)エスコ
6,040税込6,644
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AH-100S
配管用化粧プレート エスコ配管用化粧プレートエスコ(2件のレビュー)
1,320税込1,452
1セット(10枚)
当日出荷
省力性、経済性を重視したタイプ。
材質塩化ビニール製(のり付)アイボリー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら