カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(19)
    • 配管保温材(19)
  • 空調・電設資材(6)
    • 配管テープ(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • TRUSCO(9)
  • イノアック(1)
  • KVK(11)
  • カクダイ(23)
  • TBC(タブチ)(7)
  • エアロフレックス(9)
  • 因幡電工(21)
  • YSK(山脇産業)(1)
  • ニチアス(3)
  • ヤガミ(48)
  • CoolHeat(102)
  • オンダ製作所(30)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(19)
  • ユニット(17)
  • 未来工業(16)
  • 三菱ケミカルインフラテック(13)
  • MASTERTOOL(12)
  • ミヤコ(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「配管 保温材」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
断熱粘着テープ エスコ断熱粘着テープエスコ
1,350税込1,485
1巻
当日出荷から翌日出荷
30倍発泡ポリエチレンフォーム(JIS A9511 A-PE-C-1に準拠、保温材耐熱温度70℃)。テープそのものが保温材でできているから「部分的な保温材の増し巻き」など様々な結露防止に手軽に利用できます。
幅(mm)50厚さ(mm)3
異径ソケット(ACドレンパイプ用) エスコ異径ソケット(ACドレンパイプ用)エスコ
655税込721
1個
翌日出荷
保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。 保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。 発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。 配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。 施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。 空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。 継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。 屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。 防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
ソケット(ACドレンパイプ用) エスコソケット(ACドレンパイプ用)エスコ
635税込699
1個
翌日出荷
保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。 保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。 発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。 配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。 施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。 空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。 継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。 屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。 防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
Y型アダプター(ACドレンパイプ用) エスコY型アダプター(ACドレンパイプ用)エスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。 保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。 発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。 配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。 施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。 空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。 継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。 屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。 防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
チーズ(ACドレンパイプ用) エスコチーズ(ACドレンパイプ用)エスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。 保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。 発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。 配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。 施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。 空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。 継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。 屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。 防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
45°エルボ(ACドレンパイプ用) エスコ45°エルボ(ACドレンパイプ用)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。 保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。 発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。 配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。 施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。 空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。 継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。 屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。 防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
6mmx2m/13mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本) エスコ6mmx2m/13mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)エスコ
3,790税込4,169
1パック(4本)
翌日出荷
厚さ(mm)13全長(mm)2000内径(Φmm)6使用温度(℃)-200~125アズワン品番64-7992-14
35mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本) エスコ35mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)エスコ
5,950税込6,545
1パック(4本)
翌日出荷
材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)35使用温度(℃)-200~125アズワン品番64-7992-12
32mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本) エスコ32mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)エスコ
5,870税込6,457
1パック(4本)
翌日出荷
アズワン品番64-7992-11
28mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本) エスコ28mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)エスコ
5,460税込6,006
1パック(4本)
翌日出荷
材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)28使用温度(℃)-200~125アズワン品番64-7992-10
25mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本) エスコ25mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)エスコ
5,090税込5,599
1パック(4本)
翌日出荷
材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)25使用温度(℃)-200~125アズワン品番64-7992-09
22mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本) エスコ22mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)エスコ
4,630税込5,093
1パック(4本)
翌日出荷
材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)22使用温度(℃)-200~125アズワン品番64-7992-08
19mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本) エスコ19mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)エスコ
4,420税込4,862
1パック(4本)
翌日出荷
材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)19使用温度(℃)-200~125アズワン品番64-7992-07
16mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本) エスコ16mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)エスコ
4,300税込4,730
1パック(4本)
翌日出荷
材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)16使用温度(℃)-200~125アズワン品番64-7992-06
13mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本) エスコ13mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)エスコ
3,560税込3,916
1パック(4本)
翌日出荷
材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)13使用温度(℃)-200~125アズワン品番64-7992-05
10mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本) エスコ10mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)エスコ
2,600税込2,860
1パック(4本)
翌日出荷
材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)10使用温度(℃)-200~125アズワン品番64-7992-04
6mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本) エスコ6mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)エスコ
2,230税込2,453
1パック(4本)
翌日出荷
材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)6使用温度(℃)-200~125アズワン品番64-7992-03
10mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(4本) エスコ10mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(4本)エスコ
2,600税込2,860
1パック(4本)
翌日出荷
材質特殊エラストマー厚さ(mm)6長さ(m)2内径(Φmm)10(3/8”)適合温度(℃)-200~125(-57から硬化、必要肉厚により-200まで使用可能)アズワン品番64-7991-93入数4本
37mm x10m 保温材 (フレキパイプ用) エスコ37mm x10m 保温材 (フレキパイプ用)エスコ
9,200税込10,120
1個
翌日出荷
エスコ品番EA424AC-10長さ(m)10
15m 水道凍結防止帯 エスコ15m 水道凍結防止帯エスコ
63,000税込69,300
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468L-37
10m 水道凍結防止帯 エスコ10m 水道凍結防止帯エスコ
45,900税込50,490
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468L-36
4m 水道凍結防止帯 エスコ4m 水道凍結防止帯エスコ
19,800税込21,780
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468L-34
2m 水道凍結防止帯 エスコ2m 水道凍結防止帯エスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468L-32
1m 水道凍結防止帯 エスコ1m 水道凍結防止帯エスコ
6,660税込7,326
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468L-31
元電源用サーモスタット エスコ元電源用サーモスタットエスコ
4,500税込4,950
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468L-30
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら