「配管 固定」の検索結果

特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業効率重視のフロアーバンド。ナットはハズスことなく緩める-締めるの工程。パイプを抑える上部バンドをナットに挟んだまま横にずらすだけ。仮置、配管完了後元の位置にもどす。アンカーは配管セット後直接打てる構造。
用途横走り排水管の勾配配管(SGP・VP管)用 種類フロアーバンド 材質スチール電気亜鉛メッキ
1個
特価
469 税込516
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高精度NTC温度センサ 素早く装着可能なクランプ付き よじれ保護を内蔵した堅牢な破損防止ケーブル 冷凍/空調システムやヒートポンプの過熱/過冷却の測定・算出に最適なツールです。 直径6~35mmのパイプの表面温度を高速かつ正確に測定します。 プローブの固定ケーブルにはよじれ保護が組み込まれているため、非常に堅牢で破損しません。
仕様●測定範囲:-40~125℃●精度:±1℃(-20~85℃)●サイズ:120×77×32mm●重量:81g●付属品:クランプ温度プローブ(NTC)×2本、固定ケーブル1.5m アズワン品番65-2176-78
1組(2個)
10,000 税込11,000
翌日出荷

浮き上がりSGP管用の蝶番式バンド。横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。
材質スチール(電気亜鉛メッキ) 寸法C(mm)25 取付穴径(Φmm)4.5
1個
190 税込209
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
仕様●適合管:PF16●適合径(mm):23●入数:5個●ねじ穴径:5mm●材質:SUS304 アズワン品番65-2262-85
1袋(5個)
500 税込550
当日出荷

横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。
材質SUS430 寸法t(mm)0.6 寸法C(mm)25 取付穴径(Φmm)4.5
1個
320 税込352
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。、ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
1個
1,440 税込1,584
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス鋼管用、ステンレス鋼管用のサドルバンド。SGP管用にご使用の場合は電食防止処理(防食テープなど)を行ってください。固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
1ケース(10個)
3,090 税込3,399
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐火二層管(FDP)用のサドルバンド。パイプメーカーにより管外径が異なる場合があります。ご注意ください。固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
材質スチール(電気亜鉛メッキ) 寸法t(mm)2.3 寸法C(mm)25 寸法G(Φmm)5
1パック(2個)
630 税込693
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐火二層管(FDP)用のサドルバンド。パイプメーカーにより管外径が異なる場合があります。ご注意ください。固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
材質スチール(電気亜鉛メッキ) 寸法t(mm)3.2 寸法C(mm)32 寸法G(Φmm)11
1個
985 税込1,084
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。 ねじ無し電線管(E管)、薄鋼電線管(C管)
仕様●呼び:E19・C19●適合管外径(mm):19.1●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.5×8mm●入数:1 アズワン品番65-2262-47
1個
240 税込264
当日出荷

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることでホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ:R(PT)1/8"●重量(g):71●タケノコ径:7mm●ボア径:6mm●適合ホース内径※:6mm●アングル形状 アズワン品番65-9253-83
1個
1,850 税込2,035
当日出荷

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
仕様●ねじサイズ:Rc(PT)1/2"●材質:SUS304●使用温度:-50~150℃●使用圧力:3.45MPa以下●タケノコ外径(mm):12●タケノコ内径(mm):8●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):54●適合ホース内径※:11mm アズワン品番65-9247-17
1個
2,370 税込2,607
当日出荷

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):16●タケノコ内径(mm):11.5●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):50●適合ホース内径※:15mm アズワン品番65-9247-55
1個
640 税込704
当日出荷

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
1個
510 税込561
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることで、ホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●取付ねじ径:R(PT)3/8"●外径:10.5mm●適合ホース内径※:9~10mm●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):75●用途:ホース接続用●ホースニップル一体型 アズワン品番65-9253-87
1個
1,620 税込1,782
当日出荷

。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
1個
510 税込561
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):9●タケノコ内径(mm):5.5●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):39●適合ホース内径※:8mm アズワン品番65-9247-49
1個
640 税込704
当日出荷

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
1個
510 税込561
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):8●タケノコ内径(mm):4.5●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):39●適合ホース内径※:7mm アズワン品番65-9247-48
1個
640 税込704
当日出荷

電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。 ねじ無し電線管(E管)、薄鋼電線管(C管)
仕様●呼び:E25・C25●適合管外径(mm):25.4●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.5×8mm●入数:1 アズワン品番65-2262-48
1個
250 税込275
当日出荷

屋内外用。手で切ることができます。紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。高性能&強力粘着!『T-REX』強力万能ダクトテープ。粘着剤部分の厚みが一般的なものと比べ約2倍なので、粗く汚れた表面にも強力に接着します。ポリエチレンフィルムとポリエステルメッシュの2層構造のため、耐久性・強度に優れています。配管ダクトやパイプ、アウトドア用品の一時補修、支柱の一時固定などに。レンガ、コンクリート、石綿セメント板、塗装および非塗装木材、ビニールサイディングなどにも使用できます。耐候性・防水性に優れています。
材質ポリエチレン・コーティングクロス 幅(mm)48 厚さ(mm)0.43 グレー 長さ(m)9.1 芯径(mm)内芯:76
1巻
1,530 税込1,683
翌日出荷

PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
仕様●適合管:PF22●適合径(mm):30.5●入数:5個●ねじ穴径:5mm●材質:SUS304 アズワン品番65-2262-86
1袋(5個)
530 税込583
翌日出荷

PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
仕様●適合管:PF28●適合径(mm):36.5●入数:5個●ねじ穴径:5.2×10mm●材質:SUS304 アズワン品番65-2262-90
1袋(5個)
620 税込682
翌日出荷

PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
仕様●適合管:PF22●適合径(mm):30.5●入数:5個●ねじ穴径:5×8mm●材質:SUS304 アズワン品番65-2262-89
1袋(5個)
375 税込413
翌日出荷

PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
仕様●適合管:PF16●適合径(mm):22●入数:5個●ねじ穴径:5×7mm●材質:SUS304 アズワン品番65-2262-88
1袋(5個)
350 税込385
翌日出荷

PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
仕様●適合管:PF28●適合径(mm):36.5●入数:5個●ねじ穴径:5.5mm●材質:SUS304 アズワン品番65-2262-87
1袋(5個)
870 税込957
翌日出荷

バイスに固定することができます。銅管のみならず、ステンレス管も曲げる事が出来、主な特徴として上質なニッケルメッキ仕上げ、シュー部ローラーにベアリングを内蔵する事による省力化、フックは誤差調整機能付、工場内作業用としてバイス固定での使用が可能です。ステンレス管等の鋼管の曲げ加工の場合は、対象チューブの肉厚は1.2mm程度までを目安として下さい。
仕様●銅管外径:12mm●全長(mm):620●材質:炭素鋼●最大曲げ角:90°●曲げ半径(mm):38.1●高さ(mm):140●重量:2.8kg●肉厚1.2mmまでのステンレス管にも対応●シュー(押さえ)部分にローラーを装備(摩擦低減) アズワン品番65-9248-25
1個
26,200 税込28,820
翌日出荷

H・L・C形鋼用 結束バンド・サドルを使用し、配管・ケーブル等の固定もできます 蛍光灯、配線器具、火災感知器等の取り付けに
仕様●許容静荷重:49N(5kgf)●適合フランジ厚:3~13mm●適合吊下ボルト径:W3/8”・M10・W1/2”・M12●材質:PVC アズワン品番65-2123-88
1個
340 税込374
翌日出荷

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はユニオン式のホース固定用として開発されました。ホース接続側がナットにて取り外しが可能なため、バルブを固定した状態でもホースの脱着が容易です。
仕様●取付ねじ:R3/4"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):348●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●タケノコ径:20.5mm●適合ホース内径※:19~20mm アズワン品番65-9254-14
1個
4,750 税込5,225
翌日出荷

屋内外用。手で切ることができます。紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。高性能&強力粘着。『T-REX』強力万能ダクトテープ。粘着剤部分の厚みが一般的なものと比べ約2倍なので、粗く汚れた表面にも強力に接着します。ポリエチレンフィルムとポリエステルメッシュの2層構造のため、耐久性・強度に優れています。耐候性・防水性に優れています。
用途配管ダクトやパイプ、アウトドア用品の一時補修、支柱の一時固定、レンガ、コンクリート、石綿セメント板、塗装および非塗装木材、ビニールサイディングなどに 材質基材:耐水ポリエチレンコーティングクロス、粘着剤:ゴム系 幅(mm)47 厚さ(mm)0.43 グレー 径(Φmm)内芯:76(3”) 長さ(m)27 粘着力(N/10mm)11.5 引張強度(N/10mm)82.3
1巻
3,540 税込3,894
当日出荷

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はリング式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●取付ねじ:R1/2"(PT)●適合銅管:Φ12mm●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):169●銅管用リング型のストレートタイプ アズワン品番65-9254-01
1個
2,580 税込2,838
翌日出荷

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はフレアー式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ径:R1/4"(PT)●ボア径:6mm●適合銅管:Φ6mm●重量(g):82●銅管用フレアー式 アズワン品番65-9253-79
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はフレアー式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ径:R1/4"(PT)●ボア径:6mm●適合銅管:Φ8mm●重量(g):85●銅管用フレアー式 アズワン品番65-9253-80
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
仕様●ねじサイズ:Rc(PT)1/4"●材質:SUS304●使用温度:-50~150℃●使用圧力:3.45MPa以下●タケノコ外径(mm):8●タケノコ内径(mm):4.5●六角対辺(mm):17●タケノコ長(mm):26●全長(mm):45●適合ホース内径※:7mm アズワン品番65-9247-15
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はリング式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●取付ねじ:R3/8"(PT)●適合銅管:Φ10mm●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):101●銅管用リング型のストレートタイプ アズワン品番65-9253-98
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はフレアー式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●材質:黄銅●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ径:R3/8"(PT)●ボア径:6mm●適合銅管:Φ10mm●重量(g):115●銅管用フレアー式 アズワン品番65-9253-81
1個
1,940 税込2,134
翌日出荷

。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はリング式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●取付ねじ:R1/2"(PT)●適合銅管:Φ10mm●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):147●銅管用リング型のストレートタイプ アズワン品番65-9253-99
1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることでホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ:R(PT)1/8"●重量(g):70●タケノコ径:6mm●ボア径:6mm●適合ホース内径※:5mm●アングル形状 アズワン品番65-9253-82
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることでホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ:R(PT)3/8"●重量(g):87●タケノコ径:10.5mm●ボア径:6mm●適合ホース内径※:9~10mm●アングル形状 アズワン品番65-9253-85
1個
1,940 税込2,134
翌日出荷

。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
1個
1,830 税込2,013
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)