14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

。※ガスケットは付属していません。
仕様●材質:黄銅(カドミレス材)●ねじ径:PT3/4"(R)×PF3/4"(G)●使用圧力:6.90MPa●使用温度:-50~150℃●重量(g):118●RoHS指令相当品(カドミウム含有75ppm以下) アズワン品番65-9247-21
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷


PTネジからPFネジへの変換用ソケットです。
仕様●ねじ径(雄):R3/8"(PT)●ねじ径(雌):G3/8"(PF)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):30 アズワン品番65-9247-28
1個
2,570 税込2,827
当日出荷


PTネジからPFネジへの変換用ソケットです。
仕様●ねじ径(雄):R1/2"(PT)●ねじ径(雌):G1/2"(PF)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):38 アズワン品番65-9247-29
1個
3,660 税込4,026
翌日出荷

PFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
仕様●ねじ径(雄):G3/4"(PF)●ねじ径(雌):Rc3/4"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):42 アズワン品番65-9247-36
1個
5,540 税込6,094
当日出荷

PFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
仕様●ねじ径(雄):G3/8"(PF)●ねじ径(雌):Rc3/8"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):30 アズワン品番65-9247-34
1個
2,570 税込2,827
翌日出荷


PFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
仕様●ねじ径(雄):G1"(PF)●ねじ径(雌):Rc1"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):52 アズワン品番65-9247-37
1個
9,890 税込10,879
翌日出荷

PTネジからPFネジへの変換用ソケットです。
仕様●ねじ径(雄):R1/4"(PT)●ねじ径(雌):G1/4"(PF)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):28 アズワン品番65-9247-27
1個
2,270 税込2,497
当日出荷

PFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
仕様●ねじ径(雄):G1/8"(PF)●ねじ径(雌):Rc1/8"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):23 アズワン品番65-9247-32
1個
2,080 税込2,288
翌日出荷

PTネジからPFネジへの変換用ソケットです。
仕様●ねじ径(雄):R1"(PT)●ねじ径(雌):G1"(PF)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):50 アズワン品番65-9247-31
1個
9,890 税込10,879
翌日出荷

想定できる操作ミスにも対応し、より逆流防止の安全性を高めました。開口面積が広く真空ポンプの排気能力を十分に引き出せます。超小型の省電力ソレノイドにより真空ポンプに負担がかかりません。ソレノイドのニードル径による流量制限を受けません。真空ポンプ側は真空を解除するためポンプの起動が常にスムーズです。超小型ソレノイドの採用により発熱量も最小限に抑えられます。
用途電磁弁のついていない真空ポンプに。 適合R134a・R404A・R407C・R410A 仕様逆流防止方式(自動シャット式) エスコ品番EA112X-10 寸法(mm)80(W)×45(D)×55(H) 接続口径ポンプ接続口:UNF7/16-20(1/4inch)メス吸入口:UNF7/16-20(1/4inch)オス変換アダプター:M10(P1.5)、UNF1/2-20(5/16inch) タイプ真空保持タイプ(コンパクトタイプ) 電源(V)100
1個
19,900 税込21,890
翌日出荷