44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,330 税込2,563
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
仕様●適合管:PF28●適合径(mm):36.5●入数:5個●ねじ穴径:5.2×10mm●材質:SUS304 アズワン品番65-2262-90
1袋(5個)
620 税込682
翌日出荷

PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
仕様●適合管:PF28●適合径(mm):36.5●入数:5個●ねじ穴径:5.5mm●材質:SUS304 アズワン品番65-2262-87
1袋(5個)
870 税込957
翌日出荷

PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
仕様●適合管:PF22●適合径(mm):30.5●入数:5個●ねじ穴径:5×8mm●材質:SUS304 アズワン品番65-2262-89
1袋(5個)
375 税込413
翌日出荷

PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
仕様●適合管:PF16●適合径(mm):22●入数:5個●ねじ穴径:5×7mm●材質:SUS304 アズワン品番65-2262-88
1袋(5個)
350 税込385
翌日出荷

PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
仕様●適合管:PF22●適合径(mm):30.5●入数:5個●ねじ穴径:5mm●材質:SUS304 アズワン品番65-2262-86
1袋(5個)
530 税込583
翌日出荷

PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
仕様●適合管:PF16●適合径(mm):23●入数:5個●ねじ穴径:5mm●材質:SUS304 アズワン品番65-2262-85
1袋(5個)
500 税込550
当日出荷

電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。 ねじ無し電線管(E管)、薄鋼電線管(C管)
仕様●呼び:E25・C25●適合管外径(mm):25.4●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.5×8mm●入数:1 アズワン品番65-2262-48
1個
250 税込275
当日出荷

電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。 ねじ無し電線管(E管)、薄鋼電線管(C管)
仕様●呼び:E19・C19●適合管外径(mm):19.1●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.5×8mm●入数:1 アズワン品番65-2262-47
1個
240 税込264
当日出荷

用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に 材質SUS304 呼び径(A)65 適合管外径(Φmm)76.3 幅(mm)25
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に 材質SUS304 呼び径(A)25 適合管外径(Φmm)34 幅(mm)25
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷

用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に 材質SUS304 呼び径(A)32 適合管外径(Φmm)42.7 幅(mm)25
1個
2,950 税込3,245
翌日出荷

用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に 材質SUS304 呼び径(A)15 適合管外径(Φmm)21.7 幅(mm)25
1個
2,390 税込2,629
翌日出荷

用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に 材質SUS304 呼び径(A)40 適合管外径(Φmm)48.6 幅(mm)25
1個
3,160 税込3,476
翌日出荷

用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に 材質SUS304 呼び径(A)100 適合管外径(Φmm)114.3 幅(mm)25
1個
4,770 税込5,247
翌日出荷

用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に 材質SUS304 呼び径(A)80 適合管外径(Φmm)89.1 幅(mm)25
1個
4,160 税込4,576
翌日出荷

用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に 材質SUS304 呼び径(A)50 適合管外径(Φmm)60.5 幅(mm)25
1個
3,550 税込3,905
翌日出荷

用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に 材質SUS304 呼び径(A)20 適合管外径(Φmm)27.2 幅(mm)25
1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

1個
115 税込127
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SGP管用、屋内配管用としてご使用下さい。定寸法にて浮き上がり配管が可能です。樹脂バンドの概念・材質が主としてポリプロピレン(PP)であることから命名されています。・樹脂であることによる配管支持の絶縁性、管の保護、露出配管の美観の3点を 重視しています。・樹脂の特性上、屋外においては紫外線などの影響による耐侯性の問題から 屋内配管用としてご使用ください。・用途/浮き上がり配管支持(横走り管及び立て管)
1ケース(10個)
880 税込968
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VP管用、屋内配管用としてご使用下さい。定寸法にて浮き上がり配管が可能。コンクリートへの孤影には、Aピン等をご使用ください。樹脂バンドの概念・材質が主としてポリプロピレン(PP)であることから命名されています。・樹脂であることによる配管支持の絶縁性、管の保護、露出配管の美観の3点を 重視しています。・樹脂の特性上、屋外においては紫外線などの影響による耐侯性の問題から 屋内配管用としてご使用ください。・用途/浮き上がり配管支持(横走り管及び立て管)
1ケース(10個)
880 税込968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングした銅管用立バンドです。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド 材質ステンレス(SUS430) 幅(mm)使用材料:25 厚さ(mm)使用材料:0.6 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法P(mm)20 使用ボルト1/4×20
1セット(10個)
2,530 税込2,783
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド 材質バンド本体:SUS430、軟質塩ビコーティング、ボルト:スチール(ユクロメッキ) エスコ品番EA440CH-50 幅(mm)使用材料:25 厚さ(mm)使用材料:0.8 呼び径1・1/2 寸法H(mm)69.3 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法P(mm)20 適合管径(Φmm)48.6 呼び径(A)50 使用ボルト1/4×20
1セット(5個)
2,250 税込2,475
翌日出荷

銅管用、軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用下さい。表面に軟質塩ビをコーティングしたUボルトです。(銅管用)、絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かい傷から守ります。配管施工時のナットの締付トルクは2.9Nm(30kgf・cm)を厳守してください。
1個
290 税込319
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド 材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA440CH-30 幅(mm)使用材料:25 厚さ(mm)使用材料:0.6 呼び径1 寸法H(mm)62.0 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法P(mm)20 適合管径(Φmm)34.0 呼び径(A)30 使用ボルト1/4×20
1セット(5個)
1,870 税込2,057
翌日出荷

立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド 材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA440CH-25 幅(mm)使用材料:25 厚さ(mm)使用材料:0.6 呼び径1 寸法H(mm)59.3 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法P(mm)20 適合管径(Φmm)28.58 呼び径(A)25 使用ボルト1/4×20
1セット(5個)
1,480 税込1,628
翌日出荷

立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド 材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA440CH-60 幅(mm)使用材料:25 厚さ(mm)使用材料:0.8 呼び径2 寸法H(mm)75.3 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法P(mm)20 適合管径(Φmm)60.5 呼び径(A)60 使用ボルト1/4×20
1セット(5個)
2,840 税込3,124
翌日出荷

立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド 材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA440CH-20 幅(mm)使用材料:25 厚さ(mm)使用材料:0.6 呼び径3/4 寸法H(mm)56.1 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法P(mm)20 適合管径(Φmm)22.22 呼び径(A)20 使用ボルト1/4×20
1セット(5個)
1,430 税込1,573
当日出荷

立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド 材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA440CH-40 幅(mm)使用材料:25 厚さ(mm)使用材料:0.8 呼び径1・1/4 寸法H(mm)66.4 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法P(mm)20 適合管径(Φmm)42.7 呼び径(A)40 使用ボルト1/4×20
1セット(5個)
2,250 税込2,475
翌日出荷

立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド 材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA440CH-75 幅(mm)使用材料:25 厚さ(mm)使用材料:1.0 呼び径2・1/2 寸法H(mm)83.2 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法P(mm)20 適合管径(Φmm)76.3 呼び径(A)75 使用ボルト1/4×20
1セット(5個)
4,840 税込5,324
翌日出荷

立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド 材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA440CH-13 幅(mm)使用材料:25 厚さ(mm)使用材料:0.6 呼び径1/2 寸法H(mm)53.0 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法P(mm)20 適合管径(Φmm)15.88 呼び径(A)13 使用ボルト1/4×20
1セット(5個)
1,240 税込1,364
翌日出荷

立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングした銅管用立バンドです。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド 材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA440CA-13 幅(mm)使用材料:25 厚さ(mm)使用材料:0.6 呼び径3/8 寸法H(mm)51 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法P(mm)20 適合管径(Φmm)12.70 呼び径(A)13 使用ボルト1/4×20
1セット(10個)
2,370 税込2,607
翌日出荷

吊形防振ゴムは配管類ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 防震ゴムとハンガーが一体になっていますので取付作業が大幅に改善されます。 15Hz以上の振動に対して有効な防震効果を得られます。
用途冷暖房機器、パッケージ型エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機等の懸垂支持に。 エスコ品番EA949HS-221 形状吊形 高さ(mm)70 寸法L(mm)70 寸法D(mm)11 接続ねじ- 寸法B(mm)32 接続方式両端おねじ 寸法d1(mm)10 ばね定数(N/mm)59 支持荷重(N)- 材質(防振ゴム)天然ゴム 特性- 最大許容荷重(N)230 適合用途防振
1個
660 税込726
当日出荷

排水ヘッダーからの横枝管(50A)の均列配管が行えます。ナットをはずすことなく、緩める-締めるの工程でOKです。配管支持が交互になってしまう問題を解決し、Aピン数・穴あけ施工を減少しました。(2連で2本減少)。配管レベル調整を一度に行えるため、従来よりレベル調整が容易になりました。
材質スチール(電気亜鉛メッキ) 取付穴径(Φmm)5×7
1個
2,020 税込2,222
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アングル接続金具とボルトナットを使用して架台やブラケットを組立できます。寸法取→切断→組立で即配管ができるので、大幅なコストダウンが計れます。溶接不要、組立式で強固な配管支持が可能です。場所を取らないので持ち運びが便利です。使用ボルトは工業規格品をご使用ください。
仕様●メーカー:アカギ●型番:A11681-0014●用途:組立式のプレスタイプ鋼材。軽量物用。 EA440AEシリーズ(接続金具)とボルトナットを使用して架台やブラケットを組立てできます。●材質:ステンレス(SUS304)●全長:1800mm●厚み:3.0mm●幅:40×40mm●ボルト穴:11×50(L)mm●入数:5本 アズワン品番65-9254-52
1束(5本)
47,100 税込51,810
翌日出荷

。アングル接続金具とボルトナットを使用して架台やブラケットを組立できます。寸法取→切断→組立で即配管ができるので、大幅なコストダウンが計れます。溶接不要、組立式で強固な配管支持が可能です。場所を取らないので持ち運びが便利です。使用ボルトは工業規格品をご使用ください。
仕様●メーカー:アカギ●型番:A11681-0033●用途:組立式のプレスタイプ鋼材。軽量物用。 EA440AEシリーズ(接続金具)とボルトナットを使用して架台やブラケットを組立てできます。●材質:ステンレス(SUS304)●全長:900mm●厚み:3.0mm●幅:40×40mm●ボルト穴:11×50(L)mm●入数:5本 アズワン品番65-9254-51
1束(5本)
25,200 税込27,720
翌日出荷

配管・空調・電路支持などに必要なサイズを1本に集約しています。 本体が360度回転するため、狭いスペースでの作業に最適です。 狭く手の行き届きにくい箇所のボルト・ナットの取付、取り外しに
仕様●サイズ(W×D×H)mm:60×170×30●全長:175mm●重量(g):340●材質:炭素工具鋼●ソケット形状:ヘックスソケット(8mm)・ダブルヘックスソケット(10mm・12mm・13mm・14mm・17mm)・六角軸6.35mmビットアダプター アズワン品番65-2153-27
1本
7,870 税込8,657
翌日出荷

配管・空調・電路支持などに必要なサイズを1本に集約しています。 本体が360度回転するため、狭いスペースでの作業に最適です。 狭く手の行き届きにくい箇所のボルト・ナットの取付、取り外しに
仕様●サイズ(W×D×H)mm:45×150×30●全長:150mm●重量(g):210●材質:炭素工具鋼●ソケット形状:ノンスリップソケット(8mm・10mm・12mm・13mm)・蝶ネジソケット(M5・M6共用) アズワン品番65-2153-24
1本
5,750 税込6,325
翌日出荷

配管・空調・電路支持などに必要なサイズを1本に集約しています。 本体が360度回転するため、狭いスペースでの作業に最適です。 狭く手の行き届きにくい箇所のボルト・ナットの取付、取り外しに
仕様●サイズ(W×D×H)mm:75×160×30●全長:150mm●重量(g):295●材質:炭素工具鋼●ソケット形状:ヘックスソケット(8mm)・ノンスリップソケット(10mm・12mm・13mm)・レースウェイソケット(17mm)・蝶ネジソケット(M5・M6共用)・六角軸6.35mmビットアダプター アズワン品番65-2153-26
1本
7,080 税込7,788
翌日出荷

配管・空調・電路支持などに必要なサイズを1本に集約しています。 本体が360度回転するため、狭いスペースでの作業に最適です。 狭く手の行き届きにくい箇所のボルト・ナットの取付、取り外しに
仕様●サイズ(W×D×H)mm:75×185×30●全長:190mm●重量(g):345●材質:炭素工具鋼●ソケット形状:ヘックスソケット(8mm)・ノンスリップソケット(10mm・12mm・13mm)・レースウェイソケット(17mm)・蝶ネジソケット(M5・M6共用)・六角軸6.35mmビットアダプター アズワン品番65-2153-25
1本
7,220 税込7,942
翌日出荷