6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力。 配管保護。 配管の防食を防ぐと共に、色分けによる配管の識別に役立ちます。
エスコ品番EA944NP-136 材質塩化ビニール 粘着タイプ強力
1個
480 税込528
当日出荷

塗覆装鋼管の溶接ジョイント部の防食及び鋼管の全面巻き防錆・防食用 防食ビニルテープ JIS Z1901認定品 テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。 基材は塩化ビニルであり、電気絶縁性・耐薬品性・低温特性に優れています 粘着剤はゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。 耐久性・防食性に優れます。 シール性・クッション性に富みます。
1巻ほか
615 税込677
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
615 税込677
当日出荷

用途高温配管、機器、タンク類の防錆防食用 材質基材:不織布 粘着剤:ペトロラタム系 幅(mm)50 厚さ(mm)1.1 長さ(m)10 引張強度(N/mm)31.2/10 体積抵抗率(Ωcm)10^14 耐熱温度(℃)流下:+90 粘着力60S以上 吸水率(%)0.1 伸び15.0%
1巻
3,790 税込4,169
翌日出荷

用途高温配管、機器、タンク類の防錆防食用 材質基材:不織布 粘着剤:ペトロラタム系 幅(mm)100 厚さ(mm)1.1 長さ(m)10 引張強度(N/mm)31.2/10 体積抵抗率(Ωcm)10^14 耐熱温度(℃)流下:+90 粘着力60S以上 吸水率(%)0.1 伸び15.0%
1巻
7,580 税込8,338
8日以内出荷

ステンレス鋼管用、ステンレス鋼管用のサドルバンド。SGP管用にご使用の場合は電食防止処理(防食テープなど)を行ってください。固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
1ケース(10個)
3,090 税込3,399
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)