12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。
材質SUS430 寸法t(mm)0.6 寸法C(mm)25 取付穴径(Φmm)4.5
1個
320 税込352
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10枚)
1,320 税込1,452
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
特価
99 税込109
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

銅管用、軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用下さい。表面に軟質塩ビをコーティングしたUボルトです。(銅管用)、絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かい傷から守ります。配管施工時のナットの締付トルクは2.9Nm(30kgf・cm)を厳守してください。
1個
290 税込319
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。
1セット(5個)
660 税込726
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
160 税込176
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド 材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA440CH-20 幅(mm)使用材料:25 厚さ(mm)使用材料:0.6 呼び径3/4 寸法H(mm)56.1 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法P(mm)20 適合管径(Φmm)22.22 呼び径(A)20 使用ボルト1/4×20
1セット(5個)
1,430 税込1,573
当日出荷

ウレタンと樹脂のローラー採用により、外被覆の塩ビ層のよじれが少なくスムーズに切断できます。ステンレスフレキ管のへこみ・めくれが少なく、きれいな仕上がり。スペア刃1枚付。
全長(mm)130 質量(g)245 呼び径【適合管外径(ステンレスフレキ管呼び)】ガス用:8A~25A 回転半径(mm)110(20A切断時)
1丁
10,500 税込11,550
翌日出荷

ウレタンと樹脂のローラー採用により、外被覆の塩ビ層のよじれが少なくスムーズに切断できます。ステンレスフレキ管のへこみ・めくれが少なく、きれいな仕上がり。スペア刃1枚付。ノブをワンクリックすることで、1/6回転送りが簡単に行えます。
全長(mm)130 質量(g)255 呼び径【適合管外径(ステンレスフレキ管呼び)】ガス用:8A~25A 回転半径(mm)107(20A切断時)
1丁
11,800 税込12,980
翌日出荷

防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに(上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
危険物の類別非危険物
1箱(20本)
17,700 税込19,470
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに(上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
危険物の類別非危険物
1箱(20本)
17,700 税込19,470
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂) 使用温度範囲(℃)0~50 バルブ種類ボールバルブ 仕様構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適 材質(シール)シート:PTFE Oリング:EPDM 適合管外径(Φmm)26.13mm
1個
3,470 税込3,817
翌日出荷

関連キーワード