全長(mm)206
質量(g)195
全幅(mm)47
先端長(mm)80
アズワン品番64-7880-71
1個
¥7,950
税込¥8,745
翌日出荷
エンドカバーからの配管やコネクター相互・異径・異種管との接続に使用できます。
仕様●ねじの呼び:22用(G3/4)●サイズ(mm):L/29、B/31●入数:5個●材質:PVC●カラー:ベージュ
アズワン品番65-9317-81
1箱(5個)
¥415
税込¥457
3日以内出荷
エンドカバーからの配管やコネクター相互・異径・異種管との接続に使用できます。
仕様●ねじの呼び:28用(G1)●サイズ(mm):L/30、B/41●入数:5個●材質:PVC●カラー:ベージュ
アズワン品番65-9317-82
1箱(5個)
¥635
税込¥699
3日以内出荷
一般整備機械に使用されているエルボコネクタ(L型配管継手)の締め・緩めにも使用できます。
用途4t以上のトラックに使用されているワンタッチ式エルボコネクタの締緩用工具。
全長(mm)50
差込角(inch)3/8”
一般整備機械に使用されているエルボコネクタ(L型配管継手)の締め・緩めにも使用できます。
用途いすゞトラックに使用されているチェックバルブ用コネクタの締緩用工具です。
全長(mm)44
質量(g)300
対辺(mm)34
差込角(inch)1/2”
外径(mm)45
1個
¥3,740
税込¥4,114
翌日出荷
使用上の注意:本製品には信号の向きがあります。接続する方向(機器)を間違えて接続すると使用できません。本製品の配線のために配管を通したり、壁面内を配線工事する時には、コネクタ部やケーブル部に損傷を与えないように丁寧に取り扱ってください。(ファイバーケーブ
仕様●コード長(m):50●重量(g):1950●ケーブル外径:約4.7mm●コネクター形状:HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタオス・オス)●コネクタサイズ:約20.8×11.4×58.2mm(テレビ・ディスプレイ側、出力機器側とも同じサイズ)●線材規格:NON UL●種類:HDMI●認証有無(HDMI):なし●規格(HDMI):ハイスピード●方向性(HDMI):あり●コネクタ(HDMI):スタンダード(タイプA)●セット内容:本体、ACアダプタ×2、取扱説明書
アズワン品番65-9314-87
1本
¥138,400
税込¥152,240
翌日出荷
ねじ無し電線管用(E管)
配管の曲がり箇所に使用します。
カムカップリング側の接続がE管用になり、カムコネクタ側の接続がG管用になります。
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E31・G28●全長(L)mm:751±10●材質:ステンレス
アズワン品番65-2253-76
1個
¥44,700
税込¥49,170
当日出荷
ねじ無し電線管用(E管)
配管の曲がり箇所に使用します。
カムカップリング側の接続がE管用になり、カムコネクタ側の接続がG管用になります。
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E25・G22●全長(L)mm:744±10●材質:ステンレス
アズワン品番65-2253-75
1個
¥35,200
税込¥38,720
当日出荷
使用上の注意:本製品には信号の向きがあります。接続する方向(機器)を間違えて接続すると使用できません。本製品の配線のために配管を通したり、壁面内を配線工事する時には、コネクタ部やケーブル部に損傷を与えないように丁寧に取り扱ってください。(ファイバーケーブルが断線したり、コネクタ内の精密部品が破損することがあります)。HDMI端子を持つテレビ、パソコン、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。1080Pの映像信号に対応したハイスピードHDMIケーブルです。長距離でも安定した信号を伝送可能な850nm光ファイバを採用しています。1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。安定した動作のためのACアダプタが付属しています。(ACアダプタ×2個付属)
仕様●コード長(m):30●重量(g):850●ケーブル外径:約4.7mm●コネクター形状:HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタオス・オス)●コネクタサイズ:約20.8×11.4×58.2mm(テレビ・ディスプレイ側、出力機器側とも同じサイズ)●線材規格:NON UL●種類:HDMI●認証有無(HDMI):なし●規格(HDMI):ハイスピード●方向性(HDMI):あり●コネクタ(HDMI):スタンダード(タイプA)●セット内容:本体、ACアダプタ×2、取扱説明書
アズワン品番65-9314-86
1本
¥107,400
税込¥118,140
8日以内出荷
。使用上の注意:本製品には信号の向きがあります。接続する方向(機器)を間違えて接続すると使用できません。本製品の配線のために配管を通したり、壁面内を配線工事する時には、コネクタ部やケーブル部に損傷を与えないように丁寧に取り扱ってください。(ファイバーケーブルが断線したり、コネクタ内の精密部品が破損することがあります)。HDMI端子を持つテレビ、パソコン、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。1080Pの映像信号に対応したハイスピードHDMIケーブルです。長距離でも安定した信号を伝送可能な850nm光ファイバを採用しています。1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。安定した動作のためのACアダプタが付属しています。(ACアダプタ×2個付属)
仕様●コード長(m):20●重量(g):650●ケーブル外径:約4.7mm●コネクター形状:HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタオス・オス)●コネクタサイズ:約20.8×11.4×58.2mm(テレビ・ディスプレイ側、出力機器側とも同じサイズ)●線材規格:NON UL●種類:HDMI●認証有無(HDMI):なし●規格(HDMI):ハイスピード●方向性(HDMI):あり●コネクタ(HDMI):スタンダード(タイプA)●セット内容:本体、ACアダプタ×2、取扱説明書
アズワン品番65-9314-85
1本
¥96,100
税込¥105,710
翌日出荷
関連キーワード