カテゴリ

  • 作業工具(110)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • RS PRO(196)
  • RIDGID(日本エマソン)(64)
  • 東尾メック(47)
  • スーパーツール(40)
  • MCC(松阪鉄工所)(30)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(23)
  • HIT(ヒット)(21)
  • CKD(20)
  • トップ工業(18)
  • BAHCO(バーコ)(15)
  • TRUSCO(9)
  • イチネンTASCO(9)
  • SMC(8)
  • 東栄工業(8)
  • 東日製作所(8)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
  • DEEN(8)
  • KNIPEX(クニペックス)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「配管スパナ」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角プラグ ステンレス製 EA141ADシリーズ エスコ六角プラグ ステンレス製 EA141ADシリーズエスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
不要な配管部分(内ネジ)のブラインドに使います。六角があることでスパナ掛けも容易に作業が出来ます。頭部分が六角形状となっており、スパナやモンキーレンチ等で管用めねじにねじ込んでシールします。油圧・空圧機・車輛・電力・上下水道他幅広い分野で使われます。
ボールジョイントロックナットレンチ EA501AEシリーズ エスコボールジョイントロックナットレンチ EA501AEシリーズエスコ
3,370税込3,707
1本
翌日出荷
1/2"差込角付きの締付専用レンチ。ロックナットとドライブシャフトの隙間が狭い車両に適しています。口径側、差込角側にパワーフィット形状を採用。より確実な緩め、締付け作業が可能。1/2"差込角付きで、トルクレンチを用いて締付トルク管理が可能。有効長は100mmで、トルク換算が容易に行えます。
パイプレンチ アルミ合金/被覆管用 EA546CBシリーズ エスコパイプレンチ アルミ合金/被覆管用 EA546CBシリーズエスコ
11,300税込12,430
1本
翌日出荷
ポリ・塩ビ系被覆銅管専用で歯のピッチが小さいので、傷が付きにくいです。本体はアルミ合金製により軽量かつ耐久性強化品です。品質は、JIS H強力級に相当します。
コーナーパイプレンチ EA546CAシリーズ エスココーナーパイプレンチ EA546CAシリーズエスコ
8,350税込9,185
1本
翌日出荷
本体は軽くて丈夫なアルミ鍛造製です。
溶接マルチクランプ EA526CCシリーズ エスコ溶接マルチクランプ EA526CCシリーズエスコ
17,000税込18,700
1個
翌日出荷
配管の簡易固定・芯出し各種固定に便利。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来ます。ねじ部は、スパッタの着きにくい銅メッキ仕上げ。片側のアダプタは基準側となっており、傾きを抑え固定しやすい構造です。2種類のアダプタを付け替えることにより、あらゆるクランプ作業が可能です。V型アダプタは配管等の丸材の芯出しに、丸型アダプタは角パイプや平板の固定に適しています。おねじには銅メッキを施し、溶接スパッタの付着を防止します。おねじ頭部は六角形状で、早回し用のハンドル付きです。
仕様●メーカー:スーパーツール●型番:WMC4●クランプ能力:V型アダプタ/Φ42.7~114.3mm丸型アダプタ/0~115mm●サイズ:241×100×130(H)mm●材質:特殊合金鋼●重量:2.15kg●付属品:V型基準アダプタ・丸型基準アダプタ(各1組)アズワン品番68-1820-53
5サイズラチェットレンチ EA602ASシリーズ エスコ5サイズラチェットレンチ EA602ASシリーズエスコ
3,640税込4,004
1本
翌日出荷
アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。スパナ部(12mm)もラチェット機能付です。配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に適しています。
フレアーナット用トルクレンチ(ラチェット式) EA723BKシリーズ エスコフレアーナット用トルクレンチ(ラチェット式) EA723BKシリーズエスコ
13,200税込14,520
1本
翌日出荷
トルクレンチをナットから外すことなく締付ができます。規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。フレアナットレンチの作業性とラチェットレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチです。
仕様●口径×トルク(N・m):29mm×75●精度:±3%以内●適合フレアナット:5/8"(Φ15.88mm)●全長:300mm●ラチェットレンチとトルクレンチを融合した"いいとこ取り"●ラチェット戻り機能で、狭所作業も楽々●ナットをほぼ全周ホールドするので、誤操作なく確実アズワン品番65-9273-61
[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズエスコ
13,300税込14,630
1個
翌日出荷
ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。タイロッドのロックナットや配管周りに適しています。
フレアーナット用トルクレンチ(ラチェット式) EA723BKシリーズ エスコフレアーナット用トルクレンチ(ラチェット式) EA723BKシリーズエスコ
8,550税込9,405
1本
翌日出荷
トルクレンチをナットから外すことなく締付ができます。規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。フレアナットレンチの作業性とラチェットレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチです。
[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズエスコ
14,400税込15,840
1個
翌日出荷
ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。タイロッドのロックナットや配管周りに適しています。
ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズエスコ
255税込281
1個
当日出荷から翌日出荷
締めやすいデザインのソケットです。外ネジと外ネジの配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
RoHS指令(10物質対応)対応
[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズエスコ
13,400税込14,740
1個
翌日出荷
ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。タイロッドのロックナットや配管周りに適しています。
仕様●サイズ(インチ):1-1/4●外径(mm):45.2●全長(mm):60.3●差込角:1/2"●材質:合金鋼●12ポイント●研磨仕上げアズワン品番65-9267-86
中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズエスコ
740税込814
1個
当日出荷から翌日出荷
サイズ違いの六角型ソケットです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズエスコ
490税込539
1個
翌日出荷
締めやすいデザインのソケットです。外ネジと外ネジの配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
仕様●ねじ径(Rc):3/8"(PT)×3/8"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604(cd75ppm以下)●六角対辺(mm):21●全長(mm):32●重量(g):52●RoHS指令相当品アズワン品番65-9247-08RoHS指令(10物質対応)対応
[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズエスコ
15,400税込16,940
1個
翌日出荷
ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。タイロッドのロックナットや配管周りに適しています。
仕様●サイズ(インチ):1-3/8●外径(mm):49.2●全長(mm):65●差込角:1/2"●材質:合金鋼●12ポイント●研磨仕上げアズワン品番65-9267-88
[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズエスコ
18,000税込19,800
1個
翌日出荷
ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。タイロッドのロックナットや配管周りに適しています。
仕様●サイズ(インチ):1-11/16●外径(mm):58.7●全長(mm):73●差込角:1/2"●材質:合金鋼●12ポイント●研磨仕上げアズワン品番65-9267-93
[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズエスコ
20,000税込22,000
1個
翌日出荷
ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。タイロッドのロックナットや配管周りに適しています。
仕様●サイズ(インチ):1-13/16●外径(mm):62.7●全長(mm):76.2●差込角:1/2"●材質:合金鋼●12ポイント●研磨仕上げアズワン品番65-9267-95
ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズエスコ
280税込308
1個
翌日出荷
サイズ違いの六角ニップルです。内ネジと内ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することが出来ます。
仕様●ねじ径(R):1/8"(PT)×1/4"(PT)●材質:C3604(cd75ppm以下)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50℃~150℃●内径(mm):5・8●六角対辺(mm):14●全長(mm):26●重量(g):17●RoHS指令相当品アズワン品番65-9246-96RoHS指令(10物質対応)対応
中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズエスコ
555税込611
1個
翌日出荷
サイズ違いの六角型ソケットです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
仕様●使用温度:-50~150℃●使用圧力:6.90MPa以下●材質:C3604(cd75ppm以下)●ねじ径(Rc):1/8"(PT)×1/4"(PT)●六角対辺(mm):17●全長(mm):26●重量(g):35●RoHS指令相当品アズワン品番65-9247-11RoHS指令(10物質対応)対応
中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズエスコ
2,290税込2,519
1個
翌日出荷
サイズ違いの六角型ソケットです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
仕様●使用温度:-50~150℃●使用圧力:6.90MPa以下●材質:C3604(cd75ppm以下)●ねじ径(Rc):1/2"(PT)×3/4"(PT)●六角対辺(mm):32●全長(mm):46●重量(g):195●RoHS指令相当品アズワン品番65-9247-14RoHS指令(10物質対応)対応
1/2"DR/15個組 [CROW FOOT]スパナセット エスコ1/2"DR/15個組 [CROW FOOT]スパナセットエスコ
254,700税込280,170
1セット
翌日出荷
ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。タイロッドのロックナットや配管周りに適しています。
仕様●サイズ(インチ):1-1/8 ・1-3/16 ・1-1/4 ・1-5/16 ・1-3/8 ・1-7/16 ・1-1/2 ・1-9/16 ・1-5/8 ・1-11/16 ・1-3/4 ・1-13/16 ・1-7/8 ・1-15/16 ・2(15個組)●全長(mm):39.6~82.5●差込角:1/2"●材質:スチール●12ポイント●ホルダー付●研磨仕上げアズワン品番65-9267-83
[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズエスコ
24,600税込27,060
1個
翌日出荷
ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。タイロッドのロックナットや配管周りに適しています。
仕様●サイズ(インチ):2●外径(mm):69●全長(mm):82.5●差込角:1/2"●材質:合金鋼●12ポイント●研磨仕上げアズワン品番65-9267-98
フレアーナット用トルクレンチ(ラチェット式) EA723BKシリーズ エスコフレアーナット用トルクレンチ(ラチェット式) EA723BKシリーズエスコ
12,900税込14,190
1本
翌日出荷
トルクレンチをナットから外すことなく締付ができます。規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。フレアナットレンチの作業性とラチェットレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチです。
仕様●口径×トルク(N・m):26mm×55●精度:±3%以内●適合フレアナット:1/2"(Φ12.7mm)●全長:270mm●ラチェットレンチとトルクレンチを融合した"いいとこ取り"●ラチェット戻り機能で、狭所作業も楽々●ナットをほぼ全周ホールドするので、誤操作なく確実アズワン品番65-9273-60
[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズエスコ
16,400税込18,040
1個
翌日出荷
ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。タイロッドのロックナットや配管周りに適しています。
仕様●サイズ(インチ):1-1/2●外径(mm):52.3●全長(mm):68.2●差込角:1/2"●材質:合金鋼●12ポイント●研磨仕上げアズワン品番65-9267-90
[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズエスコ
13,100税込14,410
1個
翌日出荷
ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。タイロッドのロックナットや配管周りに適しています。
仕様●サイズ(インチ):1-1/8●外径(mm):41.2●全長(mm):39.6●差込角:1/2"●材質:合金鋼●12ポイント●研磨仕上げアズワン品番65-9267-84
ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズエスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
締めやすいデザインのソケットです。外ネジと外ネジの配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
仕様●ねじ径(Rc):3/4"(PT)×3/4"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604(cd75ppm以下)●六角対辺(mm):32●全長(mm):49●重量(g):166●RoHS指令相当品アズワン品番65-9247-10RoHS指令(10物質対応)対応
[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズエスコ
15,900税込17,490
1個
翌日出荷
ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。タイロッドのロックナットや配管周りに適しています。
仕様●サイズ(インチ):1-7/16●外径(mm):50.8●全長(mm):66.6●差込角:1/2"●材質:合金鋼●12ポイント●研磨仕上げアズワン品番65-9267-89
ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズエスコ
2,460税込2,706
1個
翌日出荷
サイズ違いの六角ニップルです。内ネジと内ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することが出来ます。
仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)× 1"(PT)●材質:C3604(cd75ppm以下)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50℃~150℃●内径(mm):13・24●六角対辺(mm):35●全長(mm):47●重量(g):146●RoHS指令相当品アズワン品番65-9247-04RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズエスコ
360税込396
1個
翌日出荷
締めやすいデザインのソケットです。外ネジと外ネジの配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
仕様●ねじ径(Rc):1/4"(PT)×1/4"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604(cd75ppm以下)●六角対辺(mm):17●全長(mm):28●重量(g):33●RoHS指令相当品アズワン品番65-9247-07RoHS指令(10物質対応)対応
[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズエスコ
18,600税込20,460
1個
翌日出荷
ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。タイロッドのロックナットや配管周りに適しています。
仕様●サイズ(インチ):1-3/4●外径(mm):60.3●全長(mm):74.6●差込角:1/2"●材質:合金鋼●12ポイント●研磨仕上げアズワン品番65-9267-94
ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズエスコ
230税込253
1個
当日出荷
ネジを締めやすく加工されたニップルです。内ネジと内ネジの配管の接続に使用します。六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することが出来ます。
仕様●ねじ径(R):1/4"×1/4"●材質:C3604(cd75ppm以下)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●内径(mm):8●全長(mm):28●六角対辺(mm):14●RoHS指令相当品アズワン品番65-9246-91RoHS指令(10物質対応)対応
ストラップレンチ エスコストラップレンチエスコ
6,850税込7,535
1個
翌日出荷
全長(mm)305質量(g)283材質(ベルト)ニトリルゴム材質(ハンドル)ポリプロピレンパイプ外径(Φmm)25~168
フレアーナット用トルクレンチ・フィックスレンチセット エスコフレアーナット用トルクレンチ・フィックスレンチセットエスコ
51,100税込56,210
1ケース
翌日出荷
ラチェット式トルクレンチ:17mm×18Nm、22mm×38Nm、26mm×55Nm、29mm×75Nm、ラチェット式トルクレンチとフィックスレンチが入ったセットです、ルームエアコンからパッケージエアコンまでカバーできます、ハードケース付
セット内容ラチェット式トルクレンチ:17mm×18Nm、22mm×38Nm、26mm×55Nm、29mm×75Nm・ラチェット式トルクレンチとフィックスレンチ精度(%)±3
水栓用スパナ ナット締付用 38×230mm エスコ水栓用スパナ ナット締付用 38×230mmエスコ
3,800税込4,180
1個
翌日出荷
材質鋳鉄全長(mm)230対辺(mm)【スパナ】12締付能力(ナット)38mmアズワン品番65-2142-77
水栓用ナットレンチセット 175×18×130mm エスコ水栓用ナットレンチセット 175×18×130mmエスコ
800税込880
1個
翌日出荷
便利なレンチと修理パーツのセットです。
材質アズワン品番65-2142-76適合寸法(mm)【対辺】24・26・28・30・32
伸縮式パイプレンチ エスコ伸縮式パイプレンチエスコ
8,850税込9,735
1丁
当日出荷から翌日出荷
ハンドルは伸縮式になっているため力を入れやすいです。
伸縮式パイプレンチ エスコ伸縮式パイプレンチエスコ
6,590税込7,249
1丁
翌日出荷
ハンドルは伸縮式になっているため力が入れやすいです。
仕様●全長(mm):460~615●パイプ外径(mm):60●重量(kg):1.85アズワン品番65-2166-38
多機能レンチ(5WAY型) エスコ多機能レンチ(5WAY型)エスコ
4,710税込5,181
1本
翌日出荷
配管・空調・電路支持などに必要なサイズを1本に集約しています。 クイックスパナ形状を搭載、抜き挿しなく素早くボルト・ナットを回すことができます。 狭く手の行き届きにくい箇所のボルト・ナットの取付、取り外しに
仕様●サイズ(W×D×H)mm:75×165×30●全長:178mm●重量(g):200●材質:炭素工具鋼●ソケット形状:ノンスリップソケット(10mm・13mm)・レースウェイソケット(17mm)・クイックスパナ(12mm)・蝶ネジソケット(M5・M6共用)アズワン品番65-2153-22
パイプレンチ エスコパイプレンチエスコ
4,740税込5,214
1丁
当日出荷から7日以内出荷
鍛造鉄製
ワイドモンキーレンチ エスコワイドモンキーレンチエスコ
2,540税込2,794
1丁
当日出荷から翌日出荷
ショートタイプ 極限まで軽量化とガタつき抑制を追求 設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機や家具・事務機器などの狭い箇所でのスピード作業に ボルト・ナットの仮締め、モンキトルクレンチ使用時のナット回り止めなどにご使用下さい。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら