72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブ内蔵サーモエレメントにより、自動的に冷温水のミキシング比率が決定され、設定温度で混合水を放出します。ミキシングをバルブ内蔵サーモエレメントで行う為、電気配線等の作業は不要です。
仕様●ねじサイズ(G):(PF)3/4"●材質:本体/真鍮、調整ノブ/高耐熱性樹脂●温度設定範囲:30~60℃●差圧:0.25MPa●最高使用温度:90℃●最高使用圧力:1MPa●寸法:A/G3/4"、L/57mm、l/29mm、h/37mm、H/93mm●重量:680g●冷温水用●温度調整ノブ付(目盛付) アズワン品番65-5663-11
1個
31,600 税込34,760
当日出荷

ニップルのねじ込みを削減したことにより、全長がコンパクトに。 漏水リスク、施工負担も低減します。
材質黄銅(C3771BE) 流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高使用圧力(MPa)-15~70℃/4.2、~150℃/0.5
1個
2,620 税込2,882
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミキシング設定温度範囲:30~60℃給湯温度110℃まで利用出来ます。蒸気の利用はできません。簡単設置:配管システムへ接続するだけ。バルブ内蔵サーモエレメントでミキシングを行う為、電気配線等の作業は不要です。3~5分の作業時間で設置完了。コンパクト設計:非常にコンパクト設計です。小スペース設置場所へもラクラク取付。やけど防止:冷水、温水の流れが停止した際、安全の為、冷温水入口が自動的に遮断され、運転が停止されます。高温水利用可能。温水、冷水を簡単設定。温度設定目盛付きミキシング設定ノブ部分へ設定温度範囲30~60℃の目盛がついております。ミキシング温度設定後は、透明保護キャップを取り付けて頂き完了します。耐久性に優れた材料を使用しております。ミキシングをバルブ内蔵サーモエレメントで行う為、電気配線等の作業は不要です。
仕様●ねじサイズ(G):3/4"●出荷時設定温度:40℃●設定温度範囲:30℃~60℃●流体温度:110℃●差圧:0.25MPa●最高使用圧力:1MPa●温水、冷水入口側圧力差:0.25Mpa以下●接続付属ねじ:付属なし●材質:本体/脱亜鉛合金、調整ノブ/高耐熱性樹脂、Oリング/EPDM、内部スプリング/SUS●冷温水用 アズワン品番65-3883-88
1個
38,000 税込41,800
当日出荷

現場で簡単に短時間で取付が出来るため、工期短縮にもつながります。マジックファスナーで容易に取付、取り外しが可能でメンテナンス時など大変効果があり、繰り返し使えますのでゴミの軽減にもなります。装着することによって、熱エネルギーの放散を防ぎ燃料費の大幅な節約ができ、省エネに抜群の効果を発揮します。高熱を発するバルブや装置などによる火傷、又、柔らかい素材のため衝突防止としての役割もはたします。防音効果もあり、騒音対策や放散する熱量を防ぐことにより、室内温度を低下させ、快適な労働環境を作ります。
材質表面・裏面/ガラスシリコンクロス 断熱材/ホワイトグラスウール、グラスウール、ロックウール 耐熱温度(℃)80~200
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,670 税込4,037
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

現場で簡単に短時間で取付が出来るため、工期短縮にもつながります。マジックファスナーで容易に取付、取り外しが可能でメンテナンス時など大変効果があり、繰り返し使えますのでゴミの軽減にもなります。装着することによって、熱エネルギーの放散を防ぎ燃料費の大幅な節約ができ、省エネに抜群の効果を発揮します。高熱を発するバルブや装置などによる火傷、又、柔らかい素材のため衝突防止としての役割もはたします。防音効果もあり、騒音対策や放散する熱量を防ぐことにより、室内温度を低下させ、快適な労働環境を作ります。
材質表面・裏面/ガラスシリコンクロス 断熱材/ホワイトグラスウール、グラスウール、ロックウール 耐熱温度(℃)80~200
1個
14,600 税込16,060
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



現場で簡単に短時間で取付が出来るため、工期短縮にもつながります。マジックファスナーで容易に取付、取り外しが可能でメンテナンス時など大変効果があり、繰り返し使えますのでゴミの軽減にもなります。装着することによって、熱エネルギーの放散を防ぎ燃料費の大幅な節約ができ、省エネに抜群の効果を発揮します。高熱を発するバルブや装置などによる火傷、又、柔らかい素材のため衝突防止としての役割もはたします。防音効果もあり、騒音対策や放散する熱量を防ぐことにより、室内温度を低下させ、快適な労働環境を作ります。
材質表面・裏面/ガラスシリコンクロス 断熱材/ホワイトグラスウール、グラスウール、ロックウール 耐熱温度(℃)80~200
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,550 税込2,805
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JIS規格品
仕様●最高圧力:油・ガス(※)・空気・脈動水(120℃以下)・飽和蒸気/0.98MPa(10kgf/cm2)、清流水(120℃以下)/1.37MPa(14kgf/cm2)●※注意:可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可●材質:青銅(ボディ)●ねじサイズ(Rc):3" アズワン品番68-1814-19
1個
59,400 税込65,340
3日以内出荷

1個
3,900 税込4,290
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

可燃ガス、毒性ガスに使用しないでください。
材質青銅(ボディ) 最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下)/1.18、和蒸気/0.88
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

現場で簡単に短時間で取付が出来るため、工期短縮にもつながります。マジックファスナーで容易に取付、取り外しが可能でメンテナンス時など大変効果があり、繰り返し使えますのでゴミの軽減にもなります。装着することによって、熱エネルギーの放散を防ぎ燃料費の大幅な節約ができ、省エネに抜群の効果を発揮します。高熱を発するバルブや装置などによる火傷、又、柔らかい素材のため衝突防止としての役割もはたします。防音効果もあり、騒音対策や放散する熱量を防ぐことにより、室内温度を低下させ、快適な労働環境を作ります。
材質表面・裏面/ガラスシリコンクロス 断熱材/ホワイトグラスウール、グラスウール、ロックウール 耐熱温度(℃)80~200
1個
17,600 税込19,360
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,800 税込4,180
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


仕様●最高圧力:静流水(100℃以下)/0.98MPa(10kgf/cm2)飽和蒸気・空気/0.78MPa(8kgf/cm2)●材質:青銅(ボディ)●ねじサイズ(Rc):3" アズワン品番68-1814-18
1個
23,800 税込26,180
4日以内出荷

1個
3,310 税込3,641
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)










3つの隔壁が完璧な密閉性と耐久性を保ちます。摩擦を最小限に、流れを最大限にするため、充分なサイズの穴があります。矢印の方向に流れる時の最大圧は35kg/cm、逆の場合は24kg/cm。
全長(mm)88 質量(g)480 使用温度範囲(℃)-40~149 耐圧(MPa)3.5 冷媒R12・R22・R134a・R404A・R407C 接続径5/8”×5/8”(フレアー)
1個(1個)
22,100 税込24,310
翌日出荷


1個(1個)
17,400 税込19,140
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



一次側・二次側共にテーパー(PT)外ネジの配管用バルブです。一般にはない外ネジによる配管が可能です。ハンドルの干渉も少なく取り付けられるので、新たな配管環境に対応できます。
仕様●取付ねじ(R):1/2"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):152●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●RoHS対応品 アズワン品番65-9254-03 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)外ネジの配管用バルブです。一般にはない外ネジによる配管が可能です。ハンドルの干渉も少なく取り付けられるので、新たな配管環境に対応できます。
仕様●取付ねじ:R3/8"(PT)×G3/8"(PF)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):189●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1 アズワン品番65-9254-04
1個
3,260 税込3,586
翌日出荷

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)外ネジの配管用バルブです。一般にはない外ネジによる配管が可能です。ハンドルの干渉も少なく取り付けられるので、新たな配管環境に対応できます。
仕様●取付ねじ:R1/2"(PT)×G1/2"(PF)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):200●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1 アズワン品番65-9254-05
1個
3,360 税込3,696
翌日出荷

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)外ネジの配管用バルブです。一般にはない外ネジによる配管が可能です。ハンドルの干渉も少なく取り付けられるので、新たな配管環境に対応できます。
仕様●取付ねじ(R):3/8"(PT)●取付ねじ(G):3/8"(PF)●ボア径:8mm●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):111●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●両外ネジ型のストレートタイプ アズワン品番65-9254-02
1個
1,940 税込2,134
翌日出荷

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)外ネジの配管用バルブです。一般にはない外ネジによる配管が可能です。ハンドルの干渉も少なく取り付けられるので、新たな配管環境に対応できます。
仕様●取付ねじ:R3/4"(PT)×G3/4"(PF)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):252●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1 アズワン品番65-9254-06
1個
3,760 税込4,136
翌日出荷

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。
仕様●取付ねじ(雌):Rc1/2"(PF)●取付ねじ(雄):R1/2"(PT)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):236 アズワン品番65-9253-96
1個
3,660 税込4,026
翌日出荷

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることでホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ:R(PT)1/8"●重量(g):70●タケノコ径:6mm●ボア径:6mm●適合ホース内径※:5mm●アングル形状 アズワン品番65-9253-82
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることでホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ:R(PT)3/8"●重量(g):87●タケノコ径:10.5mm●ボア径:6mm●適合ホース内径※:9~10mm●アングル形状 アズワン品番65-9253-85
1個
1,940 税込2,134
翌日出荷