噴出し漏水もピタッと融着スピード補修!配管やホースの漏れ、にじみ、ピンホールなどの破損部や隙間に密着。強く引っぱりながら巻き付けると、テープ同士が自己融着し、配管やホースの漏れ、にじみ、ピンホールなどの破損部や隙間に密着。圧力が掛かった状態でも簡単に補修できます。蒸気配管、飲料水配管も補修可能。JIS K6353(水道用ゴム)承認。食品衛生法第370号、第201号承認。米軍規格適合品(MIL-I-46852C)。
用途配管やホースの漏れやにじみ、ピンホールなどの破損部や隙間補修に
材質シリコンラバー
幅(mm)25
厚さ(mm)1
耐熱温度(℃)-50~200
引張強度(MPa)8.0
耐圧力性(kg/cm2)圧力に応じて重ね巻き(約10)
伸長率(%)600
適合径範囲50A以下
配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。
カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。
液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。
石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。
ねじサイズR1/2”
使用圧力1.76MPa
材質アルミダイカスト(ADC12)
呼び径15
使用温度-30/70℃
1個
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。
カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。
液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。
石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。
ねじサイズR3/4”
使用圧力1.76MPa
材質アルミダイカスト(ADC12)
呼び径20
使用温度-30/70℃
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。
カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。
液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。
石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。
ねじサイズR3”
使用圧力0.88MPa
材質アルミニウム鋳物(AC4C-T6)
呼び径80
使用温度-30/70℃
1個
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。
カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。
液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。
石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。
ねじサイズR2”
使用圧力1.76MPa
材質アルミダイカスト(ADC12)
呼び径50
使用温度-30/70℃
1個
¥5,860
税込¥6,446
翌日出荷
配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。
カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。
液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。
石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。
ねじサイズR1・1/2”
使用圧力1.76MPa
材質アルミダイカスト(ADC12)
呼び径40
使用温度-30/70℃
1個
¥5,690
税込¥6,259
8日以内出荷
配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。
カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。
液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。
石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。
ねじサイズR1・1/4”
使用圧力1.76MPa
材質アルミダイカスト(ADC12)
呼び径32
使用温度-30/70℃
1個
¥5,670
税込¥6,237
翌日出荷
配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。
カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。
液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。
石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。
ねじサイズR1”
使用圧力1.76MPa
材質アルミダイカスト(ADC12)
呼び径25
使用温度-30/70℃
1個
¥4,620
税込¥5,082
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることでホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ:R(PT)1/8"●重量(g):70●タケノコ径:6mm●ボア径:6mm●適合ホース内径※:5mm●アングル形状
アズワン品番65-9253-82
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることでホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ:R(PT)3/8"●重量(g):87●タケノコ径:10.5mm●ボア径:6mm●適合ホース内径※:9~10mm●アングル形状
アズワン品番65-9253-85
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることでホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ:R(PT)1/8"●重量(g):71●タケノコ径:7mm●ボア径:6mm●適合ホース内径※:6mm●アングル形状
アズワン品番65-9253-83
1個
¥1,850
税込¥2,035
当日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることでホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ:R(PT)1/4"●重量(g):76●タケノコ径:9mm●ボア径:6mm●適合ホース内径※:8mm●アングル形状
アズワン品番65-9253-84
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることで、ホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
仕様●取付ねじ:R(PT)3/4"●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃●タケノコ径:20.5mm●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●重量(g):273●適合ホース内径※:19~20mm●ホースニップル一体型
アズワン品番65-9253-90
1個
¥4,450
税込¥4,895
翌日出荷
各種オイル配管の溶接部・接続部のオイル漏れ発見に。(ゴム・ホースも可)。車等のオイルパン接合部、ブレーキホース配管部等のオイル漏れ発見に。白い塗膜で簡単にオイル漏れを発見できます。液体に対して吸出し効果があるので、加圧無しでも検査可能。外部塗布のため内部を汚しません。検査後は水洗いで除去できます。
仕様●内容量:150m●使用温度範囲:0~50℃●色:白●入数(本):1
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-9310-42
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量67.5mL
危険物の性状水溶性
1本
¥1,270
税込¥1,397
翌々日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることで、ホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
仕様●用途:ホース接続用●材質:黄銅●使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ径:R(PT)1/8"●外径:7mm●重量(g):60●適合ホース内径※:6mm●ホースニップル一体型
アズワン品番65-9253-86
1個
¥1,620
税込¥1,782
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることで、ホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いた
仕様●用途:ホース接続用●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ径:R(PT)1/2"●外径:14mm●重量(g):129●適合ホース内径※:13mm●ホースニップル一体型
アズワン品番65-9253-88
1個
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることで、ホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●取付ねじ径:R(PT)3/8"●外径:10.5mm●適合ホース内径※:9~10mm●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):75●用途:ホース接続用●ホースニップル一体型
アズワン品番65-9253-87
1個
¥1,620
税込¥1,782
当日出荷
。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることで、ホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
仕様●取付ねじ:R(PT)1/2"●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃●タケノコ径:14mm●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●重量(g):200●適合ホース内径※:13mm●ホースニップル一体型
アズワン品番65-9253-89
1個
¥3,760
税込¥4,136
翌日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!
耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用
最高使用圧力(MPa)1.5
材質特殊エラストマー
エスコ品番EA125AS-61
色緑
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
使用流体空気
特性耐水/気密性/弾性/滑り性
最小曲半径(mm)20
1個
¥2,760
税込¥3,036
当日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!
耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用
エスコ品番EA125AS-62
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体空気
特性耐水/気密性/弾性/滑り性
最小曲半径(mm)20
1個
¥5,510
税込¥6,061
当日出荷
軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。
美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75
材質軟質架橋ポリエチレン
エスコ品番EA424BC-4
色白
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)1~90
内径(Φmm)11.5
呼び13
使用流体水
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
取付ねじサイズG1/2
特性柔軟性
1個
¥3,660
税込¥4,026
8日以内出荷
軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。
美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75
材質軟質架橋ポリエチレン
エスコ品番EA424BC-3
色白
長さ(m)0.8
使用温度範囲(℃)1~90
内径(Φmm)11.5
呼び13
使用流体水
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
取付ねじサイズG1/2
特性柔軟性
1個
¥3,270
税込¥3,597
翌日出荷
建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)19
長さ(mm)1000
外径(Φmm)25.2
エスコ品番EA125TA-10D
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最小曲げ半径(mm)80
常用圧力(MPa)7
ホース長さ(m)1
適合流体一般鉱物系作動油
1個
¥7,240
税込¥7,964
翌日出荷
軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。
美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75
材質軟質架橋ポリエチレン
エスコ品番EA424BC-7
色白
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)1~90
内径(Φmm)11.5
呼び13
使用流体水
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
取付ねじサイズG1/2
特性柔軟性
1個
¥4,940
税込¥5,434
翌日出荷
軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。
美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75
材質軟質架橋ポリエチレン
エスコ品番EA424BC-6
色白
長さ(m)1.6
使用温度範囲(℃)1~90
内径(Φmm)11.5
呼び13
使用流体水
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
取付ねじサイズG1/2
特性柔軟性
1個
¥4,450
税込¥4,895
翌日出荷
軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。
美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75
材質軟質架橋ポリエチレン
エスコ品番EA424BC-1
色白
長さ(m)0.4
使用温度範囲(℃)1~90
内径(Φmm)11.5
呼び13
使用流体水
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
取付ねじサイズG1/2
特性柔軟性
1個
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。
美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75
材質軟質架橋ポリエチレン
エスコ品番EA424BC-5
色白
長さ(m)1.2
使用温度範囲(℃)1~90
内径(Φmm)11.5
呼び13
使用流体水
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
取付ねじサイズG1/2
特性柔軟性
1個
¥3,860
税込¥4,246
翌日出荷
軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。
美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75
材質軟質架橋ポリエチレン
エスコ品番EA424BC-2
色白
長さ(m)0.6
使用温度範囲(℃)1~90
内径(Φmm)11.5
呼び13
使用流体水
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
取付ねじサイズG1/2
特性柔軟性
1個
¥2,970
税込¥3,267
翌日出荷
建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)19
長さ(mm)2000
外径(Φmm)25.2
エスコ品番EA125TA-20D
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最小曲げ半径(mm)80
常用圧力(MPa)7
ホース長さ(m)2
適合流体一般鉱物系作動油
1個
¥9,680
税込¥10,648
翌日出荷
建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)12.7
長さ(mm)2000
外径(Φmm)17.9
エスコ品番EA125TA-20C
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最小曲げ半径(mm)60
常用圧力(MPa)7
ホース長さ(m)2
適合流体一般鉱物系作動油
1個
¥6,160
税込¥6,776
翌日出荷
建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)9.5
長さ(mm)2000
外径(Φmm)14.7
エスコ品番EA125TA-20B
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最小曲げ半径(mm)50
常用圧力(MPa)7
ホース長さ(m)2
適合流体一般鉱物系作動油
1個
¥5,120
税込¥5,632
翌日出荷
建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)6.3
長さ(mm)2000
外径(Φmm)11.5
エスコ品番EA125TA-20A
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最小曲げ半径(mm)40
常用圧力(MPa)7
ホース長さ(m)2
適合流体一般鉱物系作動油
1個
¥4,520
税込¥4,972
翌日出荷
建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)9.5
長さ(mm)1500
外径(Φmm)14.7
エスコ品番EA125TA-15B
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最小曲げ半径(mm)50
常用圧力(MPa)7
ホース長さ(m)1.5
適合流体一般鉱物系作動油
1個
¥4,480
税込¥4,928
翌日出荷
建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)9.5
長さ(mm)1000
外径(Φmm)14.7
エスコ品番EA125TA-10B
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最小曲げ半径(mm)50
常用圧力(MPa)7
ホース長さ(m)1
適合流体一般鉱物系作動油
1個
¥3,840
税込¥4,224
翌日出荷
建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)6.3
長さ(mm)1000
外径(Φmm)11.5
エスコ品番EA125TA-10A
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最小曲げ半径(mm)40
常用圧力(MPa)7
ホース長さ(m)1
適合流体一般鉱物系作動油
1個
¥3,420
税込¥3,762
翌日出荷
建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)12.7
長さ(mm)600
外径(Φmm)17.9
エスコ品番EA125TA-6C
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最小曲げ半径(mm)60
常用圧力(MPa)7
ホース長さ(m)0.6
適合流体一般鉱物系作動油
1個
¥4,020
税込¥4,422
翌日出荷
建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)9.5
長さ(mm)600
外径(Φmm)14.7
エスコ品番EA125TA-6B
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最小曲げ半径(mm)50
常用圧力(MPa)7
ホース長さ(m)0.6
適合流体一般鉱物系作動油
1個
¥3,320
税込¥3,652
翌日出荷
建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)12.7
長さ(mm)1000
外径(Φmm)17.9
エスコ品番EA125TA-10C
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最小曲げ半径(mm)60
常用圧力(MPa)7
ホース長さ(m)1
適合流体一般鉱物系作動油
1個
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)19
長さ(mm)600
外径(Φmm)25.2
エスコ品番EA125TA-6D
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最小曲げ半径(mm)80
常用圧力(MPa)7
ホース長さ(m)0.6
適合流体一般鉱物系作動油
1個
¥6,260
税込¥6,886
翌日出荷
建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)25.4
長さ(mm)2000
外径(Φmm)31.6
エスコ品番EA125TA-20E
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最小曲げ半径(mm)120
常用圧力(MPa)7
ホース長さ(m)2
適合流体一般鉱物系作動油
1個
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ