スライム、軟泥状水垢、柔らかい鉄錆などの洗浄分散効果が優れています。空調機器など使用中に洗浄が可能です。配管内部の汚れを長時間かけ徐々に溶解・分散させます。使用量が少なく、また中和の必要もなく取扱いが簡単です。配管や機器の金属腐食性がなく安心して使用できます。有害物質を含んでいないので排水も安全です。
pH10.5(原液、20℃)
エスコ品番EA119-15B
使用方法膨張タンクなどより洗浄剤を投入し、循環洗浄して下さい。冷・温水の汚れが目立ってきた時に綺麗な水と徐々に入れ替えて下さい。
濃度(%)0.5~2.0(使用)
液性アルカリ性
比重1.08(原液、20℃)
外観淡褐色透明液体
商品タイプ液体
1個(10kg)
¥45,800
税込¥50,380
翌日出荷
5~80℃の幅広い温度条件において、鋼、銅、銅合金に対して、優れた防食効果を発揮します。洗浄後の腐食防止に最適です。
用途空調密閉冷温水配管、機器の腐食防止
pH7.2~9.2(原液)
エスコ品番EA119-4A
比重1.24~1.28
使用量有水量に対して5kg/m3
1個(10kg)
¥26,000
税込¥28,600
当日出荷
一液にて防食、スライム抑制、スケールコントロール能力を有します。液体のため使用が容易です
pH10.7~11.9
標準使用量保有水量に対し0.3~0.5wt%
アズワン品番64-7816-98
1缶(10kg)
¥31,700
税込¥34,870
3日以内出荷
アルキッド樹脂を主成分とした不乾性、無溶剤型のガス配管用シール剤です。
不乾性、無溶剤型ですので、塗布後も固着、乾燥しません。
都市ガス、天然ガス、プロパンガス配管のねじ部のシールに。
適用口径は原則として15A/40Aまで。
色灰
エスコ品番EA351BC-5
使用温度範囲(℃)-30~60
危険物の類別非危険物
1個
¥3,920
税込¥4,312
当日出荷
装置を運転したまま洗浄ができるOSR型の洗浄剤です。空調機器や配管の汚れを除去、とくに鉄錆に対して優れた溶解力をもった洗浄剤です。中性タイプの洗浄剤ですから、多くの場合洗浄排水の中和も不要で、取扱も容易です。鉄錆を徐々に溶解するため、剥離した鉄錆によるストレーナー等の目づまりが少なくなります。軟鋼、銅、銅合金に対して低腐食性です。
用途空調密閉冷温水系配管、機器の鉄錆洗浄除去
エスコ品番EA119-4
pH値PH7.0~8.0
比重1.39~1.43
使用量系内の保有水量に対して10~20%
1個(10kg)
¥43,500
税込¥47,850
翌日出荷
バルブ内蔵サーモエレメントにより、自動的に冷温水のミキシング比率が決定され、設定温度で混合水を放出します。ミキシングをバルブ内蔵サーモエレメントで行う為、電気配線等の作業は不要です。
仕様●ねじサイズ(G):(PF)3/4"●材質:本体/真鍮、調整ノブ/高耐熱性樹脂●温度設定範囲:30~60℃●差圧:0.25MPa●最高使用温度:90℃●最高使用圧力:1MPa●寸法:A/G3/4"、L/57mm、l/29mm、h/37mm、H/93mm●重量:680g●冷温水用●温度調整ノブ付(目盛付)
アズワン品番65-5663-11
1個
¥31,600
税込¥34,760
当日出荷
流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体
現場で簡単に短時間で取付が出来るため、工期短縮にもつながります。マジックファスナーで容易に取付、取り外しが可能でメンテナンス時など大変効果があり、繰り返し使えますのでゴミの軽減にもなります。装着することによって、熱エネルギーの放散を防ぎ燃料費の大幅な節約ができ、省エネに抜群の効果を発揮します。高熱を発するバルブや装置などによる火傷、又、柔らかい素材のため衝突防止としての役割もはたします。防音効果もあり、騒音対策や放散する熱量を防ぐことにより、室内温度を低下させ、快適な労働環境を作ります。
材質表面・裏面/ガラスシリコンクロス 断熱材/ホワイトグラスウール、グラスウール、ロックウール
耐熱温度(℃)80~200
可燃性ガス、毒性ガスには使用できません
材質真鍮(ボディ)
最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下)/1.18、飽和蒸気/0.88
ニップルのねじ込みを削減したことにより、全長がコンパクトに。 漏水リスク、施工負担も低減します。
材質黄銅(C3771BE)
流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高使用圧力(MPa)-15~70℃/4.2、~150℃/0.5
仕様●最高圧力:静流水(100℃以下)/0.98MPa(10kgf/cm2)飽和蒸気・空気/0.78MPa(8kgf/cm2)●材質:青銅(ボディ)●ねじサイズ(Rc):3"
アズワン品番68-1814-18
1個
¥23,800
税込¥26,180
3日以内出荷
可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。
材質青銅(ボディ)
最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下)/1.6、飽和蒸気/0.98
ミキシング設定温度範囲:30~60℃給湯温度110℃まで利用出来ます。蒸気の利用はできません。簡単設置:配管システムへ接続するだけ。バルブ内蔵サーモエレメントでミキシングを行う為、電気配線等の作業は不要です。3~5分の作業時間で設置完了。コンパクト設計:非常にコンパクト設計です。小スペース設置場所へもラクラク取付。やけど防止:冷水、温水の流れが停止した際、安全の為、冷温水入口が自動的に遮断され、運転が停止されます。高温水利用可能。温水、冷水を簡単設定。温度設定目盛付きミキシング設定ノブ部分へ設定温度範囲30~60℃の目盛がついております。ミキシング温度設定後は、透明保護キャップを取り付けて頂き完了します。耐久性に優れた材料を使用しております。ミキシングをバルブ内蔵サーモエレメントで行う為、電気配線等の作業は不要です。
仕様●ねじサイズ(G):3/4"●出荷時設定温度:40℃●設定温度範囲:30℃~60℃●流体温度:110℃●差圧:0.25MPa●最高使用圧力:1MPa●温水、冷水入口側圧力差:0.25Mpa以下●接続付属ねじ:付属なし●材質:本体/脱亜鉛合金、調整ノブ/高耐熱性樹脂、Oリング/EPDM、内部スプリング/SUS●冷温水用
アズワン品番65-3883-88
1個
¥38,000
税込¥41,800
当日出荷
現場で簡単に短時間で取付が出来るため、工期短縮にもつながります。マジックファスナーで容易に取付、取り外しが可能でメンテナンス時など大変効果があり、繰り返し使えますのでゴミの軽減にもなります。装着することによって、熱エネルギーの放散を防ぎ燃料費の大幅な節約ができ、省エネに抜群の効果を発揮します。高熱を発するバルブや装置などによる火傷、又、柔らかい素材のため衝突防止としての役割もはたします。防音効果もあり、騒音対策や放散する熱量を防ぐことにより、室内温度を低下させ、快適な労働環境を作ります。
材質表面・裏面/ガラスシリコンクロス 断熱材/ホワイトグラスウール、グラスウール、ロックウール
耐熱温度(℃)80~200
可燃ガス、毒性ガスには使用できません。
材質青銅(ボディ)
最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下)/1.6、飽和蒸気/0.98
現場で簡単に短時間で取付が出来るため、工期短縮にもつながります。マジックファスナーで容易に取付、取り外しが可能でメンテナンス時など大変効果があり、繰り返し使えますのでゴミの軽減にもなります。装着することによって、熱エネルギーの放散を防ぎ燃料費の大幅な節約ができ、省エネに抜群の効果を発揮します。高熱を発するバルブや装置などによる火傷、又、柔らかい素材のため衝突防止としての役割もはたします。防音効果もあり、騒音対策や放散する熱量を防ぐことにより、室内温度を低下させ、快適な労働環境を作ります。
材質表面・裏面/ガラスシリコンクロス 断熱材/ホワイトグラスウール、グラスウール、ロックウール
耐熱温度(℃)80~200
JIS規格品
仕様●最高圧力:油・ガス(※)・空気・脈動水(120℃以下)・飽和蒸気/0.98MPa(10kgf/cm2)、清流水(120℃以下)/1.37MPa(14kgf/cm2)●※注意:可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可●材質:青銅(ボディ)●ねじサイズ(Rc):3"
アズワン品番68-1814-19
1個
¥59,400
税込¥65,340
3日以内出荷
使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。
可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。
材質青銅(ボディ)
最高使用圧力(MPa)-29~120℃/0.7、134℃/0.5
可燃ガス、毒性ガスに使用しないでください。
材質青銅(ボディ)
最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下)/1.18、和蒸気/0.88
現場で簡単に短時間で取付が出来るため、工期短縮にもつながります。マジックファスナーで容易に取付、取り外しが可能でメンテナンス時など大変効果があり、繰り返し使えますのでゴミの軽減にもなります。装着することによって、熱エネルギーの放散を防ぎ燃料費の大幅な節約ができ、省エネに抜群の効果を発揮します。高熱を発するバルブや装置などによる火傷、又、柔らかい素材のため衝突防止としての役割もはたします。防音効果もあり、騒音対策や放散する熱量を防ぐことにより、室内温度を低下させ、快適な労働環境を作ります。
材質表面・裏面/ガラスシリコンクロス 断熱材/ホワイトグラスウール、グラスウール、ロックウール
耐熱温度(℃)80~200
可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。
材質ボディ/青銅
最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下)/1.18、飽和蒸気/0.88
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
壁、またはパネルを隔てた銅管を接続するためのリングジョイントです。専用工具を使わずに接続が可能です。
仕様●銅管外径:6.35mm●使用温度範囲:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●使用圧力:3.45MPa以下●重量(g):72●六角対辺(mm):14●ナット六角対辺(mm):17●ロックナット六角対辺(mm):17●(約)全長(mm):52●材質:C3604BD●両口ロックナット付
アズワン品番65-9254-28
1個
¥960
税込¥1,056
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。、ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
。PFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
ホースジョイント型のアングルタイプ
一次側がテーパー(R)外ネジで、二次側がホース接続するための竹の子部分がユニオン形式になった、小型のニードルバルブです。
タケノコ部分がルーズになっているため、ホースのねじれなどが起きにくくなっています。
ホースバンド等でホースをしっかり締めてお使い下さい。
RoHS指令相当品
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●メーカー:アソー(ASOH)●型番:CY-3208R●取付ねじ:R1/4"●タケノコ外径:8mm●使用圧力:0.98MPa●使用温度:-10~80℃ (凍結箇所は除く)●使用流体:空気・水・油●適合ホース内径※:7mm●材質:真鍮(クロムメッキ仕上げ)
アズワン品番67-7214-25
1個
¥2,300
税込¥2,530
当日出荷
仕様●金型用●材質:真鍮●タケノコ径:12.5mm●取付ねじ:R(PT)1/4"●首下:50mm●使用圧力:1MPa
アズワン品番65-3882-93
1本
¥780
税込¥858
当日出荷
壁、またはパネルを隔てた銅管を接続するためのリングジョイントです。専用工具を使わずに接続が可能です。
仕様●銅管外径:12mm●使用温度範囲:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●使用圧力:3.45MPa以下●重量(g):177●六角対辺(mm):22●ナット六角対辺(mm):24●ロックナット六角対辺(mm):23●(約)全長(mm):73●材質:C3604BD●両口ロックナット付
アズワン品番65-9254-32
1個
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません。自動開閉バルブ内蔵。EA140BA-2~-16用
仕様●型:中圧型●材質:真鍮●取付ねじ:Rc(PT)1"●常用圧力:2.9MPa●最高圧力:4.5MPa●ゴム材質:ニトリルゴム●使用温度範囲:-20~80℃●最大締付けトルク値:700kgf/cm2●重量:約337g
アズワン品番65-5669-05
1個
¥6,520
税込¥7,172
3日以内出荷
PTネジからPFネジへの変換用ソケットです。
仕様●ねじ径(雄):R1/2"(PT)●ねじ径(雌):G1/2"(PF)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):38
アズワン品番65-9247-29
1個
¥3,660
税込¥4,026
翌日出荷
PTネジからPFネジへの変換用ソケットです。
仕様●ねじ径(雄):R3/8"(PT)●ねじ径(雌):G3/8"(PF)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):30
アズワン品番65-9247-28
1個
¥2,570
税込¥2,827
当日出荷
壁、またはパネルを隔てた銅管を接続するためのリングジョイントです。専用工具を使わずに接続が可能です。
壁、またはパネルを隔てた銅管を接続するためのリングジョイントです。専用工具を使わずに接続が可能です。
仕様●銅管外径:9.53mm●使用温度範囲:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●使用圧力:3.45MPa以下●重量(g):113●六角対辺(mm):17●ナット六角対辺(mm):21●ロックナット六角対辺(mm):19●(約)全長(mm):59●材質:C3604BD●両口ロックナット付
アズワン品番65-9254-30
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません
仕様●型:中圧型●材質:SUS304●バルブレス構造●取付ねじ:Rc(PT)1"●常用圧力:4.4MPa
アズワン品番65-5669-07
1個
¥7,240
税込¥7,964
3日以内出荷
※ガスケットは付属していません。
。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。三方向にホースを接続するための接手です。ホースを使った分岐に適しています。見た目も綺麗なクロムメッキ仕上げです。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃(冷凍なきこと)●使用流体:水、空気、油、他材質に悪影響の無い物●材質:C3771BD●タケノコ径:外径/14mm、内径/9mm●タケノコ長:25mm●適合ホース内径※:13mm●重量(g):69
アズワン品番65-9247-63
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
仕様●ねじサイズ:Rc(PT)1/2"●材質:SUS304●使用温度:-50~150℃●使用圧力:3.45MPa以下●タケノコ外径(mm):12●タケノコ内径(mm):8●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):54●適合ホース内径※:11mm
アズワン品番65-9247-17
1個
¥2,370
税込¥2,607
当日出荷
。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がテーパー(PT)内ネジのタイプの、小型ニードルバルブです。最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブです。応用範囲もグッと広がります。
仕様●取付ねじ(雄):R1/8"(PT)●取付ねじ(雌):Rc1/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):61●材質:ボディ/C3771BD、スピンドル/C3604BD、Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9254-36
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,570
税込¥1,727
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ