カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(48)
    • 継手(34)
    • トイレ用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 塗料(3)
  • 家電(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • KVK(13)
  • 吉年(13)
  • 桑名金属工業(13)
  • ノーブランド(15)
  • カクダイ(93)
  • イノック(14)
  • サンホープ(3)
  • ミヤコ(81)
  • TOTO(98)
  • アキレス(3)
  • BIGM(丸山製作所)(4,460)
  • 富士インパルス(162)
  • セキスイ(158)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(101)
  • INAX(LIXIL)(93)
  • 未来工業(33)
  • RS PRO(33)
  • コクゴ(27)
種類
  • 種類チーズ(34)
呼び径(A)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 32(2)
  • 40(2)
  • 50(2)
  • 65(1)
材質
  • ステンレス(3)
  • 塩化ビニール(PVC)(7)
  • 黄銅(真鍮)(3)
呼び径(B)
  • 1/8(2)
  • 1/4(2)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(1)
  • その他(2)
PT(管用テーパ)・その他
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「配管部品」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
57g リペアースティックキット エスコ57g リペアースティックキットエスコ
15,600税込17,160
1セット
翌日出荷
セット内容:リペア―スティック7本セット(ケース付)、EA934WA-10B(多目的・水中用)×1本、EA934WA-2A(銅用)×1本、EA934WA-3A(鉄用)×2本、EA934WA-4A(アルミニウム用)×1本、EA934WA-7A(プラスチック用)×1本、EA934WA-9A(ステンレス用)×1本。6種類の用途がセットになり、便利です。ケース付。アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ溶液(灰汁など)に耐性があります。溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどありません。施工後は機械加工(ドリル、ヤスリがけ、タップなど)ができます。また、上からペンキを塗ることも可能です。EA934WA-2A、EA934WA-3A、EA934WA-7A、EA934WA-9AはNSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品。
材質【水中用】エポキシ樹脂+セラミック充填材【銅用】エポキシ樹脂+銅充填材【鉄用】エポキシ樹脂+鉄充填材【アルミニウム用】エポキシ樹脂+アルミ充填材【ステンレス用】エポキシ樹脂+ステンレス充填材【プラスチック用】エポキシ樹脂+プラスチック充填材水中用:白(混合後)、銅用:銅色(混合後)、鉄用:ダークグレー(混合後)、アルミニウム用:アルミ色(混合後)、プラスチック用:ライトブルー(混合後)、ステンレス用:グレー(混合後)温度範囲(℃)【水中用】耐温度:-25~120(一時的150)【銅・鉄・アルミニウム・ステンレス・プラスチック用】耐温度:-50~120(一時的150)内容量(g)各57完全硬化時間強度100%(20℃):24時間養生時間水中・銅・鉄・アルミニウム・ステンレス:60分(強度50%)(20℃)、プラスチック用:180分(強度50%)(20℃)危険物の類別非危険物接着可能時間(分)【水中用】混合後(20℃):15分【銅用】混合後(20℃):3分【アルミニウム・鉄・ステンレス用】混合後(20℃):4分【プラスチック用】混合後(20℃):20分
100g 錆取り ミスト エスコ100g 錆取り ミストエスコ
1,150税込1,265
1本
翌日出荷
用途:自動車、オートバイ、キッチン用品、農機具、配管部品などさまざまな場所の錆び取りに。ビックリするほど錆が落ちる、ミストタイプの錆取り剤。瞬時に錆と反応し、極小部品であれば数秒で除錆できます。酸、アルカリを含まない中性なので、安心安全です。取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。【注意事項】 ※シミや変色の可能性がありますので、事前に目立たない部分でお試しください。 ※除錆後は水で流し、防錆処理を行ってください。 ※強い力が加わるバネ、チェーン、ボルトなどの機械部品は、除錆後に再使用しないでください。
仕様●内容量:100g●仕様:ミストタイプ●Ph:中性●材質:チオグリコール酸アンモニウムアズワン品番65-9310-28危険物の類別非危険物
錆取り(液体) EA920AJシリーズ エスコ錆取り(液体) EA920AJシリーズエスコ
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
用途:自動車、オートバイ、キッチン用品、農機具、配管部品などさまざまな場所の錆び取りに。ビックリするほど錆が落ちる、瞬時に浸透する錆取り剤。瞬時に錆と反応し、極小部品であれば数秒で除錆できます。酸、アルカリを含まない中性なので、安心安全です。取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。EA920AJ-53(ミストタイプ)の詰め替えに使用できます。【注意事項】 ※シミや変色の可能性がありますので、事前に目立たない部分でお試しください。 ※除錆後は水で流し、防錆処理を行ってください。 ※強い力が加わるバネ、チェーン、ボルトなどの機械部品は、除錆後に再使用しないでください。
仕様●内容量:4.0L●仕様:液体タイプ●Ph:中性●材質:チオグリコール酸アンモニウムアズワン品番65-9310-30危険物の類別非危険物
HDMIケーブル(光ファイバー) EA940PMシリーズ エスコHDMIケーブル(光ファイバー) EA940PMシリーズエスコ
107,400税込118,140
1本
8日以内出荷
使用上の注意:本製品には信号の向きがあります。接続する方向(機器)を間違えて接続すると使用できません。本製品の配線のために配管を通したり、壁面内を配線工事する時には、コネクタ部やケーブル部に損傷を与えないように丁寧に取り扱ってください。(ファイバーケーブルが断線したり、コネクタ内の精密部品が破損することがあります)HDMI端子を持つテレビ、パソコン、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。1080Pの映像信号に対応したハイスピードHDMIケーブルです。長距離でも安定した信号を伝送可能な850nm光ファイバを採用しています。1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。安定した動作のためのACアダプタが付属しています。(ACアダプタ×2個付属)
仕様●コード長(m):30●重量(g):850●ケーブル外径:約4.7mm●コネクター形状:HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタオス・オス)●コネクタサイズ:約20.8×11.4×58.2mm(テレビ・ディスプレイ側、出力機器側とも同じサイズ)●線材規格:NON UL●種類:HDMI●認証有無(HDMI):なし●規格(HDMI):ハイスピード●方向性(HDMI):あり●コネクタ(HDMI):スタンダード(タイプA)●セット内容:本体、ACアダプタ×2、取扱説明書アズワン品番65-9314-86
HDMIケーブル(光ファイバー) EA940PMシリーズ エスコHDMIケーブル(光ファイバー) EA940PMシリーズエスコ
96,100税込105,710
1本
翌日出荷
使用上の注意:本製品には信号の向きがあります。接続する方向(機器)を間違えて接続すると使用できません。本製品の配線のために配管を通したり、壁面内を配線工事する時には、コネクタ部やケーブル部に損傷を与えないように丁寧に取り扱ってください。(ファイバーケーブルが断線したり、コネクタ内の精密部品が破損することがあります)HDMI端子を持つテレビ、パソコン、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。1080Pの映像信号に対応したハイスピードHDMIケーブルです。長距離でも安定した信号を伝送可能な850nm光ファイバを採用しています。1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。安定した動作のためのACアダプタが付属しています。(ACアダプタ×2個付属)
仕様●コード長(m):20●重量(g):650●ケーブル外径:約4.7mm●コネクター形状:HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタオス・オス)●コネクタサイズ:約20.8×11.4×58.2mm(テレビ・ディスプレイ側、出力機器側とも同じサイズ)●線材規格:NON UL●種類:HDMI●認証有無(HDMI):なし●規格(HDMI):ハイスピード●方向性(HDMI):あり●コネクタ(HDMI):スタンダード(タイプA)●セット内容:本体、ACアダプタ×2、取扱説明書アズワン品番65-9314-85
錆取り(液体) EA920AJシリーズ エスコ錆取り(液体) EA920AJシリーズエスコ
4,820税込5,302
1個
翌々日出荷
用途:自動車、オートバイ、キッチン用品、農機具、配管部品などさまざまな場所の錆び取りに。ビックリするほど錆が落ちる、瞬時に浸透する錆取り剤。瞬時に錆と反応し、極小部品であれば数秒で除錆できます。酸、アルカリを含まない中性なので、安心安全です。取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。EA920AJ-53(ミストタイプ)の詰め替えに使用できます。【注意事項】 ※シミや変色の可能性がありますので、事前に目立たない部分でお試しください。 ※除錆後は水で流し、防錆処理を行ってください。 ※強い力が加わるバネ、チェーン、ボルトなどの機械部品は、除錆後に再使用しないでください。
仕様●内容量:1.0L●仕様:液体タイプ●Ph:中性●材質:チオグリコール酸アンモニウム危険等級アズワン品番65-9310-29危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
チャンネル EA439AJシリーズ エスコチャンネル EA439AJシリーズエスコ
2,760税込3,036
1本
翌日出荷
受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。設計変更、増設、改造は自由自在にできます。外函鈑金加工と、内部配線が別々の工程で進められるため納期の短縮が計れます。機器、部品の配置図があれば、筺体の出来上りを待たずに、組立配線ができます。機器類の取付け、ダクト・電線・ブスバー・配管等の支持金物としてご使用ください。
材質SPHC鋼製(三価クロメートメッキ)全長(mm)900寸法D(Φmm)40(穴)
アングル EA439AJシリーズ エスコアングル EA439AJシリーズエスコ
3,470税込3,817
1本
翌日出荷
受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。設計変更、増設、改造は自由自在にできます。外函鈑金加工と、内部配線が別々の工程で進められるため納期の短縮が計れます。機器、部品の配置図があれば、筺体の出来上りを待たずに、組立配線ができます。機器類の取付け、ダクト・電線・ブスバー・配管等の支持金物としてご使用ください。
材質SPHC鋼製寸法D(Φmm)40(穴)メーカー篠原電機
730-2150mm カメラ用伸縮棒 エスコ730-2150mm カメラ用伸縮棒エスコ
14,300税込15,730
1個
当日出荷
仕様先端部に可動部品を追加、従来撮れなかった角度でも撮影が可能に窓からのひさしを越えた屋根の撮影に最適180度回転させ配管中の撮影などにも使用可能質量(g)300段数4段取付ねじ径(inch)カメラ:UNC1/4”サイズ(mm)伸長:2150、縮長:730アズワン品番64-2260-59伸縮サイズ(mm)730~2150
小便器用目皿 エスコ小便器用目皿エスコ
9,960税込10,956
1個
翌日出荷
材質樹脂パステルアイボリー寸法(長さL×幅W)(mm)177.5×101アズワン品番64-7852-32
小便器着脱トラップ用フック エスコ小便器着脱トラップ用フックエスコ
400税込440
1個
翌日出荷
全長(mm)200
小便器用目皿 エスコ小便器用目皿エスコ
1,300税込1,430
1個
当日出荷
寸法(mm)Φ73×29(H)ホワイト
小便器用目皿 エスコ小便器用目皿エスコ
7,640税込8,404
1個
翌日出荷
材質樹脂寸法(長さL×幅W)(mm)123×116
小便器用目皿 エスコ小便器用目皿エスコ
9,960税込10,956
1個
翌日出荷
材質樹脂寸法(長さL×幅W)(mm)177.5×101
小便器用目皿 エスコ小便器用目皿エスコ
345税込380
1個
当日出荷
材質樹脂全長(mm)Φ57
#25ボールバルブ(コンパクト型) エスコ#25ボールバルブ(コンパクト型)エスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
材質(本体)U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂)使用温度範囲(℃)0~50バルブ種類ボールバルブ仕様構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適材質(シール)シート:PTFE Oリング:EPDM適合管外径(Φmm)32.16mm
#20ボールバルブ(コンパクト型) エスコ#20ボールバルブ(コンパクト型)エスコ
3,470税込3,817
1個
翌日出荷
材質(本体)U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂)使用温度範囲(℃)0~50バルブ種類ボールバルブ仕様構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適材質(シール)シート:PTFE Oリング:EPDM適合管外径(Φmm)26.13mm
#15ボールバルブ(コンパクト型) エスコ#15ボールバルブ(コンパクト型)エスコ
2,880税込3,168
1個
翌日出荷
材質(本体)U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂)使用温度範囲(℃)0~50バルブ種類ボールバルブ仕様構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適材質(シール)シート:PTFE Oリング:EPDM適合管外径(Φmm)22.11mm
#13ボールバルブ(コンパクト型) エスコ#13ボールバルブ(コンパクト型)エスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
材質(本体)U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂)使用温度範囲(℃)0~50バルブ種類ボールバルブ仕様構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適材質(シール)シート:PTFE Oリング:EPDM適合管外径(Φmm)18.20mm
Rc1/2"xG1/2" 砲金チーズ エスコRc1/2"xG1/2" 砲金チーズエスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
形状チーズエスコ品番EA432NE-113
Rc 3/4" x Rc 1 "  砲金チーズ エスコRc 3/4" x Rc 1 " 砲金チーズエスコ
3,590税込3,949
1個
翌日出荷
形状チーズエスコ品番EA432NB-25C
Rc 砲金チーズ エスコRc 砲金チーズエスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
形状チーズ
Rc×Rc 給水管チーズ(クロムメッキ) エスコRc×Rc 給水管チーズ(クロムメッキ)エスコ
1,820税込2,002
1個
翌日出荷
形状チーズ
G 1/2" フレキ用片ナットチーズ(クロムメッキ) エスコG 1/2" フレキ用片ナットチーズ(クロムメッキ)エスコ
2,800税込3,080
1個
翌日出荷
形状チーズエスコ品番EA432LA-5
G フレキ用片ナットチーズ エスコG フレキ用片ナットチーズエスコ(1件のレビュー)
2,250税込2,475
1個
翌日出荷
形状チーズ
8x 8x 8mm ユニオン(ティー/黄銅製) エスコ8x 8x 8mm ユニオン(ティー/黄銅製)エスコ
830税込913
1個
翌日出荷
形状ユニオンティーエスコ品番EA425LE-8適合チューブ外径(Φmm)8
6x 6x 6mm ユニオン(ティー/黄銅製) エスコ6x 6x 6mm ユニオン(ティー/黄銅製)エスコ
695税込765
1個
翌日出荷
形状ユニオンティーエスコ品番EA425LE-6適合チューブ外径(Φmm)6
4x 4x 4mm ユニオン(ティー/黄銅製) エスコ4x 4x 4mm ユニオン(ティー/黄銅製)エスコ
695税込765
1個
翌日出荷
形状ユニオンティーエスコ品番EA425LE-4適合チューブ外径(Φmm)4
12x12x12mm ユニオン(ティー/黄銅製) エスコ12x12x12mm ユニオン(ティー/黄銅製)エスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
形状ユニオンティーエスコ品番EA425LE-12適合チューブ外径(Φmm)12
10x10x10mm ユニオン(ティー/黄銅製) エスコ10x10x10mm ユニオン(ティー/黄銅製)エスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
形状ユニオンティーエスコ品番EA425LE-10適合チューブ外径(Φmm)10
R 1/4"x 6x 6mm ユニオン(ティー/黄銅製) エスコR 1/4"x 6x 6mm ユニオン(ティー/黄銅製)エスコ
690税込759
1個
翌日出荷
形状ユニオンティーエスコ品番EA425LD-62適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R(PT)ねじサイズ1/4
8mmxR 1/4" ユニオン(雄ねじティー/PP製) エスコ8mmxR 1/4" ユニオン(雄ねじティー/PP製)エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
形状ユニオンティーエスコ品番EA425JF-82チューブサイズ(mm)8ねじサイズ1/4
8mmxR 1/8" ユニオン(雄ねじティー/PP製) エスコ8mmxR 1/8" ユニオン(雄ねじティー/PP製)エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
形状ユニオンティーエスコ品番EA425JF-81チューブサイズ(mm)8ねじサイズ1/8
6mmxR 1/4" ユニオン(雄ねじティー/PP製) エスコ6mmxR 1/4" ユニオン(雄ねじティー/PP製)エスコ
855税込941
1個
翌日出荷
形状ユニオンティーエスコ品番EA425JF-62チューブサイズ(mm)6ねじサイズ1/4
6mmxR 1/8" ユニオン(雄ねじティー/PP製) エスコ6mmxR 1/8" ユニオン(雄ねじティー/PP製)エスコ
855税込941
1個
翌日出荷
形状ユニオンティーエスコ品番EA425JF-61チューブサイズ(mm)6ねじサイズ1/8
8mm ユニオン(ティー/PP製) エスコ8mm ユニオン(ティー/PP製)エスコ
950税込1,045
1個
翌日出荷
形状ユニオンティーエスコ品番EA425JE-8チューブサイズ(mm)8
6mm ユニオン(ティー/PP製) エスコ6mm ユニオン(ティー/PP製)エスコ
855税込941
1個
翌日出荷
形状ユニオンティーエスコ品番EA425JE-6チューブサイズ(mm)6
4mm ユニオン(ティー/PP製) エスコ4mm ユニオン(ティー/PP製)エスコ
830税込913
1個
翌日出荷
形状ユニオンティーエスコ品番EA425JE-4チューブサイズ(mm)4
8mm ユニオン(ティー /フッ素樹脂製) エスコ8mm ユニオン(ティー /フッ素樹脂製)エスコ
6,570税込7,227
1個
翌日出荷
形状ユニオンティーエスコ品番EA425HF-8チューブサイズ(mm)8
6mm ユニオン(ティー /フッ素樹脂製) エスコ6mm ユニオン(ティー /フッ素樹脂製)エスコ
4,480税込4,928
1個
翌日出荷
形状ユニオンティーエスコ品番EA425HF-6チューブサイズ(mm)6アズワン品番64-7848-22
配管特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら