6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール 仕様撚線 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
3,020 税込3,322
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ESCOオリジナルセット品。セット内容:クリアー(1巻)、レッド(2巻)、ブルー(1巻)、イエロー(1巻)、グリーン(1巻)、ホワイト(2巻)、ブラック(5巻)、グレー(1巻)、ケース。耐寒性に優れ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性に優れています。 JIS C 2336適合品。脱鉛タイプ。端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。優れた電気絶縁性端末剥がれのない強力説着。カット性に優れ、手で切ることができます。
用途配線や配管の保護・結束、識別用・一般家庭、ホビー等の保護・結束用・機械工事の絶縁用 厚さ(mm)0.2 テープ幅(mm)19 基材塩化ビニール テープ長さ(m)10 ケース寸法(mm)内寸:120×155×80(H)、外寸:165×210×95(H) 粘着剤ゴム系 粘着力2.68N/19mm 主な用途配線や配管の保護・結束、識別用・一般家庭、ホビー等の保護・結束用・機械工事の絶縁用 引張強度(N)59.3/19mm
1組
1,980 税込2,178
当日出荷

袋閉じや袋形状物の簡易持ち手に。配線やコンセントの識別にも便利です。食パンの袋で見かけるアレ!繰り返し使用できるバッククロージャーです。食パンや野菜の袋形状ではクロージャーを持ち手にすることで製品にさわらず、傷みや変形を防止する効果があります。
仕様●サイズ:約21×23mm●厚み:0.76~0.84mm●重量:0.34g(1個当たり)●カラー:赤・黄・緑・青●入数:100個(各色×25個)●材質:ポリスチレン アズワン品番65-9316-61
1箱(100個)
440 税込484
当日出荷

1個
1,290 税込1,419
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

後付け電装品のON/OFFスイッチとして利用します。
仕様●型式:BM-095●サイズ:27.4×120mm●極数:5極●許容電流:30A以下●配線の太さ:黒・青:0.85mm2黄・赤・白:3.0mm2●重量(g):53 アズワン品番65-2141-03
1個
1,430 税込1,573
当日出荷

仕様ポール取付型取付ブラケット付(市販のねじ・ナットで固定してください。)色の配列を変えても、配線を変える必要がありません。IP54対応、湿気や塵埃の多い工場でも使用できます。 材質本体・ユニット:ポリカーボネート、ポール:アルミ 寸法(mm)(取付ブラケット)32×80×3(t) 赤・黄・緑 質量(g)565 定格電圧(V)DC24 コード長さ(mm)1000 光源LED球 寸法(Φ×mm)40×219 ポール径×長さ(Φ×mm)21.7×285
1個
13,100 税込14,410
当日出荷