カテゴリ

  • 電気材料(10)
  • 制御機器(8)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • 富士電線工業(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • TRUSCO(2)
  • 弥栄電線(3)
  • エーモン(17)
  • ハタヤリミテッド(11)
  • SMC(630)
  • Panasonic(パナソニック)(393)
  • 三菱電機(201)
  • 富士インパルス(107)
  • 日東工業(93)
  • CKD(88)
  • ODELIC(オーデリック)(69)
  • RS PRO(62)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(56)
  • 河村電器産業(56)
  • シュナイダーエレクトリック(54)
  • omron(オムロン)(47)
長さ(m)
  • 20(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「配線 200v」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VVF線用ジョイントボックス(20A/300V/ネジ無) エスコVVF線用ジョイントボックス(20A/300V/ネジ無)エスコ
1,630税込1,793
1個
翌日出荷
VVFケーブルの配線を分岐する事が出来ます。VCTケーブルで接続する場合はEA538PM-101・-106を使用してください。
仕様●定格:20A・300V●適用電線:VVF線Φ1.6mm×3心、Φ2.0mm×3心●サイズ:101×48×15mm●3分岐●結線完了表示付●ねじ無しアズワン品番65-5654-96関連資料(0.31MB)
DC24V/Φ200mm 自動車用扇風機 エスコDC24V/Φ200mm 自動車用扇風機エスコ
5,280税込5,808
1個
翌々日出荷
24V車専用アクセサリーソケットに差し込むだけ!強力涼風で車内を快適に大風量8インチファンで車内快適!首振り機能付き建機、重機に最適です。8インチ(200mm)ファンビス固定も可能です。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:CF-200●羽根径:200mm●取付クリップ最大開口:約38mm●電源:DC24V(シガーソケット)●最大消費電流(強/弱):0.5A/0.45A●サイズ:225(W)×230(D)×285(H)mm●重量(g):約900●首振り角度:約60°●調整風量数:2段階●材質:羽/PP ガード/スチール 本体、支柱、クリップ/ABS●入力電圧:DC24V●取付け方法:クリップ固定●電源コード長:約3m●ヒューズ:3Aガラス管(電源プラグ内)●付属品:固定用ビス×2個アズワン品番65-5658-53
単3x4本 コンクリート探知機 エスコ単3x4本 コンクリート探知機エスコ
144,900税込159,390
1台
翌日出荷
材料によって選べる7つの探知モードコンクリート(最大探知深さ:金属200mm、金属以外80mm)乾燥したコンクリートの中の対象物を探知します。湿ったコンクリート(最大探知深さ:金属60mm)乾いていないコンクリートの中の対象物(金属)を探知します。レンガ(最大探知深さ:80mm)無垢のレンガや単層壁で、金属、電気配線、プラスチックパイプなどを探知します。石膏ボード(最大探知深さ:木材38mm、木材以外80mm)木や石こうボードで、木材、電気配線、金属などを探知します。配管式床暖房(最大探知深さ:80mm)配管式床暖房の床の中の水の入ったプラスチックパイプ、金属などを探知します。Verticalcoringbrick(最大探知深さ:80mm)垂直方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。Horizontalcoringbrick(最大探知深さ:80mm)水平方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。用途に合わせて4つの表示ビューオブジェクトビュー探知深さ、対象物の材質、対象物間距離を表示スポットビューコーナーや狭い場所での探知に最適2Dシグナルビュー探知対象物の信号強度と深さを表示シグナルビュー探知対象物の信号強度を波形の高さで表示探知対象物の材質を色分けして表示。カラーディスプレイソフトウェアは無償ダウンロード可能便利なデータ転送スクリーンショット機能とUSB-C/micro-SDカード接続を介した転送で迅速にPCへ探知画面を保存現場で鍛え上げられ、進化した第4世代登場!カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全をサポート!
仕様●型番:D-TECT200JPS●検知能力:200mm(条件による)●測定精度:中心部:±5mm●防塵・防水:IP5X●電源:単3電池×4本(付属)又は、DC10.8Vリチウムイオンバッテリー(2.0Ah)(付属)●サイズ:106(W)×112(D)×231(H)mm●重量:690g●付属品:リチウムイオンバッテリー×1個、充電器、アルカリ乾電池ホルダー、単3電池×4本、ハンドストラップ、USBType-Cケーブル、キャリングケース●使用温度範囲:-10~50℃●連続使用時間:単3電池:約2時間●最小測定間隔:40mm●最大測定範囲:200mm(乾燥したコンクリート内金属)●深さ精度:乾燥したコンクリート:±5mm湿ったコンクリート:±10mm●保管温度範囲:-20~70℃●材質:ポリアミド樹脂●用途:・コンクリートに埋設された鉄筋、プラスチックパイプ、配線および壁裏の木材などの探知・穴あけ位置、深さの選定アズワン品番65-3890-20
三相200V/750W/50mm 水中ポンプ オート EA345RJシリーズ エスコ三相200V/750W/50mm 水中ポンプ オート EA345RJシリーズエスコ
124,800税込137,280
1台
翌日出荷
コンセントプラグはついていません。最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。
寸法(mm)200×155×422(H)質量(kg)13.3出力(kW)0.75周波数(Hz)60電源(V)三相200口径(Φmm)50全揚程(m)10~最大16最大吐出量(L/min)300吐出量(L/min)180アズワン品番64-7833-19
配線ダクト エスコ配線ダクトエスコ
10,600税込11,660
1箱(5本)
当日出荷
RoHS対応品 難燃性・絶縁性に優れています。
6点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) エスコ6点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)エスコ
24,600税込27,060
1個
当日出荷
機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×8芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム型式COB283ケーブルブッシング:黒色質量(g)530外形寸法(mm)L:262、L1(ブッシング部):90、L2:82.5、W:69、W1:82保護構造防雨形(IP65)適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品定格電圧(V)AC500接点構成2a-2a-2a-2a-2a-2a使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440ケース色橙色材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接続端子M4ねじ(圧着端子式)取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)15ボタン数6点(3組)周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと)アズワン品番65-2253-93適合ケーブル(Φmm)16.3~19.5耐電圧(V/min)AC2500適合電動機(kW)(最大容量)2.2×3相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
4点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) エスコ4点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)エスコ
16,700税込18,370
1個
8日以内出荷
機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×6芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム型式COB282ケーブルブッシング:黒色質量(g)460外形寸法(mm)L:180、L1(ブッシング部):90、L2:62.5、W:65、W1:78保護構造防雨形(IP65)適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品定格電圧(V)AC500接点構成2a-2a-2a-2a使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440ケース色橙色材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接続端子M4ねじ(圧着端子式)取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)15ボタン数4点(2組)周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと)アズワン品番65-2253-92適合ケーブル(Φmm)13.3~16.5耐電圧(V/min)AC2500適合電動機(kW)(最大容量)2.2×2相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
2点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) エスコ2点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)エスコ
9,200税込10,120
1個
翌日出荷
機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●型式:COB281●定格絶縁電圧:AC500V●定格通電電流:15A●使用電圧:3Φ200/200V、3Φ400/440V●保護構造:防雨形(IP65)●ボタン数:2点(1組)●付属文字板:上、下●接点構成:2a-2a●最大適用電動機容量:2.2kW●適合ケーブル径範囲:Φ10.3~13.5mm●絶縁抵抗:100MΩ以上(DC500Vメガー)●耐電圧:AC2500V 1分間●周囲温度:-15℃~+40℃(ただし氷結または結露しないこと)●相対湿度:45~85%RH●接続端子:M4ねじ(圧着端子式)●取付姿勢:適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること。●サイズ:L:114、L1(ブッシング部):80、L2:56.5、W:65、W1:78mm●重量:300g●材質:ケース:高衝撃性ABS樹脂、ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴムアズワン品番65-2253-91
300V/15A/4芯x20m高機能計装用ケーブル エスコ300V/15A/4芯x20m高機能計装用ケーブルエスコ
21,200税込23,320
1個
翌日出荷
工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
長さ(m)20m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量15A300V(2.0mm2×4心)
300V/12A/4芯x20m高機能計装用ケーブル エスコ300V/12A/4芯x20m高機能計装用ケーブルエスコ
15,100税込16,610
1個
翌日出荷
工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
長さ(m)20m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量12A300V(1.25mm2×4心)
300V/7A/4芯x20m高機能計装用ケーブル エスコ300V/7A/4芯x20m高機能計装用ケーブルエスコ
9,690税込10,659
1個
翌日出荷
工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
長さ(m)20m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量7A300V(0.75mm2×4心)
300V/17A/3芯x20m高機能計装用ケーブル エスコ300V/17A/3芯x20m高機能計装用ケーブルエスコ
16,900税込18,590
1個
翌日出荷
工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
長さ(m)20m仕様3心(白・黒・赤)定格容量17A300V(2.0mm2×3心)
300V/12A/3芯x20m高機能計装用ケーブル エスコ300V/12A/3芯x20m高機能計装用ケーブルエスコ
12,000税込13,200
1個
翌日出荷
工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
長さ(m)20m仕様3心(白・黒・赤)定格容量12A300V(1.25mm2×3心)
300V/7A/3芯x20m高機能計装用ケーブル エスコ300V/7A/3芯x20m高機能計装用ケーブルエスコ
8,010税込8,811
1個
翌日出荷
工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
長さ(m)20m仕様3心(白・黒・赤)定格容量7A300V(0.75mm2×3心)
300V/17A/2芯x20m高機能計装用ケーブル エスコ300V/17A/2芯x20m高機能計装用ケーブルエスコ
12,100税込13,310
1個
翌日出荷
工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
長さ(m)20m仕様2心(白・黒)定格容量17A300V(2.0mm2×2心)
300V/12A/2芯x20m高機能計装用ケーブル エスコ300V/12A/2芯x20m高機能計装用ケーブルエスコ
8,520税込9,372
1個
翌日出荷
工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
長さ(m)20m仕様2心(白・黒)定格容量12A300V(1.25mm2×2心)
AC200V→AC100V/3.0KVA 降圧トランス エスコAC200V→AC100V/3.0KVA 降圧トランスエスコ
76,000税込83,600
1個
翌日出荷
仕様VCT:2.0×3芯×2mエスコ品番EA815ZE-3質量(kg)12.8種類屋内降圧専用型寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×280×240出力電圧(V)AC100容量(kVA)3入力電圧(V)AC200(50/60Hz)相数3相保護回路安全ブレーカー線数2線出力コンセント4個
AC200V→AC100V/2.0KVA 降圧トランス エスコAC200V→AC100V/2.0KVA 降圧トランスエスコ
66,300税込72,930
1個
翌日出荷
仕様VCT:2.0×3芯×2mエスコ品番EA815ZE-2質量(kg)8種類屋内降圧専用型寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×220×185出力電圧(V)AC100容量(kVA)2入力電圧(V)AC200(50/60Hz)相数単相保護回路安全ブレーカー出力コンセント4個
安全ブレーカー エスコ安全ブレーカーエスコ
1,610税込1,771
1個
翌日出荷
定格遮断容量(kA)1.5定格電圧(V)AC100/AC200極数・素子数2P2E
100A[AC220V]制御盤用遮断器 エスコ100A[AC220V]制御盤用遮断器エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940ML-9定格電流(A)100定格遮断容量(kA)5(AC220V)、2.5(AC460V)極数・素子数2P
100A[AC220V] ノーヒューズ 遮断器 エスコ100A[AC220V] ノーヒューズ 遮断器エスコ
18,900税込20,790
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA940MM-6寸法(mm)75×96×76極数3P定格絶縁電圧(V)AC500定格電流(A)100定格遮断容量(kA)(460VAC)-定格遮断容量(kA)(220VAC)5
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら