「配線 3mm」の検索結果

特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール 仕様撚線 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
3,020 税込3,322
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

片刃式(スチールナット用)。
セット内容EA586D-1:ナット対辺:9~12mm、全長:75mmEA586D-2:ナット対辺:12~16mm、全長:100mmEA586D-3:ナット対辺:16~22mm、全長:128mmEA586D-4:ナット対辺:22~27mm、全長:148mm 型番※ESCOオリジナルセット品
1個
18,400 税込20,240
当日出荷

小ねじカッターのハンディタイプ。工具箱にも収納できて作業場所を選びません。切断後も面取り不要でナットがスムーズに入ります。プライヤータイプなので工具箱に収納でき、持ち運びも簡単です。切断可能な最短首下長は約5mmです。ボルトや焼入れされたねじなどの熱処理品は切断できません。
仕様●メーカー:ESCOオリジナル●切断能力:M3・M4・M5・M6 並目(鉄・ステンレス)※熱処理されたねじは除く●全長(mm):225●重量(g):約370●本体材質:SK85(カッター部)●使用方法:印字のある面からねじをねじ込んで長さを調節しカットします。 アズワン品番65-9263-88
1丁
8,940 税込9,834
当日出荷

1袋(3袋)
580 税込638
翌日出荷

用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用 ワイヤー(構成)7×7
1個
4,990 税込5,489
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50 仕様3心(白・黒・赤) 定格容量36A600V(3.5mm2×3心)
1個
75,200 税込82,720
翌日出荷

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m 仕様3心(白・黒・赤) 定格容量18A600V(1.25mm2×3心)
1個
42,200 税込46,420
翌日出荷

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m 仕様3心(白・黒・赤) 定格容量13A600V(0.75mm2×3心)
1個
33,900 税込37,290
翌日出荷

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m 仕様3心(白・黒・赤) 定格容量24A600V(2.0mm2×3心)
1個
51,300 税込56,430
翌日出荷

1個
特価
6,990 税込7,689
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライブレコーダー・レーダー探知機・セキュリティ等電装品の配線をまっすぐ設置するためのコードレール。 ハサミでカットし、長さの調整が可能です。 粘着付
仕様●長さ:200mm●溝幅:3.0mm●入数:10本 アズワン品番65-2226-56
1個(10個)
2,200 税込2,420
当日出荷

仕様二重編みワイヤーで引張強度が大幅にアップしっかりつかんでスッポ抜けない、安全グリップCVT、OC、OE線に最適です。 材質スチール製 長さ(mm)(メッシュ)650 全長(mm)770 質量(g)167 引張強度(kN)7.1 アズワン品番64-7902-08 ケーブル径(Φmm)14~23
1本
11,200 税込12,320
当日出荷

仕様二重編みワイヤーで引張強度が大幅にアップしっかりつかんでスッポ抜けない、安全グリップCVT、OC、OE線に最適です。 材質スチール製 長さ(mm)(メッシュ)760 全長(mm)890 質量(g)235 引張強度(kN)8.8 アズワン品番64-7902-09 ケーブル径(Φmm)24~33
1本
12,400 税込13,640
当日出荷

強度区分5・6・8。 両刃式ですので、きれいに早く割ることができます。(スチールナット用)。 ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。 ナットブレーカーの刃は消耗する部品です。 刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。 2枚刃のタイプで従来のタイプの2倍の力がかかります。
用途スチール(炭素鋼)ナット専用。 セット内容EA586W-2、EA586W-3、EA586W-2B、EA586W-3B、17×19mmめがねレンチ 質量(kg)2 刃幅(mm)14,16 適合ナット10-36 アズワン品番64-2233-18
1個
69,100 税込76,010
翌日出荷

バルブ内蔵サーモエレメントにより、自動的に冷温水のミキシング比率が決定され、設定温度で混合水を放出します。ミキシングをバルブ内蔵サーモエレメントで行う為、電気配線等の作業は不要です。
仕様●ねじサイズ(G):(PF)3/4"●材質:本体/真鍮、調整ノブ/高耐熱性樹脂●温度設定範囲:30~60℃●差圧:0.25MPa●最高使用温度:90℃●最高使用圧力:1MPa●寸法:A/G3/4"、L/57mm、l/29mm、h/37mm、H/93mm●重量:680g●冷温水用●温度調整ノブ付(目盛付) アズワン品番65-5663-11
1個
31,600 税込34,760
当日出荷

内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)。4K・8K放送対応受信機器。卓上型ブースターで業界最小サイズ
付属品専用ACアダプター 質量(kg)0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89.5×3×50 電源コード(m)1.8 電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、ACアダプター出力電圧DC5 周波数帯域(MHz)UHF/470~710、BS・CS/1032~3224 アズワン品番64-2283-69 インピーダンス(Ω)【入出力】75(F型) 標準利得(dB)UHF/17~22、BS・CS/-6(パス)以上
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

電波の漏洩、飛び込み防止に効果があるダイカストケースを使用したシールド構造 接続端子はニッケルメッキ仕様 高シールド構造3224MHz対応 屋外設置可能 4K、8Kを含めた、全てのテレビに使用できます。 オールチャンネル対応 RoHS対応品 入力端子と出力1端子間電流通過型(最大DC15V、0.8A/AC30V、1A)
仕様●出力側端子:3分配●サイズ:136×42×38.5(H)mm アズワン品番65-2255-99 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,770 税込7,447
翌日出荷

1個
10,500 税込11,550
翌日出荷


屋外型 防雨型 コンセント固定型ではないのでデジタル表示部も回転します。 屋外型100V専用電工ドラムに、使用時の電圧と電流をデジタル表示する機能を付加。 過負荷・漏電保護兼用ブレーカーと、2芯・3芯どちらのコンセントにも対応するポッキンプラグ。 過負荷漏電保護兼用型
仕様●コード長:30m●重量:7.8kg●コンセント数:3●コンセント定格:2P・15A・125V●定格電流:全巻時:5A全延時:15A●許容電流:22A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●サイズ:275(W)×220(D)×341(H)mm アズワン品番64-7927-66
1台
51,500 税込56,650
当日出荷

用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用 仕様30m巻き エスコ品番EA628SJ-0.6 質量(kg)46.8 ワイヤー(構成)7×7
1個
3,060 税込3,366
当日出荷

使用上の注意:1配線は、「ヒューズホルダー取扱い注意事項」を参照し、正しく行ってください。 また、ご使用の際には、束線等により内部端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後端子にリード線の張力が加わらないよう周囲の配線等にご注意ください。
仕様●定格:250V 3A●適合ヒューズ(mm):Φ5.2×20●端子金具:はんだ付け用端子●材質:フェノール(UL94V-0)●適合電線径:Φ2.7mm以下●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●中継型●ねじ式 アズワン品番65-9314-30
1個
370 税込407
翌日出荷

壁際や頭上への配線保持に
質量(g)82 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約222×120×3 耐荷重(kg)36 適合ケーブル外径(Φmm)約65 曲げ角度20° アズワン品番64-7966-73 有効開口寸法(間口×高さ)(mm)約22×約10 特性非導電性、ポリウレタン構造のため軽量で耐久性があります、フックで吊るすか、ネジで固定できます、S字フック型なのでパイプやフェンス等いろいろな場所で使用可能です。
1個
1,390 税込1,529
翌日出荷

3心(白・黒・赤)移動機器用や配線用として屋外にも対応。
長さ(m)50
1本
17,700 税込19,470
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS対応品 鉄道車両用燃焼試験取得品 UV耐候製品 UL取得製品 航空機の配線や音響、照明のケーブル保護など幅広く利用できます。 耐摩耗性に優れています。 類を見ない弾力性・利便性のあるユニークな編組チューブで、自己巻き付け形状のため、手で簡単に線材の結束が可能です。 軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。曲げても筒状のスリーブ形状を維持し、線材の飛び出し防止に優れたデザインのチューブです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
3,530 税込3,883
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

IBCコンテナ用。給油ノズルはガンタイプです。PSE(電気用品安全法)適合品。サーキットブレーカー標準装備(熱、過電流自動停止) ※ブレーカーを押すことで復旧します。軽量でコンパクト。※IBCコンテナは別売です。
仕様●用途:IBCコンテナに入ったアドブルーの小分けに●吐出量:30L/min●電源:AC100V●適用:アドブルー●ホース長:3m●吐出口:Φ25mm●コード長:2.9m●重量:3.1kg●ホース材質:強化PVC●最大押上揚程:5m●全長:1446mm アズワン品番65-9340-47
1個
126,800 税込139,480
翌日出荷

工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
長さ(m)10m 仕様3心(白・黒・赤) 定格容量17A300V(2.0mm2×3心)
1個
9,040 税込9,944
翌日出荷

工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
長さ(m)20m 仕様3心(白・黒・赤) 定格容量7A300V(0.75mm2×3心)
1個
8,010 税込8,811
翌日出荷

工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
長さ(m)20m 仕様3心(白・黒・赤) 定格容量12A300V(1.25mm2×3心)
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
長さ(m)10m 仕様3心(白・黒・赤) 定格容量12A300V(1.25mm2×3心)
1個
6,440 税込7,084
翌日出荷

工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
長さ(m)10m 仕様3心(白・黒・赤) 定格容量7A300V(0.75mm2×3心)
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

3心(白・黒・赤)移動機器用や配線用として屋外にも対応。
長さ(m)50
1本
21,800 税込23,980
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ダイヤル錠タイプ4桁の数字を合わせて施開錠できるタイプ。決めた数字での固定番号と閉めた時の数字でのみ開錠できる自由番号の切り替えができます。使用者の表示の為に名刺サイズの見出し(6個)を添付しています。底面に大きな配線用の穴があることで、製品を設置した後でも簡単に配線しやすい仕様になっています。(底板カバー付)下置の際には専用ベースが必要です。(別売) 材質SPCC 質量(kg)42 ホワイト 棚段数3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1140 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)415.5×388×340 アズワン品番64-7967-22 関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(3.4MB) 設置形態上置き・下置き両用 ダイヤル 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1140 均等耐荷重(kg/段)50
1台
151,000 税込166,100
当日出荷

使用上の注意:1配線は、「ヒューズホルダー取扱い注意事項」を参照し、正しく行ってください。 また、ご使用の際には、束線等により内部端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後端子にリード線の張力が加わらないよう周囲の配線等にご注意ください。
仕様●中継型●バヨネット式 材質/仕上PBT(UL94V-0) 定格電圧(V)125 定格電流(A)7 パッケージサイズ(mm)43×28×10 メーカーサトーパーツ 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 梱包質量(g)10 端子金具はんだ付け用端子 サイズ(mm)Φ5.5×36 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20 アズワン品番65-9314-28 適合電線径(Φmm)3以下 耐電圧(V)AC1000(1分間)
1個
455 税込501
翌日出荷

3心(白・黒・赤)柔軟性に優れ、工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に。
長さ(m)50
1巻
25,700 税込28,270
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用上の注意:1底部端子は可動式のため、束線等により端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後、端子にリード線の張力等が加わらないように周囲の配線等にご注意ください。 2規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。
仕様●定格:300V 25A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30 Φ6.35×30●端子金具:はんだ付け兼用250タブ端子(t0.8)●材質:本体/フェノール(UL94V-0)ツマミ/PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格(C-UL)●取付板厚:3.0mm(最大)●ナット締付け強度:1.4N・m●ナット二面幅:21mm●ねじ式つまみ アズワン品番65-9314-24
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
長さ(m)20m 仕様3心(白・黒・赤) 定格容量17A300V(2.0mm2×3心)
1個
16,900 税込18,590
翌日出荷

VVFケーブルの配線を分岐する事が出来ます。VCTケーブルで接続する場合はEA538PM-101・-106を使用してください。
仕様●定格:20A・300V●適用電線:VVF線Φ1.6mm×3心、Φ2.0mm×3心●サイズ:101×48×15mm●3分岐●結線完了表示付●ねじ無し アズワン品番65-5654-96 関連資料(0.31MB)
1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

VVFケーブルの配線を接続・分岐する事が出来ます。VCTケーブルで接続する場合はEA538PM-101・-102を使用してください。
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3心(白・黒・赤)柔軟性に優れ、工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に。
長さ(m)50 定格容量7A300V(0.75mm2×3心)
1巻
17,100 税込18,810
翌日出荷

関連キーワード