3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ付。必要な長さにハサミやカッターで簡単にカットできるカバー一体型配線モール。電源ケーブル2本用(電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)便利なコーナーカットガイド付。
材質ABS樹脂 寸法H(mm)9.5 全長(m)1 寸法B(mm)16 内寸(mm)13.5(W)×7.7(H) 寸法b(mm)13.5 寸法h(mm)7.7 号数1号
1袋(10本)
4,040 税込4,444
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープ付。必要な長さにハサミやカッターで簡単にカットできるカバー一体型配線モール。電源ケーブル3本用(電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)便利なコーナーカットガイド付。
材質ABS樹脂 寸法H(mm)10 全長(m)1 寸法B(mm)21 内寸(mm)18.5(W)×8.2(H) 寸法b(mm)18.5 寸法h(mm)8.2 号数2号
1袋(10本)
4,690 税込5,159
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途両掛タイプ 仕様両端にはエンドキャップがあり、取り外して横配線が可能です。下方向にも配線できるように配線口があります。透明アクリル製のカバーが付属し、ホコリなどを防ぎ、内容物も簡単に確認できます。奥行き100mm高さ120mmと大容量なので、ケーブルのほか、OAタップも収納できます。事務机に設置し、ケーブル収納機能を付加します。 対向型レイアウト用です。幅1000mmのタイプです。デスクの幅に合わせて設置して下さい。 付属品粘着テープ(貼付済み) 材質本体:ABS樹脂、カバー:軟質アクリル樹脂、エンドキャップ:PP樹脂 寸法(mm)200(W)×120(H)×1(L)m 質量(kg)1.2 型番CB-T1000 アズワン品番64-2289-62
1台
11,500 税込12,650
当日出荷