6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性アース付 エスコ品番EA815GV-21 電線長さ(m)10 芯数接地極付コンセント
1個
22,700 税込24,970
翌日出荷


コンセントが4個ついておりコンセントキャップはバネ式で使用していないときは自動で閉まります。漏電遮断ブレーカー付の屋外型100Vコードリール30mタイプです。
仕様●コード長:30m●重量:7.5kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:15A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●漏電感度電流:15mA●防雨型(通電部絶縁保護)●フキュートビプラグ付●漏電遮断器(地絡)付 アズワン品番65-9286-27
1台
40,800 税込44,880
翌日出荷

仕様●定格:100V・14A(1400W)●サイズ:90×400×32mm●重量(g):392●コンセント:2P×4口●ポート数:2●コード長:2m●プラグ:2P●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●付属品:仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個●スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート)●差込口が回転することで、無駄なく差せる●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●耐トラッキングカバーで電気火災を予防●コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線●仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能●安全キャップ付属●スッキリ配線できるスイングプラグ●コードは保護被覆付安全構造 アズワン品番65-9286-51
1個
3,900 税込4,290
翌日出荷

仕様●型番:TG-61●砥石サイズ:#60、150×19(厚さ)×12.7(穴径)mm●回転数:50Hz/3,000rpm、60Hz/3,600rpm●電源:AC100V・270W●サイズ:350(W)×205(D)×230(H)mm(ライト除く)●重量:8.9kg●コード長:2m●付属品:スパークブレーカー×2個、#36平型砥石、#60平型砥石(各1枚)、アイシールド、ワークレスト●電流:4.0A●定格時間:30分●乾式●金属のバリ取り、刃物の研削に●手元を明るく照らすライト付 アズワン品番65-5670-25
1個
14,800 税込16,280
翌日出荷

乾式。金属のバリ取り、刃物の研削に。刃物の粗研ぎ。刃物研磨治具セット付。ドレッサ付。手元を明るく照らすフレキシブルライト付。火花から作業者を守るスパークブレーカー装備。商品下部には収納など様々な用途に使えるトレー付
仕様●型番:TG-151●平砥石:#60、150×19(厚さ)×12.7(穴径)mm●目立砥石:#60、150×6.4(厚さ)×12.7(穴径)mm●回転数(50/60Hz):3,000/3,600rpm●電源:AC100V・300W●電流:4.2A●定格時間:30分●サイズ:350(W)×205(D)×230(H)mm●重量:9.2kg(砥石含まず)●コード長:2m●付属品:#60平型砥石、#60目立砥石(各1枚)、アイシールド(2個)、スパークブレーカー、(2個)、ワークレスト(右)、ドレッサー、ノコ刃研磨治具セット アズワン品番65-3893-53
1台
19,800 税込21,780
翌日出荷