3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RoHS対応品 鉄道車両用燃焼試験取得品 UV耐候製品 UL取得製品 航空機の配線や音響、照明のケーブル保護など幅広く利用できます。 耐摩耗性に優れています。 類を見ない弾力性・利便性のあるユニークな編組チューブで、自己巻き付け形状のため、手で簡単に線材の結束が可能です。 軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。曲げても筒状のスリーブ形状を維持し、線材の飛び出し防止に優れたデザインのチューブです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
3,530 税込3,883
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RoHS対応品 鉄道車両用燃焼試験取得品 耐熱ポリエステル糸にスズメッキ銅箔を巻きつけた編組チューブ 伸縮性に優れるため、屈曲部や可動部に用いられる配線のシールドに最適です。 耐熱糸のため、はんだ付けも可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
2,940 税込3,234
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

温度センサー(サーモカット電線熔解防止機能)付で危険な電線の溶解、焼損を未然に防ぎます。手の平にピッタリフィットするグリップ、持運びが楽に行えます。電線がフレームへ落ち込むのを防ぐ防止ガード一体型。ドラムは自然に巻きやすく、放熱効果も追求したじょうご型。無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で、首垂れ防止設計。配線保護カバー付、万一の短絡を防止します。
仕様●コード長:20m●重量:6.4kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V 接地付●許容電流:15A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCTソフトムケーブル2.0mm2×3心●漏電遮断器過負荷電流:15A●漏電感度電流:15mA●サイズ:307(W)×213(D)×367(H)mm●アース付コンセント(2P/2P接地付兼用)●防塵コンセントキャップ付●過負荷、短絡漏電遮断器付●ニュートビプラグ付 アズワン品番65-9286-32
1台
34,300 税込37,730
翌日出荷