カテゴリ

  • 清掃用品(15)
  • 接着剤・補修材(10)
  • 作業工具(8)
  • 安全用品(6)
  • 作業服(3)
  • 防災用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 日用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(23)
  • 林純薬工業(24)
  • フジフイルム(1)
  • 金鳥(KINCHO)(3)
  • イノチオプラントケア(1)
  • ロックペイント(1)
  • アックスブレーン(1)
  • Merck(メルクミリポア)(43)
  • GVS(29)
  • アズワン(28)
  • セメダイン(26)
  • ブリーズブロンズ(24)
  • ダイヤゴム(23)
  • コニシ(22)
  • テラモト(22)
  • Aron(アロン化成)(20)
  • ガステック(18)
  • TRUSCO(17)
  • 八興販売(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「酢酸」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使い捨てレインコート エスコ使い捨てレインコートエスコ
340税込374
1着(1着)
翌日出荷
大人用・男女兼用。前面スナップボタン止め。レインパンツ(EA996YH-6)と併せてご使用下さい。コンパクトに折りたたんで携帯できるので、急な雨降りなどにも安心です。
材質EVA着丈(cm)90適応身長(cm)160~175適応胸囲(cm)85~99
[Hexagon]ドライバー 精密 ESD EA552AHシリーズ エスコ[Hexagon]ドライバー 精密 ESD EA552AHシリーズエスコ
1,440税込1,584
1本
翌日出荷
ESDハンドルの Hex keyドライバー、回転グリップキャップで素早く回せます。
3.0kg 蓄圧式ABC消火器(中性) エスコ3.0kg 蓄圧式ABC消火器(中性)エスコ
22,900税込25,190
1本(1本)
翌日出荷
強化液(中性)消火器。業務用。蓄圧式。レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器。お酢の成分と食品材料から作られた中性の薬剤なので、厨房や食品工場、病院など、衛生管理を求められる場所に特におすすめです。薬剤の飛散による二次的な災害が少なく、使用後の復旧が容易です。容器にキズやサビを防ぐ超硬質塗装を施し、耐久性をアップさせました。樹脂加工の底部はマジックホール構造を採用。サビなどの劣化原因となる湿気を逃がします。ABC火災に対応するほか、厨房などで出火の原因になりやすい、天ぷら油による火災にも高い効果を発揮します。上部金具部分にはすっきりとしたデザインの「フラットゲージ」を採用。一目で消火器が使用可能であるかが確認できます。
材質(本体)使用温度範囲(℃)-20~40規格能力単位:A-1、B-1、C主成分酢酸、無機アルカリ塩、発泡剤ホース長さ(mm)310型式承認番号消第30~17号サイズ(mm)200×530(H)放射時間約30秒放射距離6~8m薬剤量(kg)3総質量(kg)約6.1
30mmx20m 両面テープ 住建補助材固定 エスコ30mmx20m 両面テープ 住建補助材固定エスコ
1,130税込1,243
1巻
3日以内出荷
厚手タイプのため、凸凹や段差のある材料の固定などに最適です。 有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。 VOC放散量を少なくした両面接着テープ 厚生労働省VOC13物質の放散量の指針値をクリアしています。 不織布基材でテープ厚さが0.25mmと厚いため、被着体へのなじみ、追従性が特に良好です。 金属、プラスチック、木質材料の接着に優れています。
仕様●メーカー:日東電工●型番:No.515●幅:30mm●長さ:20m●厚さ:0.25mm●材質:基材/不織布 粘着剤/アクリル系●用途:内装建具補助材、金属銘板、プラスチック表示板の固定に●内芯径:76mm(3")●テープ色:半透明●粘着力:8.25N/10mmアズワン品番68-1867-80
木工用ボンド エスコ木工用ボンドエスコ
420税込462
1本
翌日出荷
細口ノズル採用で機能性アップ。ホルムアルデヒド可塑剤を使用していない。JIS S 6040表示認定品。接着スピードが速く、細口ノズルで使いやすい。水性タイプ。木材への初期接着性・速乾性に優れる。
用途木紙布などの接着。木の接着に幅広く使える。木工作材質酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)30pH4.0~5.5耐熱温度(℃)範囲:60×1時間で25(下限データなし)可使時間(分)塗布後すぐに貼り合わせる完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物
木工用ボンド(多用途) エスコ木工用ボンド(多用途)エスコ
325税込358
1本
翌日出荷
水性で使いやすく、安全。木材等の多孔質材と各種プラスチック、金属が接着できる。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。
用途木革布紙同士、また片方が塩ビ金属の接着材質エチレン・酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)範囲:常温(試験データなし)完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物
変成シリコーン エスコ変成シリコーンエスコ
11,800税込12,980
1セット(10本)
翌日出荷
1成分形変成シリコーン系シーリング材。内外壁の各種目地のシールなどに。耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。カビの発生を防止します。シリコーン系シーリング材は酢酸臭やオキシム臭などにおいがあり、使用者によっては不快感がありますが、本品は殆んど無臭ですので安心して使用できます。シリコーン系シーリング材は低分子のシリコーン成分により比較的短期間で、目地部周辺を汚染することがありますが、本品はその性質がないため長期間汚れがありません。
用途内外壁の各種目地のシールなどに成分一成分形変成シリコーン系シーリング材質量(g)520使用温度範囲(℃)-40~90内容量(mL)333硬化速度【5mm厚完全硬化】5:12日、23:3日、40:1日耐熱温度(℃)範囲:-30~90(硬化後)可使時間(分)30硬化時間(分)90(23℃)外観低粘ペースト状完全硬化時間24時間押出し性5℃:7秒、20℃:4秒サイズ(mm)51×320タックフリータイム(分)5℃:140~240、20℃:40~120危険物の類別非危険物
変成シリコーン エスコ変成シリコーンエスコ
11,800税込12,980
1セット(10本)
翌日出荷
1成分形変成シリコーン系シーリング材。内外壁の各種目地のシールなどに。耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。カビの発生を防止します。シリコーン系シーリング材は酢酸臭やオキシム臭などにおいがあり、使用者によっては不快感がありますが、本品は殆んど無臭ですので安心して使用できます。シリコーン系シーリング材は低分子のシリコーン成分により比較的短期間で、目地部周辺を汚染することがありますが、本品はその性質がないため長期間汚れがありません。
用途内外壁の各種目地のシールなどに成分一成分形変成シリコーン系シーリング材質量(g)520使用温度範囲(℃)-40~90内容量(mL)333硬化速度【5mm厚完全硬化】5:12日、23:3日、40:1日耐熱温度(℃)範囲:-30~90(硬化後)可使時間(分)30硬化時間(分)90(23℃)外観低粘ペースト状完全硬化時間24時間押出し性5℃:7秒、20℃:4秒サイズ(mm)51×320タックフリータイム(分)5℃:140~240、20℃:40~120危険物の類別非危険物
変成シリコーン エスコ変成シリコーンエスコ
11,800税込12,980
1セット(10本)
翌日出荷
1成分形変成シリコーン系シーリング材。内外壁の各種目地のシールなどに。耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。カビの発生を防止します。シリコーン系シーリング材は酢酸臭やオキシム臭などにおいがあり、使用者によっては不快感がありますが、本品は殆んど無臭ですので安心して使用できます。シリコーン系シーリング材は低分子のシリコーン成分により比較的短期間で、目地部周辺を汚染することがありますが、本品はその性質がないため長期間汚れがありません。
用途内外壁の各種目地のシールなどに成分一成分形変成シリコーン系シーリング材アイボリー質量(g)520使用温度範囲(℃)-40~90内容量(mL)333硬化速度【5mm厚完全硬化】5:12日、23:3日、40:1日耐熱温度(℃)範囲:-30~90(硬化後)可使時間(分)30硬化時間(分)90(23℃)外観低粘ペースト状完全硬化時間24時間押出し性5℃:7秒、20℃:4秒サイズ(mm)51×320タックフリータイム(分)5℃:140~240、20℃:40~120危険物の類別非危険物
ハンドプロテクター(テブックリン) エスコハンドプロテクター(テブックリン)エスコ
1,600税込1,760
1本
翌日出荷
弱アルカリ性。白クリームタイプ(ハンドウォッシュ)。手についた汚れを水で簡単に洗い落とせる。ビニール手袋を使用せずプラゴミ削減につながる環境配慮型商品です。
用途塗料ワックス等の塗装時、換気扇レンジフードまわりの油汚れ掃除、網戸サッシ溝の拭き掃除、自転車の整備靴磨きなど作業前に手に塗りこむことで、塗料ワックスや油汚れ等の皮膚への付着、皮膚の溝や爪の隙間への入り込みを防ぎます成分水、ステアリン酸、パルミチン酸、ミリスチン酸、ラウリン酸、水酸化K、グリセリン、ラウラミドDEA、ジステアリン酸PEG-150、1,2-ヘキサンジオール、カプリリルグリコール、EDTA-2Na、BG、グリチルリチン酸2K、酢酸トコフェロール内容量(g)80塗膜状態仕上がり:透明繰り返し・詰め替え対応
[速乾]木工用ボンド エスコ[速乾]木工用ボンドエスコ
910税込1,001
1本
翌日出荷
速く乾く(一般木工用の約2倍)、乾くとほぼ透明。健康住宅対応:ホルムアルデヒドを使用していない、より安全性の高い木工用接着剤。塗布時ののびがよく、壁面でもタレにくい。速乾性があり、乾燥後はほぼ透明。木材接着後に切削加工をしても刃を傷めない。JAIA 4VOC基準適合。JIS F★★★★。
用途建築内装木工事(健康住宅対応)、家具・建具の製作。木・合板・紙・布・フェルト・パーティクルボード・ハードボード・インシュレーションボード・MDFの相互の接着。上記材料とメラミン化粧板・せっこうボード・発泡スチロールなどの接着材質酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)5~35内容量(g)500pH4.0~5.5耐熱温度(℃)範囲:60×1時間で25(下限データなし)可使時間(分)塗布後すぐに貼り合わせる完全硬化時間24時間以上硬化時間(時間)実用:3(20℃)危険物の類別非危険物
[速乾]木工用ボンド エスコ[速乾]木工用ボンドエスコ
280税込308
1本
翌日出荷
水性。速乾。乾燥後ほぼ透明。乾燥後切削可。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JIS S 6040表示認定品。
用途木布紙のスピード接着(耐水性を必要とする用途には不可)。木工作材質酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)5~35内容量(g)50耐熱温度(℃)範囲:60×1時間で25(下限データなし)可使時間(分)塗布後すぐに貼り合わせる完全硬化時間24時間硬化時間(時間)実用:3(20℃)危険物の類別非危険物
[速乾]木工用ボンド エスコ[速乾]木工用ボンドエスコ
450税込495
1本
翌日出荷
水性。速乾。乾燥後ほぼ透明。乾燥後切削可。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JIS S 6040表示認定品。
用途木布紙のスピード接着(耐水性を必要とする用途には不可)材質酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)5~35内容量(g)180耐熱温度(℃)範囲:60×1時間で25(下限データなし)可使時間(分)塗布後すぐに貼り合わせる完全硬化時間24時間硬化時間(時間)実用:3(20℃)危険物の類別非危険物
(手動式)耐酸ポンプ エスコ(手動式)耐酸ポンプエスコ
2,200税込2,420
1箱(6本)
翌日出荷
含有濃度(塩酸35%、硝酸35%、硫酸35%、酢酸35%)の酸性液体に使用可能。ガソリンにも使用可能。非腐食性、無毒性プラスチック原料を使用。日本工業規格 JIS S 2037 検査合格品(日本燃焼機器協会公認)。軽量。手動式。
適合灯油、軽油、ディーゼルオイル、ガソリン、水、アルコール、シンナー、トルエン、酸性液材質ポリエチレン質量(g)約65チューブ外径(Φmm)吸入:15吐出量(L/min)7本体寸法(mm)全長530ホース寸法(mm)外径:12ホース長さ(mm)540頭径(mm)ポンプ:51チューブ長さ(mm)吸入:385
伸縮ネット(表面保護用) エスコ伸縮ネット(表面保護用)エスコ
660税込726
1巻
翌日出荷
試薬瓶・工業薬品瓶・各種ガラス器具の保護に。 弾性が大きいので異形の部分にも無理なく被覆し保護します。 耐寒・耐冷性に優れ、フリーザーに入れても弾性の変化はありません。 被せるだけです。取付・取りはずしと反復使用できます。 ハサミ・カッターで簡単に切断できます。
住宅用消火器 1.0L EA999MKシリーズ エスコ住宅用消火器 1.0L EA999MKシリーズエスコ
12,700税込13,970
1本
翌々日出荷
消火薬剤に食品添加物(酢酸)を使用し、より安心してご使用頂けます。粉の飛散がないので、周囲を汚さず後片付けの手間も簡単です。ストップ機能付で、レバーを離すと噴出を途中で止める事ができます。
メーカーモリタ宮田工業薬剤量(mL)1000(強化液(中性))寸法(mm)145×375(H)ルビーレッド適合【火災】普通・天ぷら油・ストーブ・電気放射時間約12秒(20℃において)放射距離4~6m(20℃において)使用温度範囲(℃)-20~40使用圧力範囲(MPa)0.7~0.98総質量(kg)約2.2有効期限5年アズワン品番64-2303-23
1200x1800mm クッションマット(トラ) エスコ1200x1800mm クッションマット(トラ)エスコ
18,200税込20,020
1枚
当日出荷
仕様クッション性が抜群の素材で衝撃を吸収します。材質EVA樹脂寸法(mm)1200×1800×9(t)
0.89 x133mm [Hexagon]ドライバー(精密 ESD) エスコ0.89 x133mm [Hexagon]ドライバー(精密 ESD)エスコ
1,280税込1,408
1本
翌日出荷
材質(グリップ)酢酸セルロースブチラート仕様回転グリップキャップで素早く回せます。ESDハンドルのHex keyドライバー軸長(mm)40商品構成単品アズワン品番64-2225-04
直結式吸収缶(有機・酸性ガス用/防塵機能付) エスコ直結式吸収缶(有機・酸性ガス用/防塵機能付)エスコ
700税込770
1個
取扱停止中
仕様品質保証期限:未開封で製造日より2年以内破過時間有機ガス:50分以上(国家検定:50分以上)、酸性ガス:260分以上(JIS規格:80分以上)吸気抵抗(Pa)290以下適合品番EA800MS-5、EA800MS-6A、EA800MS-7A粒子捕集効率(%)0.95国家検定合格番号第TN58号適合ガス有機ガス:トルエン、キシレン、ベンゼン、メチルエチルケトン、トリクロルエチレン、クロルピクリン、酢酸エチル、二硫化炭素、DMF、DMAc、アニリン、ピリジン、石油類など、酸性ガス:塩化水素等のハロゲン化水素、発煙硫酸、硝酸などアズワン品番64-7923-60
[フリー] 使い捨てレインポンチョ エスコ[フリー] 使い捨てレインポンチョエスコ
295税込325
1着
当日出荷
材質EVA着丈(cm)100アズワン品番64-7991-85
1.27x143mm [Hexagon]ドライバー(精密 ESD) エスコ1.27x143mm [Hexagon]ドライバー(精密 ESD)エスコ
1,190税込1,309
1本
翌日出荷
材質(グリップ)酢酸セルロースブチラート全長(mm)143商品構成単品アズワン品番64-2225-05
0.7 x133mm [Hexagon]ドライバー(精密 ESD) エスコ0.7 x133mm [Hexagon]ドライバー(精密 ESD)エスコ
1,280税込1,408
1本
翌日出荷
材質(グリップ)酢酸セルロースブチラート全長(mm)133商品構成単品アズワン品番64-2225-03
135mm ドライバーハンドル(精密用/ESD) エスコ135mm ドライバーハンドル(精密用/ESD)エスコ
4,400税込4,840
1本
翌日出荷
材質(グリップ)酢酸セルロースブチラート全長(mm)135商品構成単品アズワン品番64-2225-01
205mm ドライバーハンドル(精密用/ESD) エスコ205mm ドライバーハンドル(精密用/ESD)エスコ
4,550税込5,005
1本
翌日出荷
材質(グリップ)酢酸セルロースブチラート全長(mm)205商品構成単品アズワン品番64-2224-99
65mm ドライバーハンドル(精密用・ESD) エスコ65mm ドライバーハンドル(精密用・ESD)エスコ
3,280税込3,608
1本
翌日出荷
材質(グリップ)酢酸セルロースブチラート全長(mm)65商品構成単品アズワン品番64-2224-98
(フリー) 長靴カバー(使い捨て) エスコ(フリー) 長靴カバー(使い捨て)エスコ
1,130税込1,243
1個
当日出荷
底が厚く破れにくいです。 アスベストや鳥インフルエンザ、環境汚染された場所での使用に適しています。
サイズフリー材質EVA(酢酸ビニル)エスコ品番EA355A-51全長(mm)305区分使い捨てタイプロング
600x874mm 玄関マット エスコ600x874mm 玄関マットエスコ(1件のレビュー)
9,200税込10,120
1個
翌日出荷
靴底の泥や荒土砂、雪をきれいに落とす玄関マットです。
材質エチレン酢酸ビニール(EVA)エスコ品番EA997RX-5厚さ(mm)34寸法(mm)600×874質量(kg)約2.4
450x747mm 玄関マット エスコ450x747mm 玄関マットエスコ
5,800税込6,380
1個
翌日出荷
靴底の泥や荒土砂、雪をきれいに落とす玄関マットです。
材質エチレン酢酸ビニール(EVA)エスコ品番EA997RX-4厚さ(mm)34寸法(mm)450×747質量(kg)約1.7
50x 50x20mm コーナー(グレー) エスコ50x 50x20mm コーナー(グレー)エスコ
205税込226
1個
翌日出荷
用途EA997RR、RS用コーナーグレー材質エチレン酢酸ビニール(EVA)寸法(mm)50×50×20エスコ品番EA997RS-2
50x300x20mm 中フチ(雌/グレー) エスコ50x300x20mm 中フチ(雌/グレー)エスコ
350税込385
1個
翌日出荷
用途EA997RR、RS用中フチ(メス)グレー材質エチレン酢酸ビニール(EVA)寸法(mm)50×300×20エスコ品番EA997RS-1A
700x1000mm 連結ブラシマット(グレー/ふち付) エスコ700x1000mm 連結ブラシマット(グレー/ふち付)エスコ
14,300税込15,730
1個
翌日出荷
すのこ部分がブレード状で防塵効果を発揮します。
グレー材質ブラシ:ナイロン、ブラシ台:エチレン酢酸ビニール寸法(mm)700×1000×24エスコ品番EA997RS-10セット内容マット(300×300mm)×6個、中フチ(オス・メス)×各5個、コーナー×4個
50x300x20mm 中フチ(グレー) エスコ50x300x20mm 中フチ(グレー)エスコ
350税込385
1個
翌日出荷
用途EA997RR、RS用中フチ(オス)グレー材質エチレン酢酸ビニール(EVA)寸法(mm)50×300×20エスコ品番EA997RS-1
300x300x24mm 連結ブラシマット(グレー) エスコ300x300x24mm 連結ブラシマット(グレー)エスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
芝とブラシとすのこの混合マット。 すのこ部分がブレード状で防塵効果を発揮します。
グレー材質ブラシ台:エチレン酢酸ビニール、ブラシ:ナイロン寸法(mm)300×300×24エスコ品番EA997RS
50x 50x20mm コーナー(グリーン) エスコ50x 50x20mm コーナー(グリーン)エスコ
205税込226
1個
翌日出荷
用途EA997RR、RS用コーナーグリーン材質エチレン酢酸ビニール(EVA)寸法(mm)50×50×20エスコ品番EA997RR-2
50x300x20mm 中フチ(雌/グリーン) エスコ50x300x20mm 中フチ(雌/グリーン)エスコ
350税込385
1個
翌日出荷
用途EA997RR、RS用中フチ(メス)グリーン材質エチレン酢酸ビニール(EVA)寸法(mm)50×300×20エスコ品番EA997RR-1A
700x1000mm 連結ブラシマット(グリーン/ふち付) エスコ700x1000mm 連結ブラシマット(グリーン/ふち付)エスコ
14,700税込16,170
1個
翌日出荷
すのこ部分がブレード状で防塵効果を発揮します。
グリーン材質ブラシ:ナイロン、ブラシ台:エチレン酢酸ビニール寸法(mm)700×1000×24エスコ品番EA997RR-10セット内容マット(300×300mm)×6個、中フチ(オス・メス)×各5個、コーナー×4個
50x300x20mm 中フチ(グリーン) エスコ50x300x20mm 中フチ(グリーン)エスコ
350税込385
1個
翌日出荷
用途EA997RR、RS用中フチ(オス)グリーン材質エチレン酢酸ビニール(EVA)寸法(mm)50×300×20エスコ品番EA997RR-1
300x300x24mm 連結ブラシマット(グリーン) エスコ300x300x24mm 連結ブラシマット(グリーン)エスコ
1,730税込1,903
1個
翌日出荷
芝とブラシとすのこの混合マット。 すのこ部分がブレード状で防塵効果を発揮します。
グリーン材質ブラシ台:エチレン酢酸ビニール、ブラシ:ナイロン寸法(mm)300×300×24エスコ品番EA997RR
300x300mm 業務用人工芝 エスコ300x300mm 業務用人工芝エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
塩ビ不使用・防炎仕様。施工がカンタンなジョイント式。 静電気を防止する特殊放電チョップ付。 しっかりと密度の詰まった長く太い芝は、ボリュームがあり耐久性も抜群です。
エスコ品番EA997RK-40材質特殊配合EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体)、特殊放電加工厚さ(mm)約28質量(g)約380寸法(縦×横)(mm)300×300名称本体
900x1500mm エルバーマット(緑) エスコ900x1500mm エルバーマット(緑)エスコ
25,100税込27,610
1個
翌日出荷
玄関や出入口に敷くだけで、室内をいつもキレイに保つことができます。
用途屋外、風除室などに材質EVA樹脂(エチレン、酢酸ビニール共重合体)エスコ品番EA997RH-18厚さ(mm)1.75寸法(mm)900×1500
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら