材質アルミナ砥粒(A砥粒)
粒度#100
内容量(kg)4
アズワン品番64-2195-62
1袋
¥3,950
税込¥4,345
翌日出荷
材質アルミナ砥粒(A砥粒)
粒度#220
内容量(kg)4
アズワン品番64-2195-66
1袋
¥3,950
税込¥4,345
翌日出荷
材質アルミナ砥粒(A砥粒)
粒度#120
内容量(kg)4
アズワン品番64-2195-63
1袋
¥3,950
税込¥4,345
翌日出荷
材質アルミナ砥粒(A砥粒)
粒度#180
内容量(kg)4
アズワン品番64-2195-65
材質アルミナ砥粒(A砥粒)
粒度#150
内容量(kg)4
アズワン品番64-2195-64
材質アルミナ砥粒(A砥粒)
粒度#24
内容量(kg)4
アズワン品番64-2195-67
1袋
¥3,950
税込¥4,345
翌日出荷
材質アルミナ砥粒(A砥粒)
粒度#60
内容量(kg)4
アズワン品番64-2195-69
1袋
¥3,950
税込¥4,345
8日以内出荷
材質アルミナ砥粒(A砥粒)
粒度#80
内容量(kg)4
アズワン品番64-2195-70
1袋
¥3,950
税込¥4,345
翌日出荷
材質アルミナ砥粒(A砥粒)
粒度#36
内容量(kg)4
アズワン品番64-2195-68
1袋
¥3,950
税込¥4,345
翌日出荷
材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒)
粒度#180
内容量(kg)4
アズワン品番64-2195-74
1袋
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒)
粒度#150
内容量(kg)4
アズワン品番64-2195-73
1袋
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒)
粒度#24
内容量(kg)4
アズワン品番64-2195-76
1袋
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒)
粒度#120
内容量(kg)4
アズワン品番64-2195-72
1袋
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒)
粒度#80
内容量(kg)4
アズワン品番64-2195-79
1袋
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒)
粒度#60
内容量(kg)4
アズワン品番64-2195-78
1袋
¥4,550
税込¥5,005
欠品中
材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒)
粒度#36
内容量(kg)4
アズワン品番64-2195-77
1袋
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒)
粒度#220
内容量(kg)4
アズワン品番64-2195-75
1袋
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒)
粒度#100
内容量(kg)4
アズワン品番64-2195-71
1袋
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
アルミナを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布する必要がありません。
用途研磨・各種金属の鏡面光沢仕上げ・一般金属のバリ取り、R付け
材質アルミナ含侵バフ
軸径(Φmm)3
最大回転数(min-1[r.p.m])20000
研磨対象各種金属
5ミクロン以下の超微小の研磨剤が、ステンレス、アルミ、金、銀、銅、クロームメッキ、真鍮、ガラス繊維等のサビ、汚れを落とします。アルカリ性。水、酸化アルミニウム。
寸法(mm)90×86
内容量(g)550
pH10.5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.198L
危険物の性状水溶性
1個
¥3,190
税込¥3,509
当日出荷
砥粒が強靭で切れ味がよく、研削や研磨作業の能率をアップします。超微細な組織の砥粒のため、常にシャープなエッジを保ち、安定した性能が得られます。手作業で使用する際、アルミナベルトより疲れにくく、発熱による被削材の加工変質(焼け等)もほとんどありません。
用途自動車細部の研磨作業。アルミダイカストの研削作業。ステンレスの研削、研磨作業。作業工具などのバリ取り、黒皮取り。その他、金属の重研削作業
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
適合EA163K、DA、PA、SA用
寸法(mm)幅10×長さ330
基材合織布
適合材アルミダイカスト、ステンレスなど
接着剤R/R
主研磨剤の種類ZA
金属軽研磨の手作業用として、手切れ性の良い平織の基材、金属研磨に最適の研磨材。溶融アルミナ(AA)を採用し、経済的で、しかも長持ちする製品設計がされています。
シートサイズ(mm)230×280
研磨材の構造AA(溶融アルミナ)
適合材各種金属
金属軽研磨の手作業用として、手切れ性の良い平織の基材、金属研磨に最適の研磨材。溶融アルミナ(AA)を採用し、経済的で、しかも長持ちする製品設計がされています。
シートサイズ(mm)230×280
研磨材の構造AA(溶融アルミナ)
適合材各種金属
目詰まり防止研磨材を使用しており、焼けの発生を排除。ステンレスの研削、研磨に威力を発揮します。アルミや鉄にもご使用いただけます。長短の羽根植え構造により、スリムでフラットな製品になっております。研削能力が持続し長寿命を実現します。表面
仕様●粒度:#240●直径:100mm●穴径:15mm●回転数:最大13,600rpm●重量(g):65●材質:アルミナ砥材
アズワン品番65-9284-65
1枚
¥800
税込¥880
翌日出荷
目詰まり防止研磨材を使用しており、焼けの発生を排除。ステンレスの研削、研磨に威力を発揮します。アルミや鉄にもご使用いただけます。長短の羽根植え構造により、スリムでフラットな製品になっております。研削能力が持続し長寿命を実現します。表面仕上げ/磨き前の処理/微小なバリ取り等の研磨に使用できます。
高い柔軟性と研削力、かつ従来品と比較しても長い寿命を有した製品です。
複雑で凹凸のある箇所にも柔軟に毛先が追従し、必要な部分のみを短時間で研磨してくれます。
なじみ性があるので、細かいバリや複雑箇所にもフィットする事により高研削力を発揮いたします。
作業中に金属粉が出ない為、加工表面にサビの原因を残しません。
EA819AY-120(マンドレル)に取り付けてご使用下さい。
用途切削加工のバリ・カエリ除去、金型のクリーニング、溶接箇所の焼け取り、内面研磨、エッジの丸め、成形加工のパーティングライン除去
材質基材:紙、砥粒:アルミナ
粒度#100
直径(Φmm)125
アズワン品番64-7822-67
入数50枚
1箱(50枚)
¥4,590
税込¥5,049
翌日出荷
材質基材:紙、砥粒:アルミナ
粒度#180
直径(Φmm)125
アズワン品番64-7822-72
入数50枚
1箱(50枚)
¥4,590
税込¥5,049
翌日出荷
高い研磨力と優れた柔軟性で簡単バリ取りが可能
直径25.4mm狭い箇所のバリ取りに最適
毛抜けしないので長持ちロングライフ
マジック式、吸じん用穴付、目詰まり防止加工、軟硬木材、塗装剥がしに
材質基材:紙、砥粒:アルミナ
粒度#240
直径(Φmm)125
アズワン品番64-7822-74
入数50枚
1箱(50枚)
¥4,590
税込¥5,049
翌日出荷
材質基材:紙、砥粒:アルミナ
粒度#120
直径(Φmm)125
アズワン品番64-7822-70
入数50枚
1箱(50枚)
¥4,590
税込¥5,049
翌日出荷
材質基材:紙、砥粒:アルミナ
粒度#100
直径(Φmm)125
アズワン品番64-7822-68
入数10枚
1袋(10枚)
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
材質基材:紙、砥粒:アルミナ
粒度#120
直径(Φmm)125
アズワン品番64-7822-69
入数10枚
1袋(10枚)
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
材質基材:紙、砥粒:アルミナ
粒度#180
直径(Φmm)125
アズワン品番64-7822-71
入数10枚
1袋(10枚)
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
マジック式、木材の汚れ落とし・サビ落とし・ツヤ消し作業に
材質基材:紙、砥粒:アルミナ
粒度#240
直径(Φmm)125
アズワン品番64-7822-73
入数10枚
1袋(10枚)
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ