67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋
3,950 税込4,345
翌日出荷

1袋
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋
3,950 税込4,345
翌日出荷

1袋
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋
3,950 税込4,345
翌日出荷

1袋
3,950 税込4,345
翌日出荷

1袋
3,950 税込4,345
翌日出荷

1袋
3,950 税込4,345
翌日出荷

1袋
3,950 税込4,345
翌日出荷

材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒) 粒度#180 内容量(kg)4 アズワン品番64-2195-74
1袋
4,550 税込5,005
翌日出荷

材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒) 粒度#150 内容量(kg)4 アズワン品番64-2195-73
1袋
4,550 税込5,005
翌日出荷

材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒) 粒度#120 内容量(kg)4 アズワン品番64-2195-72
1袋
4,550 税込5,005
翌日出荷

材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒) 粒度#80 内容量(kg)4 アズワン品番64-2195-79
1袋
4,550 税込5,005
翌日出荷

材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒) 粒度#60 内容量(kg)4 アズワン品番64-2195-78
1袋
4,550 税込5,005
欠品中

材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒) 粒度#100 内容量(kg)4 アズワン品番64-2195-71
1袋
4,550 税込5,005
翌日出荷

材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒) 粒度#36 内容量(kg)4 アズワン品番64-2195-77
1袋
4,550 税込5,005
翌日出荷

材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒) 粒度#220 内容量(kg)4 アズワン品番64-2195-75
1袋
4,550 税込5,005
翌日出荷

材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒) 粒度#24 内容量(kg)4 アズワン品番64-2195-76
1袋
4,550 税込5,005
翌日出荷

。人体帯電圧:0.1kv未満 上記データは測定データであり、品質保証データではありません。注意:マット表面が汚れましたら洗って使うことはできます。但し酸化剤、還元剤は絶対に使用しないでください。静電気除去機能が低下します。マット表面の繊維径3~5ミクロンの極細繊維に導電ポリマーを反応形成、この先端が避雷針の役割を果たしコロナ放電(穏やか放電)します。マットに乗るだけで、静電気を帯びた人体の静電気が瞬時に除電されます。 どこに触れても電撃ショックを軽減し、機械の誤動作などが、起きにくくなります。裏面は特殊樹脂加工の素材のため、平らな場所に敷けば滑りません。薄さ4mmのため、使用場所に敷いても段差が生じません。
仕様●幅(mm):450●長さ(mm):580●厚み(mm):4●材質:表面/アクリル/ナイロン 縁/ナイロン55%、ポリエステル45% 裏面/ポリエステルl00%(基布)、発泡ウレ夕ン樹脂(コート面)●重量(g):90(±5)●表面電気抵抗値:3×10^4Ω/□(スクエア)●あらゆる履物でOK 静電気除去マット アズワン品番65-9342-58
1枚
18,000 税込19,800
翌日出荷

5ミクロン以下の超微小の研磨剤が、ステンレス、アルミ、金、銀、銅、クロームメッキ、真鍮、ガラス繊維等のサビ、汚れを落とします。アルカリ性。水、酸化アルミニウム。
寸法(mm)90×86 内容量(g)550 pH10.5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.198L 危険物の性状水溶性
1個
3,190 税込3,509
当日出荷

加熱時に母材にできる酸化被膜を除去する役割をします。
仕様●内容量:20g●適合品番:EA309A-3/-4/-5 アズワン品番65-2114-23
1個
950 税込1,045
翌日出荷

極圧性・付着性・耐水性・耐熱及び機械安定性に優れており、各種軸受グリースとして安心してご使用いただけます。優れた生成鉱油を基油とした、リチウム石けんグリースで、極圧添加剤・酸化防止剤、防錆剤を有効に配合した非鉛系の極圧万能グリースです。バンバリーミキサー、セメントキルン、粉砕機、プレス機械など、振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑やその他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑に。
用途一般機械の軸受け 仕様NLGI-2 黄褐色 使用温度範囲(℃)-15~130 ちょう度275 内容量(kg)2.5 危険物の類別非危険物
1缶(1缶)
5,230 税込5,753
翌日出荷

アルミソルダー用。加熱時の母材にできる酸化被膜を除去する役割をします。水溶液。
仕様●メーカー:新富士バーナー●型番:RZ-203●内容量:20g●対応ロウ材:EA309A-1A アズワン品番65-9248-42
1個
950 税込1,045
翌日出荷

半田用。加熱時に母材にできる酸化被膜を除去する役割をします。水溶液。
仕様●メーカー:新富士バーナー●型番:RZ-209●内容量:20g●対応ロウ材:EA309A-2、EA309A-6、EA309A-28 アズワン品番65-9248-43
1個
950 税込1,045
翌々日出荷

アルミ硬ロウ用。加熱時に母材にできる酸化被膜を除去する役割をします。水溶液。
仕様●メーカー:新富士バーナー●型番:RZ-201●内容量:20g●対応ロウ材:EA309A-7、EA309A-27 アズワン品番65-9248-41
1個
950 税込1,045
翌日出荷

砥粒が強靭で切れ味がよく、研削や研磨作業の能率をアップします。超微細な組織の砥粒のため、常にシャープなエッジを保ち、安定した性能が得られます。手作業で使用する際、アルミナベルトより疲れにくく、発熱による被削材の加工変質(焼け等)もほとんどありません。
用途自動車細部の研磨作業。アルミダイカストの研削作業。ステンレスの研削、研磨作業。作業工具などのバリ取り、黒皮取り。その他、金属の重研削作業 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 適合EA163K、DA、PA、SA用 寸法(mm)幅10×長さ330 基材合織布 適合材アルミダイカスト、ステンレスなど 接着剤R/R 主研磨剤の種類ZA
1セット(5本)
845 税込930
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

酸化クロムを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布する必要がありません。
用途研磨・各種金属の鏡面光沢仕上げ・一般金属のバリ取り、R付け 材質酸化クロム含侵バフ 軸径(Φmm)3 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 研磨対象各種金属
1本(1本)
1,050 税込1,155
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミナを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布する必要がありません。
用途研磨・各種金属の鏡面光沢仕上げ・一般金属のバリ取り、R付け 材質アルミナ含侵バフ 軸径(Φmm)3 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 研磨対象各種金属
1本(1本)
950 税込1,045
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

金属軽研磨の手作業用として、手切れ性の良い平織の基材、金属研磨に最適の研磨材。溶融アルミナ(AA)を採用し、経済的で、しかも長持ちする製品設計がされています。
シートサイズ(mm)230×280 研磨材の構造AA(溶融アルミナ) 適合材各種金属
1セット(5枚)
775 税込853
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

金属軽研磨の手作業用として、手切れ性の良い平織の基材、金属研磨に最適の研磨材。溶融アルミナ(AA)を採用し、経済的で、しかも長持ちする製品設計がされています。
シートサイズ(mm)230×280 研磨材の構造AA(溶融アルミナ) 適合材各種金属
1セット(50枚)
7,050 税込7,755
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電線ケーブル・通信ケーブルなどにケーブル類に使用できます。 キャップの内側にホットメルト粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。 オゾンやUV放射からの酸化防止にも効果的です。 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
360 税込396
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

成分過酸化水素(酸素系)、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、泡調整剤 形状液体 品名衣料用漂白剤 シリーズワイドハイター 内容量(mL)300 液性酸性 使用の目安泡がシミや汚れをおおう程度 香りツンとしないやさしい香り
1本
400 税込440
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様極細目 材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ 粒度#320 寸法(mm)12×170×22 砥石部:パープル 質量(g)17 砥石寸法(mm)12×50×6 適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅 適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
1本(1本)
1,700 税込1,870
翌日出荷

1袋(5枚)ほか
1,130 税込1,243
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様荒目 材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ 粒度#80 寸法(mm)12×170×22 砥石部:ピンク 質量(g)17 砥石寸法(mm)12×50×6 適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅 適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
1本(1本)
1,700 税込1,870
翌日出荷

ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様中目 材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ 粒度#120 寸法(mm)12×170×22 砥石部:ブルー 質量(g)17 砥石寸法(mm)12×50×6 適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅 適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
1本(1本)
1,700 税込1,870
翌日出荷

特殊防錆素材。非鉄金属専用。 電子部品等を静電気、酸化から守ります。 中の物を見分けるのに便利な半透明仕様。 防錆(酸化防止)と帯電防止の両方を兼ね備えた優れたフィルム。 一般的な静電気防止フィルムである界面活性剤タイプフィルムの静電防止能力は、空気中の湿度に依存しています。(湿度が高い=静電気防止力が高い) その為、長期保管時及び輸出時には錆問題またはブリード現象による製品汚染、ベタツキ等が生じてしまうことがあります。 ゼラストESDシールドは樹脂自体に金属イオンを重合させる事により静電気防止していますので、湿度による影響はほとんどありません。 また、ゼラストの優れた防錆効果により電子部品を錆から守ります。 付加価値の高い電子部品の保管、輸送用フィルムとして最適です。
エスコ品番EA944CL-100 適合材非鉄金属 有効期間約1年(通常条件下)
1個
1,840 税込2,024
当日出荷

ベースが布なので紙の研磨製品よりも丈夫で長持ちします。 縦にも横にも簡単に裂くことが出来ます。 にかわの使用により、やさしい研磨目を得ることが出来ます。
用途金属、鉄鋼、シャフト木工、住宅、建材樹脂、ゴムその他一般研磨
1袋(5枚)ほか
930 税込1,023
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。精密部品、自転車、家庭用品に使用ができます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様極荒目 材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ 粒度#46 寸法(mm)12×170×22 砥石部:グレー 質量(g)17 砥石寸法(mm)12×50×6 適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅 適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅 関連資料図面(0.03MB)
1本(1本)
1,700 税込1,870
翌日出荷

ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様細目 材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ 粒度#220 寸法(mm)12×170×22 砥石部:イエロー 質量(g)17 砥石寸法(mm)12×50×6 適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅 適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
1本(1本)
1,700 税込1,870
翌日出荷