顔料に純度の高いヘマタイト(酸化鉄)を使用しており、耐候性と撥水性を表面にあたえます。強力な腐食防止効果があります。手すりやフェンス等腐食しやすい場所で使用可能です。2000時間以上の塩水噴霧試験でも腐食しない超強力防錆スプレー! 屋外のフェンスや手すり等、腐食しやすい箇所の腐食防止に適しています。
仕様●内容量:400mL●使用温度範囲:5~35℃●耐熱温度:―50~300℃●色:チャコールグレー●入数:12本●<使用用途> スチールの構造物、鉄製のガードレール、鉄塔、鉄製のフェンス、手すり(バルコニー等)、移動ゲート、街灯、塗装の修復、錆が発生する可能性の高い部分(例/溶接の継ぎ目、鉄束、角部分、ねじ及びナット等)
アズワン品番65-9310-51
危険物の類別非危険物
1箱(12本)
¥36,600
税込¥40,260
翌日出荷
酸性
飲料水槽壁面の付着酸化鉄の除去に
浸透性が強いので、汚れを素早く除去できます。
章句品添加物同等素材を原料として構成されています。
水槽内の洗浄時には酸欠に十分ご注意ください。
※洗浄排水を養魚池や農業用水路、飲料水源地へ直接放流することはできません。産業廃棄物処理認定業者に委託して処分してください。
使用時は、保護手袋、保護めがね、長袖の作業着を必ず着用してください。
10℃以下で暗所にて保管してください。
仕様●PH:1.0以下(20℃)●内容量:12kg●比重:1.12~1.16(20℃)●標準使用量:10m3水槽で、2~3kg(約100g/m2)
アズワン品番65-2108-94
1缶(12kg)
¥25,100
税込¥27,610
翌日出荷
研磨砥粒はアルミ酸化物を使用。鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応
直径(Φmm)80
幅(mm)25
最大回転数(min-1[r.p.m])9500
粒度80
エスコ品番EA819AE-80
軸径(Φmm)6
適合材鉄、プラスチックなど
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
研磨砥粒はアルミ酸化物を使用。鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応
エスコ品番EA819AE-60
最大回転数(min-1[r.p.m])9500
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
研磨砥粒はアルミ酸化物を使用。鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応
直径(Φmm)80
幅(mm)25
最大回転数(min-1[r.p.m])9500
粒度40
エスコ品番EA819AE-40
軸径(Φmm)6
適合材鉄、プラスチックなど
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
ねじの呼びM4
材質SUM22L、四三酸化鉄被膜(黒)
寸法L(mm)30
エスコ品番EA948EB-4
長さ(mm)30
寸法L1(mm)14
寸法B(mm)7
1個
¥535
税込¥589
当日出荷
ねじの呼びM8
材質SUM22L、四三酸化鉄被膜(黒)
寸法L(mm)55
エスコ品番EA948EB-8
長さ(mm)55
寸法L1(mm)25
寸法B(mm)13
1個
¥890
税込¥979
翌日出荷
ねじの呼びM10
材質SUM22L、四三酸化鉄被膜(黒)
寸法L(mm)67
エスコ品番EA948EB-10
長さ(mm)67
寸法L1(mm)31
寸法B(mm)17
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)
寸法(mm)ねじ:M5×15、A:30、B:30、D:10
色オレンジ
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
ねじの呼びM6
材質SUM22L、四三酸化鉄被膜(黒)
寸法L(mm)43
エスコ品番EA948EB-6
長さ(mm)43
寸法L1(mm)19
寸法B(mm)10
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
エスコ品番EA948EB-16
材質SUM22L、四三酸化鉄被膜(黒)
長さ(mm)95
ねじピッチ(mm)2
寸法L(mm)95
寸法L1(mm)45
寸法B(mm)24
ねじの呼びM16
1個
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・100mm ディスクグラインダー本体×1。・105x1.0mm 切断砥石×10枚(#60)。・100x3.0mm オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・モーター:100V・720W 。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:2800~11000rpm。・最大出力:960W 。・コード長:2.5m。・サイズ:104×263mm。・重量:1.4kg 。・替カーボンブラシ:EA813BZ-27。・付属品:保護カバー、サイドハンドル。・二重絶縁、スピンドルロック付、電子無段変速。切断砥石仕様:。・外径:105mm。・穴径:15mm。・粒度:#60。・最大回転数:14500rpm。・用途:鉄、ステンレス、その他の金属の切断用。・高品質酸化アルミ砥粒。・安全な両面補強タイプ。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・用途:一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。ケース仕様:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・重量:1040g。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
1セット(1セット)
¥25,300
税込¥27,830
翌日出荷
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
1個
¥775
税込¥853
翌日出荷
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
1個
¥775
税込¥853
翌日出荷
材質S45C(四三酸化鉄被膜)
角度(°)45
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
材質S45C(四三酸化鉄被膜)
角度(°)45
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
材質S45C(四三酸化鉄被膜)
角度(°)30
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
材質S45C(四三酸化鉄被膜)
角度(°)30
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
材質S45C(四三酸化鉄被膜)
角度(°)30
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
材質S45C(四三酸化鉄被膜)
角度(°)45
1個
¥850
税込¥935
翌日出荷
材質S45C(四三酸化鉄被膜)
角度(°)45
1個
¥850
税込¥935
翌日出荷
材質S45C(四三酸化鉄被膜)
角度(°)30
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
寸法(mm)A:M12、B:8、C:22、D:2.5
材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)
材質(ボール)SUJ2
圧力(最小~最大)(N)66~120
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
寸法(mm)A:M12、B:8、C:22、D:2.5
材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)
材質(ボール)SUJ2
圧力(最小~最大)(N)30~35
1個
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
寸法(mm)A:M5、B:3、C:12、D:0.9
材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)
材質(ボール)SUJ2
圧力(最小~最大)(N)6~11
1個
¥535
税込¥589
翌日出荷
寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1
材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)
材質(ボール)SUJ2
圧力(最小~最大)(N)28~40
1個
¥620
税込¥682
翌日出荷
寸法(mm)A:M4、B:2.5、C:9、D:0.8
材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)
材質(ボール)SUJ2
圧力(最小~最大)(N)12~22
1個
¥610
税込¥671
翌日出荷
寸法(mm)A:M10、B:6、C:19、D:2
材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)
材質(ボール)SUJ2
圧力(最小~最大)(N)20~25
1個
¥705
税込¥776
翌日出荷
寸法(mm)A:M16、B:10、C:24、D:3.5
材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)
材質(ボール)SUJ2
圧力(最小~最大)(N)90~180
1個
¥2,230
税込¥2,453
翌日出荷
寸法(mm)A:M10、B:6、C:19、D:2
材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)
材質(ボール)SUJ2
圧力(最小~最大)(N)66~100
1個
¥755
税込¥831
翌日出荷
寸法(mm)A:M8、B:5、C:16、D:1.5
材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)
材質(ボール)SUJ2
圧力(最小~最大)(N)47~73
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
寸法(mm)A:M5、B:3、C:12、D:0.9
材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)
材質(ボール)SUJ2
圧力(最小~最大)(N)19~30
1個
¥610
税込¥671
翌日出荷
寸法(mm)A:M3、B:1.5、C:7、D:0.5
材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)
材質(ボール)SUJ2
圧力(最小~最大)(N)5~7
1個
¥705
税込¥776
翌日出荷
寸法(mm)A:M8、B:5、C:16、D:1.5
材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)
材質(ボール)SUJ2
圧力(最小~最大)(N)15~30
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1
材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)
材質(ボール)SUJ2
圧力(最小~最大)(N)9~13
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
寸法(mm)A:M3、B:1.5、C:7、D:0.5
材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)
材質(ボール)SUJ2
圧力(最小~最大)(N)1.5~3
1個
¥765
税込¥842
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ