カテゴリ

  • 救急・衛生(1)
    • 酸素スプレー・吸入器(1)
  • 溶接用品(34)
    • ガス調整器(1)
    • 溶接溶断セット(1)
    • 溶接ガスホース(6)
    • 吹管・火口(6)
  • 配管・水廻り設備部材(100)
  • 測定用品(3)
  • 安全標識(2)
  • マスク(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(9)
  • ケニス(1)
  • イチネンTASCO(21)
  • 松下車輌産業(10)
  • ジーエルサイエンス(3)
  • ヤガミ(1)
  • 小池酸素工業(19)
  • 阪口製作所(76)
  • アサダ(5)
  • CKD(127)
  • cotta(103)
  • 日酸TANAKA(68)
  • ヤマト産業(68)
  • 千代田精機(61)
  • HEADS(ヘッズ)(59)
  • 新コスモス電機(53)
  • 理研計器(45)
  • RS PRO(40)
  • azbil(旧:山武)(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「酸素ガス」の検索結果

142件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
送気マスク(電動送風機型 EA800MTシリーズ エスコ送気マスク(電動送風機型 EA800MTシリーズエスコ
47,500税込52,250
1個
8日以内出荷
小型の送風機から十分な空気を送風。AC100V電源があれば使用できます。 ※必ず空気供給量をご確認ください。工場設備の修理、マンホール、ピット内作業等に適しています。※ホース、電動送風機は別売です。※酸素欠乏環境(酸素濃度14%未満)では使用できません。 ※有毒ガスが高濃度で存在する環境では使用できません。※橋梁の塗替え塗装工事では、空気取り入れ口が簡単に移動できることから、誤って橋梁の隔離作業場内に設置した場合に有ガスを吸引し、中毒などの重大な事故につながる恐れがある為、適していません。
仕様●仕様:2本蛇管式●最低必要空気量:85L/min●最大ホース長:30m(別売)●半面D型面体●JIS T 8153準拠●肩かけベルト、腰ベルト付●ホースを通じて着用者に清浄な空気を供給するシステムの呼吸用保護具アズワン品番65-9284-15
逆火防止器付ガスリール(酸素・アセチレン用) EA300-9シリーズ エスコ逆火防止器付ガスリール(酸素・アセチレン用) EA300-9シリーズエスコ
118,000税込129,800
1台
8日以内出荷
堅牢な安全設計のガスリールです。ガス溶接・溶断作業用です。保管管理が便利、巻き取りにくいホースを簡単収納できます。★インレット(分配器)(1)部分は高精度アルミダイキャスト製。また、フィルター付安全ガス抜孔(2)を設け、安全性に優れています。(サブ画像参照)
仕様●メーカー:ハタヤリミテッド(HATAYA)●型番:GDX-30Z●ホース長:30m●重量:15.2kg●サイズ:341×236×358(H)mm●ホース内径:5mm●ホース外径:酸素/11.8mm アセチレン/11.5mm●破壊圧力:酸素/6.0MPa以上 アセチレン/1.0MPa以上●常用圧力:酸素/0.97MPa以下 アセチレン/0.098MPa以下●逆止弁作動圧力: 0.0015MPa●本体接続金具:【一次側】酸素用/右ネジ・ニップル・M16×P1.5 【一次側】アセチレン用/左ネジ・ニップル・Mアズワン品番65-9248-26
[防水型] 酸素・一酸化炭素濃度計 Bluetooth エスコ[防水型] 酸素・一酸化炭素濃度計 Bluetoothエスコ
114,000税込125,400
1個
8日以内出荷
表示部は反射型カラー液晶でバックライト付。太陽の下でも暗い場所でもハッキリ見える。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。酸素・一酸化炭素を同時検知、同時表示暑さ指数(WBGT値)表示機能を搭載土木工事、トンネル工事、塗装作業現場、製鉄所等での酸欠・中毒防止に
仕様●対象ガス:酸素、一酸化炭素●サイズ:70(W)×24(D)×62.5(H)mm●重量:約82g(電池含む)●検知範囲:酸素/0~25vol%(25.1~50.0vol%)一酸化炭素/0~300ppm(301~2000ppm)●分解能:(酸素)0.1vol%(一酸化炭素)0~350ppm/1ppm 350~2000ppm/5ppm●指示精度:酸素/±0.5vol% 一酸化炭素/±30ppm●警報設定値:酸素/19.5vol%(1段目)、18.0vol%(2段目)一酸化炭素/50ppm(1段目)、150ppm(2段目)●電源:単4型アルカリ乾電池1本(付属)●防水防塵性能:IP54相当●警報方式:ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)●連続使用時間:約5000時間(無警報時、25℃の場合)●仕様:bluetooth対応●付属品:単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付)アズワン品番65-9276-03
逆火防止器付ガスリール(酸素・アセチレン用) EA300-9シリーズ エスコ逆火防止器付ガスリール(酸素・アセチレン用) EA300-9シリーズエスコ
111,600税込122,760
1台
8日以内出荷
堅牢な安全設計のガスリールです。ガス溶接・溶断作業用です。保管管理が便利、巻き取りにくいホースを簡単収納できます。★インレット(分配器)(1)部分は高精度アルミダイキャスト製。また、フィルター付安全ガス抜孔(2)を設け、安全性に優れています。(サブ画像参照)
仕様●メーカー:ハタヤリミテッド(HATAYA)●型番:GDX-20Z●ホース長:20m●重量:12.7kg●サイズ:341×236×358(H)mm●ホース内径:5mm●ホース外径:酸素/11.8mm アセチレン/11.5mm●破壊圧力:酸素/6.0MPa以上 アセチレン/1.0MPa以上●常用圧力:酸素/0.97MPa以下 アセチレン/0.098MPa以下●逆止弁作動圧力:0.0015MPa●本体接続金具:【一次側】酸素用/右ネジ・ニップル・M16×P1.5 【一次側】アセチレン用/左ネジ・ニップル・M16×P1.5●吹管取付金具:【二次側】酸素用/M16xP1.5(右ネジ・袋ナット) 【二次側】アセチレン用/M16xP1.5(左ネジ・袋ナット)●材質:ホース/スパイラル編糸補強合成ゴム製細筋入ツインホース 円盤/鉄板アズワン品番65-9248-27
送気マスク(電動送風機型 EA800MTシリーズ エスコ送気マスク(電動送風機型 EA800MTシリーズエスコ
70,200税込77,220
1個
8日以内出荷
小型の送風機から十分な空気を送風。AC100V電源があれば使用できます。 ※必ず空気供給量をご確認ください。工場設備の修理、マンホール、ピット内の作業等に適しています。※ホース、電動送風機は別売です。※酸素欠乏環境(酸素濃度14%未満)では使用できません。※橋梁の塗替え塗装工事では、空気取り入れ口が簡単に移動できることから、誤って橋梁の隔離作業場内に設置した場合に有ガスを吸引し、中毒などの重大な事故につながる恐れがある為、適していません。
仕様●仕様:2本蛇管式●最低必要空気量:85L/min●最大ホース長:30m(別売)●ハイスコープV型面体●JIS T 8153準拠●肩かけベルト、腰ベルト付●ホースを通じて着用者に清浄な空気を供給するシステムの呼吸用保護具アズワン品番65-9284-17
デジタル酸素濃度計 エスコデジタル酸素濃度計エスコ
159,000税込174,900
1台
翌日出荷
燃焼管理用排ガス中のO2濃度が測定できます0~25vol%の酸素を測定し、ブザーとランプで警報をお知らせ。Bluetooth搭載。スマホ・タブレットの専用アプリにて、リアルタイムでの濃度表示やトレンドグラフの表示が可能。また、ガス警報時に作業員の位置情報などを知らせる自動送信メールの設定が可能。カラーのデジタルバーグラフと数字でガス濃度を見やすく表示。トレンドグラフ表示にも切替可能。データロギング機能搭載で、専用アプリでの読み出しや、ログデータ収集ソフトウェア(別売)を使ってPCへの読み出しなどが可能。防水・防塵構造(保護等級IP67相当)本質安全防爆構造(ExiadaIICT4Ga)※センサ部は耐圧防爆構造。
仕様●型番:XP-3380Ⅱ-E●対象ガス:酸素●サイズ:91(W)×44(D)×164(H)mm●重量:約460g●検知範囲:0~25.0vol%●分解能:0.1vol%●指示精度:±0.3vol%(JIST8201に準拠)●警報設定値:18.0vol%●採取方式:自動吸引式●電源:単3アルカリ電池または、単3ニッケル水素電池×4本(付属)●連続使用時間:約100時間●検知原理:ガルバニ電池式●使用温湿度範囲:-20~50℃95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)●使用圧力範囲:大気圧(800~1100hPa)●防爆構造:本質安全防爆構造アルカリ乾電池仕様:ExiaIICT4Gaニッケル水素充電池仕様:ExiaIICT3Ga●保護等級:IP67相当●主な機能:自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング●付属品:1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤仕様)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム●注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。●用途:タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場での作業前の安全確認および作業員の安全確保に。アズワン品番65-3889-02
JIS配管識別ステッカー[ガス関係] エスコJIS配管識別ステッカー[ガス関係]エスコ
1,000税込1,100
1本(10枚)
翌日出荷
水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。英文字入。
材質アルミステッカー寸法(mm)40×80うすい黄入数(枚)10色(マンセル値)2.5Y8/6
酸素ボンベ エスコ酸素ボンベエスコ
32,000税込35,200
1個
翌日出荷
用途EA300M-0、MB-0用。質量(kg)3.6容量(L)2寸法(Φ×mm)100×470充填圧力(Mpa)14.7検査圧力(MPa)24.5
ボンベ用開閉ハンドル エスコボンベ用開閉ハンドルエスコ
760税込836
1個
当日出荷
四角穴(対辺)8.2mm:酸素・窒素・アルゴン・炭酸ガス・圧縮ガス等の一般ガス用、10.2mm:アセチレン用
材質スチール(ユニクロメメッキ)幅(mm)70全長(mm)145
開閉ハンドル(ボンベ用) エスコ開閉ハンドル(ボンベ用)エスコ(1件のレビュー)
960税込1,056
1個
当日出荷
1本で4種類のコックが開閉できます。 酸素ボンベ、アセチレンボンベなどのコック(栓)開閉に
仕様●材質:鉄●全長:145mm●四角穴(対辺):7・8・9・10mm●重量:215gアズワン品番65-2112-93
酸素用ソケット/タケノコ(チヨコック) エスコ酸素用ソケット/タケノコ(チヨコック)エスコ
2,440税込2,684
1個
翌日出荷
ロック付き アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:酸素●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●適合ホース径:Φ4~6mmアズワン品番65-2112-99
(右)酸素用ソケット/メスネジ(チヨコック) エスコ(右)酸素用ソケット/メスネジ(チヨコック)エスコ
2,790税込3,069
1個
翌日出荷
アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:酸素●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●接続ねじ:M16×1.5(右)アズワン品番65-2113-04
(右)酸素用プラグ/メスネジ(チヨコック) エスコ(右)酸素用プラグ/メスネジ(チヨコック)エスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:酸素●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●使用温度範囲:-10~60℃●接続ねじ:M16×1.5(右)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレスアズワン品番65-2113-03
酸素用プラグ/タケノコ(チヨコック) エスコ酸素用プラグ/タケノコ(チヨコック)エスコ
665税込732
1個
翌日出荷
アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:酸素●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●適合ホース径:Φ4~6mmアズワン品番65-2112-98
[防水型] 酸素・一酸化炭素濃度計 エスコ[防水型] 酸素・一酸化炭素濃度計エスコ
104,000税込114,400
1個
当日出荷
仕様酸素・一酸化炭素を同時検知、同時表示表示部は反射型カラー液晶でバックライト付。太陽の下でも暗い場所でもハッキリ見える。暑さ指数(WBGT値)表示機能を搭載土木工事、トンネル工事、塗装作業現場、製鉄所等での酸欠・中毒防止に付属品単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付)寸法(mm)70(W)×24(D)×62.5(H)質量(g)約82(電池含む)電源単4型アルカリ乾電池1本(付属)型番XOC-353Ⅱ分解能(酸素)0.1vol%(一酸化炭素)0~350ppm:1ppm350~2000ppm:5ppm連続使用時間約5000時間(無警報時、25℃の場合)検知範囲酸素:0~25vol%(25.1~50.0vol%)一酸化炭素:0~300ppm(301~2000ppm)対象ガス酸素、一酸化炭素指示精度酸素:±0.5vol%一酸化炭素:±30ppm防塵防水性能IP54相当警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)警報設定値酸素:19.5vol%(1段目)、18.0vol%(2段目)一酸化炭素:50ppm(1段目)、150ppm(2段目)アズワン品番64-7913-29
150A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ150A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)エスコ
9,710税込10,681
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7839-41
100A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ100A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)エスコ
6,180税込6,798
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7839-39
80A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ80A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)エスコ
4,950税込5,445
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7839-38
65A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ65A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)エスコ
4,690税込5,159
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7839-37
50A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ50A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)エスコ
3,330税込3,663
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7839-36
40A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ40A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)エスコ
2,810税込3,091
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7839-35
32A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ32A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)エスコ
2,690税込2,959
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7839-34
25A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ25A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)エスコ
2,340税込2,574
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7839-33
20A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ20A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)エスコ
1,500税込1,650
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7839-32
15A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ15A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)エスコ
1,380税込1,518
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7839-31
10A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ10A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)エスコ
1,360税込1,496
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7839-30
150A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ150A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)エスコ
6,520税込7,172
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7839-29
125A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ125A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)エスコ
5,950税込6,545
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7839-28
100A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ100A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)エスコ
4,150税込4,565
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7839-27
80A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ80A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)エスコ
3,450税込3,795
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7839-26
65A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ65A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)エスコ
3,210税込3,531
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7839-25
50A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ50A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)エスコ
2,270税込2,497
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7839-24
40A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ40A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)エスコ
1,870税込2,057
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7839-23
25A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ25A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)エスコ
1,530税込1,683
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7839-21
20A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ20A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)エスコ
980税込1,078
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7839-20
15A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ15A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)エスコ
925税込1,018
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7839-19
10A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ10A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)エスコ
905税込996
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7839-18
150A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ150A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)エスコ
4,990税込5,489
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7839-17
125A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ125A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)エスコ
4,600税込5,060
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7839-16
100A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ100A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)エスコ
3,140税込3,454
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7839-15
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら