4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あらゆるバリケードに使用可能です。 取手付きで持ち運びに便利です。
材質超高分子ポリエチレン樹脂 寸法(mm)340×170×330(H)mm 質量(kg)0.8、満水時:10
1個
3,190 税込3,509
当日出荷

特殊ロック機構で単管を保持できます。また片手でワンタッチ施工ができます。 2段までの縦段積が可能。
材質超高分子ポリエチレン樹脂 仕様直径48.6mm単管用おもし 寸法(mm)390×190×350(H)mm 質量(kg)0.8、満水時10
1個
2,920 税込3,212
翌日出荷

先端にフロートが付いた簡易水難救助ロープです。ポリエチレン製ロープで水に浮き、オレンジ色で目立ちます。水難者を救助するための補助的なロープです。先端フロート部分を重りとして水難者の近くに投げ入れて使用してください。
材質ポリエチレン、ポリエチレン発泡体 質量(g)530 構造ポリエチレンロープ+フロート 寸法(Φmm×m)ロープ:8×15 折径(mm)片側フロート・輪状部:約750 引張強度(kN)6.5
1本
5,500 税込6,050
翌日出荷

ウエイト内蔵、重石は不要です。 耐久性に優れ、環境に優しいコーンです。 軟質EVAは優れた復元力があり、車などに踏まれても破損しにくくなっています。 脆化温度-70度だから、東北、北海道等の寒冷地でもご使用いただけます。 燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に優しい材質です。 EA983FS-3、-4、-9、EA983FT-11A、旧EA983FS-14などの現場点滅灯を取付けることができます。 EA983FV-1、EA983FV-2、EA983FV-11、EA983FV-12、EA983FV-21、EA983FV-22、EA983FV-23、EA983FV-25、EA983FV-27のガードバーが使えます。 EA980A-53、EA980A-53W、EA980A-54、EA980A-54Wのプラスチックストップチェーンが使えます。 EA983FT-111、EA983FT-112のコーン用標識ロープが使えます。
仕様スコッチ反射テープ巻き エスコ品番EA983FT-3 材質EVA 寸法(mm)370×370×775(H) 質量(kg)3.2 高さ(mm)775 種類スタンダード 内径(Φmm)【トップ】40~45(切込みがあります) 外径(Φmm)【トップ】70 デザインライン入り
1個
7,210 税込7,931
翌日出荷