103件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様固定式 エスコ品番EA986PV-65 材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン(ベアリング入) 荷重種別重荷重 質量(kg)1.32 車輪幅(mm)45 全高(mm)92 耐荷重(kg)600 耐熱温度(℃)80
1個
4,390 税込4,829
翌日出荷

仕様固定式 エスコ品番EA986PV-75 材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン(ベアリング入) 荷重種別重荷重 質量(kg)1.15 車輪幅(mm)45 全高(mm)106 耐熱温度(℃)80 取付穴ピッチ(mm)80×80
1個
4,800 税込5,280
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:75×38mm 材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン(B入) 穴径P(Φmm)10.5 取付高H(mm)106 取付ピッチA×B(mm)103×52 プレート寸法X×Y(mm)123×72 アズワン品番64-7986-42
1個
3,430 税込3,773
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM6 ストローク(mm)2 エスコ品番EA948DA-53 材質(本体)スチール 寸法D(mm)2 表面処理黒染め 寸法B(mm)2.7 寸法C(mm)14 圧力(最小~最大)(N)7~20 材質(センターピン)スチール
1個
415 税込457
当日出荷

用途重荷重用 寸法AM16 エスコ品番EA948DA-38 材質(本体)スチール 寸法D(mm)3.5 表面処理黒染め 寸法B(mm)10 寸法C(mm)33 材質(ボール)スチール 圧力(最小~最大)(N)90~180
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM3 エスコ品番EA948DA-31 材質(本体)スチール 寸法D(mm)0.5 表面処理黒染め 寸法B(mm)1.5 寸法C(mm)9 材質(ボール)スチール 圧力(最小~最大)(N)5~7
1個
510 税込561
翌日出荷

ベアリング入。取付高の低さと重荷重の要求を満たした低床式重荷重用キャスターです。重量物で安定を求められる大型機械や重量物運搬用に適しています。
仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):75×40●耐荷重(kg):300●材質:金具:スチール(黒色三価クロム化成処理)、車輪:ナイロン●全高(mm):100●穴径(P):8.8mm●取付寸法(X×Y):63×63mm●取付座(A×B):82×82mm●偏心(E):23mm●旋回半径:63mm アズワン品番65-3902-52
1個
6,420 税込7,062
翌日出荷

材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン(ベアリング入) 寸法(mm)車輪径×幅:75×45、全高:106 穴径P(Φmm)11.0 取付寸法X×Y(mm)104×119 耐熱温度(℃)100 アズワン品番64-7987-57 取付穴ピッチ(mm)80×80 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(78×78)
1個
8,060 税込8,866
翌日出荷

材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン(ベアリング入) 寸法(mm)車輪径×幅:65×45、全高:92 穴径P(Φmm)11.0 取付寸法X×Y(mm)104×119 耐荷重(kg)600 耐熱温度(℃)100 アズワン品番64-7987-56 取付穴ピッチ(mm)80×80
1個
6,960 税込7,656
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:65×38mm 材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン(B入) 質量(kg)0.97 穴径P(Φmm)11 取付高H(mm)92 偏心E(mm)25 取付ピッチA×B(mm)71×71 プレート寸法X×Y(mm)90×90 アズワン品番64-7986-44
1個
3,960 税込4,356
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:50×28mm 材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン 質量(kg)0.34 穴径P(Φmm)6.5 耐熱温度(℃)80 偏心E(mm)22 アズワン品番64-7986-43
1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:65×38mm 材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン(B入) 穴径P(Φmm)10.5 アズワン品番64-7986-41
1個
2,980 税込3,278
翌日出荷

寸法(mm)A:M4、B:2.5、C:9、D:0.8 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS420 圧力(最小~最大)(N)12~22
1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

寸法(mm)A:M12、B:8、C:22、D:2.5 材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜) 材質(ボール)SUJ2 圧力(最小~最大)(N)66~120
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM10 ストローク(mm)3 エスコ品番EA948DA-85 材質(本体)スチール 寸法D(mm)3 表面処理黒染め 寸法B(mm)4mm 寸法C(mm)22 圧力(最小~最大)(N)9~35 材質(センターピン)ナイロン樹脂
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM4 ストローク(mm)1.5 エスコ品番EA948DA-81 材質(本体)スチール 寸法D(mm)1.5 表面処理黒染め 寸法B(mm)1.5mm 寸法C(mm)15 圧力(最小~最大)(N)5~16 材質(センターピン)ナイロン樹脂
1個
840 税込924
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM16 ストローク(mm)5 エスコ品番EA948DA-68 材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜) 寸法D(mm)5 寸法B(mm)7.5 寸法C(mm)32 圧力(最小~最大)(N)45~100
1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM12 ストローク(mm)4 エスコ品番EA948DA-67 材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜) 寸法D(mm)4 寸法B(mm)6 寸法C(mm)28 圧力(最小~最大)(N)10~55
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM6 ストローク(mm)2.5 エスコ品番EA948DA-64 材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜) 寸法D(mm)2.5 寸法B(mm)2.7 寸法C(mm)20 圧力(最小~最大)(N)7~20
1個
740 税込814
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM10 ストローク(mm)2.5 エスコ品番EA948DA-55 材質(本体)スチール 寸法D(mm)2.5 表面処理黒染め 寸法B(mm)4.5 寸法C(mm)19 圧力(最小~最大)(N)20~35 材質(センターピン)スチール
1個
475 税込523
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM5 エスコ品番EA948DA-33 材質(本体)スチール 寸法D(mm)0.9 表面処理黒染め 寸法B(mm)3 寸法C(mm)14 材質(ボール)スチール 圧力(最小~最大)(N)19~30
1個
400 税込440
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:50×28mm 材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン 穴径P(Φmm)6.5 取付高H(mm)68 取付ピッチA×B(mm)66×36 プレート寸法X×Y(mm)80×50 アズワン品番64-7986-40
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入) 仕様自在式 エスコ品番EA986PW-65 材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン(ベアリング入) 荷重種別超重荷重 車輪幅(mm)45 全高(mm)92 ストッパーなし 耐熱温度(℃)80
1個
6,160 税込6,776
翌日出荷

寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1 材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜) 材質(ボール)SUJ2 圧力(最小~最大)(N)28~40
1個
620 税込682
翌日出荷

寸法(mm)A:M4、B:2.5、C:9、D:0.8 材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜) 材質(ボール)SUJ2 圧力(最小~最大)(N)12~22
1個
610 税込671
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM5 ストローク(mm)2.3 エスコ品番EA948DA-82 材質(本体)スチール 寸法D(mm)2.3 表面処理黒染め 寸法B(mm)2.4mm 寸法C(mm)18 圧力(最小~最大)(N)6~20 材質(センターピン)ナイロン樹脂
1個
815 税込897
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM20 ストローク(mm)7 エスコ品番EA948DA-69 材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜) 寸法D(mm)7 寸法B(mm)10 寸法C(mm)40 圧力(最小~最大)(N)60~120
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM3 ストローク(mm)1.5 エスコ品番EA948DA-61 材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜) 寸法D(mm)1.5 寸法B(mm)1 寸法C(mm)10 圧力(最小~最大)(N)0.5~3
1個
875 税込963
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM16 ストローク(mm)4.5 エスコ品番EA948DA-57 材質(本体)スチール 寸法D(mm)4.5 表面処理黒染め 寸法B(mm)8.5 寸法C(mm)24 圧力(最小~最大)(N)45~100 材質(センターピン)スチール
1個
935 税込1,029
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM12 ストローク(mm)3.5 エスコ品番EA948DA-56 材質(本体)スチール 寸法D(mm)3.5 表面処理黒染め 寸法B(mm)6 寸法C(mm)22 圧力(最小~最大)(N)30~55 材質(センターピン)スチール
1個
730 税込803
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM8 ストローク(mm)2 エスコ品番EA948DA-54 材質(本体)スチール 寸法D(mm)2 表面処理黒染め 寸法B(mm)4 寸法C(mm)16 圧力(最小~最大)(N)15~30 材質(センターピン)スチール
1個
460 税込506
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM12 エスコ品番EA948DA-37 材質(本体)スチール 寸法D(mm)2.5 表面処理黒染め 寸法B(mm)8 寸法C(mm)26 材質(ボール)スチール 圧力(最小~最大)(N)66~120
1個
800 税込880
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM6 エスコ品番EA948DA-34 材質(本体)スチール 寸法D(mm)1 表面処理黒染め 寸法B(mm)3.5 寸法C(mm)15 材質(ボール)スチール 圧力(最小~最大)(N)28~40
1個
400 税込440
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:75×38mm 材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン(B入) 質量(kg)1.06 穴径P(Φmm)11 偏心E(mm)25 アズワン品番64-7986-45
1個
4,800 税込5,280
翌日出荷

材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入) 仕様自在式 エスコ品番EA986PW-75 材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン(ベアリング入) 荷重種別超重荷重 車輪幅(mm)45 全高(mm)106 ストッパーなし 耐熱温度(℃)80
1個
7,060 税込7,766
翌日出荷

寸法(mm)A:M12、B:8、C:22、D:2.5 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS420 圧力(最小~最大)(N)66~120
1個
3,280 税込3,608
翌日出荷

寸法(mm)A:M3、B:1.5、C:7、D:0.5 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS420 圧力(最小~最大)(N)5~7
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM12 ストローク(mm)4 エスコ品番EA948DA-86 材質(本体)スチール 寸法D(mm)4 表面処理黒染め 寸法B(mm)6mm 寸法C(mm)28 圧力(最小~最大)(N)10~55 材質(センターピン)ナイロン樹脂
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM10 ストローク(mm)3 エスコ品番EA948DA-66 材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜) 寸法D(mm)3 寸法B(mm)4 寸法C(mm)22 圧力(最小~最大)(N)9~35
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM20 ストローク(mm)6.5 エスコ品番EA948DA-58 材質(本体)スチール 寸法D(mm)6.5 表面処理黒染め 寸法B(mm)10 寸法C(mm)30 圧力(最小~最大)(N)60~120 材質(センターピン)スチール
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷