「重量 測定」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。使用する地域に合わせて重力加速度を設定できます。文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。濡れても安心の防塵防水仕様です。
材質本体:ABS樹脂 計量皿:ステンレス
寸法(mm)載皿:224×176
質量(kg)1.6
電源単2電池×4本(付属)または、 ACアダプター(別売)
精度±0.06kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×223×80
機能オートパワーオフ、バックライト、風袋引き
使用温湿度範囲温度:5~35℃ 湿度:85%以下
防塵防水性能IP54
最小目盛(kg)0.02
液晶表示LCD 文字高表示30(mm)
最小秤量(kg)0.08
秤量(kg)30
1台(1台)
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
種類上皿式はかり
表示形式デジタル
ひょう量(g)200
最小目盛(g)0.1
計量皿形状丸皿
計量皿寸法(Φmm)130
エスコ品番EA715CB-1
ひょう量単位g
1個
¥10,000
税込¥11,000
当日出荷
寸法(mm)236(W)×260(D)×148(H)
質量(kg)約4(乾電池除く)
電源単1形乾電池6本(別売)
使用範囲0.1g~3000g
表示白色バックライト液晶
目量(g)0.1・0.2・0.5・1(内部設定より変更可)
電池寿命(時間)約5000(アルカリ電池、25℃、バックライト/コンパレータ常時オフ)、約2000(アルカリ電池、25℃、バックライト/コンパレ―タ常時オン)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)230(W)×190(D)
使用温湿度範囲-20~40℃(結露なきこと)
書換え回数約20回/秒
アズワン品番65-2168-88
計量皿形状角
1個
¥25,000
税込¥27,500
当日出荷
前後両側から表示を見ることができるデュアルディスプレイタイプ。
種類上皿式はかり
表示形式デジタル
ひょう量(kg)30
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)230×190
エスコ品番EA715DF-30
目量(kg)0.02
ひょう量単位kg
1個
¥25,900
税込¥28,490
翌日出荷
質量(kg)約6.7
種類電子天秤
ひょう量(kg)10
電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパック
最小表示(g)1
表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間
再現性1g(標準偏差)
計量皿寸法(mm)300×280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×117
連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし)
表示形式デジタル
動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと)
直線性±1g
書換え回数約10回/秒
アズワン品番65-2168-81
校正分銅10kg±0.2g
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
1台
¥89,100
税込¥98,010
翌日出荷
取引証明以外用
計量フックに掛けられない大きさの物でも測定できる、補助ベルト付です。
付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●メーカー:シンワ測定●型番:70118●秤量:30kg●最小目盛:0.1kg●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:66×26×192(H)mm●重量:150g(電池含)●材質:本体/ABS樹脂 フック/バネ鋼 補助ベルト/塩化ビニル樹脂●付属品:補助ベルト●精度:0.1kg~10kg/±0.03kg 10~30kg/±0.05kg●使用温度:0~40℃●使用湿度:85%以下●機能:・風袋機能 ・ホールド機能 ・バックライト機能 ・オートパワーオフ機能(約1/3/5分 解除可能)●用途:宅配物、農作物、スーツケースなどの様々な計量に。
アズワン品番68-1838-55
1個
¥3,640
税込¥4,004
当日出荷
デジタルマニホールド・モバイルアプリとワイヤレス接続して測定値を表示。オプションのスマートバルブと組み合わせて重量・過熱度・過冷却度を目標に自動充填が可能。アプリ連携で記録・文書化をアシスト。堅牢かつ軽量コンパクトなデザイン、グリップ付きハウジング、ショルダーバッグ付属。IP44。冷媒容器を正しく設置可能なデザインとすべり止めラバー加工。オプションのスマートバルブと組み合わせると重量・過熱度・過冷却度を目標とした自動チャージを利用可能。デジタルマニホールドと最大50メートルで通信可能なBluetoothモジュールを搭載。すべての範囲で10gの高い分解能で正確に測定。コンパクトなハウジング、軽量、グリップ、ショルダーバッグ付属で、取り扱いや持ち運びも安心。乾電池で最大70時間使用可能。オート電源オフ機能も搭載
質量(kg)4.36(バッテリとバッグを含む)
電源単3電池×4本(付属)
精度動作温度 +22℃: ≦±(10g+0.03)(0~30kg) ≦±(10g+0.05)(30~100kg)
分解能0.01(kg)
電池寿命70時間 (25℃の時)
動作温度(℃)-10~+50
測定範囲(kg)0~100
サイズ(mm)310(W)×287(D)×58(H)
使用範囲(m)電波:30
保管温度(℃)-10~+50
インターフェイスBuetoothR 4.2
最大充填質量(kg)計測:100
1個
¥43,000
税込¥47,300
翌日出荷
セット内容:冷媒自動充填はかり、スマートバルブ、ショルダーバッグ、単3乾電池×4、9V角形電池×1。はかり:IP44。バルブ:IP54。デジタルマニホールドおよびスマートフォン・タブレットで測定値の表示や機器の操作が可能Bluetoothによってマニホールドやモバイル端末とワイヤレスで連携。スマートスケール、スマートバルブ、マニホールドを組み合わせることで、重量または過熱度・過冷却度の目標値に従って自動充填が可能。簡単な操作で重量や過熱度、過冷却度を目標とした自動充填可能。冷凍システムやヒートポンプへの冷媒充填をスピーディに正確に行うことができます。スマートスケールとデジタルマニホールドまたはモバイルアプリと組み合わせて使用可能。作業の時間短縮や効率化をアシストします。すべての範囲で10 gの高い分解能で正確に測定。デジタルマニホールドと最大50メートルで通信可能なBluetoothモジュールを搭載。冷媒容器を正しく設置可能なデザインとすべり止めラバー加工。コンパクトなハウジング、軽量、グリップ、ショルダーバッグ付属で、取り扱いや持ち運びも安心。乾電池で最大70時間使用可能オート電源オフ機能も搭載。スマートバルブと組み合わせると重量・過熱度・過冷却度を目標とした自動チャージを利用可能。EA101TS-101、-102、-103、-104、EA739AT-1、-5、-11に対応しています。
質量(kg)総重量:4.93(バッテリー、バッグを含む)、はかり:4.36(バッテリー、バッグを含む)、バルブ:570g(バッテリー含む)
電源はかり:単3電池×4本(付属)、バルブ:9V 角形乾電池(付属)
精度動作温度 +22℃:≦±(10g+0.03%rdg)(0~30kg)、≦±(10g+0.05%rdg)(30~100kg)
分解能0.01(kg)
電池寿命はかり:70時間 (25℃の時)、バルブ:60時間 (バルブ使用回数 3000回)
動作温度(℃)-10~+50
測定範囲(kg)0~100
サイズ(mm)はかり:310(W)×287(D)×58(H)、バルブ:95(W)×119(D)×47(H)、ショルダーバッグ:307(W)×123(D)×324(H)
使用範囲(m)【電波】はかり:30、バルブ:50
保管温度(℃)-10~+50
インターフェイスBluetoothR 4.2
最大充填質量(kg)計測:100
動作湿度(%RH)0~80
1台
¥59,800
税込¥65,780
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ