7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様自在ゴムキャスター4個(内2個ストッパー付) エスコ品番EA976DT-150C 質量(kg)53.9 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)1640 材質(本体)スチール 奥行(mm)600 間口(mm)1500 全高(mm)【キャスター】140 支柱(mm)幅:40 棚段数4 棚板厚さ(mm)35 総耐荷重(kg)500、移動時:300 均等耐荷重(kg/台)500、移動時:300 棚板内寸・間口(mm)1450 均等耐荷重(kg/段)150
1個
61,100 税込67,210
翌日出荷

仕様自在ゴムキャスター4個(内2個ストッパー付) エスコ品番EA976DS-120C 質量(kg)41.42 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)1340 材質(本体)スチール 奥行(mm)600 間口(mm)1200 段数4 耐荷重(kg/段)150 全高(mm)【キャスター】140 支柱(mm)幅:40 棚段数4 棚板厚さ(mm)35 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×600×1340 総耐荷重(kg)500、移動時:300 均等耐荷重(kg/台)500、移動時:300 棚板内寸・間口(mm)1150 均等耐荷重(kg/段)150
1個
52,300 税込57,530
翌日出荷

キャスター付きの大型ケーブル収納。自宅やオフィスなどでのデスクワークに最適!かさばるLANケーブルや電源タップ・コード類からモデム、外付けハードディスクなど一括収納。シンプルでスタイリッシュなデザイン。蓋があるから埃やゴミが入りにくい。スチール製だからマグネット付きの電源ケーブルタップも取付け可能。本体の底面に穴があるから熱がこもりにくい構造です。キャスターでラクラク移動。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:150×400×345●重量(g):4500●材質:本体・蓋/スチール(粉体塗装)キャスター/スチール・ナイロン樹脂●耐荷重:中段棚/約2kg 本体底面/約5kg●カラー:ホワイト●キャスター:固定×4個 アズワン品番65-9286-53
1個
8,100 税込8,910
翌日出荷

ディスプレイスタンド。高さ調節可能(14段階)。角度調節可能(上下±10°まで)。32~65V型のディスプレイまで設置できます。キャスターとストッパーが付きいているので、どこでも移動・固定ができます。
仕様耐荷重(分):ディスプレイ引掛け部:40kg 固定棚:5kg、取付可能なディスプレイ:VESAマウントインタ-フェィス 600×400以下で、最大重量40kg以下、 寸法(mm)200×200 ねじ:M6×14(壁掛け金具 (別売)ねじ穴) 質量(kg)約29.7 (ディスプレイ13.4+スタンド16.3) タイプパネル方式:VA 電源(V)AC100 消費電力(W)8+8 キャスター自在 (ストッパー付)×4 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)145 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1235×700×2100~2200 解像度3840×2160 使用環境温度(℃)温度:0~40 湿度:10~80% 待機電力(W)0.5 入出力端子USB2.0×1/HDMI2.0×3/RCA (アナログ端子)×1/SPDIF×1
1台(1台)
146,200 税込160,820
翌日出荷

ガードバー、キャスター付き、転倒防止用チェーン、パーツ付属、高い収納力と丈夫な構造で「すき間」を無駄なく活用!
仕様●メーカー:田窪工業所●型番:NWL-100●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:106×577×854棚板4枚(天板含む)●重量(kg):3.36●総耐荷重:30kg(棚板1枚あたり8kgまで)●材質:スチール(マットホワイト塗装)●キャスター:固定×4 アズワン品番67-5303-92
1個
10,300 税込11,330
3日以内出荷

仕様●車輪サイズ:約40mm以下●材質:本体/ペーパーボード(再生紙)滑り止め/ウレタンゴム●使用可能床面:フローリング、カーペット、たたみ、タイル●サイズ(W×D×H)mm:108×88×15●重量(g):113●入数:2個●耐荷重:約100kg/個●耐用年数:8年●カラー:ホワイト●加振試験済●メタルラック・テレビ台用●高さ20mm以上から対応●キャスターに設置し対象物の走り出しを防止●開閉式で対象物を持ち上げず、対角2か所に設置●キャスター付きの軽量機器や台など様々な対象物に対応●エコな紙製キャスターストッパー アズワン品番65-9333-96
1組(2個)
2,980 税込3,278
翌日出荷

ノートパソコンを22台収納できるキャビネット ノートパソコンを22台まで収納できます。有効内寸(1ヶ所あたり)はW422×D278×H66mmです。※棚板の取り外しはできません。 背面部の両側面部分にマグネット付きの6個口タップが4個装着できます。 バックパネルが外れ、配線処理がしやすくなっています。 大型キャスター(直径100mm)を採用することにより段差や溝のある場所でもスムーズに移動できます。 木製天板を採用することにより耐荷重をアップさせています。プリンターなどの周辺機器をのせても天板がへこむ心配がありません。※キャスターでの移動の際段差などを勢いよく越さないでください。製品自体の高さがあるため転倒する場合があります。また当製品は長い距離の移動を考慮して作られておりません。
仕様●サイズ:W900×D450×H1164mm(キャスター装着時)●材質:本体:スチールキャスター:合成ゴム天板:木製+メラミン化粧板●重量:69.5kg●総耐荷重:200kg(天板:80kg、中棚:20kg)●カラー:ホワイト●梱包:1個口/990×545×1070mm・74kg●出荷形態:組立出荷(キャスター・アジャスター・取っ手はお客様取り付け) アズワン品番65-2290-44
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷