「重量棚ラック」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様対応支柱外周:~320mm
材質バックル:樹脂、ベルト:ポリプロピレン
ベルト幅(mm)50
耐荷重(kg)100/1本
適合寸法(mm)~1500
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
仕様対応支柱外周:~320mm
材質バックル:樹脂、ベルト:ポリプロピレン
ベルト幅(mm)50
耐荷重(kg)100/1本
アズワン品番64-7979-50
適合寸法(mm)~900
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
仕様対応支柱外周:~320mm
材質バックル:樹脂、ベルト:ポリプロピレン
ベルト幅(mm)50
耐荷重(kg)100/1本
アズワン品番64-7979-51
適合寸法(mm)~1200
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
重量機器を各棚50kgまで搭載可能。固定ベルト対応ラック。
各棚板50kg、総耐荷重200kg(キャスター・アジャスター併用時)の高耐荷重ラックです。
NASやHDD、UPSの設置に最適です。
天板有効内寸はW532×D620mmです。レーザープリンターなどの設置も可能です。
奥行きがあるので、液晶ディスプレイ、キーボード、マウスの設置も可能です。
棚板は50mmピッチで高さを変更できます。(20段階)
全ての棚板が機器固定ベルトRAC-BL1(オプション)の取り付けに対応しています。ベルト用穴は幅方向に50mmピッチで4列あります。
機器の設置に合わせて、リーンホースメント(補強パイプ)、バックパネルの位置を変更することができます。
キャスターは大型キャスター(直径75mm)を採用しています。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。
仕様材質:スチール●重量:28kg●総耐荷重:200kg●出荷形態:ノックダウン組立式
材質キャスター:ポリプロピレン
高さ(mm)1589
奥行(mm)650
間口(mm)582
キャスターあり(自在×2、自在(ストッパー付)×2)
アズワン品番65-2290-37
1台
¥63,000
税込¥69,300
翌日出荷
重量機器を各棚50kgまで搭載可能。固定ベルト対応ラック。
各棚板50kg、総耐荷重200kg(キャスター・アジャスター併用時)の高耐荷重ラックです。
NASやHDD、UPSの設置に最適です。
天板有効内寸はW532×D620mmです。レーザープリンターなどの設置も可能です。
奥行きがあるので、液晶ディスプレイ、キーボード、マウスの設置も可能です。
棚板は50mmピッチで高さを変更できます。(20段階)
全ての棚板が機器固定ベルトRAC-BL1(オプション)の取り付けに対応しています。ベルト用穴は幅方向に50mmピッチで4列あります。
機器の設置に合わせて、リーンホースメント(補強パイプ)、バックパネルの位置を変更することができます。
キャスターは大型キャスター(直径75mm)を採用しています。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。
仕様●サイズ:W582×D650×H1289mm●材質:スチール●重量:26.9kg●総耐荷重:200kg●カラー:ライトグレー●梱包:2個口/700×687×130mm・13.4kg780×590×110mm・17.3kg●出荷形態:ノックダウン組立式●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2
キャスターあり(ストッパー付×2)
アズワン品番65-2290-36
1台
¥59,000
税込¥64,900
翌日出荷
反りや曲がりの少ないパイン集成材の棚板です。※天然素材の為、記載のサイズや重量に差異が生じる場合があります。※天然素材の為、木目・節等は個体差があります。また、軽微な傷や割れ等がある場合があります。
スライド式中皿付
中皿の仕切板は取外し可能
仕様●商品名:ニューシティラック55●材質:本体:耐衝撃性コーポリマー止具:ABS●サイズ(W×D×H)mm:内寸:288×128×87外寸:310×162×143●重量(kg):0.54
アズワン品番65-2131-64
1個
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
日本製
小型張線器付
太さ5mmまでのワイヤー・樹脂線、番線が巻取り可能です。
クランプの取付けと、ワイヤーの巻取りが、レンチ(17mm)1本でできます。
仕様●本体サイズ:98×160×56mm●重量:760g●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●使用例:【青果誘引線用として】トマト、きゅうり、なす、ピーマン、えんどう豆、長芋、いちじく、メロン【果樹棚用として】棚の親網、りんごのトレリス、桃のY字農法、ぶどうの短梢選定【ネット張りとして】防獣、防鳥、防風、遮光
アズワン品番65-2266-07
1個
¥1,950
税込¥2,145
当日出荷
反りや曲がりの少ないパイン集成材の棚板です。※天然素材の為、記載のサイズや重量に差異が生じる場合があります。※天然素材の為、木目・節等は個体差があります。また、軽微な傷や割れ等がある場合があります。
仕様●材質:パイン集成材●サイズ:400×100mm●厚み:15mm●表面仕上:ホワイト
アズワン品番65-9254-96
1枚
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
反りや曲がりの少ないパイン集成材の棚板です。※天然素材の為、記載のサイズや重量に差異が生じる場合があります。※天然素材の為、木目・節等は個体差があります。また、軽微な傷や割れ等がある場合があります。
仕様●材質:パイン集成材●サイズ:600×150mm●厚み:15mm●表面仕上:BRIWAX
アズワン品番65-9255-05
1枚
¥2,460
税込¥2,706
翌日出荷
折りたためば1/6の薄型収納
展開に90秒、収納に30秒のスピードセッティングモデル
折りたたみ式
仕様●重量(kg):17●耐荷重(kg):100/段●棚板:4●材質:スチール●仕上げ:エポキシメラミン焼付塗装●使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm):962×300×998(962×74×1161)
アズワン品番65-2297-02
1台
¥44,000
税込¥48,400
当日出荷
従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します。通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます。通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます。着脱可能な六角ハンドルが付属しています。ハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています。六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です。素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。お客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
メタルラックポール同士の連結はできません。間に棚板を入れて下さい。
仕様●ポール径:Φ25mm●高さ(mm):900●重量(g):800●入数:4本●材質:スチール(クロムメッキ)●ポール径Φ25mmメタルラック、棚板用●アジャスター付
アズワン品番65-9333-38
1組(4本)
¥4,040
税込¥4,444
翌日出荷
見やすい斜めの棚板設計、便利な仕切り付のファイルワゴンです。
仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:CWA-002W●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:580×400×700●重量(kg):7.6●耐荷重:棚板/等分布酎荷量15kgまで(※1段あたり)●材質:本体/フレーム棚板/スチール粉体焼付塗装キャスター/ポリプロピレン●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2
アズワン品番68-1874-49
1個
¥18,800
税込¥20,680
当日出荷
折りたたみ式
50Lのコンテナ台をスッキリ収納できます。
天地3段のコンパクトタイプで1人でも折り畳み、組み立てが可能です。
天地三段アジャスター付
仕様●サイズ(mm):使用時:約870(W)×450(D)×970(H)収納時:約870(W)×75(D)×1170(H)●重量(kg):18.5●耐荷重(kg):100(棚板1枚あたり)●棚板:3●材質:スチール●カラー:OD
アズワン品番65-2297-03
1台
¥36,600
税込¥40,260
当日出荷
折りたたみ式
棚を100mmピッチで可変できます。
仕様●サイズ(mm):814×380×1005(H)●重量(kg):12●耐荷重(kg):30/段●棚板:3●収納サイズ(mm):814×60×1176●仕上げ:エポキシメラミン焼付塗装●材質:スチール
アズワン品番65-2297-04
1台
¥44,000
税込¥48,400
当日出荷
簡易型の為、耐荷重に注意してお使い下さい。
組立簡単、ネジ・ビスなしで工具も不要
日本製
専用キャスターセット有り(EA986P)
仕様●メーカー:矢崎化工●型番:J-5 S IVO●サイズ:67×67mm●カラー:アイボリー●材質:プラスチック●重量(g):37●パイプ径Φ28mmパイプラック用●接着固定式のプラスチック製ジョイント●コーナー部分に使用
アズワン品番65-3900-62
1個
¥205
税込¥226
翌日出荷
※本来、書庫・書棚上部に収容品を置くことは地震発生時大変危険です。やむを得ず収容する場合の落下防止用にご使用ください。
仕様●取付範囲:~1500mm●耐荷重:約100kg(1セット)●サイズ:支柱/70×90×300(Φ27.2)mm ベルト幅/25mm ベルト厚/1.3mm●材質:支柱/スチール(表面処理/焼付塗装)ベルト/ポリプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤)●重量(g):1032(1セット)●セット内容:支柱金具/2個 フック付きベルト/1本●対象箇所:書庫・書棚上部●支柱の固定穴にフック付きベルトを通すことで、ラック上にある収容品の落下防止●ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り外しも簡単
アズワン品番65-9334-04
1セット
¥7,700
税込¥8,470
翌日出荷
つっぱり棒に乗せるだけで棚が完成!伸縮式なので使いたい幅に合わせて設置できます。つっぱり棒やつっぱり棚を利用するので、壁を傷つける事なく洗面所やトイレに収納を増やせます。フラットな棚になるので、細かい小物からボトルなどの不安定なものもしっかり置くことができます。ハンガーやタオルが収納できる便利なバー付き。つっぱり棒の上に乗せるだけの簡単設置。ランドリールームだけでなくトイレにも。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:465~900×290×30●重量(g):1900●材質:本体/スチール(粉体塗装)●耐荷重(kg):ご使用のつっぱり棒・つっぱり棚の耐荷重から、本製品の重さ約2kgを引いた重さ
アズワン品番65-9327-35
1個
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):100×38×15●入数:2個●重量:54g●材質:本体/ABS樹脂、粘着剤/アクリル系●接着テープ付●いたずら防止に●地震対策に●開け閉め簡単ワンタッチ●両扉の食器棚・吊り戸棚に地震が来てもガッチリロック!
アズワン品番65-9333-95
1箱(2個)
¥540
税込¥594
翌日出荷
集じん容積18Lのビッグタンク。布フィルター式で経済的です。ホース口とベースの2箇所のハンドルでごみ捨てが楽にできます。すき間に入ったごみを飛ばしてお掃除できるブロワー機能付き。大きな車輪(後輪)で移動もスムーズ。8mのロングコードをワンタッチで本体内に収納できるコードリール機構付き。
仕様●型番:CV-GR1800●集じん容量:18L●電源:100V●消費電力:1,050W●吸込仕事率:360W●騒音値:71dB●サイズ:383×475×557(H)mm●重量:7.4kg●コード長:8m(コードリール式)●ホース長:1.5m●タンク材質:鋼板●付属品:ホース、延長管(2本継ぎ)、床用吸口、棚用自在吸口、すき間用吸口
アズワン品番65-3895-09
1台
¥43,000
税込¥47,300
翌日出荷
装飾品や小物の落下防止に便利です。
従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します。通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます。通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます。着脱可能な六角ハンドルが付属しています。ハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています。六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です。素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。お客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
メタルラックポール同士の連結はできません。間に棚板を入れて下さい。
メタルラックポール同士の連結はできません。間に棚板を入れて下さい。
メタルラックポール同士の連結はできません。間に棚板を入れて下さい。
仕様●ポール径:Φ25mm●高さ(mm):1990●重量(g):1740●入数:4本●材質:スチール(クロムメッキ)●ポール径Φ25mmメタルラック、棚板用●アジャスター付●ジョイント式
アズワン品番65-9333-48
1組(4本)
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
ラバーベルトで地震の揺れを吸収し、壁に加わる力を軽減
穴を開けずに強力粘着パッドで設置可能
壁から最大90mm離れた場合まで対応
壁面側粘着の剥離紙が長くなっており、位置を合わせてからの設置がしやすい。
接地面がフラットで邪魔にならず、天板に荷物を置くことができます。
仕様●メーカー:ティーエフサービス●型番:TRS-013●セット内容:本体2本、アルコールパッド1枚●目安重量:約200kg以下(1セット)●ベースサイズ:55×65mm●取付対象:ラック、書庫●取付範囲(壁面との隙間):90mm以内●材質:本体/スチール(表面処理/焼付塗装)ラバーベルト/エチレンプロピレンゴム粘着/アクリル系粘着剤プラネジ/ポリエチレン●重量(g):120
アズワン品番68-1876-82
1セット(2個)
¥3,480
税込¥3,828
翌日出荷
背部分がオープンになっており、配線が簡単です。省スペースに家電を設置できます。
仕様●メーカー:アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)●型番:KBD-500●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:500×370×938●重量(kg):20●スライド棚サイズ(H×D×H)mm:440×350●耐荷重(kg):全体/43、スライド棚/10●材質:本体/プリント紙化粧繊維板(MDF) 脚/ポリプロピレン●引出し内寸:419×286×95(H)mm
アズワン品番65-9328-29
1台
¥17,600
税込¥19,360
翌日出荷
従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します。通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます。通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます。着脱可能な六角ハンドルが付属しています。ハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています。六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です。素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。お客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
。上棚には滑り止めゴムマットを設置し、安全に積載が可能。前輪にはストッパーを採用し、固定や移動がラクラク。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ:510(W)×985(D)×685(H)mm●重量:26kg●耐荷重:最大/150kg 上棚/70kg 下棚/70kg●棚サイズ:上/310(W)×610(D)mm 下/290(W)×510(D)mm●材質:鉄
アズワン品番65-9249-10
1台
¥57,000
税込¥62,700
翌日出荷
設定湿度:30~50%※中に保管する物や周囲の環境によって庫内湿度は変わってきます。ディスプレイしながら湿気やホコリからカメラを守る電子式防湿保管庫です。カメラ、レンズなどの精密機器は湿気やホコリに弱いので、専用の電子式防湿庫に保管すれば安心です。ダイヤル設定自動調整式ですので、防湿庫の中は湿度を簡単に一定に保てます。ガラス張り扉ですからカメラ、レンズのディスプレイにもなります。温湿度装備、庫内の温度と湿度が計れます。除湿ユニットはダイヤルを回すだけの簡単設定。稼働時にはランプが点滅します。キャビネットはスチール製、粉体塗装仕上げ。前面ガラスは強化ガラスを採用。
。メタルラックポール同士の連結はできません。間に棚板を入れて下さい。
仕様●EA956XE-20、-48~-50用荷物受棚●サイズ(W×D×H)mm:486×373×96●材質:スチール●重量:1.1kg●耐荷重:3.0kg
アズワン品番65-9328-87
1個
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
メタルラックポール同士の連結はできません。間に棚板を入れて下さい。
関連キーワード
1
2
次へ