てこベースはブロック式なので、対象家具の高さで調節できます。脚付き家具に便利です。
100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。
「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。
4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。
台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
セット内容リフターx1台 台車x4台 てこベースx2個 収納袋
材質リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション
寸法(mm)リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H) てこベース:75(W)×75(D)×20(H)
質量(g)リフター:258、台車(1台):89
床面高さ(mm)30
積載均等耐荷重(kg)リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)
1個
¥4,350
税込¥4,785
当日出荷
自在ゴムキャスター付(Φ75mm)なので移動に便利です。
キャスター後付け可能
持ち上げるだけで固定式から移動式に切り替えができます。
レイアウト変更が早く・ラクに・正確にできます。
仕様●サイズ:619(W)×129(D)×253(H)mm●重量:5.2kg●材質:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)●耐荷重:ワークテーブル150シリーズに取付た場合、固定時均等耐荷重:150kg 移動時は物を載せないでください。●取付可能機種:EA956TA-6・-9
アズワン品番65-2293-10
1セット
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
自在ゴムキャスター付(Φ75mm)
持ち上げるだけで固定式から移動式に切り替えができます。
レイアウト変更が早く・ラクに・正確にできます。
自在ゴムキャスター付(Φ75mm)なので移動に便利です。
キャスター後付け可能
持ち上げるだけで固定式から移動式に切り替えができます。
レイアウト変更が早く・ラクに・正確にできます。
仕様●サイズ:619(W)×129(D)×253(H)mm●重量:4.5kg●材質:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)●耐荷重:ワークテーブル150シリーズに取付た場合、固定時均等耐荷重:150kg 移動時は物を載せないでください。●取付可能機種:EA956TA-2・-5・-8EA956TB-5~-11
アズワン品番65-2293-09
1セット
¥22,600
税込¥24,860
翌日出荷
スタッキングラッチ。サイドグリップ。フットステップ設計。小回りもきく重量物の移動台車。保管も安心なストッパー付。ラージキャスターで移動も快適。EA505TD-51、-56、-57、-58、-60、EA508MN-21、-26を取付けることができます。
1個
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
引出しはボールベアリング式ダブルレール採用。 開閉がスムーズで重量物の収納に最適。
車輪回転と首振り旋回を同時にロックするダブルストッパー機構を採用し安全性も向上。
付属品鍵×2、引出し用マット×7、 トップマット×1、ハンドル(ねじ含む)×1、 自在キャスター(ねじ含む)×2、 固定キャスター(ねじ含む)×2
質量(kg)63.5kg
耐荷重700kgf(移動時:550kgf)
1個
¥103,500
税込¥113,850
翌日出荷
関連キーワード