7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重量機器を各棚50kgまで搭載可能。固定ベルト対応ラック。 各棚板50kg、総耐荷重200kg(キャスター・アジャスター併用時)の高耐荷重ラックです。 NASやHDD、UPSの設置に最適です。 天板有効内寸はW532×D620mmです。レーザープリンターなどの設置も可能です。 奥行きがあるので、液晶ディスプレイ、キーボード、マウスの設置も可能です。 棚板は50mmピッチで高さを変更できます。(20段階) 全ての棚板が機器固定ベルトRAC-BL1(オプション)の取り付けに対応しています。ベルト用穴は幅方向に50mmピッチで4列あります。 機器の設置に合わせて、リーンホースメント(補強パイプ)、バックパネルの位置を変更することができます。 キャスターは大型キャスター(直径75mm)を採用しています。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。
仕様●サイズ:W582×D650×H1289mm●材質:スチール●重量:26.9kg●総耐荷重:200kg●カラー:ライトグレー●梱包:2個口/700×687×130mm・13.4kg780×590×110mm・17.3kg●出荷形態:ノックダウン組立式●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2 キャスターあり(ストッパー付×2) アズワン品番65-2290-36
1台
59,000 税込64,900
翌日出荷

重量機器を各棚50kgまで搭載可能。固定ベルト対応ラック。 各棚板50kg、総耐荷重200kg(キャスター・アジャスター併用時)の高耐荷重ラックです。 NASやHDD、UPSの設置に最適です。 天板有効内寸はW532×D620mmです。レーザープリンターなどの設置も可能です。 奥行きがあるので、液晶ディスプレイ、キーボード、マウスの設置も可能です。 棚板は50mmピッチで高さを変更できます。(20段階) 全ての棚板が機器固定ベルトRAC-BL1(オプション)の取り付けに対応しています。ベルト用穴は幅方向に50mmピッチで4列あります。 機器の設置に合わせて、リーンホースメント(補強パイプ)、バックパネルの位置を変更することができます。 キャスターは大型キャスター(直径75mm)を採用しています。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。
仕様材質:スチール●重量:28kg●総耐荷重:200kg●出荷形態:ノックダウン組立式 材質キャスター:ポリプロピレン 高さ(mm)1589 奥行(mm)650 間口(mm)582 キャスターあり(自在×2、自在(ストッパー付)×2) アズワン品番65-2290-37
1台
63,000 税込69,300
翌日出荷

キャスター付きの大型ケーブル収納。自宅やオフィスなどでのデスクワークに最適!かさばるLANケーブルや電源タップ・コード類からモデム、外付けハードディスクなど一括収納。シンプルでスタイリッシュなデザイン。蓋があるから埃やゴミが入りにくい。スチール製だからマグネット付きの電源ケーブルタップも取付け可能。本体の底面に穴があるから熱がこもりにくい構造です。キャスターでラクラク移動。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:150×400×345●重量(g):4500●材質:本体・蓋/スチール(粉体塗装)キャスター/スチール・ナイロン樹脂●耐荷重:中段棚/約2kg 本体底面/約5kg●カラー:ホワイト●キャスター:固定×4個 アズワン品番65-9286-53
1個
8,100 税込8,910
翌日出荷

EA520AC-16 280x450mm/100kg ドーリー ポリプロピレン製/ホワイト エスコ 動画あり
観葉植物を置いたり、押入れの中の整理にも便利です。シンプルなデザインで、見えるところに置いていても 外観を損ないません。
仕様●積載均等耐荷重:100kg●荷台サイズ:280×450mm●床高さ:65mm●重量:1.1kg●荷台材質:ポリプロピレン●車輪径:Φ38mm(ナイロン車)●2輪固定、2輪自在キャスター●家電やゴミ箱、食品ストックの移動がラクラク! アズワン品番65-9262-12
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

扱いにくいロール材を安全&きれいに整理できます。 ガイド&カッター付きできれいに裁断できます。 キャスター付きで移動に便利です。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●材質:鉄、ABS●適用ロールサイズ:幅/1550mm以下外径/900mm以下内芯径/32~80mm●サイズ:950(W)×1050(D)×1850(H)mm●重量:32.6kg●キャスター:自在(ストッパー付)×2、固定×2 アズワン品番68-1875-98
1個
136,000 税込149,600
3日以内出荷

ガードバー、キャスター付き、転倒防止用チェーン、パーツ付属、高い収納力と丈夫な構造で「すき間」を無駄なく活用!
仕様●メーカー:田窪工業所●型番:NWL-100●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:106×577×854棚板4枚(天板含む)●重量(kg):3.36●総耐荷重:30kg(棚板1枚あたり8kgまで)●材質:スチール(マットホワイト塗装)●キャスター:固定×4 アズワン品番67-5303-92
1個
10,300 税込11,330
3日以内出荷

グリーン購入法適合 スタッキングした際に、まっすぐ整然と平行スタッキングできる形状 スタッキングピッチは89mmで優れた収納効率です。 両側面にカバンなどをかけられるフックを標準装備。 アジャスターを調整することでがたつきを防ぎます。 スタッキング可能
仕様●材質:天板:メラミン化粧板木口:PVC幕板:ABS脚部:ダイキャスト脚:スチールパイプ+アルミダイキャストZ脚:スチールパイプ●キャスター:自在×2個固定×2個●仕様:幕なし棚なし●サイズ:1800×450×720mm●重量(kg):18.6●耐荷重(kg):40●色:天板:ホワイト アズワン品番65-2289-64
1個
51,400 税込56,540
7日以内出荷