22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,620 税込2,882
当日出荷

瓦礫の廃棄や重量物の保管等、多用途に使用できます。
材質LLDPE
1パック(5枚)
745 税込820
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強化繊維で、石・砂・泥の重量物でも使用できます。この袋の中に土(最大11.4kg)を入れ、テントの脚元に取り付けるとテントを固定できます。マジックテープ式で、テントの支柱に簡単に取り付けることができます。
材質420デニールナイロンPVC貼 質量(g)310 使用荷重(kg)11 サイズ(mm)260(W)×540(H)
1個(4個)
10,800 税込11,880
翌日出荷

衛生的な使い捨ての不織布製マイクカバーです。 ハンドマイクのマイクヘッドに被せるだけで飛沫などによる汚染を防止し、マイクを清潔に保ちます。 屋外でマイクを使用される際に被せて、砂やホコリなどの侵入予防としても使えます。 装着口にはゴムが付いているのでお使いのマイクにぴったりとフィットします。 たっぷり使える100枚入りです。※本製品は使い捨て商品です。洗濯による再使用はできません。 マイクヘッド部分がΦ53mm以下のハンドマイク用
仕様●サイズ:W100×D0.3×H75mm(ゴムを広げた最大値)●重量:約0.7g●カラー:ブラック●適応品番:EA763CF-11B、CM-1、CM-5、CM-6、CE-1、CE-2●入数:100枚入り(10枚/1袋×10セット) アズワン品番65-2197-06
1枚(100枚)
2,920 税込3,212
翌日出荷

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
1個
2,330 税込2,563
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使い方:1. 便器カバー用として便器に汚物袋を1枚かぶせます。 2. 排泄用袋として便座の上に汚物袋をもう1枚かぶせます。 3. 排便後、凝固剤(1回分)をふりかけます。 4. 排泄用袋を取り出し、開口部を結び、可燃ごみとして廃棄します。 ※凝固剤をふりかける前に、トイレッ
仕様●セット内容:凝固材50袋・汚物袋51枚●サイズ:パッケージ/180×270×55mm 汚物袋/650×500mm●重量(g):1300●材質:吸水性ポリマー・消臭剤他●使用期限:未開封の状態で製造日から約10年間 ※約10年長期保存可能 アズワン品番65-9312-43
1個
5,160 税込5,676
翌日出荷

Microsoft Surfaceシリーズのキックスタンド部分に本体を挟むだけの簡単取り付け。本体側面にセキュリティスロットがあり、別売りのセキュリティワイヤーを取り付けできます。(スロットサイズ/標準の3×7mmです。)
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:SLE-23P●対応スロットサイズ:3×7mm●取り付け可能スロット:ケンジントン(標準)●付属品:本体×1、取扱説明書×1●パッケージ形状:ビニール袋●重量(g):18.8●適合ワイヤー品番:EA983TS-1~5、TS-10A、TS-21、TS-51~60、TS-227、-228~230、TS-306、-307、-309、-310 アズワン品番65-9339-20
1個
2,390 税込2,629
翌日出荷

パッキン付きフタで、臭いがもれにくい。消臭パッキンです。ペダル開閉式のごみ箱です。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●容量:20L●サイズ(mm):367×225×465(H)●材質:本体・フタ・袋止め・ペダル/ポリプロピレン、パッキン/ポリエチレン、ペダルロッド/スチール(クロームメッキ)●重量:1.34kg●カラー:ホワイト アズワン品番68-1885-20
1個
3,360 税込3,696
翌日出荷

汗や皮脂で汚れやすいヘッドホンのイヤーパッドに装着できる、衛生的な使い捨ての不織布製ヘッドホンイヤーパッドカバーです。ヘッドホンのイヤーパッドに被せるだけの簡単装着でヘッドホン、ヘッドセットを衛生的に保ちます。蒸れにくい不織布素材で汗や皮脂によるべたつきや蒸れによる不快感を軽減します。装着口にはゴムが付いているのでお使いのイヤーパッドにぴったりとフィットします。
仕様●型番:MM-HSC3BK●サイズ(mm):Φ80×1.5●重量(g):0.8●材質:不織布(PP)、PEゴム●入数:100枚(10枚/1袋×10セット)●衛生的な使い捨ての不織布製ヘッドホンイヤーパッドカバー 被せるだけの簡単取付け アズワン品番65-5670-12
1セット(100枚)
3,380 税込3,718
翌日出荷

オートロックバルブタイプ。ダニ・カビから布団を守ってコンパクトに収納。簡単吸引のバルブでしっかり圧縮できます。空気もれがなく、くり返し使えます。スペース1/3で収納できます。オートロックバルブなのでノズルをあてるだけで簡単に圧縮できます。海外製の床移動式掃除機の特殊な吸引口にも対応しています。(床移動式以外の掃除機及び、一部の床移動式掃除機には対応していません)。空気の漏れにくい二重チャックはスライダー付きで密封も簡単です。場所をとる羽毛布団(ダウン80%以上)も圧縮OK。※ご使用頂けない掃除機について※・ハンディータイプ、業務用、排気循環型・吸引口の寸法が3cm以下、5cm以上の掃除機・吸引仕事率が400W以下(日本製)、250W以下(海外製)の掃除機※上記タイプの掃除機ではご使用頂けません。ご購入前にお手元の掃除機をご確認ください。
仕様●メーカー:アール●型番:RE-002●サイズ(cm)(チャック幅×奥行き):大きな布団用(90×130)●材質:本体/ポリエチレン、ナイロンバルブ/ポリエチレン、ポリプロピレン、エラストマースライダー/ポリプロピレン●収納目安:ダブル掛け布団1枚、セミダブル掛け布団1枚、シングル敷き布団1枚、毛布4~5枚●収納期間の目安:約6ヶ月※6ヶ月を過ぎても圧縮状態に異常がなければ、そのまま保存できますが、回復率が多少悪くなります。収納物のためには、6ヶ月に一度圧縮袋から出し天日干しをして再度圧縮し直してください。●重量(g):200 アズワン品番68-1867-20
1式(2枚)
1,030 税込1,133
翌日出荷

生地に伸縮性があり各型式の最大伸張サイズ内で画面サイズやアスペクトが自由に調整可能。設置金具として磁力の強いクランパーを採用し、磁力の効く場所ならどこでも取り付け可能。磁力の効かない場所でも、紐をクランパーに繋ぎローピングで取り付け可能。ロッ
仕様●規格:55~85型●スクリーンサイズ(W×H)mm:1218×685~1882×1058●重量(kg):0.4●展開生地サイズ:1840×1110mm●最大伸長サイズ:2023×1444mm●付属品:クランパー×6、収納袋×1●軽量(本体質量0.5kg~1.2kg)、コンパクト(収納袋収納時は片手で持てるため携帯性が高い)●伸縮式●RoHS対応品●超短焦点プロジェクター対応 アズワン品番65-9278-66
1個
30,800 税込33,880
翌日出荷

。生地に伸縮性があり各型式の最大伸張サイズ内で画面サイズやアスペクトが自由に調整可能。設置金具として磁力の強いクランパーを採用し、磁力の効く場所ならどこでも取り付け可能。磁力の効かない場所でも、紐をクランパーに繋ぎローピングで取り付け可能。ロッカーの引き戸やドアの小さな段差であればマグネットの厚みで逃げることが可能。丸めて保管をしても復元するため収納、管理が楽。平面性が高く、超短焦点プロジェクターでもゆがみのない映像の投写を実現。ほこりなどの汚れは水洗い可能。
仕様●規格:40~55型●スクリーンサイズ(W×H)mm:886×498~1218×685●重量(kg):0.2●展開生地サイズ:1180×710mm●最大伸長サイズ:1391×922mm●付属品:クランパー×6、収納袋×1●軽量(本体質量0.5kg~1.2kg)、コンパクト(収納袋収納時は片手で持てるため携帯性が高い)●伸縮式●RoHS対応品●超短焦点プロジェクター対応 アズワン品番65-9278-65
1個
24,300 税込26,730
8日以内出荷

壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
仕様●内径×外径:6.5×10mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G1/4"●二次側取付金具:1/4ワンタッチロータリーナットカプラ●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具1/4"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ1/4"付●サイズ:288×110×367(H)mm●重量:4.6kg●材質:編糸補強ブレード入ポリウレタン アズワン品番65-9246-19
1台
34,500 税込37,950
翌日出荷

ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
仕様●内径×外径:6.5×10mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G1/4"●二次側取付金具:1/4ワンタッチロータリーナットカプラ●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具1/4"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ1/4"付●サイズ:288×110×367(H)mm●重量:4.6kg●材質:編糸補強ブレード入 内側/ウレタン、外側/難燃性塩ビ アズワン品番65-9246-20
1台
39,900 税込43,890
翌日出荷

1台
87,200 税込95,920
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
仕様●内径×外径:8.5×12.5mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G(PF)3/8"●二次側取付金具:3/8ワンタッチカプラーソケット付●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ3/8"付●サイズ:312(W)×121(D)×388(H)mm●重量:4.3kg●材質:編糸補強1Bブレード入 ソフトエラストマー樹脂 アズワン品番65-9246-14
1台
52,000 税込57,200
翌日出荷

壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
仕様●内径×外径:6.5×10mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G(PF)3/8"●二次側取付金具:1/4ワンタッチカプラーソケット付●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ3/8"付●サイズ:312(W)×121(D)×388(H)mm●重量:4.0kg●材質:編糸補強1Bブレード入 ソフトエラストマー樹脂 アズワン品番65-9246-13
1台
37,600 税込41,360
翌日出荷

壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。食品・半導体・自動車などエアーツールを使う大型各種工場に適しています。
仕様●内径×外径:6.5×10mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G(PF)3/8"●二次側取付金具:1/4ワンタッチカプラーソケット付●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ3/8"付●サイズ:312(W)×121(D)×388(H)mm●重量:4.7kg●材質:編糸補強1Bブレード入 ソフトエラストマー樹脂●ブレーキ付 アズワン品番65-9246-15
1台
44,400 税込48,840
翌日出荷

。壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。食品・半導体・自動車などエアーツールを使う大型各種工場に適しています。
1台
59,000 税込64,900
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

45L(800×650mm)で厚み0.04mm以上のポリ袋が使用可能です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:FRP80SB(L)●電源:100V(50Hz/60Hz)●消費電力:1,140W●吸込仕事率:300W●最大風量:3.5m3/min●最大真空度:22.0kPa●騒音値:72dB●サイズ:331(W)×364(D)×361(H)mm●重量:6.5kg●コード長:5m(2心)●付属品:ホース(内径Φ38mm×1.8m)、延長管、ホース接続ハンドル、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、ポリ袋(5枚)●集じん容量:8L●吸水容量:6L●電動工具:単動●タンク材質:ポリエチレン●乾湿両用、二重絶縁 アズワン品番65-3895-12
1台
28,100 税込30,910
翌日出荷

カーペットへの吸い付き軽減床用吸口裏面の形状を改良し、従来より軽い力で操作可能です。便利なパイプホルダ付パイプハンガを引っ掛けるだけでパイプを簡単に収納でき、掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●型番:RP350SE(L)●電動工具:単動●電源:100V(50Hz/60Hz)●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)2.6m3/min、(弱)2.2m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)13.0kPa、(弱)9.8kPa●集じん容量:35L(吸水30L)●騒音値:60dB(本体から5mの位置で測定)●吸水仕事率:300W●消費電力:(強)1,140W、(中)650W、(弱)470W●電流:(強)12A・(中)10.6A・(弱)8.8A●電源コード:5m(2心)●サイズ:390(W)×469(D)×665(H)mm●重量:9.9kg●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(パイプハンガ付)、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ●一般清掃用、乾湿両用、連動なし●ステンレスタンク●薄暗い場所での作業に便利なLEDライト付●大形電源スイッチの採用で操作性向上 吸込み力「強・中・弱」3段切替スイッチ●ポリ袋使用可能 大形ポリガイドでポリ袋が取り付けやすい●運搬時など、本体の固定に便利なストッパ付キャスタ(2個)●二重絶縁 アズワン品番65-3895-11
1台
67,900 税込74,690
8日以内出荷

屋内型 13000ccクラスまで対応のエンジンスターターです。 本製品は、リチウムポリマーバッテリーを使用した高性能エンジンスターターのため、使用方法には注意が必要です。 「厳守事項」をよくお読みになり、安全にご使用ください。
仕様●セルスタート電流:12V:320A24V:160A●ピーク電流:12V:600A24V:400A●内蔵バッテリー:リチウムポリマー3.7V(24000mAh)12V(8000mAh)24V(4000mAh)●適応車種・排気量:12Vガソリン車:6000cc迄12Vディーゼル車:3000cc迄24Vディーゼル車:13000cc迄●出力容量:シガーソケット:DC12V/10AUSB:DC5V/1A・DC5V/2.1A●電池寿命:約1000回●使用温度範囲:-20~40℃●保管温度範囲:-20~50℃●充電時間:ACアダプター:6時間シガープラグ充電器:12時間(14V以上あること)●保護機能:セーフティーケーブル:逆接保護、ショート保護、過熱保護、過負荷保護、異電圧保護、逆流保護、過放電保護、オートパワーオフ本体:バッテリー過熱保護●サイズ:90(W)×200(D)×163(H)mm●重量:1.2kg●付属品:・ACアダプター・シガープラグ充電器(12/24V兼用)・セーフティーケーブルセット(56279:AS-BATC-S)・携帯電話/タブレット用USBケーブル(コネクター3種)・付属品収納袋・万能フッカー●厳守事項:・セルスタートは、必ず!満充電で使用・セルスタート前には、スライドスイッチをOFF・エンジン始動後は、スグにコネクター→クランプの順ですべての接続をはずす!●禁止事項:・クランプの逆接続およびショートは厳禁・車載バッテリーが接続されていない車両では使用禁止・エンジン始動直後は本製品を充電しないでください。(※本製品が十分に冷えて(約1時間)から充電してください。) アズワン品番65-2226-40
1個
61,000 税込67,100
翌日出荷