11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類上皿はかり 表示形式アナログ ひょう量(kg)50 最小目盛(g)200 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)303×303 エスコ品番EA715AB-50 ひょう量単位kg
1個
33,600 税込36,960
翌日出荷

種類台はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)50 最小目盛(kg)0.02 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)390×530 エスコ品番EA715DF-60 ひょう量単位kg
1個
55,000 税込60,500
翌日出荷

質量(kg)約7.5 種類電子天秤 ひょう量(kg)50 電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパック 最小表示(g)5 表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間 再現性5g(標準偏差) 計量皿寸法(mm)300×280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×117 連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし) 表示形式デジタル 動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと) 直線性±5g 書換え回数約10回/秒 アズワン品番65-2168-84 校正分銅50kg±1g 計量皿形状 材質(計量皿)SUS304
1台
115,000 税込126,500
8日以内出荷

種類台はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)150 最小目盛(kg)0.02 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)390×530 エスコ品番EA715DF-150 ひょう量単位kg
1個
55,000 税込60,500
翌日出荷

手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用 目盛板が平面で見やすくなっています。 0点調整ネジをつまみやすい形にしました。 平面なので目盛と指標がピタッと合います。 ※検定品ではありません。
用途宅配便、農作物、水産物など様々な計量に 仕様●全長:410mm●最小表示:500g(目量)●目量の数:96●最大秤量:50kg●使用公差:秤量の1/2以下:±500g秤量の1/2を超える:±1000g●重量(g):618●材質:本体、目盛板:アルミハンドル、フック:鉄0点調整ネジ、目盛板端部:ABS樹脂 アズワン品番65-2168-15
1本
15,700 税込17,270
翌日出荷

仕様比較測定用パーセントモード付 (5kg以上の被測定物) 質量(kg)3.38kg 電源ACアダプタ(付属)又は、 単9V電池×1個(付属) ひょう量100kg 最小目盛0.05kg ケーブル長(mm)収縮時:550mm、 最長時:1500mm ひょう量単位kg
1個
17,300 税込19,030
翌日出荷

種類クレーンスケール(充電式) 表示形式デジタル ひょう量(kg)1500 最小目盛(kg)0.5 エスコ品番EA715BH-7A ひょう量単位kg
1個
239,900 税込263,890
8日以内出荷

手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用 目盛板が平面で見やすくなっています。 0点調整ネジをつまみやすい形にしました。 平面なので目盛と指標がピタッと合います。 ※検定品ではありません。
用途宅配便、農作物、水産物など様々な計量に 仕様●全長:410mm●最小表示:500g(目量)●目量の数:60●最大秤量:30kg●使用公差:秤量の1/2以下:±500g秤量の1/2を超える:±1000g●重量(g):618●材質:本体、目盛板:アルミハンドル、フック:鉄0点調整ネジ、目盛板端部:亜鉛ダイカスト アズワン品番65-2168-14
1本
特価
6,798 税込7,478
当日出荷

大きな取っ手がついているので、はかりたいところに持って行くことができます。本体ボディ部は一体型アルミダイキャストで形成、丈夫です。
質量(kg)約6.3 種類電子天秤 ひょう量(kg)150 電源ACアダプタ(付属)または単1形乾電池4個(別売) 計量皿寸法(mm)330×330 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×509×80 表示形式デジタル 最小目盛(kg)0.001・0.01・0.1(計量結果により変動) アズワン品番65-2168-64 計量皿形状
1台
52,000 税込57,200
翌日出荷

手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用 目盛板が平面で見やすくなっています。 0点調整ネジをつまみやすい形にしました。 平面なので目盛と指標がピタッと合います。 ※検定品ではありません。
用途宅配便、農作物、水産物など様々な計量に
1本
2,730 税込3,003
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類台はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)150 最小目盛(kg)0.02 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)300×380 エスコ品番EA715DE-150 ひょう量単位kg
1個
75,000 税込82,500
翌日出荷