材質頭:炭素工具鋼、柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)
全長(mm)360
アズワン品番64-7872-80
頭囲(cm)28×25mm
頭質量(g)375
全質量(g)580
1本
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージ。ハンドルは別売りとなっております。
種類ショックレスハンマー
頭径(Φmm)65
全長(mm)370
材質(頭)ゴム
材質(柄部)ゴム
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
エスコ品番EA683PJ-65
1個
¥6,250
税込¥6,875
翌日出荷
種類ショックレスハンマー
頭径(Φmm)45
全長(mm)286
材質(頭)ゴム
材質(柄部)ゴム
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
エスコ品番EA683PJ-45
1個
¥4,370
税込¥4,807
翌日出荷
種類ショックレスハンマー
頭径(Φmm)35
全長(mm)260
材質(頭)ゴム
材質(柄部)ゴム
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
エスコ品番EA683PJ-35
1個
¥3,760
税込¥4,136
翌日出荷
種類ショックレスハンマー
頭径(Φmm)55
全長(mm)350
材質(頭)ゴム
材質(柄部)ゴム
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
エスコ品番EA683PJ-55
1個
¥5,150
税込¥5,665
翌日出荷
金型に付着した残さを強力に溶解します。金型に傷を付けず、樹脂やゴムなどから発生したカスによる金型のクモリや残さを取り除きます。金型洗浄時間を短縮できます。きれいに洗浄できますので品質が向上します。
色透明
品名強力金型クリーナーFD-3
使用温度範囲(℃)60以下
内容量(mL)420
アズワン品番65-2242-55
危険物の類別非危険物
1本
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
すのこ自体がすべらないように裏面にゴム脚を取り付けてあります。
すのこを同じ向きに並べ、ジョイント部分の凹部に凸部をはめ込むだけで、簡単にジョイントできます。
設置場所に合わせ、5cm間隔でカットすることが可能です。
カットする際はのこぎり等をご使用ください。耐候剤入り。
用途ロッカールーム、洗面所、シャワー室などに
色ライトグレー
材質本体:ポリプロピレン(再生樹脂)、ゴム脚:合成ゴム
寸法(mm)450×100×50
エスコ品番EA997RJ-72
質量(g)約300
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
すのこ自体がすべらないように裏面にゴム脚を取り付けてあります。
すのこを同じ向きに並べ、ジョイント部分の凹部に凸部をはめ込むだけで、簡単にジョイントできます。
設置場所に合わせ、5cm間隔でカットすることが可能です。
カットする際はのこぎり等をご使用ください。耐候剤入り。
用途ロッカールーム、洗面所、シャワー室などに
色グリーン
材質本体:ポリプロピレン(再生樹脂)、ゴム脚:合成ゴム
寸法(mm)450×100×50
エスコ品番EA997RJ-71
質量(g)約300
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
フッソ樹脂のパウダー粒子は平均3μmと非常に小さく均一ですので、均一な塗膜を形成し、対象物との密着性にも優れています。優れた非粘着性を持っていますので各種離型剤として最適です。均一な塗膜を形成し、対象物との密着性にも優れていますので従来品と比較して非常に優れた効果を長時間保ちます。速乾性で塗膜面はべとついたりしませんので、ゴミやホコリなどは付着しません。
用途ダイヤモンド工具成型時の金型の離型 プラスチックやゴム、コンベアベルトの成型時の離型 ガスケット、シール類の離型 ダイヤモンド工具成型時に金型の離型 プラスチックやゴム、コンベヤベルト成型時の離型 ガスケット、シール類の離型 潤滑油を使用できない機械部品用の乾性潤滑油
色白
質量(g)380
品名ドライTFEコート
使用温度範囲(℃)-60~280
内容量(mL)420
アズワン品番65-2242-46
危険物の類別非危険物
1本
¥2,590
税込¥2,849
翌日出荷
錆を防止するパウダーコート仕上げ
材質頭:高炭素鋼、柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)
全長(mm)375
頭径(Φmm)34
頭質量(g)900
1本
¥9,030
税込¥9,933
翌日出荷
フロントがカーブしているので、レンズ効果で文字が見え易く横からでも読取りができます。
2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。
仕様レベル盤付、文字盤取外し可能
エスコ品番EA949CX-102
材質本体:特殊透明ポリアミド、文字盤:アルミニウム、ボルト、ナット:ステンレス(SUS303)、Oリング:フッ素ゴム(FKM)
寸法A(mm)127
寸法D(mm)18
寸法B(mm)161
寸法C(mm)31
寸法HM12
1個
¥5,880
税込¥6,468
翌日出荷
材質本体:特殊透明ポリアミド、文字盤:アルミニウム、Oリング:ニトリルゴム(NBR)
寸法(mm)A:127、B:156、C:27、D:17.5
1個
¥2,830
税込¥3,113
翌日出荷
フロントがカーブしているので、レンズ効果で文字が見え易く横からでも読取りができます。
2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。
仕様レベル盤付、文字盤取外し可能
エスコ品番EA949CX-95
材質本体:特殊透明ポリアミド、文字盤:アルミニウム、ボルト、ナット:SUM22L(亜鉛メッキ)製、Oリング:ニトリルゴム(NBR)
寸法A(mm)76
寸法D(mm)14.5
寸法B(mm)99
寸法C(mm)22
寸法HM10
1個
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
材質本体:特殊透明ポリアミド、文字盤:アルミニウム、Oリング:ニトリルゴム(NBR)
寸法(mm)A:76、B:105、C:27、D:17.5
1個
¥2,410
税込¥2,651
翌日出荷
フロントがカーブしているので、レンズ効果で文字が見え易く横からでも読取りができます。
2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。
仕様レベル盤付、文字盤取外し可能
エスコ品番EA949CX-103
材質本体:特殊透明ポリアミド、文字盤:アルミニウム、ボルト、ナット:ステンレス(SUS303)、Oリング:フッ素ゴム(FKM)
寸法A(mm)254
寸法D(mm)18
寸法B(mm)291
寸法C(mm)35
寸法HM12
1個
¥9,130
税込¥10,043
翌日出荷
材質SPCC(亜鉛メッキ)
全長(mm)69
質量(g)30
取付金具23.7×24
材質(クランプ)クロロプレンゴム
可動範囲85°
締付け能力(kg)30
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
材質SPCC(亜鉛メッキ)
全長(mm)148
質量(g)150
取付金具35×35.6
材質(クランプ)クロロプレンゴム
可動範囲90°
締付け能力(kg)100
1個
¥1,820
税込¥2,002
翌日出荷
材質SPCC(亜鉛メッキ)
全長(mm)290
質量(g)560
取付金具57.2×57.2
材質(クランプ)クロロプレンゴム
可動範囲85°
締付け能力(kg)350
1個
¥4,270
税込¥4,697
翌日出荷
材質SPCC(亜鉛メッキ)
全長(mm)86
質量(g)40
取付金具24.3×24.2
材質(クランプ)クロロプレンゴム
可動範囲90°
締付け能力(kg)50
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
材質SPCC(亜鉛メッキ)
ストローク(mm)31.8
全高(mm)85.5
取付金具48.0×52.1
材質(クランプ)クロロプレンゴム
締付け能力(kg)300
1個
¥3,760
税込¥4,136
翌日出荷
材質SPCC(亜鉛メッキ)
全長(mm)178.5
質量(g)315
取付金具35×38.2
材質(クランプ)クロロプレンゴム
可動範囲90°
締付け能力(kg)225
1個
¥3,760
税込¥4,136
翌日出荷
材質SPCC(亜鉛メッキ)
全長(mm)93
質量(g)250
取付金具46.6×43.6
材質(クランプ)クロロプレンゴム
可動範囲92°
締付け能力(kg)150
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
材質SPCC(亜鉛メッキ)
全高(mm)84
締付け能力0.5×0.24
取付金具33.1×28
材質(クランプ)クロロプレンゴム
締付け能力(kg)50
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
材質SPCC(亜鉛メッキ)
全長(mm)75.2
質量(g)160
全高(mm)106
締付け能力0.62×1
取付金具39.3×25.5
材質(クランプ)クロロプレンゴム
締付け能力(kg)100
1個
¥2,010
税込¥2,211
3日以内出荷
材質SPCC(亜鉛メッキ)
全長(mm)325
取付金具68.6×66.8
材質(クランプ)クロロプレンゴム
締付け能力(kg)450
1個
¥5,020
税込¥5,522
翌日出荷
材質本体:SPCC(亜鉛メッキ)、グリップ:ポリ塩化ビニル、ボルト・ナット:SUM41、パッド:CR(クロロプレンゴム)
全長(mm)62.6
質量(g)150
全高(mm)106
取付金具39.3×25.5
材質(クランプ)クロロプレンゴム
可動範囲104°
締付け能力(kg)100
1個
¥2,010
税込¥2,211
翌日出荷
材質SPCC(亜鉛メッキ)
全長(mm)275
取付金具58×57.2
材質(クランプ)クロロプレンゴム
締付け能力(kg)350
1個
¥3,510
税込¥3,861
翌日出荷
材質SPCC(亜鉛メッキ)
全長(mm)166
取付金具41.1×37.6
材質(クランプ)クロロプレンゴム
締付け能力(kg)100
1個
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
材質SPCC(亜鉛メッキ)
ストローク(mm)41.4
全高(mm)103
取付金具57.0×57.0
材質(クランプ)クロロプレンゴム
締付け能力(kg)400
1個
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
材質SPCC(亜鉛メッキ)
全長(mm)59
質量(g)70
取付金具25.4×26.1
材質(クランプ)クロロプレンゴム
可動範囲92°
締付け能力(kg)50
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
材質SPCC(亜鉛メッキ)
全長(mm)190
取付金具44×39.6
材質(クランプ)クロロプレンゴム
締付け能力(kg)225
1個
¥2,760
税込¥3,036
翌日出荷
材質SPCC(亜鉛メッキ)
全長(mm)178
質量(g)260
取付金具35×38.2
材質(クランプ)クロロプレンゴム
可動範囲90°
締付け能力(kg)225
1個
¥2,010
税込¥2,211
翌日出荷
温度変色なし
不可逆性
加熱した物体の温度管理に
携帯しやすいクレヨン型示温材
加熱した物体が指示温度に達していれば溶ける仕組みです。
溶融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。
すでに加熱された物体の温度チェック用にご使用ください。
加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。
着色していますので、温度品種の識別が容易です。
ホルダーに差し込み、付属のクリップで固定してご使用ください。
鍛造の温度、金型の温度測定等
焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理
銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理
鉄骨溶接時のパス間温度管理
反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理
プラントの配管等の発熱点検
モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検
煙突、かまど付近の温度管理
金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理
本製品は湿度を嫌います。所定のポリ袋容器に入れて保管してください。
色は、識別色です。溶融温度とは関係ありません。
※ペイントのように、予め塗布して色の変化で温度確認するものではありませんので、ご注意ください。
※指示温度に達していない場合は、溶けません。
仕様●商品名:サーモクレヨン●指示温度:200℃●色:うす赤●サイズ:Φ10×75mm●材質:示温顔料、増白剤、樹脂
アズワン品番65-2170-26
1本
¥2,400
税込¥2,640
欠品中
温度変色なし
不可逆性
加熱した物体の温度管理に
携帯しやすいクレヨン型示温材
加熱した物体が指示温度に達していれば溶ける仕組みです。
溶融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。
すでに加熱された物体の温度チェック用にご使用ください。
加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。
着色していますので、温度品種の識別が容易です。
ホルダーに差し込み、付属のクリップで固定してご使用ください。
鍛造の温度、金型の温度測定等
焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理
銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理
鉄骨溶接時のパス間温度管理
反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理
プラントの配管等の発熱点検
モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検
煙突、かまど付近の温度管理
金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理
本製品は湿度を嫌います。所定のポリ袋容器に入れて保管してください。
色は、識別色です。溶融温度とは関係ありません。
※ペイントのように、予め塗布して色の変化で温度確認するものではありませんので、ご注意ください。
※指示温度に達していない場合は、溶けません。
仕様●商品名:サーモクレヨン●指示温度:150℃●色:うす赤●サイズ:Φ10×75mm●材質:アジピン酸、樹脂
アズワン品番65-2170-25
1本
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
温度変色なし
不可逆性
加熱した物体の温度管理に
携帯しやすいクレヨン型示温材
加熱した物体が指示温度に達していれば溶ける仕組みです。
溶融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。
すでに加熱された物体の温度チェック用にご使用ください。
加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。
着色していますので、温度品種の識別が容易です。
ホルダーに差し込み、付属のクリップで固定してご使用ください。
鍛造の温度、金型の温度測定等
焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理
銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理
鉄骨溶接時のパス間温度管理
反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理
プラントの配管等の発熱点検
モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検
煙突、かまど付近の温度管理
金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理
本製品は湿度を嫌います。所定のポリ袋容器に入れて保管してください。
色は、識別色です。溶融温度とは関係ありません。
※ペイントのように、予め塗布して色の変化で温度確認するものではありませんので、ご注意ください。
※指示温度に達していない場合は、溶けません。
仕様●商品名:サーモクレヨン●指示温度:350℃●色:赤●サイズ:Φ10×75mm●材質:示温顔料、樹脂
アズワン品番65-2171-36
1本
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
温度変色なし
不可逆性
加熱した物体の温度管理に
携帯しやすいクレヨン型示温材
加熱した物体が指示温度に達していれば溶ける仕組みです。
溶融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。
すでに加熱された物体の温度チェック用にご使用ください。
加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。
着色していますので、温度品種の識別が容易です。
ホルダーに差し込み、付属のクリップで固定してご使用ください。
鍛造の温度、金型の温度測定等
焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理
銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理
鉄骨溶接時のパス間温度管理
反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理
プラントの配管等の発熱点検
モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検
煙突、かまど付近の温度管理
金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理
本製品は湿度を嫌います。所定のポリ袋容器に入れて保管してください。
色は、識別色です。溶融温度とは関係ありません。
※ペイントのように、予め塗布して色の変化で温度確認するものではありませんので、ご注意ください。
※指示温度に達していない場合は、溶けません。
仕様●商品名:サーモクレヨン●指示温度:100℃●色:緑●サイズ:Φ10×75mm●材質:示温顔料、増白剤、樹脂
アズワン品番65-2171-35
1本
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
温度変色なし
不可逆性
加熱した物体の温度管理に
携帯しやすいクレヨン型示温材
加熱した物体が指示温度に達していれば溶ける仕組みです。
溶融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。
すでに加熱された物体の温度チェック用にご使用ください。
加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。
着色していますので、温度品種の識別が容易です。
ホルダーに差し込み、付属のクリップで固定してご使用ください。
鍛造の温度、金型の温度測定等
焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理
銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理
鉄骨溶接時のパス間温度管理
反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理
プラントの配管等の発熱点検
モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検
煙突、かまど付近の温度管理
金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理
本製品は湿度を嫌います。所定のポリ袋容器に入れて保管してください。
色は、識別色です。溶融温度とは関係ありません。
※ペイントのように、予め塗布して色の変化で温度確認するものではありませんので、ご注意ください。
※指示温度に達していない場合は、溶けません。
仕様●商品名:サーモクレヨン●指示温度:240℃●色:黄●サイズ:Φ10×75mm●材質:示温顔料、増白剤、樹脂
アズワン品番65-2170-27
1本
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
温度変色なし
不可逆性
加熱した物体の温度管理に
携帯しやすいクレヨン型示温材
加熱した物体が指示温度に達していれば溶ける仕組みです。
溶融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。
すでに加熱された物体の温度チェック用にご使用ください。
加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。
着色していますので、温度品種の識別が容易です。
ホルダーに差し込み、付属のクリップで固定してご使用ください。
鍛造の温度、金型の温度測定等
焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理
銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理
鉄骨溶接時のパス間温度管理
反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理
プラントの配管等の発熱点検
モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検
煙突、かまど付近の温度管理
金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理
本製品は湿度を嫌います。所定のポリ袋容器に入れて保管してください。
色は、識別色です。溶融温度とは関係ありません。
※ペイントのように、予め塗布して色の変化で温度確認するものではありませんので、ご注意ください。
※指示温度に達していない場合は、溶けません。
仕様●商品名:サーモクレヨン●指示温度:300℃●色:紫●サイズ:Φ10×75mm●材質:硝酸ナトリウム、樹脂
アズワン品番65-2170-28
1本
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ