「金ばさみ」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
オフセットのため手が鉄板に当たらず楽に切れます。
ばねによって補助されているレバーの動きで、小さな力で正確に切れます。
全長(mm)260
刃長(mm)55
エスコ品番EA544A-2
質量(g)509
タイプ右きき用
材質(刃)C60(カーボン60)
材質(ハンドル)PVC
切断能力(mm)鉄板1.2
切断能力(mm)ステンレス1
1個
¥22,700
税込¥24,970
翌日出荷
1個
¥16,800
税込¥18,480
翌日出荷
1個
¥20,100
税込¥22,110
翌日出荷
1個
¥2,960
税込¥3,256
翌日出荷
エグリ
エグリとは、きつい曲線や穴のくり抜きに使います。
日立ハイス鋼YXM1を刃金に使用する事で驚異的な硬度と耐久力、そして快適な調子と切れ味を実現しました。
仕様●全長:190mm●刃長:30mm●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:250g●材質:本体:ステンレス鋼(SUS410)刃:日立ハイス鋼●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、チタン
アズワン品番65-2142-40
1丁
¥43,300
税込¥47,630
翌日出荷
立エグリ
立エグリとは、エグリよりさらに小さい径のくり抜きに使います。はさみを寝かせて使えない所でも使用できます。
日立ハイス鋼YXM1を刃金に使用する事で驚異的な硬度と耐久力、そして快適な調子と切れ味を実現しました。
直線刃
平板を上下に逃がすため、歪みを抑え左右の切り口が平らに切れます。
仕様●全長:310mm●刃長:55mm●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:750g●材質:本体:極軟鋼(SAE1006)刃:日立安来鋼(SLD)●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板
アズワン品番65-2142-46
1丁
¥30,700
税込¥33,770
翌日出荷
ステンレス用柳刃
耐久力、切れ味、快適な調子など板金鋏としての基本性能をすべて兼ね備えた経済的なプロ専用鋏
仕様●全長:250mm●刃長:63mm●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:480g●材質:本体:極軟鋼(SAE1006)刃:日立安来鋼(青紙)●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス
アズワン品番65-2142-31
1丁
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
新縦切
新縦切とは、従来の縦切の裏を削る事で逃げを取り、鋼板をスムーズにかわして切れます。
日立ハイス鋼YXM1を刃金に使用する事で驚異的な硬度と耐久力、そして快適な調子と切れ味を実現しました。
仕様●全長:295mm●刃長:71mm●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:630g●材質:本体:ステンレス鋼(SUS410)刃:日立ハイス鋼●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、チタン
アズワン品番65-2142-45
1丁
¥59,100
税込¥65,010
翌日出荷
スリム柳刃
日立ハイス鋼YXM1を刃金に使用する事で驚異的な硬度と耐久力、そして快適な調子と切れ味を実現しました。
仕様●全長:260mm●刃長:60mm●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:400g●材質:本体:ステンレス鋼(SUS410)刃:日立ハイス鋼●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、チタン
アズワン品番65-2142-18
1丁
¥52,100
税込¥57,310
翌日出荷
左利き用
柳刃
耐久力、切れ味、快適な調子など板金鋏としての基本性能をすべて兼ね備えた経済的なプロ専用鋏
仕様●全長:260mm●刃長:60mm●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:440g●材質:本体:極軟鋼(SAE1006)刃:日立安来鋼(青紙)●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL
アズワン品番65-2142-34
1丁
¥31,700
税込¥34,870
翌日出荷
薄物用直線刃
平板を上下に逃がすため、歪みを抑え左右の切り口が平らに切れます。
仕様●全長:320mm●刃長:75mm●切断能力:0.4mm●重量:640g●材質:本体:極軟鋼(SAE1006)刃:日立安来鋼(SLD)●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板
アズワン品番65-2142-47
1丁
¥30,700
税込¥33,770
翌日出荷
横葺切
横葺切とは、横葺成型板の切断や加工、ハゼの重ね切りや切り込み、上下ハゼの横裂きなどに使います。
日立ハイス鋼YXM1を刃金に使用する事で驚異的な硬度と耐久力、そして快適な調子と切れ味を実現しました。
仕様●全長:290mm●刃長:56mm●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:610g●材質:本体:ステンレス鋼(SUS410)刃:日立ハイス鋼●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、チタン
アズワン品番65-2142-43
1丁
¥56,800
税込¥62,480
翌日出荷
厚物直刃
直刃とは、長い刃渡りを活かして平板を直線に切る事に適しています。
日立ハイス鋼YXM1を刃金に使用する事で驚異的な硬度と耐久力、そして快適な調子と切れ味を実現しました。
仕様●全長:385mm●刃長:55mm●切断板厚:0.6~1.0mm●重量:1000g●材質:本体:ステンレス鋼(SUS410)刃:日立ハイス鋼●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、チタン
アズワン品番65-2142-39
1丁
¥66,900
税込¥73,590
翌日出荷
厚物用直刃
耐久力、切れ味、快適な調子など、板金鋏としての基本的性能をすべて兼ね備えた経済的なプロ専用鋏として支持されています。
仕様●全長:320mm●刃長:55mm●材質:本体:極軟鋼(SAE1006)刃金:日立安来鋼(青紙)●重量(g):810●切断能力:0.5~0.8mm●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス(ステン切用)、カラーステンレス(ステン切用)
アズワン品番65-2142-11
1丁
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
厚物用柳刃
耐久力、切れ味、快適な調子など板金鋏としての基本性能をすべて兼ね備えた経済的なプロ専用鋏
仕様●全長:315mm●刃長:52mm●切断板厚:0.6~1.0mm●重量:740g●材質:本体:極軟鋼(SAE1006)刃:日立安来鋼(青紙)●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL
アズワン品番65-2142-32
1丁
¥18,500
税込¥20,350
翌日出荷
鋏のグリップ部に凹凸加工を施した「トルネード・グリップ」を採用し、グリップの力がむだなく刃先に伝わるハンドリングの良さを実現しました。汗をかいてもすべりにくく、使いやすい一品です。板金加工用本職鋏です。
仕様●全長:265mm●刃長:60mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:460g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス●表面/ニッケルメッキにカチオン塗装仕上げ
アズワン品番65-9263-83
1丁
¥20,100
税込¥22,110
翌日出荷
中厚柳刃
日立ハイス鋼YXM1を刃金に使用する事で驚異的な硬度と耐久力、そして快適な調子と切れ味を実現しました。
仕様●全長:300mm●刃長:60mm●切断板厚:0.5~0.6mm●重量:650g●材質:本体:ステンレス鋼(SUS410)刃:日立ハイス鋼●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、チタン
アズワン品番65-2142-37
1丁
¥61,900
税込¥68,090
翌日出荷
厚物柳刃
日立ハイス鋼YXM1を刃金に使用する事で驚異的な硬度と耐久力、そして快適な調子と切れ味を実現しました。
厚物ステンレス用柳刃
耐久力、切れ味、快適な調子など板金鋏としての基本性能をすべて兼ね備えた経済的なプロ専用鋏
仕様●全長:415mm●刃長:67mm●切断板厚:0.6~1.0mm●重量:1350g●材質:本体:極軟鋼(SAE1006)刃:日立安来鋼(青紙)●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス
アズワン品番65-2142-33
1丁
¥31,300
税込¥34,430
翌日出荷
厚物ステンレス用直刃
耐久力、切れ味、快適な調子など、板金鋏としての基本性能をすべて兼ね備えた経済的なプロ専用鋏。
仕様●全長:410mm●刃長:70mm●切断板厚:0.6~1.0mm●重量:1350g●材質:本体:極軟鋼(SAE1006)刃:日立安来鋼(青紙)●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス
アズワン品番65-2142-12
1丁
¥27,200
税込¥29,920
翌日出荷
はがねに砂鉄系の原料を配合した「SLDはがね」を採用することにより、ガルバリウム鋼板、ステンレス鋼板やフッ素樹脂鋼板などをスムーズに綺麗に切る事ができる建築板金定番の金切鋏です。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリ
仕様●全長:290mm●刃長:67mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:610g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げ
アズワン品番65-9263-82
1丁
¥19,000
税込¥20,900
翌日出荷
砂鉄系日立安来SLD鋼を刃に使用しています。長い刃渡りを活かして平板を直線に切ることに適しています。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。
仕様●全長:350mm●刃長:92mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.3~0.6mm●重量:800g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げ
アズワン品番65-9263-87
1丁
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
砂鉄系日立安来SLD鋼を刃に使用しています。丸穴開口など、きつい曲線切用です。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。エグリとは、きつい曲線や穴のくり抜きに使います。
仕様●全長:195mm●刃長:30mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:240g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げ
アズワン品番65-9263-84
1丁
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
。砂鉄系日立安来SLD鋼を刃に使用しています。丸穴開口など、きつい曲線切用です。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。エグリとは、きつい曲線や穴のくり抜きに使います。
仕様●全長:225mm●刃長:40mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:350g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げ
アズワン品番65-9263-85
1丁
¥16,700
税込¥18,370
翌日出荷
。はがねに砂鉄系の原料を配合した「SLDはがね」を採用することにより、ガルバリウム鋼板、ステンレス鋼板やフッ素樹脂鋼板などをスムーズに綺麗に切る事ができる建築板金定番の金切鋏です。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。
仕様●全長:265mm●刃長:60mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:450g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げ
アズワン品番65-9263-81
1丁
¥17,400
税込¥19,140
翌日出荷
はがねに砂鉄系の原料を配合した「SLDはがね」を採用することにより、ガルバリウム鋼板、ステンレス鋼板やフッ素樹脂鋼板などをスムーズに綺麗に切る事ができる建築板金定番の金切鋏です。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。
仕様●全長:230mm●刃長:55mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:350g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げ
アズワン品番65-9263-80
1丁
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
ギザ付き刃で対象物が滑ることなく切ることができます。
基板加工・金属加工・模型・工芸ホビーに
極薄金属板・極細ケーブル、コネクター、スイッチなどの切断に
用途精密金切りハサミ
セット内容:(29個組)チューブカッター(1/4”~1・3/8”(6.35~34.92mm)用)、メジャー(19mm×5.5m)、コーナーパイプレンチ(350mm)、モンキーレンチ(300mm)、コンビネーションプライヤー(200mm)、溝付スライドプライヤー(250mm)、(+)ドライバー(#1×75・#2×100・#2×300・#3×150mm)、(-)ドライバー(5.5×75・6×100・8×150mm)、(+)スタビードライバー(#2×35mm)、(-)スタビードライバー(6×35mm)、ボールピンハンマー(454g)、塩ビパイプカッター(Φ38mm用)、強力ニッパー(160mm)、ラジオジオペンチ(160mm)、スクレーパー、塩ビパイプ鋸、オフセット型金切バサミ、ミニハクソー、カッターナイフ、半丸やすり、やすりハンドル、真鍮ブラシ、ステンレスブラシ。
ケース寸法(mm)450(W)×230(D)×243(H)
材質(ケース)耐衝撃性コポリマー
入組点数29
総質量(kg)約9.8
1セット(1セット)
¥66,700
税込¥73,370
翌日出荷
刃に銀紙3号を使用し、しっかりとした切れ味と耐久性を実現。理美容鋏の製造技術をもとに開発。最新の機械と職人の技がおりなす最高級、最高品質の裁ち鋏です。刃には鋏、包丁に多く使われているプロテリアル特殊鋼(旧日立金属)のステンレス刃物鋼銀紙3号を使用し、理美容鋏の製造技術をもとにコンピュータ制御の機械にて加工。裏スキまで機械加工ですのでバラツキがなく品質が安定しています。刃材である銀紙3号はV金10号に比べると劣りますがその分刃を鈍角にし耐久度を高めてあります。薄布を得意とし先端までしっかりと切れるように作られています。テーラー専門といった感じの裁ちハサミです。刃はサビにくく非常に美しい鏡面仕上げ。いつまでも美しい状態を保つことができます。和洋裁、パッチワーク、各種手芸、プロの現場まで幅広くお使いいただけます。ハンドルはナイロンコーティングで手に優しい握り心地。【安来鋼「銀紙3号」について】プロテリアル特殊鋼(旧日立金属)のステンレス刃物鋼(安来鋼)で鋏、包丁に多く使われています。銀紙3号のハイカーボンステンレス鋼は、炭素が多く炭素鋼並みの硬さと切れ味を得られるステンレス刃物鋼です。硬度はHRC60程度。サビに強く、耐摩耗性も良好なステンレス鋼です。
材質刃:銀3 ステンレス刃物鋼 柄:白心可鍛鋳鉄(ナイロンコーティング)
硬度HRC60
関連キーワード