4K・8Kテレビ対応
3重シールドケーブル採用の高シールドタイプ
両端子金メッキ仕様
ケーブル長(m)5.0m
接続ロングストレートスクリュー×ストレートスクリュー
1個
¥3,890
税込¥4,279
翌日出荷
両端子金メッキ仕様
3重シールドケーブルを使った高シールドタイプ
4K8K対応
RoHS対応品
ケーブル長(m)5m
接続ストレートスクリュー×L型プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
4K・8Kテレビ対応
3重シールドケーブル採用の高シールドタイプ
両端子金メッキ仕様
ケーブル長(m)2.0m
接続L型ロングスクリュー×ストレートスクリュー
1個
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
4K・8Kテレビ対応
3重シールドケーブル採用の高シールドタイプ
両端子金メッキ仕様
ケーブル長(m)1.0m
接続L型ロングスクリュー×ストレートスクリュー
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
4K・8Kテレビ対応
3重シールドケーブル採用の高シールドタイプ
両端子金メッキ仕様
ケーブル長(m)3.0m
接続ロングストレートスクリュー×ストレートスクリュー
1個
¥3,130
税込¥3,443
翌日出荷
4K・8Kテレビ対応
3重シールドケーブル採用の高シールドタイプ
両端子金メッキ仕様
ケーブル長(m)3.0m
接続L型ロングスクリュー×ストレートスクリュー
1個
¥3,130
税込¥3,443
翌日出荷
4K・8Kテレビ対応
3重シールドケーブル採用の高シールドタイプ
両端子金メッキ仕様
ケーブル長(m)1.0m
接続ロングストレートスクリュー×ストレートスクリュー
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
両端子金メッキ仕様
3重シールドケーブルを使った高シールドタイプ
4K8K対応
RoHS対応品
ケーブル長(m)3m
接続ストレートスクリュー×L型プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
両端子金メッキ仕様
3重シールドケーブルを使った高シールドタイプ
4K8K対応
RoHS対応品
ケーブル長(m)1m
接続ストレートスクリュー×L型プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,510
税込¥2,761
翌日出荷
4K・8Kテレビ対応
3重シールドケーブル採用の高シールドタイプ
両端子金メッキ仕様
ケーブル長(m)5.0m
接続L型ロングスクリュー×ストレートスクリュー
1個
¥3,890
税込¥4,279
翌日出荷
4K・8Kテレビ対応
3重シールドケーブル採用の高シールドタイプ
両端子金メッキ仕様
ケーブル長(m)2.0m
接続ロングストレートスクリュー×ストレートスクリュー
1個
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
両端子金メッキ仕様
3重シールドケーブルを使った高シールドタイプ
4K8K対応
RoHS対応品
ケーブル長(m)2m
接続ストレートスクリュー×L型プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,850
税込¥3,135
翌日出荷
オールチャンネル対応
テレビの電波を3つに分けます。
4K8K放送に対応したハイスペック3分配器
入力側にDC15V電通表示インジケーターが装備され、電通のチェックができます。
全端子電通型
高シールド構造3224MHz対応
接続端子は金メッキ仕様
Wi-Fiや携帯電話など、電波の影響を受けにくい製品です。
すべてのテレビに使用できます。
グリーン購入法適合商品
RoHS対応品
グリーン購入法適合
仕様屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,810
税込¥6,391
翌日出荷
オールチャンネル対応
テレビの電波を3つに分けます。
4K8K放送に対応したハイスペック3分配器
入力側にDC15V電通表示インジケーターが装備され、電通のチェックができます。
全端子電通型
高シールド構造3224MHz対応
接続端子は金メッキ仕様
Wi-Fiや携帯電話など、電波の影響を受けにくい製品です。
すべてのテレビに使用できます。
グリーン購入法適合商品
RoHS対応品
グリーン購入法適合
仕様屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,140
税込¥5,654
翌日出荷
S端子(ミニDIN4pinオス)プラグ(黄)-S端子(ミニDIN4pinオス)プラグ(黄)。75Ω同軸ケーブル、OFC(無酸素銅)、24金メッキプラグ仕様。S端子に対応したビデオキャプチャーボード・ビデオデッキなどのビデオ機器を接続するケーブルです。線材に映像用高周波インピーダンス75Ω同軸ケーブルを使用しています。線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制します。接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、画質劣化を防止する効果のある24金メッキプラグを採用しています。
1個(1個)
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
オールチャンネル対応
テレビの電波を2つに分けます。
4K8K(3224MHz)対応の高シールド構造
Wi-Fiや携帯電話など、電波の影響を受けにくく与えにくい製品です。
屋内用
グリーン購入法適合商品
RoHS対応品
分配数2
サイズ20×55×32.5(H)mm
接続端子金メッキ仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥2,690
税込¥2,959
翌日出荷
テレビなどのHDMIポート不足を解消!複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて、1台のテレビに出力ができるHDMI切替器。複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて、1台のテレビに出力ができるHDMI切替器です。テレビのHDMI入力端子が不足していても、ケーブルの差し替えをせずにHDMI機器を利用可能です。物理的な接点を動かさない、電子式の切替器です。接点を切り替える方式の機械式とくらべて、物理故障が少なく、信号損失が少ない特徴があります。テレビ周りに設置しても邪魔にならないコンパクトサイズです。本体の天面と側面は、光の反射を抑えるマット仕上げです。各種機器に使われているLEDなどの反射光が目に入る煩わしさを軽減します。接続されているHDMI機器が起動すると、自動的に接続される自動切替機能が付いています。※既に起動している機器への切替は、本体天面のボタンで切替可能です。軽い力で押せる切替スイッチを天面に配置しました。切替スイッチを押す時に、本体がずれる煩わしさがありません。HDMIケーブルをすべて同じ方向に、すっきりと配線可能です。本体とテレビとの接続用にHDMIケーブル1本が付属しています。テレビと接続するHDMIケーブルは交換が可能です。使用環境に応じて、別途購入頂いた長さのHDMIケーブルをご利用頂けます。HDMI端子には、サビ等による信号劣化を防ぐ金メッキシェルと金メッキピンを採用しました。HDMI機器から電力を供給するため、ACアダプタなど外部電源を必要とせずに利用可能です。※接続機器の種類、接続機器の動作状態によっては HDMIからの電源供給が不足し動作が不安定になる場合があります。 画面が明滅する等、動作が不安定な場合は 本体側面の外部電源ポートに電力を供給してください。
仕様●メーカー:エレコム●型番:DH-SW31BK/E●コネクター形状:入力/HDMIタイプA 19ピン(メス)×3出力/HDMIタイプA 19ピン(メス)×1電源/USB[microB]メス●サイズ:95(W)×46(D)×15(H)mm●対応解像度:1080p(1920×1080)60Hzまで、WUXGA(1920×1200)60Hzまで●付属品:HDMIケーブル(1m)×1本●対応映像出力機器:HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・パソコン等●対応映像表示機器:HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等●HDMI規格:High Speed with Ethernet(HDMI 1.4a/HDCP対応)●色深度:Deep Color(36bit/12bit/各色)●データレート:最大7.5Gbps●対応音声フォーマット:DTS Digital、Dolby Digital
アズワン品番68-1866-87
1個
¥5,690
税込¥6,259
翌日出荷
HDMIケーブルをデジカメなどのミニHDMI(HDMIタイプC)端子に変換するアダプタです。専用のミニHDMIケーブルがなくても、標準HDMIケーブルと本製品でデジカメ・タブレットなどとテレビを接続できます。外出先などで撮影したデジカメのハイビジョン映像と音声をケーブルとアダプタだけでテレビに出力することができます。
仕様●コネクタ形状:HDMIミニオス-HDMIメス(HDMIタイプCオス-HDMIタイプAメス)●サイズ:19×32.3×9mm●重量:9g●材質:亜鉛合金(筐体カバー)●対応機器:HDMIミニ端子(HDMIタイプCメスコネクタ)を持つデジタルカメラ、タブレット、パソコン、ディスプレイ、プロジェクターなど●対応ケーブル:HDMI端子(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブル●金メッキコネクタ、金メッキピン仕様
アズワン品番65-9314-83
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
HDMIケーブルをHDMIマイクロコネクタ搭載機器に接続できる変換アダプタです。専用のマイクロHDMIケーブルがなくても、お手持ちの標準HDMIケーブルと本製品でスマートフォン・タブレットなどとテレビを接続できます。外出先などで撮影したスマートフォンのハイビジョン映像と音声をケーブルと本製品だけでテレビに出力することができます。
仕様●コネクタ形状:HDMIマイクロオスーHDMIメス(HDMIタイプDオスーHDMIタイプAメス)●サイズ:19×39×9mm●重量:11g●材質:亜鉛合金(筐体カバー)●対応機器:HDMIマイクロ端子(HDMIタイプDメスコネクタ)を持つ、スマートフォン、タブレット、デジタルカメラ、パソコン、ディスプレイ、プロジェクターなど●対応ケーブル:HDMIコネクタ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブル●金メッキコネクタ、金メッキピン仕様
アズワン品番65-9314-84
1個
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
関連キーワード