材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ仕上げ
寸法(mm)車輪径(D)×幅:65×20、全高(H):85
ステム径(Φmm)22
偏心E(mm)25
アズワン品番64-7987-52
ステム長(mm)39
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:50×20mm取付ナット部:対辺:17mm
材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム
ステム径(Φmm)22
取付高H(mm)67
偏心E(mm)22
アズワン品番64-7987-45
ステム長(mm)40
1個
¥655
税込¥721
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:50×20mm取付ナット部:対辺:17mm
材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム
ステム径(Φmm)18
偏心E(mm)22
アズワン品番64-7987-44
ステム長(mm)40
1個
¥590
税込¥649
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm
材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム
ステム径(Φmm)18
偏心E(mm)20
アズワン品番64-7987-41
ステム長(mm)40
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm
材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム
ステム径(Φmm)16
取付高H(mm)59
偏心E(mm)20
アズワン品番64-7987-40
ステム長(mm)40
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm
材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム
ステム径(Φmm)22
取付高H(mm)59
偏心E(mm)20
アズワン品番64-7987-42
ステム長(mm)40
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:50×20mm取付ナット部:対辺:17mm
材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム
ステム径(Φmm)16
偏心E(mm)22
アズワン品番64-7987-43
ステム長(mm)40
1個
¥590
税込¥649
翌日出荷
材質鉄
寸法(mm)65×24×24
質量(g)55
アズワン品番64-7978-72
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
材質スチール(三価クロムメッキ)
寸法(mm)69×33×36
アズワン品番64-2292-88
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
エスコ品番EA432MV-7
アズワン品番64-7849-59
1個
¥1,020
税込¥1,122
当日出荷
材質亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×61×49
適合パイプ径(Φmm)48.6
アズワン品番64-2287-26
1個
¥6,040
税込¥6,644
当日出荷
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
エスコ品番EA432MV-6
アズワン品番64-7849-58
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
エスコ品番EA432MV-1
アズワン品番64-7849-57
1個
¥990
税込¥1,089
翌日出荷
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
仕様平面取付金具、角度自在B方向タイプ
材質亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×61×35
仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
¥1,650
税込¥1,815
当日出荷
溶融亜鉛メッキ仕上げ。単管パイプΦ48.6mm用。商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。屋外専用シリーズ。
材質鉄
引張強度(kg)パイプと金具接続時:578(参考値)
適合パイプ径(Φmm)48.6
トルク(N・m)パイプ締付時の目安:12.5(参考値)
使用ビス(mm)止めビス:ステンレスビス(M8-8)
六角レンチ(mm)締付工具:4
仕様エンド取付工具
材質亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×95
仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
¥1,650
税込¥1,815
当日出荷
材質スチール
エスコ品番EA948TS-1
厚さ(mm)1.6
全長(mm)111
質量(g)101
先端径(Φmm)3.8
1個
¥440
税込¥484
当日出荷
材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ仕上げ
寸法(mm)車輪径(D)×幅:65×20、全高(H):85
ステム径(Φmm)22
偏心E(mm)25
アズワン品番64-7987-54
ステム長(mm)39
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用シリーズ。
材質ダクタイル(溶融亜鉛メッキ仕上げ)
質量(g)460
引張強度(kg)パイプと金具接続時:578(参考値))
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×60×60
適合パイプ径(Φmm)48.6
トルク(N・m)パイプ締付時の目安:12.5(参考値)
穴サイズ(mm)ロープ通し穴:12×30
使用ビス(mm)止めビス:ステンレスビス(M8-8)
六角レンチ(mm)締付工具:4
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
フェンスとフェンスの連結、またはフェンスと直径31.8mmの単管を連結するのに使用する、アメリカンフェンス専用ジョイント金具です。フェンス同士を安定した状態で連結する場合、ジョイント金具が2個以上必要になりますのでお求めの際は、必要数を確認していただきご購入下さい。
仕様片締ボルト止金具、角度自在S方向タイプ
材質亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×58×60
仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
材質亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×60.5×60.5
適合パイプ径(Φmm)48.6
アズワン品番64-2287-25
1個
¥3,870
税込¥4,257
当日出荷
仕様車輪径(D)×幅:50×20mm取付ナット部:対辺:17mm
材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム
ステム径(Φmm)22
取付高H(mm)67
偏心E(mm)22
アズワン品番64-7987-51
ステム長(mm)40
1個
¥810
税込¥891
翌日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):115×60×60●重量(g):620●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●ロープ通し穴:12×30mm●単管パイプΦ48.6mm用●平面用
アズワン品番65-9319-63
1個
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
仕様くい打ち金具先端
材質亜鉛合金
仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)48.6mm
サイズ(mm)直径53×55(H)
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
仕様車輪径(D)×幅:50×20mm取付ナット部:対辺:17mm
材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム
ステム径(Φmm)18
取付高H(mm)67
偏心E(mm)22
アズワン品番64-7987-50
ステム長(mm)40
1個
¥730
税込¥803
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:50×20mm取付ナット部:対辺:17mm
材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム
ステム径(Φmm)16
偏心E(mm)22
アズワン品番64-7987-49
ステム長(mm)40
1個
¥730
税込¥803
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm
材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム
ステム径(Φmm)22
偏心E(mm)20
アズワン品番64-7987-48
ステム長(mm)40
1個
¥655
税込¥721
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm
材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム
ステム径(Φmm)16
偏心E(mm)20
アズワン品番64-7987-46
ステム長(mm)40
1個
¥655
税込¥721
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm
材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム
ステム径(Φmm)18
偏心E(mm)20
アズワン品番64-7987-47
ステム長(mm)40
1個
¥655
税込¥721
翌日出荷
仕様両締ボルト止金具、角度自在W方向タイプ
材質亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×60×60
仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1本
¥1,970
税込¥2,167
当日出荷
商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):170×60×60●重量(g):780●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●ロープ通し穴:12×30mm●単管パイプΦ48.6mm用●平面用
アズワン品番65-9319-64
1個
¥2,720
税込¥2,992
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ