91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,090 税込5,599
当日出荷

1個
1,750 税込1,925
当日出荷

1個
2,330 税込2,563
当日出荷

1個
17,800 税込19,580
当日出荷

梱包作業で大活躍。金属製だから、いつまでも長持ち。切れ味抜群で重量感があり、片手でラクラク作業ができます。OPP・PP・クラフトテープが使用できます(テープ幅60mmまで)
仕様●型番:TD-2000●適用テープ:幅/60mm以内テープ芯内径/76mm(3")テープ外径/134mm以内●材質:亜鉛ダイキャスト●重量:2.2kg●サイズ:225×82×170(H)mm●直接刃に指が当たらない安全カバー付●持ち運びに便利な取っ手付 アズワン品番65-5659-79 繰り返し・詰め替え対応
1個
7,000 税込7,700
翌日出荷

1個
2,330 税込2,563
当日出荷

1個
2,380 税込2,618
当日出荷

1個
3,490 税込3,839
当日出荷

各種素材への接着性良好 PPやPE等の低表面エネルギープラスチックにも優れた接着力を発揮 低温においても初期タック良好 粗面にも高接着力
用途電子機器内のフィルム、緩衝用発泡材などの取付け 家電製品のスイッチ、ディスプレイ部のデコレーションパネルの取付け 金属、プラスチック銘板の取付け 玩具、楽器、レジャー用品の緩衝材の取付け 建築用断熱材の固定 建築用押出し樹脂成形部品の固定 エスコ品番EA943VC-23 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 テープ地色無色半透明 適合用途粗面 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパーツ
1個
575 税込633
当日出荷

1個
2,330 税込2,563
翌日出荷

1個
1,160 税込1,276
翌日出荷

温かい石鹸水で洗うことができ、再利用可能です。剥がしても粘着が残りません。屋内・屋外に対応。透明で目立ちにくい仕上がり。微小球接着粒子を使用しているので、耐久性に優れています。木材、ガラス、タイル、金属、石、レンガなど、さまざまな表面に使用できます。
用途目立たせたくない箇所での一時的な取り付けや修正に 材質水ベースのアクリル微小球接着粒子 幅(mm)24 厚さ(mm)2 長さ(m)1.5 芯径(mm)内芯:76.2 テープ色:クリア
1巻
1,970 税込2,167
翌日出荷

1個
3,490 税込3,839
翌日出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

アルミ表面に特殊コーティング、水性・油性のペンキ上塗りが出来ます。 使用部位に合わせて塗装でき、色合わせが可能です。
用途金属屋根、外壁などの防水・補修に。 エスコ品番EA944SD-10 材質基材:軟質アルミ箔+ニトロセルロース、粘着剤:アクリル系 シルバー
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
4,660 税込5,126
翌日出荷

1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ 千切れず剥せ、糊残りも少ない 金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
エスコ品番EA944MF-106 材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系 テープ地色半透明 芯径(mm)76(3インチ) 粘着タイプ強力 適合用途低VOC 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1個
3,960 税込4,356
当日出荷

低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ 千切れず剥せ、糊残りも少ない 金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
エスコ品番EA944MF-101 材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系 テープ地色半透明 芯径(mm)76(3インチ) 粘着タイプ強力 適合用途低VOC 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ 千切れず剥せ、糊残りも少ない 金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
エスコ品番EA944MF-105 材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系 直径(Φmm)約165 テープ地色半透明 芯径(mm)76(3インチ) 粘着タイプ強力 適合用途低VOC 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1個
3,170 税込3,487
当日出荷

強力固定用。貼ったものを強力に保持し、はがすときもあと残りせずきれいにはがせる両面テープです。室内の接着剤や釘などが使えない金属、硬質プラスチック、ガラス面への小物の固定やフックの取付などに適しています。
用途プレートやフックなどの軽量物の取付、固定に 幅(mm)15 厚さ(mm)1.35 長さ(m)2 芯径(mm)内芯:28 テープ色:白
1巻ほか
990 税込1,089
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ 千切れず剥せ、糊残りも少ない 金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
エスコ品番EA944MF-104 材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系 テープ地色半透明 芯径(mm)76(3インチ) 粘着タイプ強力 適合用途低VOC 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1個
2,370 税込2,607
当日出荷

低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ 千切れず剥せ、糊残りも少ない 金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
エスコ品番EA944MF-102 材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系 テープ地色半透明 芯径(mm)76(3インチ) 粘着タイプ強力 適合用途低VOC 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1個
1,580 税込1,738
当日出荷

低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ 千切れず剥せ、糊残りも少ない 金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
エスコ品番EA944MF-103 材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系 テープ地色半透明 芯径(mm)76(3インチ) 粘着タイプ強力 適合用途低VOC 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1個
1,980 税込2,178
当日出荷

全天候型。破れにくい超厚手耐久タイプ。すぐれた耐水性。高強度ポリエステルクロス採用。手できれいに切れる。平滑面・粗面・凹凸面OK。使用できるもの:木材、金属、コンクリート、レンガ、陶器、タイル、石材、ガラス、プラスチック、ビニール、ゴム、皮革。使用できないもの:特殊加工面、シリコーン、フッ素樹脂、EPDMなどの油分を多く含んだ合成ゴム、貴金属、高価格品。
用途屋内、屋外、水回り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護に 材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム / 粘着剤:天然ゴム系 幅(mm)48 厚さ(mm)0.43 質量(g)234 長さ(m)9.1 シリーズゴリラ 芯径(mm)76 保管環境直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保管
1巻(1巻)
1,930 税込2,123
翌々日出荷


リサイクルしやすいように、金属とプラスチックを簡単に分別できるように設計したはさみです。 ノリがつかない、ベタつかない。フッ素コートにより、粘着物のベタつきを防ぎます。 シャキッとした切れ味を持続させます。
全長(mm)175 刃長(mm)70 エスコ品番EA540HA-7 材質(刃)ステンレス刃物鋼/フッ素コート、(ハンドル)再生PET樹脂<R-PET> 質量(g)45 刃部加工フッ素コート 繰り返し・詰め替え対応
1個
700 税込770
当日出荷

用途金属、硬質プラスチック、ガラス、木材などに。各種内装材の取付け エスコ品番EA944MG-3 厚さ薄手 テープ地色 芯径(mm)76(3インチ) 使用温度‐20/110℃ 粘着タイプ超強力 適合用途耐熱 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
1個
2,070 税込2,277
当日出荷

1個
3,960 税込4,356
当日出荷

初期粘着性に優れます。 家電・OA機器などの加硫ゴムのクッション材・パッキン材の接着や仮止めに クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に
エスコ品番EA944MD-81 テープ地色 芯径(mm)76(3インチ) 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

用途金属、硬質プラスチック、ガラス、木材などに。各種内装材の取付け。 エスコ品番EA944MG-4 材質基材:発泡ポリエチレンフォーム、粘着剤:アクリル系 テープ地色 芯径(mm)76(3インチ) 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1個
2,070 税込2,277
当日出荷

初期粘着性に優れます。 家電・OA機器などの加硫ゴムのクッション材・パッキン材の接着や仮止めに クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に
エスコ品番EA944MD-82 テープ地色 芯径(mm)76(3インチ) 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1個
2,570 税込2,827
翌日出荷

材質アルミ 厚さ(mm)0.1 芯径(mm)76(3”) アズワン品番64-7956-35 特性防水
1巻
2,930 税込3,223
翌日出荷

適用テープ幅:48mm以内。テープ芯内径:76mm(3”)。テープ外径:132mm以内。自動的に形成した折込タブをテープにつけることができるハンドディスペンサーです。
材質
1個
9,160 税込10,076
翌日出荷

1巻
610 税込671
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面に エスコ品番EA944DD-11A 材質剥離紙 主な用途滑り止め用
1個
5,590 税込6,149
翌日出荷

屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面に エスコ品番EA944DD-1A 材質剥離紙 主な用途滑り止め用
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷

屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面に エスコ品番EA944DD-6A 材質剥離紙 主な用途滑り止め用
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷

屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面に エスコ品番EA944DD-4A 材質剥離紙 主な用途滑り止め用
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷