「金属 プレート」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造 加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています。 塗装/商品に光沢はありません(つやなしタイプです)
1個
915 税込1,007
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
特価
2,400 税込2,640
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


一般的な金属の中で最も軽い。 電気・熱伝導性は銅に次ぐ。 酸やアルカリに弱く、用途によっては表面処理が必要です。
用途ホビー、軽量構造物など。
1個
370 税込407
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


熱・腐食に強いです。 焼入れで強度が増します。 磁石がつきます。
用途鏡の代替、水周りなど。 比重7.7 溶融点(℃)1427~1510
1枚
610 税込671
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電気、熱伝導展延性に優れています。 溶接性、耐食性、耐候性が良い。
用途電気機械に
1個
7,120 税込7,832
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)






熱・腐食に強いです。 焼入れで強度が増します。 磁石がつきます。
用途鏡の代替、水周りなど。 エスコ品番EA441WA-30 質量(g)37 比重7.7 溶融点(℃)1427~1510
1個
595 税込655
当日出荷





1個
400 税込440
欠品中

エスコアルミ板
耐食性、溶接性に優れています。
用途一般加工 材質アルミニウム(A5052)
1枚(1枚)
550 税込605
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


エスコ銅板
導電性、熱伝導性に優れています。溶接性、耐食性、耐候性に優れています。
用途電気機械に 材質銅(C1100)
1枚(1枚)
945 税込1,040
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


エスコ黄銅板
強度が強く、展延性・絞り加工性にも優れており、配線器具部品、端子、計器板やネームプレートなど幅広く使用されています。
材質黄銅(C2801)
1枚(1枚)
815 税込897
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

1個
25,400 税込27,940
翌日出荷

1個
7,540 税込8,294
翌日出荷

1個
49,900 税込54,890
翌日出荷

1個
30,600 税込33,660
翌日出荷

1個
19,800 税込21,780
翌日出荷

ネオジウム磁石付ホルダーと金属プレートがセットになっています。
エスコ品番EA781GB-81 寸法(mm)45×13×4
1組(2個)
1,210 税込1,331
欠品中

オフィス家具や複合機等に最適な双輪キャスターです。ナイロン素材を採用し、柔らかい床でもスムーズな移動が可能です。
車輪タイプ双輪
1個
370 税込407
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オフィス家具や複合機等に最適な双輪キャスターです。ナイロン素材を採用し、柔らかい床でもスムーズな移動が可能です。
仕様●メーカー:ユーエイキャスター●型番:P-60G●材質:車輪、ホイール/ナイロン、金属部/スチール(三価ユニクロ仕上)●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):60×55●耐荷重(kg):102●取付高:79mm●取付寸法:Φ40mm●取付穴径(mm):5.5●偏心:17mm●旋回半径:55mm●プレート式 アズワン品番65-5668-86
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

強力固定用。貼ったものを強力に保持し、はがすときもあと残りせずきれいにはがせる両面テープです。室内の接着剤や釘などが使えない金属、硬質プラスチック、ガラス面への小物の固定やフックの取付などに適しています。
用途プレートやフックなどの軽量物の取付、固定に 幅(mm)15 厚さ(mm)1.35 長さ(m)2 芯径(mm)内芯:28 テープ色:白
1巻ほか
990 税込1,089
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットタイプで、スチール壁、スチール家具などの金属面に取付できます。
アイボリー 耐荷重(kg)1 エスコ品番EA762FG-123 材質(本体)ABS樹脂+ステンレス、(取付ベース)ポリカーボネート 寸法(mm)(全体)28×28×59、(プレート部)28×30 質量(g)24
1個
1,980 税込2,178
当日出荷

付属品:USBケーブル(充電用)95cm×1 (。充電器は付属していません。) 両面テープ×1 金属プレート×1。フックひっかけで夜も安心です。近づくと光ります。どこでもひっかけ薄型センサーライトです。
寸法(mm)49×13.5×255(H)(フックを含む) 質量(g)約105 電源リチウムイオン電池 (3.7V/1100mAh) 全光束(Lm)100 光源高輝度電球色LED センサー感知方式人感センサー 充電時間(時間)3.5※ライト消灯・定格0.5A以上/5V充電器使用時 検知方式焦電型赤外線人感センサー アズワン品番64-7941-81 点灯時間センサーモード:60日(1日10回点灯時) 連続点灯モード:2時間45分 電球の種類LED 検知エリア最大100°最遠3m(取付け高さ2m時)
1個
4,220 税込4,642
翌日出荷

耐熱。耐水。耐衝撃。弾力性。充てん性。用途広い。高粘度。
用途屋内外コンクリートと金属タイル木硬質プラスチックの接着に。各種タイルフックプレート。階段ノンスリップ。ドアフォン。屋外用木枠 材質変成シリコーンエポキシ樹脂系 グレー 使用温度範囲常温 内容量(mL)20 硬化時間(時間)24 危険物の類別非危険物
1本
690 税込759
翌日出荷