「金属 両面テープ」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
強力固定用。貼ったものを強力に保持し、はがすときもあと残りせずきれいにはがせる両面テープです。室内の接着剤や釘などが使えない金属、硬質プラスチック、ガラス面への小物の固定やフックの取付などに適しています。
用途プレートやフックなどの軽量物の取付、固定に
幅(mm)15
厚さ(mm)1.35
長さ(m)2
芯径(mm)内芯:28
テープ色:白
各種素材への接着性良好
PPやPE等の低表面エネルギープラスチックにも優れた接着力を発揮
低温においても初期タック良好
粗面にも高接着力
用途電子機器内のフィルム、緩衝用発泡材などの取付け
家電製品のスイッチ、ディスプレイ部のデコレーションパネルの取付け
金属、プラスチック銘板の取付け
玩具、楽器、レジャー用品の緩衝材の取付け
建築用断熱材の固定
建築用押出し樹脂成形部品の固定
エスコ品番EA943VC-23
材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系
テープ地色無色半透明
適合用途粗面
被着材の素材金属、PP・PE
主なワークパーツ
1個
¥575
税込¥633
当日出荷
初期粘着性に優れます。
家電・OA機器などの加硫ゴムのクッション材・パッキン材の接着や仮止めに
クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に
エスコ品番EA944MD-81
テープ地色黒
芯径(mm)76(3インチ)
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1個
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
初期粘着性に優れます。
家電・OA機器などの加硫ゴムのクッション材・パッキン材の接着や仮止めに
クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に
エスコ品番EA944MD-82
テープ地色黒
芯径(mm)76(3インチ)
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1個
¥2,570
税込¥2,827
翌日出荷
低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ
千切れず剥せ、糊残りも少ない
金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
エスコ品番EA944MF-101
材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系
テープ地色半透明
芯径(mm)76(3インチ)
粘着タイプ強力
適合用途低VOC
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ
千切れず剥せ、糊残りも少ない
金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
エスコ品番EA944MF-104
材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系
テープ地色半透明
芯径(mm)76(3インチ)
粘着タイプ強力
適合用途低VOC
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥2,370
税込¥2,607
当日出荷
低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ
千切れず剥せ、糊残りも少ない
金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
エスコ品番EA944MF-105
材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系
直径(Φmm)約165
テープ地色半透明
芯径(mm)76(3インチ)
粘着タイプ強力
適合用途低VOC
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥3,170
税込¥3,487
当日出荷
低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ
千切れず剥せ、糊残りも少ない
金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
エスコ品番EA944MF-102
材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系
テープ地色半透明
芯径(mm)76(3インチ)
粘着タイプ強力
適合用途低VOC
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥1,580
税込¥1,738
当日出荷
低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ
千切れず剥せ、糊残りも少ない
金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
エスコ品番EA944MF-103
材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系
テープ地色半透明
芯径(mm)76(3インチ)
粘着タイプ強力
適合用途低VOC
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷
用途金属、硬質プラスチック、ガラス、木材などに。各種内装材の取付け
エスコ品番EA944MG-3
厚さ薄手
テープ地色白
芯径(mm)76(3インチ)
使用温度‐20/110℃
粘着タイプ超強力
適合用途耐熱
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
1個
¥2,070
税込¥2,277
当日出荷
低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ
千切れず剥せ、糊残りも少ない
金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
エスコ品番EA944MF-106
材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系
テープ地色半透明
芯径(mm)76(3インチ)
粘着タイプ強力
適合用途低VOC
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥3,960
税込¥4,356
当日出荷
用途金属、ポリプロピレン等の各種プラスチック材料、発泡体などの粗面に
エスコ品番EA944MG-39
材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系
テープ地色透明
芯径(mm)76(3インチ)
被着材の素材金属、PP・PE
主なワークパーツ
1個
¥4,840
税込¥5,324
翌日出荷
厚手タイプのため、凸凹や段差のある材料の固定などに最適です。
有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。
VOC放散量を少なくした両面接着テープ
厚生労働省VOC13物質の放散量の指針値をクリアしています。
不織布基材でテープ厚さが0.25mmと厚いため、被着体へのなじみ、追従性が特に良好です。
金属、プラスチック、木質材料の接着に優れています。
仕様●メーカー:日東電工●型番:No.515●幅:30mm●長さ:20m●厚さ:0.25mm●材質:基材/不織布 粘着剤/アクリル系●用途:内装建具補助材、金属銘板、プラスチック表示板の固定に●内芯径:76mm(3")●テープ色:半透明●粘着力:8.25N/10mm
アズワン品番68-1867-80
1巻
¥1,130
税込¥1,243
3日以内出荷
用途金属、硬質プラスチック、ガラス、木材などに。各種内装材の取付け。
エスコ品番EA944MG-4
材質基材:発泡ポリエチレンフォーム、粘着剤:アクリル系
テープ地色白
芯径(mm)76(3インチ)
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ
1個
¥2,070
税込¥2,277
当日出荷
温かい石鹸水で洗うことができ、再利用可能です。剥がしても粘着が残りません。屋内・屋外に対応。透明で目立ちにくい仕上がり。微小球接着粒子を使用しているので、耐久性に優れています。木材、ガラス、タイル、金属、石、レンガなど、さまざまな表面に使用できます。
用途目立たせたくない箇所での一時的な取り付けや修正に
材質水ベースのアクリル微小球接着粒子
幅(mm)24
厚さ(mm)2
長さ(m)1.5
芯径(mm)内芯:76.2
テープ色:クリア
1巻
¥1,970
税込¥2,167
翌日出荷
厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープ。付属の糸状の専用ツールを使って、貼りつけたものを取り外すことができます。金属、木、プラスチックなどさまざまな素材の接着に使えます。A4サイズまでの表札や看板の取り付けに使用できます。
用途多用途 (金属木プラスチック等)
材質基材:高密度ポリエチレンフォーム、 粘着材:アクリル系
幅(mm)15
厚さ(mm)1
色白
長さ(m)3
使用温度範囲(℃)-20~80
粘着力(N/10mm)23
巻き芯内径(mm)76(3”)
1個(1個)
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
VOC物質極少、高接着、再剥離性良好。高強度の特殊不織布基材により、剥がすときにちぎれにくく、被着体からきれいに剥離することが可能です。強粘着な粘着剤を使用しているため、各種素材に高い粘着力を示します。新たな粘着剤の配合技術により、高い耐反発性と高せん断力を発揮します。低VOCの粘着剤を使用しており、屋内でも安心してご使用できます。
用途家電製品の緩衝用部材の固定やデコレーションパネルの取付用・金属、プラスチック銘板の取付、自動車の内装下地材の固定など
材質基材:高強度特殊不織布 、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.15
寸法(mm)300×200
色(シート)無色半透明
粘着力(N/10mm)8.2
剪断接着力(N/cm2)169
1組(4枚)
¥1,120
税込¥1,232
当日出荷
超強力。多用途。幅広い素材を強力に固定。形に合わせて自由にカットできます。接着力・保持力・耐候性に優れ、金属・プラスチック・塩化ビニル、タイル、木材など広い素材の固定や補修に最適です。【JIS規格Z1541】1種1号適合
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:T4544●サイズ(mm):100×100●厚さ(mm):0.8●材質:基材/アクリルフォーム 粘着剤/アクリル系 剥離紙/紙●用途:金属・プラスチック・塩化ビニル、タイル、木材など広い素材の固定や補修に●テープ色:白●重量(g):31●入数:2枚
アズワン品番65-3898-79
1パック(2枚)
¥610
税込¥671
翌日出荷
付属品:USBケーブル(充電用)95cm×1 (。充電器は付属していません。) 両面テープ×1 金属プレート×1。フックひっかけで夜も安心です。近づくと光ります。どこでもひっかけ薄型センサーライトです。
寸法(mm)49×13.5×255(H)(フックを含む)
質量(g)約105
電源リチウムイオン電池 (3.7V/1100mAh)
全光束(Lm)100
光源高輝度電球色LED
センサー感知方式人感センサー
充電時間(時間)3.5※ライト消灯・定格0.5A以上/5V充電器使用時
検知方式焦電型赤外線人感センサー
アズワン品番64-7941-81
点灯時間センサーモード:60日(1日10回点灯時) 連続点灯モード:2時間45分
電球の種類LED
検知エリア最大100°最遠3m(取付け高さ2m時)
1個
¥4,220
税込¥4,642
翌日出荷
プラダン・木材・金属・段ボール板など材質を選ばずラクラク締結。複数の板材を、設備や機械を使用せず締結することが可能です。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。
仕様●リベット径(mm):10●板厚(mm):10●入数(本):10●材質:PP●カラー:白●下穴径(mm):10●手作業でラクラクワンプッシュ締結
アズワン品番65-9263-08
1箱(10個)
¥510
税込¥561
翌日出荷
。プラダン・木材・金属・段ボール板など材質を選ばずラクラク締結。複数の板材を、設備や機械を使用せず締結することが可能です。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。
仕様●リベット径(mm):10●板厚(mm):10●入数(本):10●材質:PP●カラー:黒●下穴径(mm):10●手作業でラクラクワンプッシュ締結
アズワン品番65-9263-09
1箱(10個)
¥510
税込¥561
翌日出荷
プラダン・木材・金属・段ボール板など材質を選ばずラクラク締結。複数の板材を、設備や機械を使用せず締結することが可能です。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。
仕様●リベット径(mm):10●板厚(mm):8●入数(本):10●材質:PP●カラー:黒●下穴径(mm):10●手作業でラクラクワンプッシュ締結
アズワン品番65-9263-07
1箱(10個)
¥510
税込¥561
翌日出荷
プラダン・木材・金属・段ボール板など材質を選ばずラクラク締結。複数の板材を、設備や機械を使用せず締結することが可能です。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。
仕様●リベット径(mm):10●板厚(mm):6●入数(本):10●材質:PP●カラー:黒●下穴径(mm):10●手作業でラクラクワンプッシュ締結
アズワン品番65-9263-05
1箱(10個)
¥510
税込¥561
翌日出荷
プラダン・木材・金属・段ボール板など材質を選ばずラクラク締結。複数の板材を、設備や機械を使用せず締結することが可能です。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。
仕様●リベット径(mm):10●板厚(mm):8●入数(本):10●材質:PP●カラー:白●下穴径(mm):10●手作業でラクラクワンプッシュ締結
アズワン品番65-9263-06
1箱(10個)
¥510
税込¥561
翌日出荷
。プラダン・木材・金属・段ボール板など材質を選ばずラクラク締結。複数の板材を、設備や機械を使用せず締結することが可能です。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。
仕様●リベット径(mm):10●板厚(mm):6●入数(本):10●材質:PP●カラー:白●下穴径(mm):10●手作業でラクラクワンプッシュ締結
アズワン品番65-9263-04
1箱(10個)
¥510
税込¥561
翌日出荷
電池寿命:約330日(1日30回点灯※使用環境により異なります。)。センサーが反応してワイヤレスで連動する激突防止ライト。1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスにより繋がりライトとブザーでお知らせします。視界の悪い場所、ドアの開閉など見えない相手に事前に警告できるので、事故を予防します。最大8台、距離は10mまで連動可能です。音量はOFF/小/大の切替ができます。裏面にマグネットが付いているので金属面に簡単に設置できます。
仕様●サイズ(mm):100×29×100●重量(g):130●電源:単3電池×3本(別売)●探知範囲:最大100°、最遠3m(取り付け高さ2m)●モード切替:OFF/シングル/A/B●全光束:20ルーメン●音量:OFF/小(40dB)/大(70dB)●検知方式:焦電型赤外線センサー●周波数:2.4GHz帯●光と音で事故を予防する激突防止ライト●通信距離:見通し10m●入数:2台●付属品:両面テープ×2、取付ネジ×4、プラスチックプラグ×4、注意シール(2種類)×各2、蛍光カバーシールセット×2
消費電力(W)0.35
設置場所屋内向け
アズワン品番65-9306-47
1組(2台)
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
氏名の変更が楽に。、別売のEA983CJ-20を使用することで金属面に貼り付けることができます。
関連キーワード