被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される
材質黄銅(H3250)
JIS規格H3250 C3604BD
調質F(製造したままのもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
5ミクロン以下の超微小の研磨剤が、ステンレス、アルミ、金、銀、銅、クロームメッキ、真鍮、ガラス繊維等のサビ、汚れを落とします。アルカリ性。水、酸化アルミニウム。
寸法(mm)90×86
内容量(g)550
pH10.5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.198L
危険物の性状水溶性
1個
¥3,190
税込¥3,509
当日出荷
強度が強く、展延性・絞り加工性にも優れており、配線器具部品、端子、計器板やネームプレートなど幅広く使用されています。
材質黄銅(C2801)
熱間鍛造性と被削性に優れている
用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される
材質黄銅(H3250)
JIS規格H3250 C3771BD
調質F(製造したままのもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
材質真鍮
幅(mm)365
厚さ(mm)0.1
エスコ品番EA916JB-4
材質真鍮(ニッケルメッキ付)
高さ(mm)18
内径(Φmm)16.2×18.5
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
エスコ品番EA916JB-2
材質真鍮(ニッケルメッキ付)
高さ(mm)19
内径(Φmm)14.8×17.1
1個
¥1,370
税込¥1,507
8日以内出荷
材質軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、先栓:真鍮、ペン先:POM
全長(mm)135
色黒
質量(g)9
最大径(Φmm)10.5
線幅(mm)0.2
アズワン品番64-7921-59
入数1本
1個
¥200
税込¥220
当日出荷
材質真鍮
幅(mm)365
厚さ(mm)0.1
仕様銅・真鍮・ブリキ・トタン・金・銀などの半田付けに使用するフラックスです。
セット内容フラックス、ヤニなし半田付
危険物の類別非危険物
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
用途アルミ・銅・真鍮などの切断
アズワン品番64-7880-18
入数2枚
1袋(2枚)
¥760
税込¥836
翌日出荷
材質軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、先栓:真鍮、ペン先:POM
全長(mm)135
色赤
質量(g)9
最大径(Φmm)10.5
線幅(mm)0.4
アズワン品番64-7921-63
入数1本
1個
¥200
税込¥220
当日出荷
平行ロングピンポンチ3本、ドリフトピンポンチ1本の4本組セットです。真鍮仕様で対象物を傷つけません。石積みから金属加工、設定、運転、取り外しなど、あらゆる用途に取り組むことができます。
1セット
¥33,500
税込¥36,850
翌日出荷
液体をこぼしにくく、正確に吐出できます。
用途EA991JL、EA991JL-21用
エスコ品番EA991JL-3
材質真鍮
1個
¥7,830
税込¥8,613
翌日出荷
材質軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、先栓:真鍮、ペン先:POM
全長(mm)135
色黒
質量(g)9
最大径(Φmm)10.5
線幅(mm)0.4
アズワン品番64-7921-62
入数1本
1個
¥200
税込¥220
当日出荷
防爆性があります。
用途軟金属磨き、金属からのペイントはがし、スエードの掃除、半田おとし等。
材質(ブラシ部)真鍮
全長(mm)180
毛丈(mm)15
寸法・サイズ(mm)ブラシ:57×22
エスコ品番EA109ED-2
適合材金属・軟金属、スエードなど
1個
¥815
税込¥897
当日出荷
材質軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、先栓:真鍮、ペン先:POM
全長(mm)135
色赤
質量(g)9
最大径(Φmm)10.5
線幅(mm)0.2
アズワン品番64-7921-60
入数1本
1個
¥200
税込¥220
当日出荷
1個
¥25,400
税込¥27,940
翌日出荷
1個
¥33,400
税込¥36,740
翌日出荷
1個
¥6,040
税込¥6,644
翌々日出荷
材質軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、先栓:真鍮、ペン先:POM
全長(mm)135
色黒
質量(g)9
最大径(Φmm)10.5
線幅(mm)0.5
アズワン品番64-7921-65
入数1本
1個
¥200
税込¥220
翌日出荷
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
1個
¥520
税込¥572
当日出荷
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
エスコ品番EA952BE-13
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
1個
¥30,600
税込¥33,660
翌日出荷
1個
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
1個
¥520
税込¥572
当日出荷
エスコ品番EA952BE-23
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
エスコ品番EA952BE-1
1個
¥7,440
税込¥8,184
翌日出荷
1個
¥49,900
税込¥54,890
翌日出荷
1個
¥20,700
税込¥22,770
翌日出荷
1個
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
1個
¥9,920
税込¥10,912
当日出荷
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
エスコ品番EA952BE-31
1個
¥7,180
税込¥7,898
翌日出荷
エスコ品番EA952BE-3
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
エスコ品番EA952BE-11
1個
¥7,440
税込¥8,184
翌日出荷
エスコ品番EA952BE-21
1個
¥7,440
税込¥8,184
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ