カテゴリ

  • 作業工具(10)
  • 切削工具(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 電動工具(5)
  • 研磨材(2)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • ノーブランド(988)
  • RS PRO(223)
  • 岡田金属工業所(72)
  • SK11(50)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(48)
  • マキタ(37)
  • Namekawa(滑川軽銅)(34)
  • BOSCH(ボッシュ)(17)
  • 三陽金属(ERBA)(17)
  • 関西洋鋸(15)
  • H&H(13)
  • モトユキ(12)
  • 角利(11)
  • BIGMAN(ビッグマン)(11)
  • 神沢(9)
  • 石黒金属(8)
  • 鈴木製鋸(8)
  • アルス(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「金属 鋸」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁ハクソー エスコ絶縁ハクソーエスコ
2,690税込2,959
1枚(12枚)
翌日出荷
金属および木材用鋸刃。
引廻し鋸 エスコ引廻し鋸エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
金属の切断に。ブレードは自動的に固定されます。金属切断刃1枚付。
電気のこぎり エスコ電気のこぎりエスコ
14,500税込15,950
1台
翌日出荷
付属品:ブレード2種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2B)、レシプロソーブレード用ホルダー(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)。二重絶縁。ジグソーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)併用でジグソーブレードもつかめます。庭木・木材から金属・樹脂など、手ノコ感覚で簡単にカット。木工・剪定用と鉄工・ステンレス用のブレード付き。家庭から出る粗大ゴミを小さく”かさ”を減らすことも可能。カットする物に合せて刃物を付け替え。電気の力が手の動きをアシスト。各種木材、合成樹脂、軟鋼材など金属の切断や庭木の剪定に。
材質PAその他金属質量(kg)1.2電流(A)2電源AC100V・180Wコード長さ(m)2取り付け工具取付可能な先端工具:通常レシプロソー用ブレード(板厚1.0mm、幅12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー)等のブレード形状のもの切断能力(mm)庭木(径):45 木材(厚さ):40 塩ビパイプ(径):120 軟鋼材(厚さ):3.5カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5ストローク数(spm)0~4500サイズ(mm)333×61×126ストローク長(mm)10
のこやすり(荒削用) エスコのこやすり(荒削用)エスコ
2,370税込2,607
1個
翌日出荷
金属鋸刃を組み合わせて特殊加工しているので目詰まりが少ない。材質はSK材なので、耐久性は抜群。一般木材からプラスチック、軟鋼材まで幅広い用途で作業性に優れています。両面使用可能。裏表で目の粗さが違います。グリップはエラストマー樹脂を採用。・握りやすいグリップ・汗などで滑りにくいグリップ・プラスチックとエラストマーの二重構造で丈夫なグリップ・作業性の高いグリップ
用途木材加工、プラスチック加工、金属加工、ペンキはがしに
のこやすり(サンダー型) エスコのこやすり(サンダー型)エスコ
3,250税込3,575
1個
翌日出荷
木材加工、プラスチック加工、金属加工、ペンキはがし。金切鋸刃を組合わせ特殊加工したもので、他社やすりに比べ目詰まりが発生しにくい。一般木材からプラスチック、軟鋼材まで幅広い用途で作業性に優れている。作業性に優れたサンダー型。
[充電式]チェーンソー エスコ[充電式]チェーンソーエスコ
60,500税込66,550
1台
翌日出荷
付属品:チェーンオイル(50mL)、電池パック、充電器、チェンカバー、ガイドバー、ソーチェン。エンジン並みのチェンスピードで効率よく作業が可能。キックバック時には瞬時に停止するチェンブレーキを搭載。ソーチェンの取付・調整は工具レス。ブラシレスモーター搭載。木造家屋の解体現場でも柱の切断や、廃材を細かく切断など解体現場でもスピーディーな作業が可能です。金属製のスパイク木材にしっかり食い込む金属製スパイクを採用。18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。軽量の優れた操作性で作業者をサポート電池パックを装着した本体の質量が4.0kgと扱いやすい重量バランスによる優れた操作性で、作業効率の向上をサポートします。エンジン式工具に匹敵する動力性能京セラ独自設計の高出力小型ブラシレスモーターによって、エンジン式並みのチェンスピード20m/sで素早い切断が可能です。雨水や粉じんの侵入を防止する電池パックカバー。
セット内容セット(充電器・バッテリー付)材質樹脂質量(kg)4.0(電池パック含む)チェーンスピード(m/s)20バッテリー36V(リチウムイオン2.5Ah)充電時間(分)54サイズ(mm)227(W)×778(L)×224(H)有効切断長さ(mm)350
DC18.0V のこぎり 充電式 エスコDC18.0V のこぎり 充電式エスコ
32,500税込35,750
1台
翌日出荷
カットする物に合せて刃物を付け替え。 電気の力が手の動きをアシスト。各種木材、合成樹脂、軟鋼材など金属の切断や庭木の剪定に。
仕様●仕様:樹脂ケースセット●<セット内容>:・電動のこぎり ・ブレード3種(剪定刃/EA851SR-1、鉄工刃/EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm ・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック ・六角棒レンチ3mm●電源:18V(リチウムイオン1.5Ah)●ストローク数:0~4,100rpm●ストローク量:10mm●能力:庭木/径45mm 木材/厚さ40mm 塩ビパイプ/径120mm 軟鋼板/厚さ2.5mm●取付可能工具:通常レシブロソー用(板厚/1.0mm、幅/12.6mm)、金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの●充電時間:69分●サイズ:79×362×126mm●収納ケース:370(W)×122(D)×315(H)mm●重量:1.5kg●付属品:ブレード3種(剪定刃/EA851SR-1、鉄工刃/EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック・六角棒レンチ3mm●用途:木材や合成樹脂、軟鋼材の切断や庭木の剪定、雑木の伐採、ごみの減容まで●ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10/別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能●3種類のブレードとキャリングケースが1セット●専用工具を使わずブレード交換が可能●操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ●DIYから庭木の剪定、家庭から出る粗大ごみの解体に●再起動防止スイッチ採用アズワン品番65-9305-35
電気のこぎり エスコ電気のこぎりエスコ
9,480税込10,428
1台
翌日出荷
無段変速 コード式なので、充電切れの心配なく作業が可能 木工切断から金工切断まで、さまざまな用途に使用可能 軽量・コンパクトで切断作業が容易に
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:400W●能力:木工:100×100mm金工:3.5mm厚●ストローク数:0~4,600rpm●ストローク長:10mm●サイズ:70(W)×270(D)×190(H)mm●重量:約1.8kg●コード長:3m●付属品:木工切断用ノコ刃(EA851SB-1)金属切断用ノコ刃(EA851SB-3)アズワン品番65-2234-63
[EA851YA-4用] エンドミルΦ3mm エスコ[EA851YA-4用] エンドミルΦ3mmエスコ
2,690税込2,959
1本
翌日出荷
用途木材・金属・樹脂のフライス加工材質超鋼寸法(mm)3(W)×3(D)×40(H)質量(g)3シャンク径(Φmm)3.0刃先径(Φmm)3アズワン品番64-7939-76
[EA851YA-4用] エンドミルΦ2mm エスコ[EA851YA-4用] エンドミルΦ2mmエスコ
2,690税込2,959
1本
翌日出荷
用途木材・金属・樹脂のフライス加工材質超鋼寸法(mm)3(W)×3(D)×40(H)質量(g)3シャンク径(Φmm)3.0刃先径(Φmm)2アズワン品番64-7939-75
[EA851YA-4用] エンドミルΦ1mm エスコ[EA851YA-4用] エンドミルΦ1mmエスコ
2,690税込2,959
1本
翌日出荷
用途木材・金属・樹脂のフライス加工材質超鋼寸法(mm)3(W)×3(D)×40(H)質量(g)3シャンク径(Φmm)3.0刃先径(Φmm)1.0アズワン品番64-7939-74
[EA599DE-71用] 替刃(金属用/2枚) エスコ[EA599DE-71用] 替刃(金属用/2枚)エスコ
760税込836
1袋(2枚)
翌日出荷
用途アルミ・銅・真鍮などの切断アズワン品番64-7880-18入数2枚
130mmx32T 糸鋸刃(金属・木工用/10本) エスコ130mmx32T 糸鋸刃(金属・木工用/10本)エスコ
780税込858
1パック(10本)
翌日出荷
全長(mm)130山数32番手4アズワン品番64-7863-65入数10本断面寸法(幅W×厚さ)(mm)0.9(幅)×0.41(厚み)
130mmx44T 糸鋸刃(金属・木工用/10本) エスコ130mmx44T 糸鋸刃(金属・木工用/10本)エスコ
820税込902
1パック(10本)
翌日出荷
全長(mm)130山数44番手3アズワン品番64-7863-64入数10本断面寸法(幅W×厚さ)(mm)0.75(幅)×0.34(厚み)
130mmx52T 糸鋸刃(金属・木工用/10本) エスコ130mmx52T 糸鋸刃(金属・木工用/10本)エスコ
785税込864
1パック(10本)
翌日出荷
全長(mm)130山数52番手2アズワン品番64-7863-63入数10本断面寸法(幅W×厚さ)(mm)0.65(幅)×0.26(厚み)
130mmx60T 糸鋸刃(金属・木工用/10本) エスコ130mmx60T 糸鋸刃(金属・木工用/10本)エスコ
765税込842
1パック(10本)
翌日出荷
全長(mm)130山数60番手1アズワン品番64-7863-62入数10本断面寸法(幅W×厚さ)(mm)0.6(幅)×0.26(厚み)
130mmx80T 糸鋸刃(金属用/10本) エスコ130mmx80T 糸鋸刃(金属用/10本)エスコ
770税込847
1パック(10本)
当日出荷
全長(mm)130山数80番手0アズワン品番64-7863-61入数10本断面寸法(幅W×厚さ)(mm)0.45(幅)×0.13(厚み)
150mmx130t 金属用糸鋸刃(12本) エスコ150mmx130t 金属用糸鋸刃(12本)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA854ZA-2
150mmx 52t 金属用糸鋸刃(12本) エスコ150mmx 52t 金属用糸鋸刃(12本)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA854ZA-1
[EA854YG用] 鋸刃(金属切断用/5枚) エスコ[EA854YG用] 鋸刃(金属切断用/5枚)エスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
エスコ品番EA854YG-3
300mm 金属パイプ鋸 替刃(EA599YA用) エスコ300mm 金属パイプ鋸 替刃(EA599YA用)エスコ
550税込605
1個
翌日出荷
エスコ品番EA599YA-1
370mm/300mm 金属パイプ鋸(替刃式) エスコ370mm/300mm 金属パイプ鋸(替刃式)エスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
エスコ品番EA599YA
アルミ丸棒(A5052) エスコアルミ丸棒(A5052)エスコ(5件のレビュー)
1,320税込1,452特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される材質アルミ(A5052 )JIS規格H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
アルミ丸棒(A2017) エスコアルミ丸棒(A2017)エスコ(4件のレビュー)
1,490税込1,639
1本
当日出荷から8日以内出荷
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
黄銅丸棒(鍛造用) エスコ黄銅丸棒(鍛造用)エスコ
1,270税込1,397特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
熱間鍛造性と被削性に優れている
用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3771BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
黄銅丸棒(快削) エスコ黄銅丸棒(快削)エスコ(13件のレビュー)
1,080税込1,188
1本
当日出荷から8日以内出荷
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
銅丸棒 エスコ銅丸棒エスコ
1,320税込1,452特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
金属用鋸 エスコ金属用鋸エスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
刃長(mm)120~200全長(mm)275~350エスコ品番EA599KA-2
絶縁ハクソー エスコ絶縁ハクソーエスコ
7,170税込7,887
1本
翌日出荷
DIN EN/IEC60900基準に適合。1インチあたりの山数が25歯で刃の交換も可能です。金属・木材切断用。1000V絶縁。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら