カテゴリ

  • テープ(5)
  • 制御機器(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(2)
  • ネグロス電工(4)
  • 外山電気(2)
  • マサル工業(1)
  • CKD(44)
  • エスコ
  • テクノプラン(10)
  • 大見工業(6)
  • ニトムズ(5)
  • 三菱電機(5)
  • アズワン(4)
  • ブランドをもっと見る

「金属ダクト」の検索結果

特価
本日10月13日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ハンドニブラー エスコハンドニブラーエスコ
12,000税込13,200
1丁
翌日出荷
金属ダクトやストーブパイプの切断に最適
仕様●全長:約245mm●切断能力:4.8×31.7mmの広さをカットアズワン品番65-2157-09
軟質アルミ箔粘着テープ EA944Sシリーズ エスコ軟質アルミ箔粘着テープ EA944Sシリーズエスコ
1,510税込1,661
1巻
翌日出荷
流し台など水まわりのすき間シールに。金属屋根、外壁などの防水・補修に。空調ダクトの補修に。
軟質アルミ箔粘着テープ EA944Sシリーズ エスコ軟質アルミ箔粘着テープ EA944Sシリーズエスコ
1,820税込2,002
1巻
翌日出荷
流し台など水まわりのすき間シールに。金属屋根、外壁などの防水・補修に。空調ダクトの補修に。
軟質アルミ箔粘着テープ(光沢) EA944SEシリーズ エスコ軟質アルミ箔粘着テープ(光沢) EA944SEシリーズエスコ
2,750税込3,025
1巻
翌日出荷
流し台など水まわりのすき間シールに。<br />金属屋根、外壁などの防水・補修に。<br />空調ダクトの補修に。
仕様●幅(mm):50●長さ(m):50●厚さ(mm):0.08●内芯径:76mm(3")●材質:基材/軟質アルミ箔(0.05mm)粘着剤/アクリル系●テープ色:シルバー●耐水性、耐候性に優れ、仕上がりもきれいな光沢アルミ素材●凹凸面や曲面にもピッタリフィット●環境にやさしいエマルジョン系粘着剤を使用アズワン品番65-9316-73
軟質アルミ箔粘着テープ(光沢) EA944SEシリーズ エスコ軟質アルミ箔粘着テープ(光沢) EA944SEシリーズエスコ
1,010税込1,111
1巻
翌日出荷
流し台など水まわりのすき間シールに。<br />金属屋根、外壁などの防水・補修に。<br />空調ダクトの補修に。
仕様●幅(mm):50●長さ(m):10●厚さ(mm):0.1●内芯径:76mm(3")●材質:基材/軟質アルミ箔(0.05mm)粘着剤/アクリル系●テープ色:シルバー●基材に耐水性・耐候性に優れた軟質アルミ箔を使用アズワン品番65-9316-72
50mmx10m 軟質アルミ箔粘着テープ 光沢厚手 エスコ50mmx10m 軟質アルミ箔粘着テープ 光沢厚手エスコ
1,460税込1,606
1巻
翌日出荷
流し台など水まわりのすき間シールに。<br />金属屋根、外壁などの防水・補修に。<br />空調ダクトの補修に。
仕様●幅(mm):50●長さ(m):10●厚さ(mm):0.13●内芯径:76mm(3")●材質:基材/軟質アルミ箔(0.08mm)粘着剤/アクリル系●テープ色:シルバー●空調・断熱ダクトの各種補修や美観を損ねない強度のある厚手の光沢タイプアズワン品番65-9316-76
エンジン用排ガスセンサー(焼結フィルタ付) エスコエンジン用排ガスセンサー(焼結フィルタ付)エスコ
169,900税込186,890
1台
8日以内出荷
EA770TB-21用。ディーゼルエンジンの測定に役立つ、煤塵を防ぐ焼結フィルタ付。排ガスダクトから放出された高温でハンドル部が溶けるのを防ぎます。ホース内に汚染を防ぐインラインフィルタ付。オプションの熱電対で温度測定も可能。工業エンジンなどの燃焼ガス測定に最適なエンジン用排ガスプローブです。煤塵からプローブを焼結フィルタが溶接されているため、ディーゼルエンジンの測定も可能です。設置型の工業用エンジンの燃焼ガスの測定に特に威力を発揮します。ハンドル部も含めてすべて金属製なので、燃 焼ガスのダクトから放出された熱により溶けることを防ぎます。プローブ先端は100mbarまでの高圧測定も可能です。フィルタはガスサンプリングプローブを煤塵から保護します。フィルタ自体が排ガスプローブに溶接されているため、測定中に滑りおちたり、紛失したりすることがありません。
材質ステンレス黒/シルバー質量(g)670シャフト径(Φmm)8ケーブル長(m)4最高温度(℃)1000先端長(mm)シャフト:14シャフト長さ(mm)335
マイクログラインダー用ダストキャッチャー エスコマイクログラインダー用ダストキャッチャーエスコ
12,200税込13,420
1台
翌日出荷
木工、金工の切削作業時の集じんや切りくずの集じんに便利 排気の方向を変えたい、または遠くへ排気したい場合には、別売のジャバラホースをご使用ください。 作業後の片付けが楽になります。 ツールスタンド付きで、使用したビットや先端工具はツールスタンドに整理できます。
仕様●仕様:本体●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:20W●サイズ:250(W)×295(D)×125(H)mm●重量:1.5kg●付属品:専用フィルター3枚(うち1枚取付済み)ツールスタンド(取付済み)天板カバー用ノブアズワン品番65-2229-39
耐火シーラント接着剤 エスコ耐火シーラント接着剤エスコ
7,840税込8,624
1個
翌日出荷
シラン変性ポリマー系最長120分の耐火性を備えた永久弾性接着剤およびシーラント排出量が非常に少ないため、屋内で安全に使用できます粉体塗装、塗装、亜鉛メッキ、陽極酸化、クロメート、溶融亜鉛メッキの表面にも非常によく接着します金属、プラスチック、コンクリート、木材への使用に適しています防火壁やカバーに適しています耐火性要件のある非構造コンポーネントのジョイント、接続ジョイント、ケーブル ダクト、パイプ開口部、ハウジングのシールに使用されます車両および車体の製造、コンテナの製造、装置および付属品の製造、エネルギーおよび電気産業、絶縁技術、プラスチック技術などの他の産業分野でも使用できます。水、脂肪族溶剤、油、グリース、希薄無機酸およびアルカリに耐性があります。
材質適合:金属、プラスチック、コンクリート、木材使用温度範囲(℃)-40~90温度(℃)加工:5~40内容量(mL)310耐熱温度(℃)-40~90可使時間(分)~12硬化時間(時間)24時間(3厚mmのとき)危険物の類別非危険物耐火時間2時間、耐火性:最大120分
200mmx18T 湾曲レシプロソーブレード チタンコート/5枚 エスコ200mmx18T 湾曲レシプロソーブレード チタンコート/5枚エスコ
4,360税込4,796
1箱(5枚)
翌日出荷
<br />ステンレスや金属の連続切断に。<br />独自のカーブ形状と最適な角度により滑らかで高速な切断作業が可能。<br />刃先に施されたチタンコーティングにより放熱効果と耐摩耗性を向上し長寿命を実現。
仕様●全長:200mm●山数:18●用途:ステンレス・鉄(1.5~4.5mm)、非鉄金属(1.5~7.5mm)、空調ダクト、軽天、デッキプレート●幅:19mm●厚み:0.9mm●入数:5枚●チタンコーティング・カーブ形状アズワン品番65-9305-94
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら