カテゴリ

  • 接着剤・補修材(31)
    • エポキシ系接着剤(10)
    • 瞬間接着剤(3)
    • 弾性接着剤(1)
    • ゴム系接着剤(2)
    • 金属用パテ(3)
    • 多用途補修材(3)
    • 建築用(2)
  • 学童・教育用品(21)
  • テープ(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(14)
  • セメダイン(80)
  • 隆成コミュニティ(1)
  • Genus(3)
  • 東亞合成(8)
  • アルテコ(ALTECO)(22)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(75)
  • コニシ(60)
  • 積水フーラー(1)
  • 呉工業(クレ)(1)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(2)
  • RS PRO(133)
  • 3M(スリーエム)(116)
  • 山崎実業(93)
  • スリーボンド(55)
  • 日東電工(44)
  • PLUS(プラス)[文具](34)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(27)
  • 東栄管機(24)
用途
  • 用途ガラス(1)
  • 用途コンクリート(2)
  • 用途合成ゴム(2)
  • 用途(2)
  • 用途木材(3)
  • 用途皮革(2)
  • 用途石材(1)
  • 用途硬質プラスチック(2)
  • 用途金属(4)
  • 用途陶磁器(2)
特性
  • 防水・耐水(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「金属接着」の検索結果

61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超強力はがせる両面テープ (粗面用) エスコ超強力はがせる両面テープ (粗面用)エスコ
1,810税込1,991
1個(1個)
翌日出荷
厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープ。付属の糸状の専用ツールを使って、貼りつけたものを取り外すことができます。金属、木、プラスチックなどさまざまな素材の接着に使えます。A4サイズまでの表札や看板の取り付けに使用できます。
用途多用途 (金属木プラスチック等)材質基材:高密度ポリエチレンフォーム、 粘着材:アクリル系幅(mm)15厚さ(mm)1長さ(m)3使用温度範囲(℃)-20~80粘着力(N/10mm)23巻き芯内径(mm)76(3”)
30mmx20m 両面テープ 住建補助材固定 エスコ30mmx20m 両面テープ 住建補助材固定エスコ
1,130税込1,243
1巻
3日以内出荷
厚手タイプのため、凸凹や段差のある材料の固定などに最適です。 有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。 VOC放散量を少なくした両面接着テープ 厚生労働省VOC13物質の放散量の指針値をクリアしています。 不織布基材でテープ厚さが0.25mmと厚いため、被着体へのなじみ、追従性が特に良好です。 金属、プラスチック、木質材料の接着に優れています。
仕様●メーカー:日東電工●型番:No.515●幅:30mm●長さ:20m●厚さ:0.25mm●材質:基材/不織布 粘着剤/アクリル系●用途:内装建具補助材、金属銘板、プラスチック表示板の固定に●内芯径:76mm(3")●テープ色:半透明●粘着力:8.25N/10mmアズワン品番68-1867-80
木工用ボンド(多用途) エスコ木工用ボンド(多用途)エスコ
325税込358
1本
翌日出荷
水性で使いやすく、安全。木材等の多孔質材と各種プラスチック、金属が接着できる。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。
用途木革布紙同士、また片方が塩ビ金属の接着材質エチレン・酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)範囲:常温(試験データなし)完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物
型どり再生キット エスコ型どり再生キットエスコ
525税込578
1個
翌日出荷
「かくれん棒・型どり再生キット(EA934KB-103、-104)」、「かくれん棒・型どり材(EA934KB-105)」用のパテです。練り合わせるだけで簡単に使用できます。作業がしやすい10分硬化 (接着・成形可能時間)・石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、 硬質プラスチックなどほとんどの硬質材に使用できます。熱、水にも強く、屋内外で使用できます。完全硬化後 (24時間後) 塗装もできます。 (水性・油性OK)※ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ナイロン、軟質ビニール、ゴムなどには使用できません。
成分エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料オフホワイト系使用温度範囲-内容量(g)12×2個完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物可使時間(時間)1~2施工量2×2×1cm程度(1個)
型どり再生キット エスコ型どり再生キットエスコ
2,240税込2,464
1セット
翌日出荷
セット内容:型どり材 約6g、マルチパテ 約12g×2個、タッチアップ 5mL×5色、極細ハケ、手袋×1組。屋外の補修に色と凸凹でキレイに仕上!石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・金属・木部にも使えます。【型どり材】:お湯(80℃以上の沸騰したお湯が最適です) に浸すと柔らかくなり、リアルな型が取れる樹脂です。・一度冷えて固まっても、再びお湯に浸けると何度でも新しい型を取ることができます。・お湯に浸けて型が取れる柔らかさになると、青色→半透明になります。※半透明になれば柔らかくなったサインです。・お湯から出して押し付けて固まると、半透明→青色に変色します。※青色になれば型が取れたサインです。・型どり材の色で柔らかくなったことや 型が取れたことが確認できます。【マルチパテ】:練り合わせるだけで簡単に使用できます。・作業がしやすい10分硬化(接着・成形可能時間)。・石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、硬質プラスチックなど、ほとんどの硬質材に使用できます。・熱、水にも強く、屋内外で使用できます。・完全硬化後(24時間後) 塗装もできます(水性・油性OK) 。【タッチアップ】:絵の具感覚で簡単に塗ることができます。・隠蔽力が強い顔料タイプで、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。・乾燥時間も早く、乾くと耐水性になります(表面乾燥:5~45分、完全乾燥:12時間以上)。・「かくれん棒・タッチアップ」 どうしで混ぜ合わせて調色することができます。・ツヤを合わせたい場合は、市販のニスなどをご利用ください。
成分型どり材:熱変色材、オレフィン樹脂、マルチパテ:エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料 、タッチアップ:アクリル系樹脂、顔料、添加剤ホワイト、ライトグレー、グレー、ダークグレー、グレーオーク使用温度範囲-可使時間(分)マルチパテ:10、タッチアップ:5~45完全硬化時間マルチパテ:24時間危険物の類別非危険物塗布面積(cm2)タッチアップ:約27×27施工量型どり材:最大3mm厚で4×4cm程度
多用途接着剤 エスコ多用途接着剤エスコ
4,340税込4,774
1本
翌日出荷
熱・寒さなどの温度変化による変形が少ない。耐水性・耐熱性・耐久性・耐候性・耐薬品性に優れる。プラスチック面のひび割れが起きにくい。低臭性。タレない。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。
用途硬質塩化ビニル、ABS樹脂などの各種硬質プラスチック材料、各種金属、石材の接着。初期接着強さを要求する接着。膨張係数の異なる硬質材同士の接着 。サーマルショックなどの耐久性を必要とする接着。各種コンテナ自動車ボディの継ぎ目シール 。車輌船舶などの窓枠や本体の継ぎ目シール。各種工業製品の組み立て用シール材質シリル化ウレタン樹脂系無溶剤形グレー使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)333耐熱温度(℃)範囲:80×28日で4.1可使時間(分)2(23℃)完全硬化時間1日(23℃)硬化時間(時間)実用:1(23℃)粘度(Pa・s)900~1500危険物の類別非危険物
変成シリコンコーク(多用途) エスコ変成シリコンコーク(多用途)エスコ
1,660税込1,826
1本
翌日出荷
難接着なフッ素樹脂塗装鋼板をはじめ、広範囲の被着体にプライマーなしで接着が可能。耐候性に優れている。表面硬化が速く、早い仕上が可能。硬化後の肉やせがほとんどない。JSIA F☆☆☆☆。
用途フッ素鋼板・各種カラー鋼板などの谷どいや屋根役物、折板の接合部のシールおよび接着。各種金属屋根材など耐久性の要求される用途、およびシーリング材打ち替えの困難な箇所のシール材質変成シリコン樹脂系ホワイト使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)333耐熱温度(℃)範囲:-30~90可使時間(分)10~15(23℃)完全硬化時間96時間(23℃)粘度(Pa・s)900~1600危険物の類別非危険物
コンクリート・金属用ボンド エスココンクリート・金属用ボンドエスコ
23,000税込25,300
1個
翌日出荷
4VOC対策品。健康住宅対応。JIS F★★★★。2液混合型。60分硬化開始。高耐水性。耐候性。耐油性。耐薬品性。
用途屋外でのコンクリートブロックモルタル金属などの強力接着。車止めブロック、ブロック塀、笠木などの強力固定材質エポキシ樹脂灰緑使用温度範囲(℃)10~35可使時間(分)50(20℃)内容量(kg)6セット(主剤:3、硬化剤:3)硬化時間(時間)4危険物の類別非危険物混合比A剤1:B剤1(質量比)関連資料その他資料(0.93MB) その他資料(0.93MB)
防水型強力接着剤 エスコ防水型強力接着剤エスコ
690税込759
1本
翌日出荷
耐熱。耐水。耐衝撃。弾力性。充てん性。用途広い。高粘度。
用途屋内外コンクリートと金属タイル木硬質プラスチックの接着に。各種タイルフックプレート。階段ノンスリップ。ドアフォン。屋外用木枠材質変成シリコーンエポキシ樹脂系グレー使用温度範囲常温内容量(mL)20硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物
[30分型]エポキシ接着剤 エスコ[30分型]エポキシ接着剤エスコ
6,760税込7,436
1個
翌日出荷
30分で硬化開始し、60分(20℃の場合)で実用強度に達する。硬化後の体積収縮が少なく、充てん接着ができる。壁面でもたれにくい。広範囲の硬質材を強力に接着できる。押し出しやすいラミネートチューブ入り。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。
用途金属、コンクリート、ブロック、タイル、ガラス、陶磁器、木材、硬質プラスチックの接着充てんに。金属製機械器具類の短時間接着、ひび割れ充てんに。自動車車輌船舶の各部接着に(金属把手、内装部品、ガラスと異種材、板金下地調整など)。キャスティング時の穴埋めに。建築工事内装施工時の応急接着に(モザイクタイルガラス装飾品、照明器具、ステンレスアルミ建材、大理石、テラゾー、レンガブロック、木レンガ、スレート、ノンスリップ、アンカーピンなど)。電気機器の絶縁接着、マグネットとフレームボビン、ダストコア、モータコアの接着に。木工時のダボホゾの接着に。工芸品、装飾品、スポーツ用具(ラケット、クラブ、スキー板など)の短時間接着に。ひび割れのシール、座金の取付に。家具、床材床タイル、壁材の接着に材質エポキシ樹脂系淡黄色使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)範囲:60で10N/(mm2)(下限データなし)可使時間(分)25~30(20℃)内容量(kg)1完全硬化時間6時間(20℃)硬化時間(時間)実用:60(20℃)危険物の類別非危険物
[5分型]エポキシ接着剤 エスコ[5分型]エポキシ接着剤エスコ
3,790税込4,169
1本
翌日出荷
高強度。高弾力性、耐衝撃性に優れています。金属、ガラス、石、セラミック、木材、プラスチック等の接着に最適。2液性エポキシ系樹脂。2種類の接着剤が素早く反応し、非常に強力な接着が得られます。ミキシングノズル1本付で細かい作業にも対応可能です(替ノズルはEA934WF-1C)。ディスペンサー(EA934WF-50:別売)を併用することで量を調整しながら片手で簡単に作業ができます。
淡黄透明使用温度範囲(℃)-50~80内容量(mL)50可使時間(分)4~5完全硬化時間24時間硬化時間(時間)1危険物の類別非危険物
[4分型]エポキシ接着剤(耐熱) エスコ[4分型]エポキシ接着剤(耐熱)エスコ
1,890税込2,079
1本
翌日出荷
すき間充填や凸凹面の補修・接着に。金属、プラスチック、繊維強化材料、セラミック、ガラス、石、木に。
使用温度範囲(℃)-50~145温度(℃)硬化:6~40使用温度(℃)可能:10~30内容量(mL)24耐熱温度(℃)-50~145可使時間(分)3~4完全硬化時間24時間硬化時間(時間)2危険物の類別非危険物せん断強度(N)スチール:20N/(mm2)、アルミニウム:19N/(mm2)、硬質PVC:11N/(mm2)硬度(ショア D)70
[5分型]エポキシ強力接着剤 エスコ[5分型]エポキシ強力接着剤エスコ
6,860税込7,546
1個
翌日出荷
2液混合型。5分硬化開始。充てん性。高接着性。高強度。耐久性。JAIA F☆☆☆☆。4VOC基準適合。
用途金属コンクリートブロックタイル陶磁器木の接着充てんに。各種タイルのはがれ補修。ノンスリップのはがれ補修。ポストや表札の接着。各種の家具や建具のガタつき修理。外壁や石材部分のカケ割れ材質エポキシ樹脂系使用温度範囲(℃)10~35可使時間(分)5(20℃)硬化時間(分)15(20℃)内容量(kg)1危険物の類別非危険物
はがせる強力両面テープ[掲示用] エスコはがせる強力両面テープ[掲示用]エスコ
990税込1,089
1巻ほか
翌日出荷
強力固定用。貼ったものを強力に保持し、はがすときもあと残りせずきれいにはがせる両面テープです。室内の接着剤や釘などが使えない金属、硬質プラスチック、ガラス面への小物の固定やフックの取付などに適しています。
用途プレートやフックなどの軽量物の取付、固定に幅(mm)15厚さ(mm)1.35長さ(m)2芯径(mm)内芯:28テープ色:白
アルミ補修パテ エスコアルミ補修パテエスコ
16,200税込17,820
1セット
翌日出荷
パテ状。アルミ鋳物の穴埋め、肉盛り修正、機械整備の修理、防蝕や形状再生などに適しており、各種金属、ガラス、セラミック、木材、コンクリート等と強力に接着します。耐薬品性があり、鉱物油、ガソリンや水に対しても耐性がある。硬化後は各種ハンド、機械加工が可能。
材質エポキシ樹脂内容量(g)450(セット )耐熱温度(℃)120可使時間(分)60(25℃)硬化時間(時間)16(25℃)危険物の類別非危険物関連資料SDS日本語(0.69MB)
[高耐熱]鉄補修パテ エスコ[高耐熱]鉄補修パテエスコ
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。耐熱温度が高く、金属部品の修理や接着・接合、コンテナ・車体・機械部品の損傷箇所の修理、ポンプやパイプのシーリングに使用できます。Devcon HR-300 相当品。パテ状(鉄粉入)。パテ用ヘラ、混合用ヘラ、手袋付。
濃灰使用温度範囲(℃)15~40耐圧(MPa)100内容量(g)500耐熱温度(℃)範囲:-35~200(短時間の場合:280)、耐熱性:120可使時間(分)30引張強度(MPa)50完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)1,700,000荷重たわみ温度(℃)100硬化時間(時間)10(80%)比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:100危険物の類別非危険物曲げ強度(MPa)42硬度(ショア D)ASTM D 1706:85比重(g/cm3)2.3
瞬間接着剤 2.0g EA936Aシリーズ エスコ瞬間接着剤 2.0g EA936Aシリーズエスコ
700税込770
1本
翌日出荷
用途:金属・ゴム・プラスチック・軟質塩化ビニル・木材・陶磁器の接着。用途が幅広い。接着が速い。
仕様●商品名:アロンアルフア EXTRA速効多用途●内容量:2g●色:透明●使用温度範囲:常温●硬化時間:数秒(貼り合わせる物によって異なる)●可使時間:-(塗布後、即貼り付け)●耐熱温度:80℃●材質:シアノアクリレート樹脂●瞬間接着剤アズワン品番65-9313-25危険物の類別非危険物
100x100mm 両面シート・超強力 多用途/2枚 エスコ100x100mm 両面シート・超強力 多用途/2枚エスコ
610税込671
1パック(2枚)
翌日出荷
超強力多用途幅広い素材を強力に固定形に合わせて自由にカットできます。接着力・保持力・耐候性に優れ、金属・プラスチック・塩化ビニル、タイル、木材など広い素材の固定や補修に最適です。【JIS規格Z1541】1種1号適合
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:T4544●サイズ(mm):100×100●厚さ(mm):0.8●材質:基材/アクリルフォーム 粘着剤/アクリル系 剥離紙/紙●用途:金属・プラスチック・塩化ビニル、タイル、木材など広い素材の固定や補修に●テープ色:白●重量(g):31●入数:2枚アズワン品番65-3898-79
5g 紫外線硬化型接着剤 UVライト付/1本 エスコ5g 紫外線硬化型接着剤 UVライト付/1本エスコ
1,790税込1,969
1セット
当日出荷
屋内専用UVライト付付属のUVライトを照射すると約10秒で硬化します。硬化後は研磨・穴あけ・塗装できます。色々な基材に使用できます。UVライトは電池交換できます。(ボタン電池LR1130×3個)
仕様●内容量:5g●使用温度範囲:室温(屋内用)●色:透明●仕様:中粘度液体●硬化時間:UVライト照射10秒●完全硬化時間:UVライト照射10秒●材質:アクリル系樹脂●用途:・プラスチック・金属・木材・石・レンガ・ガラス・セラミックなどのキズの穴埋め、ひび割れ・欠けの補修、成形、基材同士の接着・電源コード、充電ケーブルなど電気製品の修理・家具など家庭用品の修繕・プラモデル・模型・フィギュア製作、小型造形物、アクセサリー、ホビーなどのDIY用・プラスチックのスペア成形、アクセサリー修理、パイプのひび割れ補修など●【使用できないもの】:ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、シリコーンゴム(パッキン等)、発泡スチロール、食器の補修、接着面積が小さいもの(物と物を接着するとき)等●耐熱温度範囲:50℃●使用期限:開封後はできるだけ早く使い切ってください。アズワン品番65-3897-69危険物の類別非危険物
スーパークリーン 金属洗浄剤 420mL エスコスーパークリーン 金属洗浄剤 420mLエスコ
1,220税込1,342
1本
当日出荷
機械や金属の表面に付着したグリース、切削油、その他の汚れの除去。シールを貼り付けするときや接着剤を使用する時の接着面の脱脂洗浄。塗料を塗布するときの塗装面の脱脂洗浄。ステッカー等を剥離したときの接着剤の除去。
透明品名スーパークリーン使用温度範囲(℃)常温内容量(mL)420アズワン品番65-2242-54危険物の類別非危険物
アクリル絵具 バーントシェンナ 12mL エスコアクリル絵具 バーントシェンナ 12mLエスコ
155税込171
1本
翌日出荷
水で溶いて使用でき、乾くと耐水性になります。接着性が強く、金属・紙・木・布・プラスチックなど幅広い素材に描けます。メディウムとの併用ができるため表現の幅が広がります。
バーントシェンナ容量(mL)12アズワン品番65-2215-65
アクリル絵具 マゼンタ 12mL エスコアクリル絵具 マゼンタ 12mLエスコ
155税込171
1本
翌日出荷
水で溶いて使用でき、乾くと耐水性になります。接着性が強く、金属・紙・木・布・プラスチックなど幅広い素材に描けます。メディウムとの併用ができるため表現の幅が広がります。
マゼンタ容量(mL)12アズワン品番65-2215-64
アクリル絵具 プライマリーマゼンタ 12mL エスコアクリル絵具 プライマリーマゼンタ 12mLエスコ
155税込171
1本
翌日出荷
水で溶いて使用でき、乾くと耐水性になります。接着性が強く、金属・紙・木・布・プラスチックなど幅広い素材に描けます。メディウムとの併用ができるため表現の幅が広がります。
プライマリーマゼンタ容量(mL)12アズワン品番65-2215-63
アクリル絵具 モーブ 12mL エスコアクリル絵具 モーブ 12mLエスコ
155税込171
1本
翌日出荷
水で溶いて使用でき、乾くと耐水性になります。接着性が強く、金属・紙・木・布・プラスチックなど幅広い素材に描けます。メディウムとの併用ができるため表現の幅が広がります。
モーブ容量(mL)12アズワン品番65-2215-62
アクリル絵具 プライマリーシアン 12mL エスコアクリル絵具 プライマリーシアン 12mLエスコ
155税込171
1本
翌日出荷
水で溶いて使用でき、乾くと耐水性になります。接着性が強く、金属・紙・木・布・プラスチックなど幅広い素材に描けます。メディウムとの併用ができるため表現の幅が広がります。
プライマリーシアン容量(mL)12アズワン品番65-2215-61
アクリル絵具 ウルトラマリンディープ 12mL エスコアクリル絵具 ウルトラマリンディープ 12mLエスコ
155税込171
1本
翌日出荷
水で溶いて使用でき、乾くと耐水性になります。接着性が強く、金属・紙・木・布・プラスチックなど幅広い素材に描けます。メディウムとの併用ができるため表現の幅が広がります。
ウルトラマリンディープ容量(mL)12アズワン品番65-2215-60
アクリル絵具 セルリアンブルー 12mL エスコアクリル絵具 セルリアンブルー 12mLエスコ
155税込171
1本
翌日出荷
水で溶いて使用でき、乾くと耐水性になります。接着性が強く、金属・紙・木・布・プラスチックなど幅広い素材に描けます。メディウムとの併用ができるため表現の幅が広がります。
セルリアンブルー容量(mL)12アズワン品番65-2215-59
アクリル絵具 コバルトブルー 12mL エスコアクリル絵具 コバルトブルー 12mLエスコ
155税込171
1本
翌日出荷
水で溶いて使用でき、乾くと耐水性になります。接着性が強く、金属・紙・木・布・プラスチックなど幅広い素材に描けます。メディウムとの併用ができるため表現の幅が広がります。
コバルトブルー容量(mL)12アズワン品番65-2215-58
アクリル絵具 パーマネントグリーン 12mL エスコアクリル絵具 パーマネントグリーン 12mLエスコ
155税込171
1本
翌日出荷
水で溶いて使用でき、乾くと耐水性になります。接着性が強く、金属・紙・木・布・プラスチックなど幅広い素材に描けます。メディウムとの併用ができるため表現の幅が広がります。
パーマネントグリーン容量(mL)12アズワン品番65-2215-57
アクリル絵具 ミドルグリーン 12mL エスコアクリル絵具 ミドルグリーン 12mLエスコ
155税込171
1本
翌日出荷
水で溶いて使用でき、乾くと耐水性になります。接着性が強く、金属・紙・木・布・プラスチックなど幅広い素材に描けます。メディウムとの併用ができるため表現の幅が広がります。
ミドルグリーン容量(mL)12アズワン品番65-2215-56
アクリル絵具 ライトグリーン 12mL エスコアクリル絵具 ライトグリーン 12mLエスコ
155税込171
1本
翌日出荷
水で溶いて使用でき、乾くと耐水性になります。接着性が強く、金属・紙・木・布・プラスチックなど幅広い素材に描けます。メディウムとの併用ができるため表現の幅が広がります。
ライトグリーン容量(mL)12アズワン品番65-2215-55
アクリル絵具 イエローディープ 12mL エスコアクリル絵具 イエローディープ 12mLエスコ
155税込171
1本
翌日出荷
水で溶いて使用でき、乾くと耐水性になります。接着性が強く、金属・紙・木・布・プラスチックなど幅広い素材に描けます。メディウムとの併用ができるため表現の幅が広がります。
イエローディープ容量(mL)12アズワン品番65-2215-54
アクリル絵具 プライマリーイエロー 12mL エスコアクリル絵具 プライマリーイエロー 12mLエスコ
155税込171
1本
翌日出荷
水で溶いて使用でき、乾くと耐水性になります。接着性が強く、金属・紙・木・布・プラスチックなど幅広い素材に描けます。メディウムとの併用ができるため表現の幅が広がります。
ブライマリーイエロー容量(mL)12アズワン品番65-2215-53
アクリル絵具 レモンイエロー 12mL エスコアクリル絵具 レモンイエロー 12mLエスコ
155税込171
1本
翌日出荷
水で溶いて使用でき、乾くと耐水性になります。接着性が強く、金属・紙・木・布・プラスチックなど幅広い素材に描けます。メディウムとの併用ができるため表現の幅が広がります。
レモンイエロー容量(mL)12アズワン品番65-2215-52
アクリル絵具 オペラレッド 12mL エスコアクリル絵具 オペラレッド 12mLエスコ
155税込171
1本
翌日出荷
水で溶いて使用でき、乾くと耐水性になります。接着性が強く、金属・紙・木・布・プラスチックなど幅広い素材に描けます。メディウムとの併用ができるため表現の幅が広がります。
オペラレッド容量(mL)12アズワン品番65-2215-51
アクリル絵具 オレンジ 12mL エスコアクリル絵具 オレンジ 12mLエスコ
155税込171
1本
翌日出荷
水で溶いて使用でき、乾くと耐水性になります。接着性が強く、金属・紙・木・布・プラスチックなど幅広い素材に描けます。メディウムとの併用ができるため表現の幅が広がります。
オレンジ容量(mL)12アズワン品番65-2215-50
アクリル絵具 カーマイン 12mL エスコアクリル絵具 カーマイン 12mLエスコ
155税込171
1本
翌日出荷
水で溶いて使用でき、乾くと耐水性になります。接着性が強く、金属・紙・木・布・プラスチックなど幅広い素材に描けます。メディウムとの併用ができるため表現の幅が広がります。
カーマイン容量(mL)12アズワン品番65-2215-49
アクリル絵具 バーミリオン 12mL エスコアクリル絵具 バーミリオン 12mLエスコ
155税込171
1本
翌日出荷
水で溶いて使用でき、乾くと耐水性になります。接着性が強く、金属・紙・木・布・プラスチックなど幅広い素材に描けます。メディウムとの併用ができるため表現の幅が広がります。
バーミリオン容量(mL)12アズワン品番65-2215-48
アクリル絵具 ブラック 12mL エスコアクリル絵具 ブラック 12mLエスコ
155税込171
1本
当日出荷
水で溶いて使用でき、乾くと耐水性になります。接着性が強く、金属・紙・木・布・プラスチックなど幅広い素材に描けます。メディウムとの併用ができるため表現の幅が広がります。
ブラック容量(mL)12アズワン品番65-2215-47
アクリル絵具 ホワイト 12mL エスコアクリル絵具 ホワイト 12mLエスコ
155税込171
1本
当日出荷
水で溶いて使用でき、乾くと耐水性になります。接着性が強く、金属・紙・木・布・プラスチックなど幅広い素材に描けます。メディウムとの併用ができるため表現の幅が広がります。重ね塗りも容易にでき、なき、にじみがありません。不透明で均一なつや消しでポスターカラーのような画面が得られます。使いやすく、お得な12mlラミネートチューブ入りです。
ホワイト容量(mL)12アズワン品番65-2215-46
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら