材質PETフィルム
寸法(mm)19×23
アズワン品番64-2296-38
入数50枚
使用可能材質金属類、ステンレス、鉄、プラスチック、アクリル、樹脂、ポリ塩化ビニル、ポリプロピレン、ガラス類
不適合軟質塩化ビニル、ナイロン、凹凸のある面
1パック(50枚)
¥3,830
税込¥4,213
翌日出荷
無溶剤で嫌気性タイプの液状ガスケットです。
空気が触れているときは硬化せず、金属などの隙間に入り空気が遮断される事により硬化し、強力なシール効果を発揮します。
フッ素パウダーがはいっているため潤滑性があり、配管のかじりを防止します。
用途冷温水管・冷却管・油配管・エアー配管・配水管など金属配管ネジ接合部のシール及び緩み防止
エスコ品番EA933BA-1A
使用方法1、切削した配管に残った切りくず、切削油はウエス等で拭き取り、溶剤などで脱脂してください。2、雄ネジ側先端から1/2山あけて、3/4山添付し、規定トルクで締め付けてください。締め付けトルクは25Aパイプで98N・m以上、50Aパイプで196N・m以上で行ってください。3、はみ出したシール剤は、ウエス等で拭きとって下さい。4、締め付けた後は、硬化するまで放置してください。
寸法(mm)245×80×50
色乳白色
質量(g)284
使用温度範囲(℃)-20~120
外観ペースト状
施工温度(℃)10以上
危険物の類別非危険物
1個
¥6,670
税込¥7,337
欠品中
脱アセトンタイプのため、硬化速度が速く、金属やプラスチックを腐食しません。硬化物が柔らかく被着体の動きに追従します。耐熱性、耐湿性に優れています。FIPG/エンジンオイル、冷却液のシールに。
仕様●内容量:150g●使用温度範囲:-60~200℃●色:アルミ●硬化時間:5分(23℃/50%条件下で)●仕様:液状●耐熱温度範囲:200℃●完全硬化時間:24時間で3mmほど(23℃/50%条件下で)●材質:シリコーン●粘度:250Pa・s
アズワン品番65-9312-84
危険物の類別非危険物
1本
¥5,330
税込¥5,863
翌日出荷
機械や金属の表面に付着したグリース、切削油、その他の汚れの除去。シールを貼り付けするときや接着剤を使用する時の接着面の脱脂洗浄。塗料を塗布するときの塗装面の脱脂洗浄。ステッカー等を剥離したときの接着剤の除去。
色透明
品名スーパークリーン
使用温度範囲(℃)常温
内容量(mL)420
アズワン品番65-2242-54
危険物の類別非危険物
1本
¥1,220
税込¥1,342
当日出荷
シールに「開封済」の文字が現れるため貼った面に跡が残りません。
跡が残らないため機器や備品に直接貼る事ができます。
ステンレスなどの金属類、プラスチック類、ガラス類に使用できます。
仕様●仕様:A6判1面●ラベルサイズ:105×148mm●材質:PET●入数:10枚
アズワン品番65-2310-48
1パック(10枚)
¥1,890
税込¥2,079
翌日出荷
シールに「開封済」の文字が現れるため貼った面に跡が残りません。
跡が残らないため機器や備品に直接貼る事ができます。
ステンレスなどの金属類、プラスチック類、ガラス類に使用できます。
仕様●仕様:A6判9面●ラベルサイズ:25×43mm●材質:PET●入数:10枚
アズワン品番65-2310-49
1パック(10枚)
特価
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
外径(Φmm)16
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MW-10
厚さ(mm)1.5
ボルトM10
1個
¥530
税込¥583
当日出荷
外径(Φmm)14
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MW-8
厚さ(mm)1
ボルトM8
1セット(10個)
¥655
税込¥721
当日出荷
シールに「開封済」の文字が現れるため貼った面に跡が残りません。
跡が残らないため機器や備品に直接貼る事ができます。
ステンレスなどの金属類、プラスチック類、ガラス類に使用できます。
仕様●仕様:A6判10面●ラベルサイズ:14×60mm●材質:PET●入数:10枚
アズワン品番65-2310-50
1パック(10枚)
¥2,480
税込¥2,728
翌日出荷
外径(Φmm)20.57
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MX-2
厚さ(mm)2.03
サイズ(BSP)1/4”
1個
¥435
税込¥479
当日出荷
外径(Φmm)18
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MW-12
厚さ(mm)1.5
ボルトM12
1個
¥560
税込¥616
当日出荷
外径(Φmm)23.80
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MX-3
厚さ(mm)2.03
サイズ(BSP)3/8”
1個
¥470
税込¥517
当日出荷
外径(Φmm)42.80
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MX-8
厚さ(mm)2.5
サイズ(BSP)1”
1個
¥1,160
税込¥1,276
当日出荷
1個
¥4,850
税込¥5,335
当日出荷
外径(Φmm)24
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MW-16
厚さ(mm)1.5
ボルトM16
1個
¥945
税込¥1,040
当日出荷
外径(Φmm)15.88
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MX-1
厚さ(mm)2.03
サイズ(BSP)1/8”
1個
¥405
税込¥446
当日出荷
外径(Φmm)28.58
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MX-4
厚さ(mm)2.5
サイズ(BSP)1/2”
1個
¥625
税込¥688
当日出荷
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MX
セット内容【BSPサイズ、外径×厚み(入数)】1/8”、15.88×2.03mm(25)1/4”、20.57×2.03mm(25)3/8”、23.80×2.03mm(15)1/2”、28.58×2.50mm(15)5/8”、31.75×2.50mm(15)3/4”、34.93×2.50mm(15)1”、42.80×2.50mm(4)
質量(g)555
ケース寸法(mm)190×130×35(H)
1セット
¥9,920
税込¥10,912
当日出荷
外径(Φmm)26
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MW-18
厚さ(mm)1.5
ボルトM18
1個
¥905
税込¥996
当日出荷
外径(Φmm)34.93
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MX-6
厚さ(mm)2.5
サイズ(BSP)3/4”
1個
¥905
税込¥996
当日出荷
外径(Φmm)32
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MW-24
厚さ(mm)2
ボルトM24
1個
¥1,650
税込¥1,815
当日出荷
特殊防錆素材。非鉄金属専用。
電子部品等を静電気、酸化から守ります。
中の物を見分けるのに便利な半透明仕様。
防錆(酸化防止)と帯電防止の両方を兼ね備えた優れたフィルム。
一般的な静電気防止フィルムである界面活性剤タイプフィルムの静電防止能力は、空気中の湿度に依存しています。(湿度が高い=静電気防止力が高い)
その為、長期保管時及び輸出時には錆問題またはブリード現象による製品汚染、ベタツキ等が生じてしまうことがあります。
ゼラストESDシールドは樹脂自体に金属イオンを重合させる事により静電気防止していますので、湿度による影響はほとんどありません。
また、ゼラストの優れた防錆効果により電子部品を錆から守ります。
付加価値の高い電子部品の保管、輸送用フィルムとして最適です。
エスコ品番EA944CL-100
適合材非鉄金属
有効期間約1年(通常条件下)
1個
¥1,840
税込¥2,024
当日出荷
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MW
セット内容【ボルトサイズ、外径×厚み(入数)】M8、14.00×1.00mm(25)M10、16.00×1.50mm(25)M12、18.00×1.50mm(15)M16、24.00×1.50mm(15)M18、26.00×1.50mm(25)M22、30.00×2.00mm(10)M24、32.00×2.00mm(10)
質量(g)375
ケース寸法(mm)190×130×35(H)
1セット
¥10,300
税込¥11,330
当日出荷
外径(Φmm)30
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MW-22
厚さ(mm)2
ボルトM22
1袋(10個)
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)12
厚さ(mm)3
外径(Φmm)18
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-03
入数1枚
1枚
¥315
税込¥347
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)15
厚さ(mm)3
外径(Φmm)22
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-07
入数1枚
1枚
¥385
税込¥424
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)25
厚さ(mm)5
外径(Φmm)40
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-29
入数1枚
1枚
¥350
税込¥385
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)9
厚さ(mm)4
外径(Φmm)15
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7843-17
入数1枚
1枚
¥400
税込¥440
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)19
厚さ(mm)5
外径(Φmm)26
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-72
入数1枚
1枚
¥350
税込¥385
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)35
厚さ(mm)6
外径(Φmm)55
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-49
入数1枚
1枚
¥770
税込¥847
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)25
厚さ(mm)5
外径(Φmm)52
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-31
入数1枚
1枚
¥490
税込¥539
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)20
厚さ(mm)5
外径(Φmm)35
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-19
入数1枚
1枚
¥350
税込¥385
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)16
厚さ(mm)4
外径(Φmm)28
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-13
入数1枚
1枚
¥350
税込¥385
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)10
厚さ(mm)5
外径(Φmm)25
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7843-19
入数1枚
1枚
¥315
税込¥347
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)42
厚さ(mm)6
外径(Φmm)55
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-93
入数1枚
1枚
¥510
税込¥561
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)40
厚さ(mm)6
外径(Φmm)58
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-92
入数1枚
1枚
¥595
税込¥655
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)24
厚さ(mm)5
外径(Φmm)38
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-77
入数1枚
1枚
¥350
税込¥385
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)22
厚さ(mm)5
外径(Φmm)35
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-75
入数1枚
1枚
¥385
税込¥424
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)17
厚さ(mm)5
外径(Φmm)30
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-69
入数1枚
1枚
¥335
税込¥369
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)50
厚さ(mm)5
外径(Φmm)72
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-63
入数1枚
1枚
¥800
税込¥880
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ