カテゴリ

  • 研磨材(5)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電動工具(1)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(3)
  • RS PRO(77)
  • ツボサン(45)
  • イチグチ(19)
  • サンフレックス(19)
  • TRUSCO(14)
  • Y-SK11(13)
  • SK11(13)
  • 永興電機工業(9)
  • E-Value(7)
  • エスコ
  • ブランドをもっと見る

「金属用やすり」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
金属用ヤスリ エスコ金属用ヤスリエスコ
3,890税込4,279
1個
翌日出荷
エスコ品番EA521PT-200G外径(Φmm)8ヤスリ部寸法(mm)200
金属用ヤスリ(平) エスコ金属用ヤスリ(平)エスコ
5,570税込6,127
1個
翌日出荷
幅(mm)25ヤスリ部寸法(mm)250厚さ(mm)6目の粗さ中目形状エスコ品番EA521PT-250C適合材金属
金属用ヤスリ(半丸) エスコ金属用ヤスリ(半丸)エスコ
6,740税込7,414
1個
翌日出荷
エスコ品番EA521PT-250E厚さ(mm)7ヤスリ部寸法(mm)250
のこやすり(サンダー型) エスコのこやすり(サンダー型)エスコ
3,250税込3,575
1個
翌日出荷
木材加工、プラスチック加工、金属加工、ペンキはがし。金切鋸刃を組合わせ特殊加工したもので、他社やすりに比べ目詰まりが発生しにくい。一般木材からプラスチック、軟鋼材まで幅広い用途で作業性に優れている。作業性に優れたサンダー型。
ハンドパット エスコハンドパットエスコ
2,020税込2,222
1袋(5枚)ほか
翌日出荷
優れた研磨力と均一な研磨面が得られます。 柔軟性とクッション性があり、素材の形状によく馴染み、サンドペーパーに比べ削りすぎることがありません。 シートには、ミシン目があるので、半分に折りやすく簡単に手で切れます。 金属、木工をはじめ、あらゆる素材の研磨にその性能を発揮します。 耐水、耐油、耐熱性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。
[高耐熱]鉄補修パテ エスコ[高耐熱]鉄補修パテエスコ
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。耐熱温度が高く、金属部品の修理や接着・接合、コンテナ・車体・機械部品の損傷箇所の修理、ポンプやパイプのシーリングに使用できます。Devcon HR-300 相当品。パテ状(鉄粉入)。パテ用ヘラ、混合用ヘラ、手袋付。
濃灰使用温度範囲(℃)15~40耐圧(MPa)100内容量(g)500耐熱温度(℃)範囲:-35~200(短時間の場合:280)、耐熱性:120可使時間(分)30引張強度(MPa)50完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)1,700,000荷重たわみ温度(℃)100硬化時間(時間)10(80%)比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:100危険物の類別非危険物曲げ強度(MPa)42硬度(ショア D)ASTM D 1706:85比重(g/cm3)2.3
マルチツールセット(カットソーヘッド付) エスコマルチツールセット(カットソーヘッド付)エスコ
18,200税込20,020
1セット
翌日出荷
無段変速付 マルチツール本体とカットソーヘッドのセットになります。 別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。 切断、剥離、研削作業を1台でこなします。
仕様●セット:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:マルチツール本体(EA813WA-6)カットソーヘッド(EA813WA-20)工具箱パーツケースサンダーベースサンドペーパー(#60・#80×各3枚)集じんアダプタースクレーパーブレード(木材・プラスチック用、木材・金属、ラウンド×各1枚)●電源:AC100V・300W●コード長:3m●振り子角度:2.8°(左1.4°右1.4°)●本体サイズ:140×70×210(H)mm●本体重量:1kg●工具箱サイズ:460x265x233mm●適合ヘッド品番:EA813WA-11~-21アズワン品番65-2227-90
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら